7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐油性、耐水性、耐熱性、可とう性、加工性、また着色性等に優れています。 環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。
用途600V以下の電気機器の配線や口出線等に。 種類産業機械用ケーブル 定格電圧(V)600以下 60℃ 芯数(C)1
1巻ほか
6,598 税込7,258
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

可とう性、加工性に優れています。
用途電気機器の配線や口出線に。 定格電圧(V)600 芯数1
1巻
5,898 税込6,488
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

可とう性、加工性に優れています。
用途電気機器の配線や口出線に。 長さ(m)100 定格電圧(V)600 全長(m)100 電線太さ(mm2)14 芯数1 仕上外径(mm)7.7 太さ(sq)14
1巻
64,980 税込71,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

交流600V以下の電気機器の配線や口出線に使用されています。耐熱性、耐水性、耐油性、可とう性、加工性に優れています
規格PSE規格 定格電圧(V)600 材質(絶縁体)PVC 耐熱温度(℃)75(機器内配線に限り105) 難燃性60°傾斜難燃 導体裸軟銅線
1巻(200m)ほか
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

可とう性、加工性に優れています。
用途電子・通信機器用の内部配線に。 材質絶縁材:ポリ塩化ビニル(PVC) 定格電圧(V)600 芯数1
1巻
13,980 税込15,378
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

機器内部配線用。欧州のEN 50525-2-31、アメリカのUL、カナダのCSA、国内の電気用品安全法に適合した電線です(導体サイズにより適合規格の種類が異なりますので製品区分別仕様をご確認下さい)
規格UL・PSE・CE・CSAの複合規格品(※サイズにより異なります) 材質(絶縁体)PVC 耐熱温度(℃)105 難燃性垂直難燃(VW-1、FT1、-F-) 導体裸軟銅線
1巻(153m)ほか
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

機器内部配線用。欧州のEN 50525-2-31、アメリカのUL、カナダのCSA、国内の電気用品安全法に適合した電線です(導体サイズにより適合規格の種類が異なりますので製品区分別仕様をご確認下さい)
長さ(m)305 規格UL・PSE・CE・CSAの複合規格品(※サイズにより異なります) 材質(絶縁体)PVC 耐熱温度(℃)105 難燃性垂直難燃(VW-1、FT1、-F-) 導体裸軟銅線
1巻(305m)
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)