カテゴリ

  • 電気材料(3)
さらに商品を絞り込む
  • 大栄電線工業(204)
  • Alpha Wire(22)
  • BELDEN(12)
  • 大電(7)
  • タツタ電線(5)
  • KHD
  • 倉茂電工(2)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(2)
  • 日星電気(1)
  • 共立電子産業(1)
  • ブランドをもっと見る

「awm vw-1」の検索結果

特価
本日10月5日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251017
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
MTW+AWM1015 KHDMTW+AWM1015KHD
12,980税込14,278
1巻(305m)
4日以内出荷
機器内部配線用<br />欧州のEN 50525-2-31、アメリカのUL、カナダのCSA、国内の電気用品安全法に適合した電線です(導体サイズにより適合規格の種類が異なりますので製品区分別仕様をご確認下さい)
長さ(m)305規格UL・PSE・CE・CSAの複合規格品(※サイズにより異なります)材質(絶縁体)PVC耐熱温度(℃)105難燃性垂直難燃(VW-1、FT1、-F-)導体裸軟銅線
UL規格電線 KHDUL規格電線KHD
6,598税込7,258
1巻(610m)ほか
4日以内出荷
電子機器・通信機器等の内部配線に使用されています<br />各規格の垂直難燃試験適合品(UL:WL-1、CSA:FT1)<br />耐熱性に優れています
定格電圧(V)300材質(絶縁体)PVC耐熱温度(℃)80難燃性垂直難燃(VW-1)導体錫メッキ軟銅線
MTW+H07V2-KAWM KHDMTW+H07V2-KAWMKHD
13,980税込15,378
1巻(153m)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
機器内部配線用<br />欧州のEN 50525-2-31、アメリカのUL、カナダのCSA、国内の電気用品安全法に適合した電線です(導体サイズにより適合規格の種類が異なりますので製品区分別仕様をご確認下さい)
規格UL・PSE・CE・CSAの複合規格品(※サイズにより異なります)材質(絶縁体)PVC耐熱温度(℃)105難燃性垂直難燃(VW-1、FT1、-F-)導体裸軟銅線
電線/ケーブルカテゴリ
関連カテゴリ
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら