カテゴリ
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- KHD
- 未来工業(4)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(4)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(3)
- SIGNET(シグネット)(3)
- フジクラ・ダイヤケーブル(2)
- SFCC(旧:昭和電線)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「cv-2sq」の検索結果
特価

ソーラーケーブル
KHD¥52,980税込¥58,2781本4日以内出荷から5日以内出荷耐候性、耐寒性、柔軟性、耐熱性、耐油性に優れています。用途太陽光発電システムの給電用ケーブル。色黒種類電力ケーブル規格E定格電圧(V)600全長(m)205芯数(C)1材質(シース)PVC(非鉛)材質(絶縁体)架橋ポリエチレン耐熱性90℃環境対応RoHS難燃性60度傾斜難燃絶縁体厚さ(mm)0.8シース厚(mm)1.45RoHS指令(10物質対応)対応