「iv-14sq」の検索結果

24件中 1~24件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電気機器用ビニル絶縁電線 三ツ星

    電気機器用ビニル絶縁電線

    三ツ星(82件のレビュー)
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1巻
    当日出荷から8日以内出荷
    種類産業機械用ケーブル規格JIS C 3102材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅より線規格/略称KIV
  • IV(より線) 600Vビニル絶縁電線 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)

    IV(より線) 600Vビニル絶縁電線

    住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(11件のレビュー)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1巻(5m)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    種類電力ケーブル芯数(C)1JIS規格JIS C 3307
  • ビニル絶縁電線 JAPPY

    ビニル絶縁電線

    JAPPY(15件のレビュー)
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1巻(5m)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    ●JAPPY電線/600Vビニル絶縁電線(IV)各色の条長を幅広くラインアップ(5M・10M・15M・20M・30M・50M・100M)
    用途一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料などにご使用いただけます。
  • 電気機器用ビニル絶縁電線 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    電気機器用ビニル絶縁電線

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(15件のレビュー)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1巻
    当日出荷から94日以内出荷
    種類産業機械用ケーブル定格温度(℃)60
  • 600V ビニル絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル

    600V ビニル絶縁電線

    フジクラ・ダイヤケーブル(12件のレビュー)
    ¥9,798~税込¥10,778~
    1巻(10m)
    当日出荷から9日以内出荷
  • 600Vビニル絶縁電線 SFCC(旧:昭和電線)

    600Vビニル絶縁電線

    SFCC(旧:昭和電線)(1件のレビュー)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    難燃性 [IV][HIV]JIS C 3005 傾斜試験に合格
    用途一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内配線芯数(C)1JIS規格JIS C 3307
  • KIVケーブル マリンテック

    KIVケーブル

    マリンテック
    ¥1,598税込¥1,758
    1式
    6日以内出荷
    KIVケーブル 回路の配線・電装に!。。 ・柔軟性があり、取り回しが良好。 ・JIS規格準拠の太径ケーブル。 ・バッテリーやインバーターの配線・電源ケーブルに。 ・極性が分かりやすい 赤or黒 の2色より選択可能。。 ※本商品は1m単位での切り売り販売です。 ※数量「1」で1m、数量「5」で5mお届けします(最長100mまで)。 ※1mから必要な長さだけご自由にご購入いただけます。
    材質耐熱性PVC連続使用温度(℃)最高60導体裸軟銅線(より線)
  • 電気機器用ビニル絶縁電線 KIVライン 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    電気機器用ビニル絶縁電線 KIVライン

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(3件のレビュー)
    ¥85,980税込¥94,578
    1巻
    当日出荷から94日以内出荷
    導体に可とうより導体を使用し、柔軟性に優れています。
    用途600V 以下の電気機器などの配線。定格電圧(V)600種類産業機械用ケーブル適合規格電気用品安全法芯数(C)1定格温度(℃)60材質(導体)軟銅集合より線耐電圧(V/min)AC2000
  • 600V 二種ビニル絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル

    600V 二種ビニル絶縁電線

    フジクラ・ダイヤケーブル
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1巻(10m)
    当日出荷から9日以内出荷
  • 2種ビニル絶縁電線 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)

    2種ビニル絶縁電線

    住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1巻(10m)ほか
    6日以内出荷から7日以内出荷
    一般ビニル線(IV)より耐熱性が優れています。 IVより許容電流が高く取れます。 600Vクラスの電気工作物用配線材としてポピュラーなものです。
    用途一般ビニル線(IV)より耐熱性の要る一般電気工作物及び電気機器用配線。建築物内配線。制御盤内配線。規格JIS C 3317RoHS指令(10物質対応)対応導体最高許容温度(℃)75
  • 600V 電気機器用ビニル絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル

    600V 電気機器用ビニル絶縁電線

    フジクラ・ダイヤケーブル(1件のレビュー)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1巻(10m)ほか
    翌々日出荷から62日以内出荷
  • 600V二種ビニル絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル

    600V二種ビニル絶縁電線

    フジクラ・ダイヤケーブル
    ¥269,800~税込¥296,780~
    1巻(300m)
    4日以内出荷から62日以内出荷
    JIS認定品(JISマーク表示) 一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料としても最も一般的です。 RoHS指令の制限10物質は規制値以下です。 HIVはIVに比べ耐熱性が優れ、許容電流も大きく取れます。(約1.2倍)
    芯数(C)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 600V 電気機器用ビニル絶縁電線 古河電工メタルケーブル

    600V 電気機器用ビニル絶縁電線

    古河電工メタルケーブル
    ¥8,598~税込¥9,458~
    1巻(10m)
    4日以内出荷から9日以内出荷
    600V 電気機器用ビニル絶縁電線。適用規格:電気用品の技術上の基準を定める省令別表第一の1。可とうより導体を使用しており柔軟性に優れています。
    定格電圧(V)6001巻長さ(m)10素線径(mm)0.45定格温度(℃)60
  • 600V電気機器用ビニル絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル

    600V電気機器用ビニル絶縁電線

    フジクラ・ダイヤケーブル
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1巻(10m)ほか
    4日以内出荷から62日以内出荷
    600V以下の電気機器内配線用 可とう性に富む RoHS指令の制限10物質は規制値以下です。
    導体公称断面積(mm2)14仕上外径(Φmm)7.7定格電圧(V)600許容電流(A)83(30℃)種類産業機械用ケーブル外径(Φmm)4.9絶縁体厚さ(mm)1.4概算質量(kg/km)170絶縁抵抗(MΩ/km)(最小)0.1導体構成(本/mm)88/0.45試験電圧(V/1分)10000定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)1.32規格/略称KIV
  • 600Vビニル絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル

    600Vビニル絶縁電線

    フジクラ・ダイヤケーブル
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1巻(10m)ほか
    4日以内出荷から62日以内出荷
    JIS認定品(JISマーク表示) 一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料としても最も一般的です。 RoHS指令の制限10物質は規制値以下です。 HIVはIVに比べ耐熱性が優れ、許容電流も大きく取れます。(約1.2倍)
  • IV撚り線タイプ14mm フジクラ・ダイヤケーブル

    IV撚り線タイプ14mm

    フジクラ・ダイヤケーブル
    ¥259,800~税込¥285,780~
    1巻(300m)
    5日以内出荷から10日以内出荷
    種類電力ケーブル芯数(C)1JIS規格JIS C 3307絶縁体厚さ(mm)1.4概算質量(kg/km)175導体断構成(本/mm)7/1.6RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)1.3最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)40
  • 電気機器用耐熱ビニル絶縁電線 オーナンバ

    電気機器用耐熱ビニル絶縁電線

    オーナンバ
    ¥99,980税込¥109,978
    1巻(100m)
    4日以内出荷
    600V以下の電気機器の配線及び制御盤の配線に使用
    用途導体にスズメッキ軟銅線(TA)を使用しており、半田付け性・耐食性に優れています。種類産業機械用ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000(水中)
  • KIV 14SQ 品川電線

    KIV 14SQ

    品川電線
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1本(100m)
    5日以内出荷
    国内規格単芯コード
    用途600V ビニル絶縁国内規格 耐熱60℃公称断面積(mm2)14仕上外径(Φmm)7.7定格電圧(V)600許容電流(A)83ケーブル長(m)100規格JIS芯数単芯シールド無絶縁体厚さ(mm)1.4概算質量(kg/km)170導体構成(本/mm)88/0.45定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)1.32規格/略称KIV
  • 電気機器用特殊耐熱ビニル絶縁電線 タツタ電線

    電気機器用特殊耐熱ビニル絶縁電線

    タツタ電線(3件のレビュー)
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    周囲温度の上昇に強く、安全に使用可能。 周囲温度の上昇により、KIVやHKIVが使用できなくなる環境でもネツタフ115は使用することが可能。 直流750V対応 丈夫で使い易い箱梱包 0.75SQ~5.5SQ 豊富な色識別 「黒」「白」「赤」「緑」「黄」「青」「紫」「茶」「橙」「灰」「空」「桃」「緑/黄」 RoHS 規制6物質非含有品
    規格PSE対応(0.75SQ~100SQまで)・JISC3317準拠周囲温度(℃)30導体最高許容温度(℃)115
  • 600V 二種ビニル絶縁電線 HIV SFCC(旧:昭和電線)

    600V 二種ビニル絶縁電線 HIV

    SFCC(旧:昭和電線)
    ¥78,980税込¥86,878
    1巻(80m)
    8日以内出荷
    難燃性 [IV][HIV]JIS C 3005 傾斜試験に合格
    用途一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内配線種別より線定格電圧(V)600色(絶縁体)青絶縁体厚さ(mm)1.4概算質量(kg/km)170導体構成(本/mm)7/1.6導体外径(Φmm)4.8導体公称断面積(mm2)14試験電圧(V/1分)2000定格温度(℃)75仕上外径(Φmm)約7.6最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)1.3最小絶縁抵抗(MΩ/km)【20℃/75℃】40/0.04規格/略称HIV
  • 600V 二種ビニル絶縁電線 HIV SFCC(旧:昭和電線)

    600V 二種ビニル絶縁電線 HIV

    SFCC(旧:昭和電線)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1巻(10m)ほか
    8日以内出荷
    難燃性 [IV][HIV]JIS C 3005 傾斜試験に合格
    用途一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内配線定格電圧(V)600定格温度(℃)75規格/略称HIV
  • 電気機器用特殊耐熱ビニル絶縁電線 タツタ電線

    電気機器用特殊耐熱ビニル絶縁電線

    タツタ電線
    ¥149,800税込¥164,780
    1巻
    7日以内出荷から9日以内出荷
    周囲温度の上昇に強く、安全に使用可能。周囲温度の上昇により、KIVやHKIVが使用できなくなる環境でもネツタフ115は使用することが可能。 直流750V対応。丈夫で使いやすい箱梱包(0.75SQ~5.5SQ)
    種類電力ケーブル
  • マーカー用絶縁チューブ JAPPY

    マーカー用絶縁チューブ

    JAPPY(9件のレビュー)
    ¥5,398税込¥5,938
    1巻(100m)
    当日出荷
    マーカー用に最適な絶縁用チューブ 光沢のある鮮やかな色調 保管しやすく美観に優れた化粧箱入り
    材質軟質PVC色白長さ(m)100肉厚(mm)0.4耐用温度(℃)60
  • エフケーブルリール JEFCOM(ジェフコム)

    エフケーブルリール

    JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    エフケーブルの保管機能を備えたVAリール 360°自由自在 どこからでも引出しOK