PSE規格適合品。パソコンの電源等に使用されている、ビニルキャブタイヤケーブルに3極プラグが付いたACコードです。片切りタイプなので用途に合わせてコネクタを自由に取り付けられます。
仕様●長さ:3m●仕様:3P直型ACプラグ片切り●ケーブル:ビニルキャブタイヤ VCT-F0.75SQ×3C(小判コード)●定格:AC125V 7A●※外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
アズワン品番65-8297-15
1本
¥1,398
税込¥1,538
8日以内出荷
色灰
種類電源コード
定格電圧(V)125
芯数(C)2
RoHS指令(10物質対応)対応
色灰
種類電源コード
定格電圧(V)125
全長(m)3
芯数(C)3
RoHS指令(10物質対応)対応
家庭又は業務用電気器具等のプラグ付き電源コード及び延長コードに使用されています。可とう性、加工性に優れています
長さ(m)100
規格JIS C 3306規格、PSE規格
定格電圧(V)300
芯数(C)2
材質(シース)PVC
材質(絶縁体)PVC
耐熱温度(℃)60
難燃性60°傾斜難燃
導体裸軟銅線
関連キーワード