カテゴリ

  • 電気材料(3)
    • VCTFK(3)
絞り込み
ブランド
  • KHD
  • 富士電線工業(5)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(4)
  • 品川電線(3)
  • 三ツ星(3)
  • エスコ(15)
  • 倉茂電工(11)
  • 三菱ケミカルインフラテック(1)
  • オーナンバ(3)
  • JAPPY(1)
  • 長岡特殊電線(10)
  • サンワサプライ(9)
  • 川崎電線(7)
  • オジデン(大阪自動電機)(5)
  • 伸興電線(3)
  • カワイ電線(3)
  • ナカトミ(2)
  • ノボル電機(2)
  • 弥栄電線(2)
芯数(C)
  • 2(3)
長さ(m)
  • 2(1)
  • 3(1)
  • 100(2)
導体公称断面積(mm2)
  • 0.75(1)
  • 色カラー(1)
  • 色(2)
  • 色(1)
導体外径(Φmm)
  • 1.1(2)
1.1
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vctf 0.75 2芯」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビニルキャブタイヤ長円形コード(VCTFK) 差込プラグ付 KHDビニルキャブタイヤ長円形コード(VCTFK) 差込プラグ付KHD(25件のレビュー)
439税込483
1本
当日出荷
種類電源コード定格電圧(V)125芯数(C)2RoHS指令(10物質対応)対応
ビニルキャブタイヤ長円形コード KHDビニルキャブタイヤ長円形コードKHD
9,498税込10,448
1巻(100m)
当日出荷から4日以内出荷
耐水性、可とう性、加工性に優れています。
用途家庭又は業務用電気器具のプラグ付き電源コードとして。全長(m)100クロ種類産業機械用ケーブル規格JIS C 3306、E定格電圧(V)300以下 60℃芯数(C)2絶縁体厚さ(mm)0.6シース厚(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
ビニルキャブタイヤ長円形コード KHDビニルキャブタイヤ長円形コードKHD
10,980税込12,078
1巻(100m)
3日以内出荷から4日以内出荷
家庭又は業務用電気器具等のプラグ付き電源コード及び延長コードに使用されています可とう性、加工性に優れています
長さ(m)100規格JIS C 3306規格、PSE規格定格電圧(V)300芯数(C)2材質(シース)PVC材質(絶縁体)PVC耐熱温度(℃)60難燃性60°傾斜難燃導体裸軟銅線
vctf 0.5 2c特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら