全長(m)100
絶縁体厚さ(mm)0.8
耐水性、可とう性、加工性、着色性にすぐれています。環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。
用途通信機器、電子機器、ゲーム機の内部配線に。
全長(m)200
種類通信ケーブル
定格電圧(V)300以下 60℃
芯数(C)1
材質(導体)軟銅線
種類電源コード
定格電圧(V)125
芯数(C)2
RoHS指令(10物質対応)対応
交流300V以下の屋内用小型電気器具等の配線及び家電製品の電源コードに使用されています。可とう性、加工性に優れています
サイズ0.75SQ
長さ(m)300
規格JIS C 3306規格、PSE規格
定格電圧(V)300
材質(絶縁体)PVC
耐熱温度(℃)75(機器内配線に限り105)
難燃性垂直難燃
導体裸軟銅線
仕上外径(Φmm)2.7×5.4
関連キーワード