カテゴリ

  • 電気材料(4)
    • VSF(3)
    • KIV(1)
絞り込み
ブランド
  • KHD
  • モノタロウ(2)
  • 協和ハーモネット(2)
  • オーナンバ(2)
  • ユーボン(3)
  • 正和電工(1)
  • エスコ(2)
  • 三沢電線(2)
  • 田中電線(1)
  • エスネット(2)
  • 三ツ星(2)
  • オカムラ(岡村製作所)(34)
  • スタープラチナ(13)
  • SMC(12)
  • スバル(10)
  • MAD MAX(マッドマックス)(10)
  • omron(オムロン)(9)
  • KITO(キトー)(8)
  • DICプラスチック(8)
  • ホンダ(6)
導体公称断面積(mm2)
  • 0.5(3)
  • 0.75(3)
  • 1.25(3)
  • 2(2)
  • 3.5(1)
  • 5.5(1)
  • 8(1)
  • 色カラー(4)
  • 色(3)
  • 色(4)
長さ(m)
  • 100(1)
  • 200(4)
  • 500(1)
導体外径(Φmm)
  • 0.9(3)
  • 1.1(3)
  • 1.5(3)
  • 1.8(2)
  • 2.5(1)
  • 3.1(1)
  • 3.7(1)
芯数(C)
  • 1(3)
1
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vsf」の検索結果

特価
本日3月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビニルコード(単心) KHDビニルコード(単心)KHD(1件のレビュー)
7,298税込8,028
1巻(200m)
当日出荷から7日以内出荷
耐水性、可とう性、加工性、また着色性等に優れています。環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具に。 電気器具内のリード線として。全長(m)200種類産業機械用ケーブル規格JIS C 3306、E定格電圧(V)300以下 60℃芯数(C)1絶縁体厚さ(mm)0.8
単心ビニルコード KHD単心ビニルコードKHD
10,980税込12,078
1巻(200m)
翌日出荷
長さ(m)200線心数1
電気機器用ビニル絶縁電線KIV KHD電気機器用ビニル絶縁電線KIVKHD(8件のレビュー)
7,298税込8,028
1巻(200m)ほか
当日出荷から8日以内出荷
耐油性、耐水性、耐熱性、可とう性、加工性、また着色性等に優れています。 環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。
用途600V以下の電気機器の配線や口出線等に。種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)600以下 60℃芯数(C)1
耐熱単心ビニルコード KHD耐熱単心ビニルコードKHD
25,980税込28,578
1巻(200m)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
交流300V以下の屋内用小型電気器具等の配線に使用されています可とう性、加工性に優れています
規格JIS C 3306規格、PSE規格定格電圧(V)300材質(絶縁体)PVC耐熱温度(℃)75(機器内配線に限り105)難燃性垂直難燃導体裸軟銅線
関連キーワード
vsf0.3特集