卓越した読取性能を実現したバーコードリーダです。
CCDスキャナ相当の価格でレーザスキャナを越える読取を提供します。
レーザスキャナを越える読取を提供する次世代バーコードリーダーです。
耐久性に優れています。
ハンドフリー読取とハンドヘルド読取ができるプレゼンテーションスキャナです。
高解像度イメージセンサと最新のFuzzyScanイメージング技術により、高い分解能、広い読取範囲、早い移動読取を実現しています。
メガピクセル(1280 x 800)のイメージャエンジンFuzzyScan 3.0を塔載していますので、高密度のQRコードから大きなGS1-128まで様々なシンボルを1台で読み取ることができます。
Bluetoothによる無線通信が可能です。
レーザスキャナを越える読取を提供する次世代バーコードリーダーです。
耐久性に優れています。
関連キーワード