F560は、リニアイメージング技術とファジースキャン技術により卓越した読取性能を実現しています。
従来のF468に比べ、読取距離と読取速度を20%以上向上させると共に、読取操作性を改善しました。
また、GS1 Databarに対応していますので、小売、物流、医療、オフィスなど、様々な分野でご使用頂けます。
Bluetoothによる無線通信が可能です。
レーザスキャナを越える読取を提供する次世代バーコードリーダーです。
耐久性に優れています。
レーザスキャナを越える読取を提供する次世代バーコードリーダーです。
耐久性に優れています。
ハンドフリー読取とハンドヘルド読取ができるプレゼンテーションスキャナです。
高解像度イメージセンサと最新のFuzzyScanイメージング技術により、高い分解能、広い読取範囲、早い移動読取を実現しています。
メガピクセル(1280 x 800)のイメージャエンジンFuzzyScan 3.0を塔載していますので、高密度のQRコードから大きなGS1-128まで様々なシンボルを1台で読み取ることができます。
関連キーワード