Lutzハンディドラムポンプ(充電式)B1LUTZ Pumpen Gmbh5日以内出荷
200Lドラム缶2本を移送可能です。(清水の場合)(清水) 50分でフル充電、1回の充電で最高スピード時25分間作動します。スピードコントローラを標準装備。オプションのガンノズル使用で少量の小分けも容易です。ポンプチューブ長を500、700、1000mmの3種類をご用意しました。キュービテナーにも使用可能です。
用途研究所や実験室、小規模事業所での少量からの液体の移送・空け替えに。付属品ホース(1.5m)、ホースバンド2個、バッテリー、充電器トラスコ品番386-5028全長(mm)1014揚程(m)6吐出量(L/min)20
Lutzハンディドラムポンプ 充電式 B2LUTZ Pumpen Gmbh6日以内出荷から32日以内出荷
200Lドラム缶12.6本を移送可能です。(清水の場合)
(清水)50分でフル充電、1回の充電で最高スピード時34分間作動します。
スピードコントローラを標準装備。
オプションのガンノズル使用で少量の小分けも容易です。
ポンプチューブ長を500、700、1000mmの3種類をご用意しました。
研究所や実験室、小規模事業所での少量からの液体の移送・空け替えに。
Lutzハンディドラムポンプ 充電式 B1LUTZ Pumpen Gmbh6日以内出荷から32日以内出荷
200Lドラム缶2本を移送可能です。(清水の場合)
(清水)50分でフル充電、1回の充電で最高スピード時25分間作動します。
スピードコントローラを標準装備。
オプションのガンノズル使用で少量の小分けも容易です。
ポンプチューブ長を500、700、1000mmの3種類をご用意しました。
キュービテナーにも使用可能です。
研究所や実験室、小規模事業所での少量からの液体の移送・空け替えに。
LutzハンディドラムポンプLUTZ Pumpen Gmbh6日以内出荷
ACコンセント(100V)に接続してご使用いただけます。
少量の小分けも容易になりました。
シールレス構造でメンテナンスが簡単、ランニングコストも抑制できます。
研究室や実験室での少量からの液体の移送、空け替えに。