絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

Cytron

Cytronのページです。Cytronは、オフィスサプライ、制御機器/はんだ・静電気対策用品などの商品を提供しています。現在6件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

特価
本日3月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超音波距離センサモジュール Cytron超音波距離センサモジュールCytron
439税込483
1個
5日以内出荷
超音波により2cm~400cmの距離を測定できるセンサ HC-SR04は、超音波送信機、受信機、制御回路で構成された2cm~400cmの距離を測定できる超音波測距モジュールです。精度は3mmです。
寸法(mm)45.3×20.4×15.4(4ピンヘッダー除く)電源5VDC角度(°)有効/15未満分解能最大0.3cm測定距離2cm~400cm動作電流(mA)15待機電流2mA未満
DCモータードライバーボード(30V/30A) CytronDCモータードライバーボード(30V/30A)Cytron
9,498税込10,448
1個
5日以内出荷
1個のブラシ付きDCモーターを双方向制御、シングルチャンネル モーター電圧:5V~30VDC 最大出力電流:80Aピーク(1秒間)、30A連続 モーターの逆極性保護 3.3Vおよび5Vロジックレベル入力に対応 高効率なフルNMOS Hブリッジ設計でヒートシンクは不要 回生ブレーキ機能 PWMピンが低(ロジックロー)のときにモーターをブレーキ 速度制御用PWM周波数:最大20kHz オンボードPWMジェネレータ 外部PWM操作用にロックアンチフェーズとサインマグニチュードをサポート
仕様【PWM (ロックアンチフェーズおよびサインマグニチュード)】対応【UART】非対応【アナログ】非対応【テスト/マニュアルボタン】ありその他3.3および5V対応入力電流(A)連続/30定格電流(A)30チャンネル数モーター/1信号形式RCサーボ/非対応制御オンボード速度極性保護/ありシールドArduino:なし、ワイヤー接続で使用可能LED表示灯有り無しありファン冷却/なしRoHS指令(10物質対応)対応ピーク電流(A)80 (1秒間)動作電圧(V)DC/5~25 (Rev 1.0), 5~30 (Rev 2.0)
HC-SR04用アクリルブラケット CytronHC-SR04用アクリルブラケットCytron
289税込318
1個
5日以内出荷
「HC-SR04」超音波距離センサーを取り付けるためのブラケットで、センサーをモバイルロボットやプロジェクトに簡単に取り付けることができます。
適合HC-SR04超音波センサーモジュール寸法(mm)約50×36×3クリア内容SR04 アクリルブラケット取付穴(mm)M3直径(3.0)×2素材アクリル(保護カバーを剥がしてください)取付穴間(mm)約14
DCモータードライバーボード(25V/13A) CytronDCモータードライバーボード(25V/13A)Cytron
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷
PMWによるDCブラシモーター制御ボード DC5V~25V、電流13A(瞬間ピーク値30A)までのDCブラシモーターの制御ができるモータードライバーボードです。PWM信号により速度制御を行うことができます。PICマイコン、AVRマイコン、Arduino、Raspberry Piなどを使ってモーター制御を行う場合に便利です。 ブラシ付きDCモーター用制御ボード(正逆転制御可能) ロジック電圧:3.3V/5V 高効率のHブリッジNチャンネルMOSFETを採用し、ヒートシンクが不要 PWMは20kHzまでのスピードコントロールが可能
セット内容基板本体 ×1、2510 3ピンコネクタ ×1、2510用ターミナルピン ×3モーター制御数/1入力電圧(V)DC/5~25(ピーク:30/10秒間)基板寸法(mm)75×43最大出力電流(A)13(ピーク:30/10秒間)
Cytron モータードライバシールド 2チャンネル、連続0.8A CytronCytron モータードライバシールド 2チャンネル、連続0.8ACytron
3,198税込3,518
1個
10日以内出荷
仕様●シリーズ名:Arduino●種別:シールド●主機能:モータードライバー●シールドコネクタ:-●マイコン:-●主要チップ:-●マイコン電圧:-●シリーズ名:Arduinoアズワン品番68-2096-09
Maker UNO Plus CytronMaker UNO PlusCytron
4,798税込5,278
1個
10日以内出荷
仕様●シリーズ名:Maker Nano●種別:コントローラーボード+追加機能●主機能:-●シールドコネクタ:-●マイコン:-●主要チップ:-●マイコン電圧:-●シリーズ名:Maker Nanoアズワン品番68-2096-08