カテゴリ

  • 電気材料(3)
    • 固定用ケーブル(2)
    • 可動用ケーブル(1)
絞り込み
ブランド
  • JMACS(日本電線工業)
  • 倉茂電工(5)
  • 三菱電機(135)
  • 三菱電機エンジニアリング(40)
  • 3M(スリーエム)(7)
  • MG(旧エム・システム技研)(2)
  • 東洋技研(5)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(6)
  • 大電(2)
  • BELDEN(2)
  • SMC(688)
  • ダイヤトレンド(97)
  • CKD(15)
  • A&D(6)
  • エレコム(5)
  • オリエンタルモーター(5)
  • 東芝キヤリア(4)
  • マグネスケール(4)
  • omron(オムロン)(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「CC-LINK」の検索結果

特価
本日1月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CC-LinK可動用ケーブル JMACS(日本電線工業)CC-LinK可動用ケーブルJMACS(日本電線工業)
86,980税込95,678
1本
9日以内出荷
シース(外被)には、柔軟性と耐油性・耐熱性を考慮した鉛フリーのビニルを使用しています。
種類FA用ケーブル芯数(C)3全長(m)100概算質量(kg/km)75仕上外径(Φmm)約8仕様Ver.1.10静電容量(nF/km)60以下(1kHz)絶縁抵抗(MΩ/km)2500以上耐電圧(V/min)AC350又はDC500導体公称断面積(mm2)0.5導体抵抗(Ω/km)(20℃)37.8以下特性インピーダンス(Ω)110±15(1MHz)RoHS指令(10物質対応)対応
CC-LinKケーブル JMACS(日本電線工業)CC-LinKケーブルJMACS(日本電線工業)
9,998税込10,998
1本
当日出荷から10日以内出荷
UL・cUL規格に対応しているため、海外でも安心してご使用いただけます。 シース(外被)には、柔軟性と耐油性・耐熱性を考慮した鉛フリーのビニルを使用しています。
種類FA用ケーブル芯数(C)3概算質量(kg/km)70仕上外径(Φmm)約7.6仕様Ver.1.10静電容量(nF/km)60以下(1kHz)絶縁抵抗(MΩ/km)10000以上耐電圧(V/min)AC2000導体抵抗(Ω/km)(20℃)37.8以下AWG20特性インピーダンス(Ω)110±15(1MHz)RoHS指令(10物質対応)対応
CC-Linkケーブル JMACS(日本電線工業)CC-LinkケーブルJMACS(日本電線工業)
64,980税込71,478
1巻(100m)
翌日出荷