「撚線」の検索結果
特価
本日12月21日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
10BASE-T~1000BASE-Tまで使用できるツイストペアパッチコードで、可とう性に優れています。
構造撚線
ケーブルスタンダード
コネクタあり
概算質量(kg/km)30
仕上外径(Φmm)5.4
撚線導体を使用しているため可とう性に優れている
RJ-45プラグ両端加工品にて販売
環境に優しい鉛フリーPVCを採用
概算質量(kg/km)35
仕上外径(Φmm)6
Cat.6A チャネル特性を十分に満足した無遮へい(UTP)パッチコード
エイリアンクロストークに対応
撚線導体を用いており可とう性に優れている
RJ-45プラグ両端加工品にて販売
環境に優しい鉛フリーPVCを採用
ケーブルスタンダード
概算質量(kg/km)37
仕上外径(Φmm)6.6
撚線導体を用いているため可とう性に優れている
環境に優しい鉛フリーPVCを採用
規格CAT5e
ケーブル長(m)200
許容電流(A)0.8
構造より線
絶縁体ポリエチレン
ケーブル外径(Φmm)5.4
概算質量(kg/km)30
絶縁体外径(mm)5.4
線心数4P
対応アプリケーション10BASEーT 100BASEーTX 1000BASEーT
導体サイズ(AWG[mm2])24
シールド付き
レングスマーク付き
シールドSTPケーブル
概算質量(kg/km)65
対数(P)4
導体サイズ(mm)0.5
対応アプリケーション10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T
関連キーワード