8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
構内および室内等の配線に全心線着色識別星形構成のポリエチレン絶縁ビニルシースのケーブルです。
用途ボタン電話装置の配線に 種類通信ケーブル 導体外径(Φmm)0.5 規格JCS9070適合品 仕様静電結合(PF/500m)最大値:800以下 静電容量(nF/km)60以下(平均値) 導体抵抗(Ω/km)(20℃)93.5以下
1巻(20m)ほか
7,298 税込8,028
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

電子ボタン電話用ケーブル。ツイストペアで漏話特性が向上しました。電子ボタン電話では、本体装置と電話機間でデータ回線によって各種信号の送受が通 話中も行われているため、通話回線とデータ回線間の漏話特性をよくする必要があります。ICTはカッド撚ではなく対撚を採用。しかも小さなピッチで撚っているので漏話特性が向上し、外部からのノイズに対して威力を発揮します。。少対ケーブルで工事が簡単です。電話機までの配線は、通常のケーブルより細く仕上げられた2対ケーブルで配線できます。したがって布設工事が非常に容易になり、その後の造・移設が簡単に行えます。。カラーコードにより識別 が容易で工事の能率アップ。各線心は絶縁体の色によって識別されてます。線心の選択、決定が容易で電子ボタン電話端子盤、接続工具等の利用により、工事が能率的にアップします。
1巻(200m)ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

電子ボタン電話用ケーブル。ツイストペアで漏話特性が向上しました。電子ボタン電話では、本体装置と電話機間でデータ回線によって各種信号の送受が通 話中も行われているため、通話回線とデータ回線間の漏話特性をよくする必要があります。ICTはカッド撚ではなく対撚を採用。しかも小さなピッチで撚っているので漏話特性が向上し、外部からのノイズに対して威力を発揮します。。少対ケーブルで工事が簡単です。電話機までの配線は、通常のケーブルより細く仕上げられた2対ケーブルで配線できます。したがって布設工事が非常に容易になり、その後の造・移設が簡単に行えます。。カラーコードにより識別 が容易で工事の能率アップ。各線心は絶縁体の色によって識別されてます。線心の選択、決定が容易で電子ボタン電話端子盤、接続工具等の利用により、工事が能率的にアップします。
1巻(200m)ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

LAN用ケーブル、電話用ケーブル、テレビジョン受信用同軸ケーブルを1本に集約したケーブルですので、インターネットマンション等への先行配線に便利です。
構成(TPCC50.5×4P・電話線0.5×2P・S5C-FB)各1本 概算質量(kg/km)160 シース色 RoHS指令(10物質対応)対応 仕上外径(Φmm)15
1巻(10m)ほか
6,198 税込6,818
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

LAN用ケーブル、電話用ケーブルをめがね型に複合。Reelexll 梱包形式を採用し、レングスマーク付き。
ケーブル長(m)200 シース色薄青 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(200m)
36,980 税込40,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

衛星放送テレビジョン受信用発泡ポリエチレン絶縁ビニルシース同軸ケーブル
特性インピーダンス(Ω)75±3
1巻(10m)ほか
8,198 税込9,018
翌々日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ツイストペアで漏話特性が向上しました。電子ボタン電話では、本体装置と電話機間でデータ回線によって各種信号の送受が通 話中も行われているため、通話回線とデータ回線間の漏話特性をよくする必要があります。ICTはカッド撚ではなく体撚を採用。しかも小さなピッチで撚っているので漏話特性が向上し、外部からのノイズに対して威力を発揮します。少対ケーブルで工事が簡単です。電話機までの配線は、通常のケーブルより細く仕上げられた2対ケーブルで配線できます。したがって布設工事が非常に容易になり、その後の造・移設が簡単に行えます。識別が容易で工事の能率アップします。各線心は絶縁体の色によって識別されてます。線心の選択、決定が容易で電子ボタン電話端子盤、接続工具等の利用により、工事が能率的にアップします。
用途使用場所:屋内用、内容:電子ボタン電話用ケーブルの標準品です。 シース色ワームグレー RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(10m)ほか
3,698 税込4,068
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

屋内用ボタン電話ケーブル。このケーブルはボタン電話装置の配線に用いる全心線着色識。別星形構成のPE絶縁PVCシースケーブルです。
長さ(m)100
1巻(100m)
18,980 税込20,878
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)