カテゴリ

  • 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
  • 冨士電線
  • 富士電線工業(4)
  • 三ツ星(3)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(6)
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(2)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(3)
  • 倉茂電工(7)
  • カワイ電線(4)
  • 品川電線(1)
  • JAPPY(2)
  • 沖電線(1)
  • オーナンバ(4)
  • 冨士電線(四国)(3)
  • S-FREE(エスフリー)(3)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(2)
  • エスコ(1)
  • オーム電機(1)
  • SUZUKID(スズキッド)(1)
  • 未来工業(1)
芯数(C)
  • 3(2)
長さ(m)
  • 10(1)
  • 20(1)
  • 30(1)
  • 50(1)
  • 100(1)
  • 色(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「5.5sq 3芯」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2PNCT 600V キャブタイヤケーブル EPゴム絶縁クロロプレーンシース 冨士電線2PNCT 600V キャブタイヤケーブル EPゴム絶縁クロロプレーンシース冨士電線
14,980税込16,478
1本(10m)ほか
5日以内出荷から10日以内出荷
絶縁体にエチレンプロピレンゴムを使用しているので、電気特性・地熱性に優れ、電気容量が大きくとれます。シースにクロロプレンゴムを使用しているので、耐熱性・耐候性・耐老化性が天然ゴムより特に優れています。
用途600V以下の移動用電気機器や照明用電源に使用されています。定格電圧(V)600材質(シース)クロロプレンゴム材質(絶縁体)EPゴムシールドシース色RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.1MB)
耐火ケ-ブル 冨士電線耐火ケ-ブル冨士電線
11,980税込13,178
1巻(10m)ほか
8日以内出荷
シース色