「cat5e 100m」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
撚線導体を用いているため可とう性に優れている
環境に優しい鉛フリーPVCを採用
規格CAT5e
ケーブル長(m)200
許容電流(A)0.8
構造より線
絶縁体ポリエチレン
ケーブル外径(Φmm)5.4
概算質量(kg/km)30
絶縁体外径(mm)5.4
線心数4P
対応アプリケーション10BASEーT 100BASEーTX 1000BASEーT
導体サイズ(AWG[mm2])24
シールド付き
耐ノイズ対策品
屋外用LAPシース
サージノイズ接地用ドレインワイヤ入り
シールドUTPケーブル
概算質量(kg/km)50
対数(P)4
導体サイズ(mm)0.5
対応アプリケーション10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T
シールド付き
レングスマーク付き
シールドSTPケーブル
概算質量(kg/km)65
対数(P)4
導体サイズ(mm)0.5
対応アプリケーション10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T
Reelex Ⅱ 梱包形式を採用しています。レングスマーク付きです。
規格CAT5e
ケーブル長(m)300
許容電流(A)0.8
構造単線
絶縁体ポリエチレン
ケーブル外径(Φmm)5.1
概算質量(kg/km)28
絶縁体外径(mm)5.1
線心数4P
導体サイズ(mm)0.5
対応アプリケーション10BASEーT 100BASEーTX 1000BASEーT
関連キーワード