静音ワイヤレスマウス 5ボタン BlueLED Mサイズ 抗菌オーム電機当日出荷
クリックのカチカチ音を抑えた静音設計で、音が気になる場所での使用にも便利です
抗菌試験に合格した素材を使用、99.9%以上の菌の増殖抑制効果があります(マウス本体及び各ボタン)
Blue LEDセンサー付きで、木目やガラスのテーブルでもわずかな凸凹を読み取り快適に操作できます
用途に合わせて800/1200/1600dpiの3段階切替が可能です
左/右ボタン、ホイールボタン、戻る/進むサイドボタンの5つの操作ボタン付き
色ブラックサイズM質量(g)本体:約63(電池含まず)、レシーバー:約2電源マウス:乾電池、レシーバー:USBバスパワー対応OSWindows 8.1/RT8.1/10、Mac OS X(10.10以降)接続方式ワイヤレス対応機種USBポートを搭載したWindowsパソコンとMacシリーズ分解能800/1200/1600dpi 切替式周波数無線:2.4GHz連続使用時間(時間)約300外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)マウス本体:約65×38×110、レシーバー:約14×19×6保存温度範囲(℃)10~55コネクタUSB Aタイプ動作湿度(%)~85RH(ただし結露ない場合)保存湿度(%)~85RH(ただし結露ない場合)連続待機時間約1年間取扱説明書(2.17MB)動作温度範囲(℃)5~40読取方式BlueLED