絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2,757件中 641680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小形LED電球 E17 広配光 Ra93 オーム電機小形LED電球 E17 広配光 Ra93オーム電機
599税込659
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
彩りあざやかRa93「GRANGRADE」LED電球 自然光に近いあざやかさ 光の広がり約210°の広配光タイプ 密閉器具対応 断熱材施工器具対応 口金E17 LED5年保証対象商品
用途屋内用(屋外使用禁止) 交流100V50/60Hz共用電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E17定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)93電球形状一般球電球の種類LED
防水LEDライト 500Lm 防水等級IPX8 オーム電機防水LEDライト 500Lm 防水等級IPX8オーム電機
2,698税込2,968
1個
当日出荷
調光2モード(LOW/HIGH) 点滅(フラッシュ)機能付き 保護等級はIPX8(水深 1m/60分間防水) 500ルーメン、6280カンデラの明るさ 連続使用時間はHIGHモードで1時間、LOWモードで5時間 アルミボディ 携帯ストラップ付 FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
付属品ストラップ電源単4形乾電池3本(別売)本体質量(g)約99(電池別)保護等級IPX8(JIS C 0920:2003による)連続使用時間(時間)明るさ10%まで:約1/HIGHモード、約5/LOWモード、明るさ5Lmまで:約2/HIGHモード、約8.5/LOWモード(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時)光源白色系LED 1個(LED交換不可)外径×長さL(Φ×mm)約35×122光束(Lm)約500照射距離(m)約159取扱説明書(1.19MB)電球の種類LED
高耐久MicroSDHCメモリーカード オーム電機高耐久MicroSDHCメモリーカードオーム電機
2,498税込2,748
1個
欠品中
ドライブレコーダー・カーナビなどの書き込み回数が多い用途に 「MLC Flash」採用で繰り返しの書き込みに強い 高温/低温に強い耐温度仕様 防水保護等級IPX7(防浸形/JIS C 0920:2003による)準拠 ※カード本体のみ UHS-I/Full-HD対応、UHS Speed Class1、CLASS10 著作権保護機能CPRM搭載 SD変換アダプター・収納ケース付き
付属品SD変換アダプター、収納ケース、保証書質量(g)約0.5、SD変換アダプター:約1.0電源電圧(V)2.7~3.6外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:11×15×1.0、SD変換アダプター:24×32×2.1保存温度範囲(℃)-25~85動作湿度(%)25~85(結露なきこと)保存湿度(%)25~85(結露なきこと)動作温度範囲(℃)0~70
LEDデスクランプ オーム電機LEDデスクランプオーム電機(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1台
当日出荷
ブルーライト約20%カット※1 で眼が疲れにくい 平均演色性 Ra93※2 で色彩が自然に近い 明るさを3段階に調光できる 広範囲を明るく照らす(JIS規格 A形相当) USBポート(出力1.0A)付き 全光束約460ルーメン(100%点灯時) 照度約1600ルクス(直下約30cm/100%点灯時) カラーはブラウン木目調
付属品専用ACアダプター、保証書付取扱説明書ブラウン 木目調質量(g)約540消費電力(W)(LEDのみ点灯時)約6.8、(LED+USB同時使用時)約13電源専用ACアダプター全光束(Lm)約460寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×315×330電源コード(m)約1.8光源LED×20灯(交換不可)/昼白色照度(Lx)約1600エネルギー消費効率(Lm/W)約67.6アームシングルアームUSBポート5V 1.0A取扱説明書(1.18MB)電球の種類LED調光の可否不可
LEDデスクランプ スマホスタンド付き オーム電機LEDデスクランプ スマホスタンド付きオーム電機
2,798税込3,078
1台
当日出荷
3段階調光機能付き USB充電機能付き(1.0A) スマホスタンド付き 横向きにもできる回転式セード 全光束約550ルーメン 照度約2200ルクス ※直下約30cm カラーはホワイト
付属品専用ACアダプター、保証書付取扱説明書ホワイト質量(g)約680消費電力(W)(LEDのみ点灯時)約7.4、(LED+USB同時使用時)約13電源専用ACアダプター全光束(Lm)約550寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×362×582電源コード(m)約1.8光源LED×36灯使用(交換不可)/昼白色照度(Lx)約2200エネルギー消費効率(Lm/W)約74.3アームフレキシブルUSBポート5V 1.0A取扱説明書(1.21MB)電球の種類LED調光の可否不可
洗濯機カバー 全自動/二槽式兼用 オーム電機洗濯機カバー 全自動/二槽式兼用オーム電機
1,898税込2,088
1個
当日出荷
直射日光や風、ホコリから、洗濯機を守ります 小物収納ポケットつき 全自動・二槽式兼用
材質ポリエステル適合サイズ外周の合計:220~260cm、洗濯機容量の目安:全自動10kgまで/二槽式7kgまで ※調整ヒモでサイズ調整ができます。本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約650×800×650
USB LEDデスクライト オーム電機USB LEDデスクライトオーム電機(2件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
パソコンやモバイルバッテリーなどのUSB機器から電源が取れます USBポート付きアダプターがあれば、コンセントから電源が取れます デスク周りや、ベッドサイドにおすすめです 軽くて持ち運びにも便利 明るさを2段階に調光できます スイッチにタッチするたびに点灯100%→点灯50%→消灯の切り替えができます
付属品USBコード(コード長:約1.2m)ホワイト質量(g)約260(USBコード除く)消費電力(W)約2.5(100%点灯時)電源出力:5V/1A以上のUSBポート全光束(Lm)約170(100%点灯時)照度(Lux)約900(直下25cm/100%点灯時)光色昼白色本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約52×270×200(通常使用時)電球の種類LED×16灯(交換不可)/昼白色調光の可否
常温収縮チューブ 防水タイプ オーム電機常温収縮チューブ 防水タイプオーム電機(1件のレビュー)
689税込758
1点
当日出荷
電線保護用 常温収縮チューブ 防水タイプ EPDM(エチレンプロピレンジエンゴム)を使用しているので、火気・熱源・工事不要 コアを引き抜くだけでチューブが収縮します。 電気絶縁性・防水性・耐候性に優れています。
ブラック材質EPDM
レフ球 長寿命 RF62E26 60W オーム電機レフ球 長寿命 RF62E26 60Wオーム電機
599税込659
1個
当日出荷
従来品に比べ2倍長持ちの長寿命タイプ日本製屋内専用(屋外使用禁止)
形式RF110V60Wガラス球形状RF62消費電力(W)60定格寿命(時間)3000
モジュラージャック 2&4 オーム電機モジュラージャック 2&4オーム電機
569税込626
1個
当日出荷
壁に埋め込んで使用するモジュラージャックです電話線が4芯式、2芯式を問わず使用できます
モジュラープラグ 4芯 オーム電機モジュラープラグ 4芯オーム電機
139税込153
1セット(2個)
当日出荷
受話器コード用のモジュラープラグです
パイロット球 T10S91 6.3V 0.15A オーム電機パイロット球 T10S91 6.3V 0.15Aオーム電機
199税込219
1個
当日出荷
口金S-9-1形状T-10クリア定格6.3V-0.15A全高(mm)28直径(mm)10
パイロット球 T10E10 110V 5W オーム電機パイロット球 T10E10 110V 5Wオーム電機
229税込252
1個
当日出荷
口金10形状T-10クリア定格110V-5W全高(mm)28直径(mm)10
シャンデリア球 C32E17 40W オーム電機シャンデリア球 C32E17 40Wオーム電機
209税込230
1個
当日出荷
口金E17、40W型シャンデリア球、クリアタイプ屋内専用(屋外使用禁止)
口金E17形状C-32クリア定格100/110V-40W全高(mm)97直径(mm)32
DVD&CDケース 14MM オーム電機DVD&CDケース 14MMオーム電機(1件のレビュー)
299税込329
1セット(5個)
当日出荷
厚さ14mmのスタンダードタイプ1ケースに1枚収納5個パック
収納枚数CD/DVD1枚収納ブラック収納枚数(枚)CDまたはDVD×1本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約135×191×14
イヤホンパッド オーム電機イヤホンパッドオーム電機(1件のレビュー)
179税込197
1セット(6個)
当日出荷
イヤホン用のイヤーパッド(インナータイプ専用)
材質ウレタン対応機種外径15~17.5mmのインナーホン
ステレオイヤホン 3.5Φ 1.2M オーム電機ステレオイヤホン 3.5Φ 1.2Mオーム電機(1件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷
小型オーディオ用聴き取りやすい両耳タイプで、高性能なステレオサウンドが楽しめます。音漏れしにくい耳栓型コード長は1.2mです。
コード長さ(m)1.2ブラック音圧レベル(dB)100±4dB 1KHz、10mWインピーダンス(Ω)32最大許容入力(mW)12イヤホン形状カナル型プラグ径(Φmm)3.5
互換インク キヤノン C381B オーム電機互換インク キヤノン C381Bオーム電機
839税込923
1個
当日出荷
キヤノンプリンター用インクカートリッジです。 キヤノン純正インクBCI-381BK(ブラック)の代わりに使えます。
染料ブラック種別互換品適合機種PIXUS:TS6130、TS6230、TS8130、TS8230、TR7530、TR8530、TR9530適合機種メーカーCanon保証期間5年インク染料
USBポート付安全タップ オーム電機USBポート付安全タップオーム電機(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
スマホ2台を同時充電できる、USBポート付安全タップ 安心の急速充電 USB過電流保護機能付き トラッキング火災防止プラグ プラグ形状:90度回転プラグ
ホワイト出力(W)AC:1400以下コンセント個数2対応機種本機はUSB充電に対応したスマートフォン、タブレット、モバイルバッテリーなどに使用できます。電力(V/A)DC出力:5/2.4USBポート数2
S形アース棒リード線付き オーム電機S形アース棒リード線付きオーム電機
919税込1,011
1個
当日出荷
S型加工により表面積を拡大。接地抵抗値を抑えます。 リード線付接続端子付きで、設置しやすい。 リード線はIV1.6mmを採用。 軽量で作業性に優れています。
規格D種材質銅メッキ寸法(mm)(S形加工前)幅30×長さ300×厚さ1.2、(S形加工後)約幅9×高さ14×長さ300質量(g)約170リード線IV1.6mm(導体径1.6mm、仕上げ外径3.2mm)長さ3m
小判コード オーム電機小判コードオーム電機
709税込780
1個
当日出荷から3日以内出荷
種類産業機械用ケーブル
アナログテスター オーム電機アナログテスターオーム電機(16件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
パーソナルラミネーター オーム電機パーソナルラミネーターオーム電機
3,898税込4,288
1台
当日出荷
100ミクロンフィルム専用のシンプルラミネーター2本ローラー巻き込みリリースボタン付きオートオフ機能付き予熱時間 約2分30秒ですぐにラミネート開始
電源(V)AC100 50/60Hzコード長さ(m)約1.5対応100ミクロンフィルム電源コード(m)約1.5予熱時間約2分30秒~3分最大ラミネート厚さ(mm)内容物含めて0.5ローラー数2本定格時間60分(休止時間30分)ラミネート速度(mm/分)50Hz:26060Hz:310
延長コード 屋内用 15A 1500W対応 10m 作業用 オーム電機延長コード 屋内用 15A 1500W対応 10m 作業用オーム電機
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
作業用延長コードです。電動工具に最適です。
仕様VCT 2×1.25mm2その他15A 1500Wまで長さ(m)10
開閉式シーリングカバー 照明用 角丸兼用 オーム電機開閉式シーリングカバー 照明用 角丸兼用オーム電機
189税込208
1個
3日以内出荷
天井がすっきり、きれいになります開閉式なので、後付けできます
適合電線径(Φmm)丸打ちコード :6.8~7.8
モバイルバッテリー 10000mAh 大容量 2台同時充電 オーム電機モバイルバッテリー 10000mAh 大容量 2台同時充電オーム電機
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
コンパクト・軽量Mobile Battery 飛行機内持ち込み可能 大型LED表示でバッテリー残量をお知らせ 最大3台同時充電可能 約2回スマホへ充電(満充電した本製品で約3800mAhのバッテリー搭載のスマートフォンを充電した場合の目安です。機器や使用環境によって変化します。)
付属品USB Type-A to Cケーブル(長さ約30cm)、保証書付取扱説明書外形寸法(mm)幅68×高さ142×奥行き17(突起物を除く)出力Type-Cポート×1、USB Aポート×2本体質量(g)約226対応機種iPhone/iPadシリーズ、Android スマートフォン/タブレット、ゲーム機/デジカメ等 USBで充電するタイプ定格容量DC5V/6000mAh入力Type-Cポート×1定格出力DC5V/2.1A(Type-C)、DC5V/2.1A(USBA)バッテリー充電式リチウムイオン電池バッテリー電圧(V)DC3.7使用環境温度(℃)温度5~35、湿度10%~85%(結露なきこと)充電時間(時間)本体:約6(DC5V/2.1A以上使用時)バッテリー容量(mAh)10000充電可能回数約300回定格入力DC5V/2.1A(Type-C)
工作用平行コード 5m 赤黒 オーム電機工作用平行コード 5m 赤黒オーム電機
439税込483
1個
翌々日出荷
工作・ホビー用
仕様平行線赤黒全長(m)約5
ズームLEDライト 470ルーメン 防水IPX6 マグネット付 オーム電機ズームLEDライト 470ルーメン 防水IPX6 マグネット付オーム電機
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
ズーム(集光⇔散光)機能搭載全光束 470ルーメン ※Highモード電池交換時期をお知らせするインジケーター付き保護等級 IPX6(耐水形)連続点灯 約8時間 ※Lowモードマグネット付き
付属品ストラップ外形寸法(mm)(約)最大径33×長さ143電源単4形乾電池3本(別売)本体質量(g)約118(電池別)連続使用時間【ズームアウト時※未使用・新品のアルカリ乾電池使用時】≪Highモード≫約3時間・≪Lowモード≫約8時間保護等級IPX6(JIS C 09202003)あらゆる方向からのノズルによる強力な噴流水によっても有害な影響がない。光源白色LED(交換できません)照度(Lx)【ズームイン時】≪0.1m≫Highモード…約129000、Lowモード…約48600・≪0.5m≫Highモード…約17000、Lowモード…約7200・≪1m≫Highモード…約5500、Lowモード…約2900光束(Lm)【ズームアウト時未使用・新品のアルカリ乾電池使用時】≪Highモード≫光束(明るさ)…約470・≪Lowモード≫光束(明るさ)…約240
GLED 充電式LEDライト 550lm ズーム・調光機能付 作業・防災用 オーム電機GLED 充電式LEDライト 550lm ズーム・調光機能付 作業・防災用オーム電機(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
遠くまでキレイな光が届くLEDライト既存のLEDライトに比べて約10倍の明るさ(ルクス)ダークサークルが発生しにくいキレイな正円の光ズーム操作で長距離の照射が可能(最大照射距離 約290m)ズームアウトでワイドビームも全光束550ルーメン ※Highで使用した場合明るさ調節機能付き(High/Low/点滅)充電式だから繰り返し使えるリチウムイオン仕様残量が分かるインジケータ付スイッチ
付属品充電用USBケーブル(約50cm)外形寸法(mm)(約)最大径40×長さ111電源リチウムイオンバッテリー(3.7V 700mAh内蔵)※交換不可本体質量(g)約130保護等級IPX4(防飛まつ)※水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。(JIS C09202003による)光源LED(交換不可)照度(Lx)【ズームイン・満充電の場合】High…0.1m/約171500、0.5m/約74500、1m/約21000、Low…0.1m/約38600、0.5m/約18800、1m/約5500連続点灯時間High 約1時間/Low 約4.5時間※ズームアウト・満充電時充電時間(時間)約1.5(満充電まで)※充放電約500回可能光束(Lm)High 550/Low 130※ズームアウト・満充電時照射距離(m)約290(最大値)定格入力DC5V 950mA(最大)
多連式絶縁キャップ オーム電機多連式絶縁キャップオーム電機
2,998税込3,298
1箱(10個)ほか
当日出荷
丸型圧着端子による中継箇所が複数ある場所の絶縁処理ができます。
モニターLEDライト ノートPC用 オーム電機モニターLEDライト ノートPC用オーム電機
2,698税込2,968
1個
当日出荷
厚さ10mmまでのモニターに対応クリップ式で簡単設置10段階(約100~10%)調光、3段階(電球色/白色/昼光色)調色機能付き90°角度調節可能USB給電(Type-A)ウェブカメラが隠れない設計コントローラー、収納ポーチ付
セット内容本体(USBケーブル約550mm)、収納ポーチ、保証書付取扱説明書材質ABS質量(g)約81定格消費電力(W)5平均演色評価数(Ra)86(最大)色温度(K)約3000/4400/6400製品サイズ(mm)(約)幅260×高さ50×奥行43光色電球色/白色/昼光色LED使用数(個)白色LED27、暖色LED27(交換不可)定格入力5V /1A(USBより給電)取扱説明書(1.2MB)電球の種類LED
USBケーブル2.0 タイプA-タイプC 1m オーム電機USBケーブル2.0 タイプA-タイプC 1mオーム電機
779税込857
1個
当日出荷
USBType-C接続のスマートフォンタブレットなどの接続用ケーブルです最大3Aまでの急速充電可能(ACアダプターの出力が3A以上あることが必要です)USB規格準拠
用途USB:Ver2.0準拠、Ver1.1上位互換転送速度:最大480Mbps(理論値)対応電流:最大2Aケーブル長(m)1コネクタ形状USBAタイプ、USBType-C
LEDフットライト  停電対策多機能ライト 明暗センサー コンセント式 オーム電機LEDフットライト 停電対策多機能ライト 明暗センサー コンセント式オーム電機
1,298税込1,428
1個
当日出荷
停電時の予備照明、懐中電灯、ナイトライトの1台3役 3モード切替スイッチ付き コンセント充電式 明暗センサー付き
質量(g)約85電源(V)AC100(50/60Hz)センサー光センサー:約5ルクス以下でナイトライト点灯外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)49×98.5×35.5(プラグ収納時)光源オレンジLED2灯(予備照明・ナイトライト)、白色LED1灯(懐中電灯)センサー感知方式明暗消費電力(mW)約148内蔵電池ニッケル水素充電池灯数2取扱説明書(0.74MB)電球の種類LED
ミニホットプレート オーム電機ミニホットプレートオーム電機
2,198税込2,418
1個
当日出荷
プレートが取り外せて、簡単丸洗いできるミニホットプレートフッ素樹脂加工プレート使用で、お手入れが楽々
定格消費電力(W)750コード長さ(m)(約)1.4質量(g)(約)1040(プレート含む)定格電圧(V)AC100 50/60/Hz寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)237×85×き260(プレート含む)
LED大型プッシュライト オーム電機LED大型プッシュライトオーム電機(1件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
電池式で配線不要。照明器具のない、ちょっとした暗がりに簡単に取り付けできます。プッシュ式/プルスイッチ式の便利な2WAYスイッチです。別売りの専用AC/DCアダプターを使用すれば、家庭用100V電源からの電源供給も可能です。別売りの専用USB電源コードを使用すれば、USBポートからの電源供給が可能です。
付属品木ネジ1本寸法(mm)(約)幅143×長さ143×厚さ37質量(g)約130(電池別)連続使用時間約90時間(未使用新品アルカリ乾電池使用時)使用電源単3形乾電池4本(別売)USB電源コード(商品番号:07-3693)(別売)使用電球白色LED明るさ(Lm)約18
テーブルスタンド オーム電機テーブルスタンドオーム電機(2件のレビュー)
3,498税込3,848
1個
当日出荷から3日以内出荷
やすらぎの空間に
付属品保証書付取扱説明書材質本体…木、セード部…麻/ポリスチレン質量(g)約700消費電力(W)最大60スイッチプルスイッチ(ON/OFF)電源AC 100V 50/60Hz口金E26電源コード(m)約1.8径(mm)×高さ(mm)(約)最大220×375
LED電球 A形 2W オーム電機LED電球 A形 2Wオーム電機(1件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷
消費電力2.1Wで20形相当の明るさフィラメントタイプLEDできらめきが広がるLED電球光の広がり約310°の全方向タイプ
口金E26定格消費電力(W)2.1全光束(Lm)260全長(mm)103クリア質量(g)37消費電力(W)2定格寿命(時間)20000平均演色評価数80Ra電球形状A形色温度(K)3000定格入力電流(A)0.04エネルギー消費効率(Lm/W)123.8使用場所屋内専用(屋外使用禁止)外径(mm)60
LED電球 D形 E26 7W オーム電機LED電球 D形 E26 7Wオーム電機(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ダウンライトにおすすめ消費電力6.7Wで一般電球60形相当の明るさ光の広がり約280°、全方向に明るいLED電球です。密閉器具、断熱材施工器具にも対応口金下向き器具だけではなく、口金横向き、斜め付け器具にもご使用できます。 (斜め付け:Φ130mm以上が目安、横向き:Φ150mm以上が目安)省エネ法2017年度目標基準値達成
口金E26定格消費電力(W)6.7全長(mm)120質量(g)67定格寿命(時間)40000定格入力電流(A)0.115使用場所屋内専用(屋外使用禁止)外径(mm)40
パイロット球 T10E10 24V 0.11A オーム電機パイロット球 T10E10 24V 0.11Aオーム電機(1件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
口金10形状T-10クリア定格24V-0.11A全高(mm)28直径(mm)10
カーDVD/CDレンズクリーナー オーム電機カーDVD/CDレンズクリーナーオーム電機(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
スロットインに対応したDVD/CDレンズクリーナーです。クリーニング液で、しつこい汚れや油膜などを、すばやく取り除きます。カーオーディオのDVD/CDピックアップレンズを簡単にお掃除します。特殊繊維ブラシがレンズの汚れを除去し、効果的にホコリを取り除きます。ステレオチェック機能付きで、スピーカーの接続も確認できます。本品で約100回のクリーニングが可能です。(使用環境によって異なります)
タイプ湿式対応機種カーオーディオ、DVD/CDコンポ、DVD/CDラジカセ、ポータブルCD、DVDゲプレーヤー、パソコン