絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2,757件中 761800
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
国内用変換プラグ SE-Aタイプ オーム電機国内用変換プラグ SE-Aタイプオーム電機(1件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷
海外の電気製品を日本国内で使う為のアダプターです。 SE(丸2ピン大)⇒A(平2ピン)径4.8mm
プラグ形状Aタイプ規格PSE適合コンセント形状SE本体寸法(mm)Φ33×44本体質量(g)約23定格入力電圧(V)125~250定格入力電流(A)10ソケット形状(穴):SE(丸2ピン 直径4.8mm)使用可能国日本国内専用
OA用上質普通紙A4 オーム電機OA用上質普通紙A4オーム電機
579税込637
1セット(220個)
当日出荷
カラー対応で機種を選ばない上質普通紙インクジェット・普通紙FAX・カラーレーザーなど、家庭でオフィスで幅広い用途に使える上質紙ですモノクロレーザー・コピーにも長期間の保存に優れた中性紙白色度が高い上質普通紙(白色度96%以上)で文字クッキリ両面どちらでも印刷可能コピー、FAXにもおすすめ
サイズA4寸法(mm)210×297白色度(%)96
互換インク エプソン EITHB イチョウ オーム電機互換インク エプソン EITHB イチョウオーム電機(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1個(6個)
当日出荷
エプソンの純正インクカートリッジ イチョウ 6色パック( ITH-6CL)の代わりに使える互換インクカートリッジです。
適合機種EP-709A保証期間5年
収縮カバー オーム電機収縮カバーオーム電機(4件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷
ドライヤーなどの熱で収縮して形状にフィット。グリップや保護用に使います。 スポーツ用品にも使えます。
材質EPDM収縮開始温度(℃)約130収縮率(%)径方向:約50、長さ方向:約2~3
LED流し元灯 (配線工事不要) オーム電機LED流し元灯 (配線工事不要)オーム電機(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
当日出荷
手元をしっかりと照らす、引きひもスイッチタイプのLED流し元灯。 引きひもスイッチでON/OFF切替が手軽。 差込みプラグ付で配線工事不要、一般家庭のコンセントがそのまま使えます。 棚下にも壁にも設置可能。 長寿命・省エネ型照明器具。
消費電力(W)9.8光源色昼白色相当付属品固定用ネジ(30mm×2本、15mm×2本)、配線止め(2個)、保証書付取扱説明書質量(g)625定格電圧(V)AC100(50/60Hz)全光束(Lm)850寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)465×48×88
換気扇カバー オーム電機換気扇カバーオーム電機(1件のレビュー)
469税込516
1パック(5枚)
当日出荷
トイレや浴室、洗面所の換気扇用フィルターです。 自由なサイズに切って、付属のマジックテープで止めるだけです。 交換時期は、約1カ月ごとに新しいフィルターに交換してください。 取付用マジックテープ(R)6枚付き 台所の換気扇やレンジフードにも利用できます。 ※マジックテープ(R)は(株)クラレの登録商標です。
材質(フィルター部)難燃PET、再生PET、ビニロン、(マジックテープ部)ナイロン寸法(mm)300×300サイズフリー材質(フィルター)不織布
電球形蛍光灯 エコなボール A形 オーム電機電球形蛍光灯 エコなボール A形オーム電機
539税込593
1個
当日出荷
一般球(口金E17)がついている器具にそのまま使用できる電球形蛍光灯です。 消費電力8Wで40W白熱電球相当の明るさ
口金E17電球の種類電球形蛍光灯電球形状A形定格消費電力(W)8質量(g)65定格寿命(時間)8000定格入力電流(A)0.14外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)50×104
66ソケット・べーク オーム電機66ソケット・べークオーム電機(4件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
適合電線600Vビニール絶縁電線(IV) 600Vビニール絶縁ビニールシースケーブル(VVF) 600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線 600V ポリエチレンケーブル適合【導体太さ】 単線/1.6/2.0mm より線/2mm2材質(本体)フェノール樹脂口金E26ケーブル長(mm)約160ソケットサイズ(mm)Φ36×約42定格電圧(V)300定格電流(A)6
エプソン互換インク KAM カメ オーム電機エプソン互換インク KAM カメオーム電機
589税込648
1個ほか
3日以内出荷
エプソンプリンター用の互換インクカートリッジです。エプソン純正インク「カメ」シリーズに対応した互換品です。プリンター5年間保証の対象品です。
用途対応するエプソンプリンターでの印刷全般に使用できます。適合【型番】EP-881AB、EP-881AN、EP-881AR、EP-881AW、EP-882AB、EP-882AR、EP-882AW、EP-883AB、EP-883AR、EP-883AW、EP-884AB、EP-884AR、EP-884AW、EP-885AB、EP-885AR、EP-885AW、EP-886AB、EP-886AR、EP-886AW
ソーラーウォールライト 人感センサー 800lm IP54 オーム電機ソーラーウォールライト 人感センサー 800lm IP54オーム電機
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷
ソーラー発電式、昼太陽光で充電し、夜ライトが点灯 人感センサー式 IC制御で長時間点灯を可能に!バッテリー残量に応じて明るさをコントロール、長時間安定した点灯を実現 光色切り替え機能付き、電源ボタンを2回押すと光色切り替えができます。 雨にぬれる場所でも使用可能、IP54 簡単取付、ネジ止めでも結束バンドでも 選べる3つの点灯モード ※周囲が明るい時はライトは点灯しません (モード1)周囲が暗い時:人がいないとき消灯、人が通ると全点灯 (モード2)周囲が暗い時:人がいないとき常夜灯、人が通ると全点灯 (モード3)周囲が暗い時:常夜灯のみ
付属品コンクリート用スリーブ2本、取り付け用ネジ2本、 結束バンド2本、保証書付取扱説明書質量(g)170全光束(Lm)全点灯:800/常夜灯モード:20保護等級IP54※有害な影響が発生するほどの粉塵が内部に侵入しない保護等級(JIS C 0920:2003による)、※あらゆる方向からの水の飛まつに対する保護等級(JIS C 0920:2003による)光源LED(交換不可)/電球色・昼光色使用電源リチウムイオン充電池 3.7V 2000mAh (内蔵充電池の交換はできません)外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×55×85使用周囲温度(℃)(点灯時)-20~+45 ※低温環境下では充電性能が低下します。検知方式赤外線受動式点灯保持時間約10秒点灯時間(モード2・3)満充電時…約12~18時間取扱説明書(1.8MB)点灯回数(モード1)満充電時/約2500回、平均/春夏秋:約1000回、冬:500回
直管LEDランプ 20形相当 グロースターター器具専用 オーム電機直管LEDランプ 20形相当 グロースターター器具専用オーム電機
1,198税込1,318
1本
3日以内出荷
【特長】 グロースターター器具専用交換ランプ 電源内蔵タイプ(LED専用スターター付属) 直管蛍光ランプ20形相当 広く明るいガラス管 口金:G13 消費電力:10.0W 平均演色評価数:Ra80 定格寿命:40,000時間【仕様】 寸法:全長580mm × 外径28.0mm 質量:103g 定格入力電圧:AC100V/200V 周波数:50/60Hz 定格消費電力:10.0W 定格入力電流:100V…175mA、200V…112mA 適応口金:G13※屋内用(屋外使用禁止)
電子式保冷保温ボックス 13L 車載対応 大容量 家庭用 アウトドア 防災兼用 オーム電機電子式保冷保温ボックス 13L 車載対応 大容量 家庭用 アウトドア 防災兼用オーム電機
14,980税込16,478
1台
3日以内出荷
5℃±3℃で保冷、55℃±5℃で保温ができます (周囲温度25℃の場合)車内アクセサリーソケットから給電が可能(※専用DC電源コード付属)「保冷保温切替スイッチ」でオールシーズン使用可能2リットルペットボトルの縦収容が可能仕切りのアレンジが可能ご自宅のリビングやアウトドアにスキンケアやサプリメントの保管に
付属品専用ACアダプター×1、専用DC電源コード×1、庫内トレイ×2、ドアポケット×2、保証書付取扱説明書使用温度範囲(℃)5~40電源(V)AC100、DC12消費電力(W)47コード長さ(m)【ACアダプター】約1.5、【DC電源】約2.8本体質量(kg)約4.4(※ACアダプター含まず)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)庫内:(約)204×320×206外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)266×409×336冷却方式ペルチェ素子電子冷却方式温度調節範囲(℃)(目安)【保冷】5±3(周囲温度25)、【保温】55±5(周囲温度25)※周囲温度により変動します庫内容量(L)約13取扱説明書(4.32MB)
結束バンド ワイドロックタイ 黒 耐候タイプ オーム電機結束バンド ワイドロックタイ 黒 耐候タイプオーム電機
579税込637
1袋(10本)ほか
3日以内出荷
太いパイプの結束などに便利です。 屋内外で使用できます。RoHS適合品
材質ナイロン66(耐候)使用温度範囲(℃)-40~85ループ引張強度規格値(N[kgf])778/79.3主原料難燃性UL94V-2最低温度(℃)設置:-20
防犯ダミーカメラ 屋外用 LED点滅式 オーム電機防犯ダミーカメラ 屋外用 LED点滅式オーム電機
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
赤色LEDランプ24時間常時点滅タイプ24時間常にLEDランプが点滅するので、威嚇効果があります本物の防犯カメラそっくりのボディを採用電池式なので面倒な配線もなく、簡単に取り付けができます「防犯カメラ作動中」のステッカー付き空き巣対策に、しつこい訪問販売対策に、お店の万引き防止に、農作物の監視に、倉庫やガレージに
質量(g)約235(本体のみ・電池別)外形寸法(mm)(約)幅230×高さ174×奥行80電源単3形アルカリ乾電池×2本(別売)電池寿命約10ヶ月(アルカリ乾電池・新品使用の場合)動作温度(℃)0~45使用場所屋内、屋外(防雨型)取扱説明書(1.51MB)
L型ダブルコンセント 2口 オーム電機L型ダブルコンセント 2口オーム電機
289税込318
1個
翌々日出荷
コンセントの増設に 露出配線用 前面と上面からプラグを差し込みます 1500ワットまで
定格15A-125V適合電線VFF Φ1.6 Φ2.0Cu(銅)
ムービープラグ オーム電機ムービープラグオーム電機
239税込263
1個
翌々日出荷
刃が180°回ります 家具裏等のコンセントに 補修用 1500ワットまで
定格15A-125V適合電線VFF(ビニール平行線)/VCTFK(小判コード)…2.0mm2(0.26mm×37芯まで)
税率電卓 大画面・大型キー 12桁表示 オーム電機税率電卓 大画面・大型キー 12桁表示オーム電機
979税込1,077
1個
翌々日出荷
ソーラーパネル&電池のダブルパワー 大型液晶・大型キー電卓 税計算機能でお好きな税率に簡単設定 12桁表示、早打ち対応キーなど、便利な機能が充実
取扱説明書(1.29MB)
モバイルバッテリー 10000mAh 2.4A出力 2台同時充電 オーム電機モバイルバッテリー 10000mAh 2.4A出力 2台同時充電オーム電機
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
合計最大出力2.4A、10000mAhタイプのモバイルチャージャー 2台の機器を同時に充電できます LEDで電池残量がすぐわかる
用途スマートフォン、加熱式タバコの充電に仕様●入力USB:Type-C×1、micro-B×1●出力USB:Type-A×2●届出事業者名:株式会社オーム電機付属品充電用ケーブル(micro-B約15cm)、保証書付取扱説明書種類PSマーク:PSE本体質量(g)約230対応機種iPhone/iPadシリーズ、Androidスマートフォン/タブレット、ゲーム機/デジカメ等USBで充電するタイプ定格容量DC5V/6300mAh入力DC5V/2.0A(Type-C/micro-B)定格出力DC5V/2.4A (Type-A×2ポート)(電流値は各出力が単独使用時の最大電流値で、同時使用する時には合計の電流値が2.4Aまでです。)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×146×16(突起部を除く)バッテリー充電式リチウムイオン電池充電時間約6時間(DC5V/2A以上使用時)バッテリー電圧(V)DC3.7使用環境温度(℃)温度5~35、湿度10%~85%(結露なきこと)天板厚さ(mm)約500バッテリー容量(mAh)10000
磁器レセップ スイッチ付 オーム電機磁器レセップ スイッチ付オーム電機
979税込1,077
1個
翌々日出荷
熱に強い磁器製です ロータリー式中間スイッチ付き コードが付いて結線加工がいりません 100ワットまで
コード長さ(m)1.5
ノートPCスタンド オーム電機ノートPCスタンドオーム電機
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
パソコンやタブレットをデスク上に直接置くより、高い放熱効果が得られます。 6段階の角度調整が可能。視線をパソコンやタブレットの画面と 直角に保つことで正しい姿勢を維持し、首や目の負担を軽減します。 滑り止め&傷防止にラバー素材を使用しています。 折りたたみ可能なコンパクト設計
付属品取扱説明書、収納ポーチ材質アルミ合金・ABS樹脂・シリコン寸法(mm)折りたたみ時…(約)タテ263×ヨコ61×厚さ22,最大伸長時…(約)タテ263×ヨコ200×高さ165適合サイズ11~15.6インチまでのノートPC最大荷重(kg)5角度調節6段階(28°・32°・36°・39°・41°・43°)
エアコン室外機架台 シンプルベース オーム電機エアコン室外機架台 シンプルベースオーム電機
109税込120
1個
翌々日出荷
天面裏の格子リブ構造によりビスの食い込みがアップ 天面はゆったり360mm、底面は395mmとコンパクト、狭い現場でも使いやすい ポリプロピレン樹脂製の軽量タイプ 積み重ねができ、省スペース 突起合わせでカンタン位置決め ブラスト加工でビスがスベリ難い 底面滑り止め加工で機器の振動によるズレを防止(状況により防振ゴムや底板をご使用ください) 耐薬品性・耐候性に優れ、汚れにくい 各メーカーの大型ルームエアコン室外機に対応(質量80Kg以下、1台2個使用時)
アイボリー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×100×75
パーソナルラミネーター オーム電機パーソナルラミネーターオーム電機
7,898税込8,688
1個
翌々日出荷
写真や書類を手軽にラミネート 100~150ミクロンフィルム対応 2本ローラー 4段階温度設定可能 巻き込みリリースボタン付き オートオフ機能付き A3サイズ対応
セット内容本体、トレー、保証書付取扱説明書質量(kg)約2.25電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)350コード長さ(m)約1.5定格電流(A)3.5外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)491× 84× 135(トレー含まず)予熱時間約5~7分最大ラミネート厚さ(mm)内容物含めて0.6定格時間60分(休止時間30分)ラミネート速度(mm/分)50Hz…226/ 60Hz…300/最大ラミネート幅(mm)338対応フィルム厚さ(μm)100/150
ズームLEDライト 300ルーメン 防水IPX6 マグネット付 オーム電機ズームLEDライト 300ルーメン 防水IPX6 マグネット付オーム電機
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷
ズーム(集光⇔散光)機能搭載全光束 300ルーメン ※Highモード電池交換時期をお知らせするインジケーター付き保護等級 IPX6(耐水形)連続点灯 約11.5時間 ※Lowモードマグネット付き
付属品ストラップ外形寸法(mm)(約)最大径27×長さ173電源単3形乾電池2本(別売)本体質量(g)約91(電池別)連続使用時間【ズームアウト時(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時)】≪Highモード≫約3時間・≪Lowモード≫約11.5時間保護等級IPX6(JIS C 09202003)あらゆる方向からのノズルによる強力な噴流水によっても有害な影響がない。光源白色LED(交換できません)照度(Lx)【ズームイン時】≪0.1m≫Highモード…約66200、Lowモード…約21300・≪0.5m≫Highモード…約7450、Lowモード…約2620・≪1m≫Highモード…約1850、Lowモード…約970光束(Lm)【ズームアウト時(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時)】≪Highモード≫光束(明るさ)…約300・≪Lowモード≫光束(明るさ)…約100
USB充電式LEDミニマルチライト UVライト付属 オーム電機USB充電式LEDミニマルチライト UVライト付属オーム電機
1,998税込2,198
1個
当日出荷
8種類の点灯モード(BOOST、白色HIGH/MID/LOW、黄白色、UV、赤色点灯/点滅)高輝度発光のBOOSTモードは明るさ最大400ルーメンUVモード(波長375nm)で偽造紙幣のチェックに、宝石や鉱物の鑑定に赤色点滅モードは夜間外出時や災害時に便利保護等級IPX4の防まつ形USB充電式携帯に便利なキーリング付きFL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
付属品キーリング、USBケーブル質量(g)約17(キーリング含む)外形寸法(mm)(約)直径15.5×長さ63(キーリング除く)電源充電式(充電池内蔵)保護等級IPX4(防まつ形)…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの飛まつによる有害な影響がない保護レベル ※JIS C 09202003による連続使用時間(時間)【明るさ10%まで※満充電時】約1.5/白色HIGH(ハイ)モード、約2.5/白色MID(ミドル)モード、約11/白色LOW(ロー)モード、約3.5/黄白色モード、約10.5/UV(紫外線)モード、約3/赤色モード、約6.5/赤色(点滅)モード光源白色系LED、赤色系LED、黄白色系LED、UV LED(LED交換不可)バッテリーリチウムイオン電池(電池交換不可)3.7V 300mAh充電時間(時間)約3.5 ※環境温度などにより異なります紫外線波長(nm)375 ±10光束(Lm)約400 ※BOOST(ブースト)モード、満充電時照射距離(m)約75
汎用型キャプコン オーム電機汎用型キャプコンオーム電機
1,398税込1,538
1箱(5個)ほか
当日出荷
使用する電線に合わせてキャプコンをカットするだけです。
発煙ガード搭載 スイッチ付き雷サージ対応タップ 2個口 オーム電機発煙ガード搭載 スイッチ付き雷サージ対応タップ 2個口オーム電機
999税込1,099
1個
3日以内出荷
特許技術で異常過熱を検知、通電を遮断過電流防止ブレーカー(一括集中スイッチ兼用)搭載雷ガード機能付きホコリシャッター付き
コンセント個数2最大消費電力(W)合計1500最大サージ電圧(V)2500制限電圧(V)650バリスタ電圧(V)390
ピン式ボール球 B-22D/40W クリア オーム電機ピン式ボール球 B-22D/40W クリアオーム電機
399税込439
1個
6日以内出荷
ピン式ボール球 B-22D/40W クリア 屋内専用(屋外使用禁止)
形状G-50直径(Φmm)50定格100/110V-40W全高(mm)72口金B-22D仕上クリア
LEDトーチライト オーム電機LEDトーチライトオーム電機(1件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
明るさ110ルーメン連続使用時間約8.5時間照射距離約100m2700カンデラの明るさ落下耐性1m保護等級IPX4アルミボディFL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
外形寸法(mm)(約)直径29×長さ104.5電源単4形乾電池3本(別売)本体質量(g)約58保護等級IPX4(水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。※JIS C 0920:2003による)連続使用時間(時間)明るさ10%まで…約8.5光源白色系LED1個(LED交換不可)光束(Lm)約110照射距離(m)約100
LEDナイトライト 明暗・人感センサー付き 壁面照射タイプ 電球色 オーム電機LEDナイトライト 明暗・人感センサー付き 壁面照射タイプ 電球色オーム電機(2件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷
ご家庭の壁コンセントに差し込むだけの簡単設置です 周囲が暗くなり、人が近づくと約10秒間点灯します 耐トラッキングPSE新基準(平成27年1月16日改正)準拠 LEDを使用しているので長寿命、省電力です 壁面照射タイプ
質量(g)約56電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)約0.4全光束(Lm)約30(最大)光源LED3灯(交換不可)センサー感知方式明暗・人感設置場所屋内点灯保持時間約10秒光色電球色灯数3人感センサ検出範囲約4m/左右約90°/上下約90°本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×76×44(プラグ含む)電球の種類LED
LED強力ライト 150Lm 単3形乾電池×4本付属 防水保護等級 IPX4 オーム電機LED強力ライト 150Lm 単3形乾電池×4本付属 防水保護等級 IPX4オーム電機
1,298税込1,428
1個
当日出荷
すぐに使える便利な電池つき 常備灯、防災などに最適 単3形乾電池使用で軽量 明るさ約150ルーメン 消灯後に光る蓄光スイッチ採用
長さ(mm)178質量(g)約217(乾電池別)連続使用時間(時間)約20(20℃)(未使用・新品アルカリ乾電池使用時)光源白色LED×1個(交換不可)使用電池単3形乾電池4本(テスト用アルカリ乾電池付属)照度(Lux)約16600(距離1m時)明るさ(Lm)約150 ※簡易的に本体を積分球に入れ、新しい電池で実測した数値防水性IPX4(防まつ形)(JIS C 0920:2003による)本体寸法(直径Φ×長さL×高さH)(mm)約最大100×178×107電球の種類LED
片耳ラジオイヤホン モノラル インナー型 1m オーム電機片耳ラジオイヤホン モノラル インナー型 1mオーム電機
389税込428
1本(1m)
当日出荷
圧迫感が少なく耳にやさしいインナー型 片耳タイプ Φ3.5mmモノラルミニプラグ端子専用 L型プラグ
型式ダイナミック型/インナー型コード長さ(m)約1プラグΦ3.5mmモノラルミニプラグ L型金メッキインピーダンス(Ω)32
本体まるごと熱に強いPBT樹脂使用スクエアタップ4個口 耐トラッキング絶縁カバー付き オーム電機本体まるごと熱に強いPBT樹脂使用スクエアタップ4個口 耐トラッキング絶縁カバー付きオーム電機
499税込549
1個
当日出荷
拡張コンセントシリーズ スクエアタップ 壁コンセントを包み込むような一体感のあるデザインで、既存の壁コンセントの個数を増設 本体まるごと熱に強いPBT樹脂使用で難燃・耐熱ボディ 絶縁カバーがトラッキング火災を防止
電力(W)合計1500までコンセント個数4耐トラッキングあり
発煙ガード個別押しボタンスイッチ付き電源タップ ブレーカー付き 雷ガード オーム電機発煙ガード個別押しボタンスイッチ付き電源タップ ブレーカー付き 雷ガードオーム電機(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
特許技術で異常過熱を検知、通電火災からしっかり守る 差し込み口の温度が異常高温になると自動的に通電を遮断(特許第6656339号採用) 過電流防止ブレーカー付き(一括集中スイッチ兼用リセットスイッチ式):容量オーバーによる過電流を感知するとブレーカーが作動、過電状態が一目でわかり一括入/切で待機電力のムダをカットする集中スイッチ兼用 個別スイッチ付き:使っていない家電製品の待機電力のムダをカット、発煙ガード機能が作動すると個別スイッチは自動的にOFFとなり通電を遮断 雷サージ軽減素子内蔵:落雷時のダメージを軽減、電源コンセントから侵入する誘導雷(雷サージ)電圧の制限に効果があります ホコリ防止安全シャッター付き:いたずら防止のため片側に差すだけでは開きません トラッキング火災防止プラグ:耐熱性ユリア樹脂採用、耐トラッキング絶縁カバー付き ACアダプターも使えるゆったりスペース 壁にかけられるフック穴付き 各差込み口に通電表示LED付き
出力(W)AC:1500以下スイッチ個別スイッチコンセント個数6電源コード(m)2最大サージ電圧(V)2500制限電圧(V)650バリスタ電圧(V)390雷ガードあり耐トラッキングあり
防雨型LED外玄関灯 LED電球専用 オーム電機防雨型LED外玄関灯 LED電球専用オーム電機(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1台
当日出荷
2WAY設置…設置場所により二通りの取付方法が選べます 下支えで設置…内部の電球は上向きになります 吊り下げで設置…内部の電球は吊り下がった状態になります 室内スイッチ…屋内に電源スイッチを設置 屋外用/防雨型 LED電球(口金E26/A形)専用 ※電球別売 玄関、ガレージ、エントランス内、スロープ等に
付属品取付用パッキン、取付用ネジ2本、取付用アンカー2個、電源端子台固定用ネジ、ワッシャー、保証書付取扱説明書質量(g)570使用温度範囲(℃)-5~45消費電力(W)10以下定格電圧(V)100(50/60Hz)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約169×359×228(設置用ステイ取付け時)使用電球口金E26 LED電球 A形(別売)防塵防水性能IP44設置場所屋外用/防雨型取扱説明書(3.41MB)
LED懐中ライト オーム電機LED懐中ライトオーム電機(1件のレビュー)
799税込879
1個
3日以内出荷
明るさはメーカー旧製品(LF-232)の約8倍、約50ルーメン 便利でおしゃれなネックストラップ付き
長さ(mm)165質量(g)約62(乾電池別)最大径(Φmm)約41連続使用時間(時間)アルカリ乾電池使用時:約20、マンガン乾電池使用時:約10(使用状況により異なります)光源白色LED使用(LED交換はできません)使用電源単3形乾電池2本(テスト用電池付属)使用電池単3形乾電池2本(テスト用電池付属)照度(Lux)10cm:約31000、50cm:約3200、100cm:約800光束(Lm)約50電球の種類LED
LEDシーリングライト専用照明リモコン 国内6メーカー対応 調光機能対応 オーム電機LEDシーリングライト専用照明リモコン 国内6メーカー対応 調光機能対応オーム電機(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
リモコン付きLEDシーリングライト専用の照明リモコン 国内6社のメーカー(パナソニック・東芝・NEC・シャープ・日立・OHM)に対応しています チャンネル切替で、同一機種の照明器具を2台まで操作できます。 調光(明/暗)ボタン、調色(寒色/暖色)ボタン付き 全灯・消灯・常夜灯ボタン付き 30分・60分オフタイマーボタン付き 大きなボタンで便利 壁に掛けられるリモコンホルダー付き
付属品ホルダー、ネジ2本、保証書付取扱説明書質量(g)約51(ホルダー、電池含まず)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約45×143×18(ホルダー含まず)使用電池単4形乾電池×2本(別売)電池寿命通常の使用で約1年(アルカリ乾電池の場合)動作温度(℃)0~40有効距離(m)約6取扱説明書(1.36MB)
3.0m HDMIケーブル/Ver2.1  ブラック VIS-C30TUH-K [3m /HDMI⇔HDMI /イーサネット対応] オーム電機3.0m HDMIケーブル/Ver2.1 ブラック VIS-C30TUH-K [3m /HDMI⇔HDMI /イーサネット対応]オーム電機
2,998税込3,298
1個
欠品中
Ultra High Speed HDMI Cable規格認証のHDMIケーブルです。 8K60P/4K120P/DHDR/3D映像に対応 48Gbps超高速伝送対応 強化プラグと強化メッシュにより、耐久性が2倍に(メーカーの通常品と比べ) 金属シルードと大口径の銅線を採用することにより、ノイズ徹底的に除去と安定の高速伝送を実現。 eARC対応により、高ビットレート(192kHz 24-bit)と非圧縮の5.1chと7.1ch音声に対応したオブジェクトベースオーディオの再生が可能です。 HEC(HDMIイーサネットチャンネル)対応 広色域BT.2020対応 無鉛半田付け
ワイドタイ 屋内用 オーム電機ワイドタイ 屋内用オーム電機
289税込318
1袋(50本)
当日出荷
太いパイプの結束などに便利です。
材質PA66/ナイロン66幅(mm)4.8使用温度範囲(℃)-40~85引張強度(kg)22.6RoHS指令(10物質対応)対応
ロックタイベース オーム電機ロックタイベースオーム電機
2,398税込2,638
1袋(100本)ほか
当日出荷から9日以内出荷
強力両面テープ付きですぐに使える バンド挿入穴が4方向にあるので自由な向きに取付可能 材質はナイロン製の一体成型品
材質レオナPA66テープ種類ダブルタックテープ#535
スクエアタップ雷ガード オーム電機スクエアタップ雷ガードオーム電機(3件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷
拡張コンセントシリーズ スクエアタップ 雷ガード 壁コンセントを包み込むような一体感のあるデザインで、既存の壁コンセントの個数を増設 本体まるごと熱に強いPBT樹脂使用で難燃・耐熱ボディ 絶縁カバーがトラッキング火災を防止 雷サージ軽減素子内蔵
ホワイトコンセント個数4コンセント形状2P機能雷ガード・難燃性・耐熱性・耐トラッキング最大消費電力(W)合計:1500以下プラグ形状L型最大サージ電圧(V)4000制限電圧(V)650バリスタ電圧(V)390