2,750件中 801~840件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
補修用電源タップ部品(屋内配線用) 各コンセントに個別スイッチ付き(ランプ付き) ホコリ防止安全シャッター付き 壁に固定できる貫通穴付き
スイッチ個別スイッチ 電力(W)15A 125V 1500以下 コンセント個数3 適合電線(mm2)ビニル平行線/キャブタイヤコード(長円形)それぞれ0.75=700Wまで、1.25=1200Wまで、2.0=1500Wまで
1個
989 税込1,088
当日出荷

ブルーライト約20%カットで眼が疲れにくい 平均演色性Ra93で色彩が自然に近い 広範囲をムラなく照らす≪JIS規格AA形相当≫ 環状LED配列78灯で手元に影が出にくい タッチ式スイッチで7段階に明るさ調節できる USB Type-A(2.1A)1ポート付き 全光束 約850ルーメン(100%点灯時) 照度 約3000ルクス(30cm直下、100%点灯時)
付属品専用ACアダプター、保証書付取扱説明書 質量(kg)約1.48 ホワイト 消費電力(W)(LEDのみ点灯時)約12、(LED+USB2.1A同時使用時)約27 電源専用ACアダプター 全光束(Lm)約850 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×310×510 電源コード(m)約1.8 光源LED×78灯使用(交換不可)/昼白色 照度(Lx)約3000 エネルギー消費効率(Lm/W)約70.8 アーム角度調整 取扱説明書(0.78MB) 電球の種類LED 調光の可否不可
1台
4,698 税込5,168
3日以内出荷

口金E26、60W形の白熱ボール電球 光源色は電球色 調光(明るさ調節)機能対応
質量(g)約37 消費電力(W)60 定格電圧(V)100 口金E26 外径×全長(mm)70×100 定格寿命(時間)2000 電球形状ボール球 定格入力電流(A)0.60 光源色電球色
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スライドフォーカス機能付き 3種類の点灯モード(LOW/HIGH/FLASH) 保護等級 IP66、本体丸洗いOK 電池残量インジケーター付き 携帯ストラップ付き FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠 長時間明るさを維持するTIMAX ICを搭載(TiMAX um-1 Super LED Driver:特許第6429128号)
付属品ストラップ 質量(g)約195 保護等級IP66 光源白色系LED1個(LED交換不可) 色(ボデー) 電球の種類LED
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

コンセントからスマートフォン・タブレットの充電ができる USB Type-Cコネクタ搭載機器対応 USB Type-Cケーブル脱着型 3Aの高出力で超急速充電
取扱説明書(0.85MB) ケーブル長(m)約1.5 ホワイト ケーブルコネクタUSB Type-A/USB Type-C 定格入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz 0.5A(MAX) 定格出力電圧USB TYPE-A 5V 定格出力電流(A)3 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約44×35×30 質量(g)ケーブル:約53、AC充電器:約47 対応機種スマートフォン/タブレットなどのUSB Type-Cコネクタ搭載機器
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

付属品イヤーチップ(S、M、L)※お買い上げ時にはMが本機に装着されています。 型式ダイナミック型/耳栓型 コード長さ(m)約1 プラグΦ3.5mmモノラルミニプラグ、L型金メッキ インピーダンス(Ω)32
1個
439 税込483
当日出荷

お手持ちの乾電池をアダプターに入れるだけでサイズを変えられます 単1・単2・単3アダプター各2セット入り
セット内容単3形アダプター×2個、単2形アダプター×2個、単1形アダプター×2個 質量(g)【単4→3】4、【単3→2】10、【単2→1】28 タイプ単1、単2、単3 外径×高さH(Φmm×mm)【単4→3】14.5×50.5、【単3→2】24.5×46、【単2→1】32×62
1個
879 税込967
当日出荷

オーム電機ワイドタイ 屋内用
RoHS
太いパイプの結束などに便利です。
材質PA66/ナイロン66 幅(mm)4.8 使用温度範囲(℃)-40~85 引張強度(kg)22.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50本)
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ロックでしっかりと固定できます コードストッパー付き
定格電圧(V)250 定格電流(A)6 適合電線丸打ちコード 0.75mm2(0.18mm×30芯)
1個
189 税込208
当日出荷

どのポートに接続してもAndroid/iPhone/iPadの接続機器を自動で見分けて最適な電力で急速充電(TypeCポート除く) 合計出力最大3.4Aまでの3台同時充電が可能(急速充電の時は対応している機器で3台合計の出力が3.4Aまで) 充電がUSB Type-Cポートのみの場合、最大3.0Aが可能 充電がUSB Type-Aポートのみの場合、最大2.4Aが可能
タイプ収納式スイングプラグ 定格入力電圧(V)AC100-240/50/60Hz 0.5A 定格出力電流(A)DC5V Type-C 3.0、Type-A 2.4(合計3.4) 電源コード(m)1.2 出力端子USB Type-C×1、Type-A×2
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

おしゃれなスケルトンカラーのLED懐中電灯 軽くて耐久性に優れたABS樹脂を使用 携帯に便利なコンパクトサイズ 首からさげたりと多目的に便利なストラップ付
電球の種類白色LED使用※LEDは交換できません 使用電池単3形乾電池2本(テスト用電池付属) 光束(Lm)約69 外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)最大:約36×160 材質ABS樹脂 質量(g)約50(乾電池別) 連続使用時間(時間)アルカリ乾電池使用時:約29、マンガン乾電池使用時:約11 照度(Lux)10cm:約38800、50cm:約5100、100cm:約1130 付属品テスト用電池付属、ストラップ付
1個
599 税込659
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

LEDナツメ球 装飾用輝く柔らかい光電球に似た暖かみのある光色切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない電球色相当 透明クリア口金はE12
光色電球色 クリア 定格消費電力(W)0.5 全光束(Lm)15 形状T20 全長(mm)46 質量(g)6 定格寿命(時間)30000 最大径(Φmm)20 定格電流(mA)5.3
1個
459 税込505
当日出荷

白熱電球60形相当の明るさ配光角約約260°全方向タイプ密閉形器具対応省エネ法2027年度目標基準達成電球色2個入り口金:E26LED5年保証
光色電球色 定格消費電力(W)6.7 全光束(Lm)868 全長(mm)103 質量(g)50 消費電力(W)7 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)56 平均演色評価数Ra82 電球形状A形 エネルギー消費効率(Lm/W)129.5 定格入力電流(mA)130
1セット(2個)
1,398 税込1,538
当日出荷

消費電力7.1Wで白熱電球60W形相当の明るさ配光角255°以上の全方向タイプ、白熱電球に近いイメージで光が広がりますエネルギー消費効率:135.2ルーメン/W(省エネ法LEDランプ2017年度目標基準達成)密閉器具対応
口金E26 光色昼光色 定格消費電力(W)7.1 全光束(Lm)960 全長(mm)94 質量(g)50 消費電力(W)7 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)40 平均演色評価数Ra83 エネルギー消費効率(Lm/W)135.2 定格入力電流(mA)130
1個
919 税込1,011
当日出荷

きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ調光器対応(明るさ調整)光の広がり約310°の全方向タイプ屋内専用(屋外使用禁止)
全長(mm)95 クリア 質量(g)27 口金E26 定格寿命(時間)20000 平均演色評価数80Ra 外径(mm)35
1個
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消費電力6.7Wでビームランプ75形相当屋外・屋内兼用ビームの開き30°の散光形従来のビームランプのような使い方ができます。※
口金E26 光色電球色 定格消費電力(W)6.7 全光束(Lm)620 ビーム光束(Lm)220 全長(mm)134 質量(g)240 ビームの開き(°)約30 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)121 平均演色評価数Ra83 最大光度(cd)1850 使用場所屋外・屋内専用 定格入力電流(mA)127
1個
2,998 税込3,298
欠品中

日本製ミニクリプトン電球 25ワット形 ホワイト仕上げ明るさ同じで10%節電(比)の省電力タイプ屋内専用(屋外使用禁止)
口金E17 形状PS-35 ホワイト 直径(Φmm)35 定格100/110V22W 全高(mm)67
1個
279 税込307
当日出荷

明暗+人感センサー(暗い場所で…人を感知して自動で点灯)切替スイッチをONにすればレンズ部プッシュで点灯/消灯もできます。廊下やベッドサイドに、クローゼットにマグネット付で着脱しやすい壁固定に便利(鉄製プレート・両面テープ付)フック付き…ひも等で吊るし、非常照明としても使えます。点灯色白色LED屋内用
付属品鉄製プレート、両面テープ 質量(g)約87(乾電池除く) 電源単3形乾電池×3本(乾電池別売) 寸法(Φ×高さH)(mm)約84×60 連続点灯時間常時点灯時…約20時間/AUTO時…1日10回点灯で約3か月(新品のアルカリ電池使用時) センサー感知方式明暗・人感 設置方式マグネット・吊り下げ・ねじ・両面テープ・設置 設置場所屋内 灯数白色LED×2個(交換不可) 電球の種類LED
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

片側にモジュラープラグ、もう一方の側にモジュラージャックが付いた便利な延長コードです電話機、モデム内蔵パソコン、FAX、モデム・TA等のモジュラーコードを延長します
ホワイト
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

口金12 形状T-13 クリア 定格24V-0.11A 全高(mm)34 直径(mm)13
1個
179 税込197
当日出荷

屋内専用(屋外使用禁止)
口金E17 形状S-35 径(mm)×高さ(mm)35×58 ガラス色フロスト
1個
159 税込175
当日出荷

この商品はプリンター5年間保証対象品です。エプソンの純正インクカートリッジ ICY69/顔料イエローの代わりに使える互換インクカートリッジです。1個入り残量表示完全対応
イエロー 適合機種PX-045APX-046APX-047APX-105PX-405APX-435APX-436APX-437APX-505FPX-535F 適合機種メーカーEPSON インク顔料
1個
658 税込724
当日出荷

優れた再現力、写真印刷・ビジネス文書に!インクジェットプリンタ用 A4 200枚入りです。
サイズA4 紙厚(mm)0.14 寸法(mm)210×297 坪量(g/m2)105
1セット(200個)
1,298 税込1,428
当日出荷

小型オーディオ用聴き取りやすい両耳タイプで、高性能なステレオサウンドが楽しめます。音漏れしにくい耳栓型コード長は1.2mです。
コード長さ(m)1.2 ブラック 音圧レベル(dB)100±4dB 1KHz、10mW インピーダンス(Ω)32 最大許容入力(mW)12 イヤホン形状カナル型 プラグ径(Φmm)3.5
1個
839 税込923
当日出荷

キヤノンの純正インクカートリッジBCI-371XL+370XL/5MPの代わりに使える互換インクカートリッジです。
適合機種PIXUS:MG5730、MG6930、MG7730、MG7730F、TS5030、TS6030、TS8030、TS9030 保証期間5年
1個(5個)
4,598 税込5,058
当日出荷

エプソンの純正インクカートリッジ クマノミ 増量タイプ 6色パック(KUI-6CL-L)の代わりに使える互換インクカートリッジです。
適合機種EP-879AB、EP-879AR、EP-879AW 保証期間5年
1個(6個)
4,198 税込4,618
当日出荷

エプソンの純正インクカートリッジICBK50/染料ブラックの代わりに使える互換インクカートリッジです。 残量表示完全対応。
適合機種EP-301、EP-302、EP-4004、EP-702A、EP-703A、EP-704A、EP-705A、EP-774A、EP-801A、EP-802A、EP-803A、EP-803AW、EP-804A、EP-804AR、EP-804AW、EP-901A、EP-901F、EP-902A、EP-903A、EP-903F、EP-904A、EP-904F、PM-A820、PM-A840、PM-A840S、PM-A920、PM-A940、PM-D870、PM-G4500、PM-G850、PM-G860、PM-T960 保証期間5年
1個
489 税込538
当日出荷

手元をしっかりと照らす、センサースイッチタイプのLED流し元灯 手を近づけるだけでON/OFF切替が可能、濡れた手でも、近づけるだけで点灯・消灯可能 棚下にも壁にも設置可能 長寿命・省エネ型照明器具
消費電力(W)9.9 付属品固定用ネジ(30mm×2本、15mm×2本)、保証書付取扱説明書 質量(g)565 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 全光束(Lm)850 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)465×48×88 光源色昼光色 設置場所屋内専用
1点
5,998 税込6,598
当日出荷

差込部が頭部から飛び出さないので、商品を傷つけにくい。 素材は透明感のあるポリプロピレン 頭部形状がコンパクト 差込部は絡まりにくい構造
用途タグなどの取り付けに 長さ(mm)130 結束径(Φmm)40 クリア 材質ポリプロピレン
1セット(100本)
189 税込208
当日出荷

1個
749 税込824
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


1個
459 税込505
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

【 特 長 】。 白熱電球相当の明るさで、省エネ・長寿命を実現。 密閉形器具対応・断熱材施工器具対応。 横向き・斜め付け器具にも取り付け可能。 全方向タイプ(約290°配光)でムラのない明るさ。 省エネ法2027年度目標基準達成。 E26口金
電源(V)交流電源100 50/60Hz共用 定格寿命(時間)40000 使用場所屋内用(屋外使用禁止)
1個
589 税込648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

熱でピタッと密封。食べきれないおやつなどに。鮮度長持ち。簡単操作/押さえて3秒+スライド。セーフティロック付き。マグネット付き。電池別売(単3形アルカリ乾電池×2本使用)
付属品保証書付取扱説明書 材質本体・セーフティロック…ABS樹脂、発熱部…PTFE布・ニクロム線・セラミック 質量(g)41(乾電池含まず) 電源DC3.0V 単3形アルカリ乾電池×2本(別売) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41×30×86 使用可能回数3か月(新品アルカリ乾電池使用、1日3回使用の場合) 取扱説明書(0.85MB)
1個
779 税込857
3日以内出荷

ネームランド互換用・カシオ互換用。ラベル作成用テープカートリッジ。スリット入りの裏紙でラベルはがしラクラク
仕様白テープ/黒インク テープ幅(mm)9 テープ長さ(m)8 テープ文字色 テープ地色 取扱説明書(0.49MB)
1セット(3個)
2,198 税込2,418
3日以内出荷

コンパクトなのにパワフル充電。 急速充電モバイルバッテリーPower Bank。 直挿しタイプ。 約1回スマホへ充電(満充電した本製品で約3800mAhのバッテリー搭載のスマートフォンを充電した場合の目安です。機器や使用環境によって変化します。)
付属品充電用ケーブル(USB Type-C to USB Type-Cケーブル約30cm)、保証書付取扱説明書 外形寸法(mm)幅80×高さ36×奥行き27(突起物を除く) 出力Type-C×2 本体質量(g)約95 対応機種iPhone/iPadシリーズ、Android スマートフォン/タブレット、ゲーム機/デジカメ等 USBで充電するタイプ、イヤホン ヘッドホン 定格容量DC5V/3000mAh 入力Type-C×1 定格出力DC5V/2.1A(Type-Cコネクター)、DC5V/2.4A(Type-Cポート)、合計DC5V/2.4A(最大) バッテリー充電式リチウムイオン電池 バッテリー電圧(V)DC3.7 使用環境温度(℃)温度5~35、湿度10%~85%(結露なきこと) 充電時間(時間)本体:約3 バッテリー容量(mAh)5000 充電可能回数約300回 定格入力DC5V/2.1A(Type-Cポート×1)
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクト・軽量Mobile Battery。 飛行機内持ち込み可能。 大型LED表示でバッテリー残量をお知らせ。 最大2台同時充電可能。 約1回スマホへ充電(満充電した本製品で約3800mAhのバッテリー搭載のスマートフォンを充電した場合の目安です。機器や使用環境によって変化します。)
付属品USB Type-A to Cケーブル(長さ約30cm)、保証書付取扱説明書 外形寸法(mm)幅63×高さ97×奥行き14.4(突起物を除く) 出力Type-Cポート×1、USB Aポート×1 本体質量(g)約120 対応機種iPhone/iPadシリーズ、Android スマートフォン/タブレット、ゲーム機/デジカメ等 USBで充電するタイプ 定格容量DC5V/3000mAh 入力Type-Cポート×1 定格出力DC5V/2.1A(Type-C)、DC5V/2.1A(USBA) バッテリー充電式リチウムイオン電池 バッテリー電圧(V)DC3.7 使用環境温度(℃)温度5~35、湿度10%~85%(結露なきこと) 充電時間(時間)本体:約3(DC5V/2.1A以上使用時) バッテリー容量(mAh)5000 充電可能回数約300回 定格入力DC5V/2.1A(Type-C)
1個
979 税込1,077
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

5℃±3℃で保冷、55℃±5℃で保温ができます (周囲温度25℃の場合)。車内アクセサリーソケットから給電が可能(※専用DC電源コード付属)。「保冷保温切替スイッチ」でオールシーズン使用可能。500mlペットボトルの縦収容が可能。容量8リットルのポータブルサイズ。ご自宅のリビングやアウトドアに。スキンケアやサプリメントの保管に
付属品専用ACアダプター×1、専用DC電源コード×1、庫内トレイ×2、ドアポケット×1、保証書付取扱説明書 使用温度範囲(℃)5~40 電源(V)AC100、DC12 消費電力(W)47 コード長さ(m)【ACアダプター】約1.5、【DC電源】約2.8 本体質量(kg)約3.45(※ACアダプター含まず) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)庫内:(約)182×277×169 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)242×366×298 冷却方式ペルチェ素子電子冷却方式 温度調節範囲(℃)(目安)【保冷】5±3(周囲温度25)、【保温】55±5(周囲温度25)※周囲温度により変動します 庫内容量(L)約8 取扱説明書(4.28MB)
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷

91cmで切らずに半間スペースに使える。 両脇をつまむと取り外しが簡単な構造。 ダイオキシンを発生しないABS採用。 直ぐに使える両面テープ付
材質ABS サイズ3号 外形寸法(mm)26×14×910 本体質量(g)75
1本
319 税込351
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オーム電機ムービープラグ
刃が180°回ります。 家具裏等のコンセントに。 補修用。 1500ワットまで
定格15A-125V 適合電線VFF(ビニール平行線)/VCTFK(小判コード)…2.0mm2(0.26mm×37芯まで)
1個
239 税込263
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)