絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2,757件中 1,2411,280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED電球 E26 100形相当 動体・明暗センサー付 カバー付き器具対応 オーム電機LED電球 E26 100形相当 動体・明暗センサー付 カバー付き器具対応オーム電機
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
周囲が暗いとき人が近づくと点灯 人の動きがなくなると約2分後に自動消灯 人や物の動きを検知する動体センサー 下向き器具専用 カバー付き器具対応 白熱電球100形相当の明るさ
全長(mm)121質量(g)125口金E26定格消費電力(W)11.8定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)60待機時消費電力(W)0.3
電子式保冷保温ボックス 8L 車載対応 大容量ポータブル オーム電機電子式保冷保温ボックス 8L 車載対応 大容量ポータブルオーム電機
11,980税込13,178
1台
3日以内出荷
5℃±3℃で保冷、55℃±5℃で保温ができます (周囲温度25℃の場合)車内アクセサリーソケットから給電が可能(※専用DC電源コード付属)「保冷保温切替スイッチ」でオールシーズン使用可能500mlペットボトルの縦収容が可能容量8リットルのポータブルサイズご自宅のリビングやアウトドアにスキンケアやサプリメントの保管に
付属品専用ACアダプター×1、専用DC電源コード×1、庫内トレイ×2、ドアポケット×1、保証書付取扱説明書使用温度範囲(℃)5~40電源(V)AC100、DC12消費電力(W)47コード長さ(m)【ACアダプター】約1.5、【DC電源】約2.8本体質量(kg)約3.45(※ACアダプター含まず)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)庫内:(約)182×277×169外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)242×366×298冷却方式ペルチェ素子電子冷却方式温度調節範囲(℃)(目安)【保冷】5±3(周囲温度25)、【保温】55±5(周囲温度25)※周囲温度により変動します庫内容量(L)約8取扱説明書(4.28MB)
テープ付ABSモール 3号 91cm オーム電機テープ付ABSモール 3号 91cmオーム電機
319税込351
1本
3日以内出荷
91cmで切らずに半間スペースに使える 両脇をつまむと取り外しが簡単な構造 ダイオキシンを発生しないABS採用 直ぐに使える両面テープ付
材質ABSサイズ3号外形寸法(mm)26×14×910本体質量(g)75
ハンディクリーナー ブロワー機能付 オーム電機ハンディクリーナー ブロワー機能付オーム電機
6,898税込7,588
1個
3日以内出荷
吸引とブロワーが使える2WAY仕様ノズルをフロント部分につけると掃除機に、後部のブロワー用差し込み口につけるとブロワーに吹き出しも強力コンセントタイプ紙パック不要
付属品床用ノズル、すき間ノズル(大)、すき間ノズル(小)、ブラシ、延長パイプ2本、保証書付取扱説明書質量(kg)1.3(本体のみ)、1.55(床用ノズル、延長パイプ2本含む)電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)400コード長さ(m)(約)4.9吸込仕事率(W)120集塵容量(L)(約)0.48外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)403×131×103(本体のみ)取扱説明書(2.34MB)
パチップル ケーブルクリップ PA20-N 10個入 オーム電機パチップル ケーブルクリップ PA20-N 10個入オーム電機
219税込241
1袋(10本)
3日以内出荷
内バネで電線をしっかり押さえます。 はく離紙がとりやすいテープ付き
材質ナイロン6寸法(mm)(貼付)19.6×14.2最大結束径(Φmm)4.5
結束バンド タグ付 ライトタグ楕円型 15本入 オーム電機結束バンド タグ付 ライトタグ楕円型 15本入オーム電機
339税込373
1袋(15本)
3日以内出荷
楕円型のタグがついたまとめ部材です。 油性インクやボールペンでタグに記入できます。
寸法(mm)タグ:20×30最大結束径(Φmm)36
ステンレスステッカー ケーブルクリップ 屋外用 10個入 オーム電機ステンレスステッカー ケーブルクリップ 屋外用 10個入オーム電機
449税込494
1袋(10本)
3日以内出荷
サビに強いステンレス(SUS304)を使用したステッカーです。 電線をしっかりと支持します。 耐候・耐熱性に優れた特殊アクリルの両面テープを使用 屋外使用にも適しています。 RoHS適合品です。
材質本体/ステンレス(SUS304)、両面テープ/基材(特殊アクリル)、粘着剤(アクリル系)
ガーデンカラータイ 耐候性 300mm 30本入 茶 オーム電機ガーデンカラータイ 耐候性 300mm 30本入 茶オーム電機
489税込538
1袋(30本)
3日以内出荷
屋内外で使用できます
材質66ナイロン(耐候性グレード)寸法(mm)全長300×幅4.8使用温度範囲(℃)-40~85引張強度ループ:22.6kgf結束径(Φmm)76主原料難燃性UL94V-2
ニチフ リングスリーブ 20個入 オーム電機ニチフ リングスリーブ 20個入オーム電機
189税込208
1袋(20個)
3日以内出荷
屋内配線のボックス内での電線接続に使います。
サーキュレーター掃除ブラシ 曲がるタイプ オーム電機サーキュレーター掃除ブラシ 曲がるタイプオーム電機
389税込428
1個
翌々日出荷
サーキュレーターや扇風機用のお掃除ブラシです 自由な角度に曲げられます 隙間に入ってホコリがとれます
質量(g)34寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×250×30素材ポリエステル、PP、鉄繰り返し・詰め替え対応
扉センサー送信機 オーム電機扉センサー送信機オーム電機
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
monbanCUBEシリーズ増設用ドアや窓の開閉を検知します玄関と部屋間、受付や店内の呼び出し・ご家庭での介護に呼び出し音8種類発信確認ランプ電池交換お知らせランプ
付属品取り付けネジ×2本、両面テープ×1個※適合受信機:光フラッシュ電池式受信機(OCH-DC47-BLUE)、光フラッシュAC電源式受信機(OCH-AC48-BLUE)寸法(mm)取り付けコード…約220電源単4形アルカリ乾電池×2本(別売)※赤のランプが点滅する場合は電池を交換してください。本体質量(g)約45(マグネットを含む)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体…33×84.5×26(取り付けホルダーを含む)、マグネット…11×24×12使用環境温度(℃)-20~50電池寿命1日5回使用で約6ヶ月間設置場所室内関連資料使用シーン(0.47MB)送受信周波数(MHz)314.8(FM方式)取扱説明書(0.95MB)動作距離(m)約100(直線見通し・遮蔽物の無い環境)内蔵音8種類(送信機毎に設定可)
ワイヤレスチャイム押ボタン送信機+AC受信機セット オーム電機ワイヤレスチャイム押ボタン送信機+AC受信機セットオーム電機
3,398税込3,738
1組
翌々日出荷
ボタンを押すと、離れた場所に音と光でお知らせします。ご家庭での介護・玄関の呼び出し・受付や店内の呼び出しに。ワイヤレスだから面倒な配線が要りません。送信機は、「瞬間発電式」で電池が要りません。(送信機のみの機能です。)「特定小電力」技術基準適合品送信機はIP44の防まつ形指で押す際に触れるところは抗菌仕様(Ag成分配合)※送信機のみ受信機は壁掛けも可能です。ID学習式で混信防止。32種類の呼び出し音から選択できます。音量調整は5段階。
付属品取付けネジ×1本(受信機用)、取付けネジ×2本(送信機用)、両面テープ×1枚、保証書付取扱説明書※増設はできません。※他のワイヤレスチャイムとの併用はできません。質量(g)【電池式受信機】85、【押しボタン送信機】71使用温度範囲(℃)【電池式受信機】0~40、【押しボタン送信機】0~40電源【電池式受信機】単3形乾電池×3本、【押しボタン送信機】瞬間発電式(電池不要)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【電池式受信機】60×113×34、【押しボタン送信機】42×83×32(取付ホルダーを含む)電池寿命【電池式受信機】1日10回使用で約3ヶ月設置場所【電池式受信機】室内、【押しボタン送信機】室内・室外(防沫型IP44)送信周波数(MHz)【押しボタン送信機】314.8(FM方式)関連資料使用シーン(0.47MB)音量(dB)【電池式受信機】最大85(5段階音量調整)取扱説明書(2.03MB)動作距離(m)【電池式受信機】80(直線見通し・遮蔽物の無い環境)、【押しボタン送信機】80(直線見通し・遮蔽物の無い環境)内蔵音【電池式受信機】32種類
電池不要ワイヤレスコールチャイムセット オーム電機電池不要ワイヤレスコールチャイムセットオーム電機
3,398税込3,738
1組
翌々日出荷
ボタンを押すと、離れた場所に音と光でお知らせします。ご家庭での介護・玄関の呼び出し・受付や店内の呼び出しに。ワイヤレスだから面倒な配線が要りません。送信機は、「瞬間発電式」で電池が要りません。(送信機のみの機能です。)「特定小電力」技術基準適合品送信機はIP44の防まつ形指で押す際に触れるところは抗菌仕様(Ag成分配合)※送信機のみID学習式で混信防止。32種類の呼び出し音から選択できます。音量調整は5段階。
付属品取付けネジ×2本、両面テープ×1枚、保証書付取扱説明書※増設はできません。※他のワイヤレスチャイムとの併用はできません。質量(g)【AC電源式受信機】76、【押しボタン送信機】71使用温度範囲(℃)【AC電源式受信機】0~40、【押しボタン送信機】0~40電源【AC電源式受信機】AC100V50/60Hz2W、【押しボタン送信機】瞬間発電式(電池不要)音量【AC電源式受信機】最大85dB(5段階音量調整)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【AC電源式受信機】58×98×53(電源プラグを含む)、【押しボタン送信機】42×83×32(取付ホルダーを含む)設置場所【AC電源式受信機】室内、【押しボタン送信機】室内・室外(防沫型IP44)送信周波数(MHz)【押しボタン送信機】314.8(FM方式)関連資料使用シーン(0.47MB)取扱説明書(1.97MB)動作距離(m)【AC電源式受信機】80(直線見通し・遮蔽物の無い環境)、【押しボタン送信機】80(直線見通し・遮蔽物の無い環境)内蔵音【AC電源式受信機】32種類
ライト用マルチホルダーラバータイプ汎用型 オーム電機ライト用マルチホルダーラバータイプ汎用型オーム電機
589税込648
1個
翌々日出荷
ライトを自転車や傘・トレッキングポール・杖などに取り付けできます取り付け可能なライトの直径は20~25mmラバー(ゴム)だから簡単に取り付けできます
直径(mm)取り付け可能なバンドル:約Φ20~30、取り付け可能なライト:約Φ20~25、約Φ20~30(傘のグリップ、トレッキングポール、杖など)取扱説明書(0.34MB)
ハンディメガホンサイレン機能付き小型軽量 オーム電機ハンディメガホンサイレン機能付き小型軽量オーム電機
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
警報サイレン機能付きハンディマイク。スイッチ部を集中配置したので楽に操作できます。折りたたみグリップでコンパクト収納。持ち運びにも便利です。
卓上電卓 12桁 GT機能付き ソーラー式 オーム電機卓上電卓 12桁 GT機能付き ソーラー式オーム電機
689税込758
1個
翌々日出荷
ソーラーパネル&電池のダブルパワー GT(グランドトータル「合計」)機能付き 修正キーで打ち間違えても安心、数字1つから修正 12桁表示、早打ち対応などの便利な機能も充実
取扱説明書(1.3MB)
ソーラー式センサーライト 屋外用 200lm 簡単取付 オーム電機ソーラー式センサーライト 屋外用 200lm 簡単取付オーム電機
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
ソーラー発電式人感センサーライト まぶしすぎない、やさしい明かり 選べるセンサーモード・ モード1…人が通ると10秒間全点灯、人がいないと微点灯・ モード2…人が通ると10秒間全点灯、人がいないと消灯 センサー検知範囲は最大約120°、最長約3m(取り付け高さ約2mの場合) 防水性能IP65で雨に濡れる場所で使用できます 3種類の取り付け方法・ 付属のネジとスリーブで木や壁、ネジ穴の開けられる壁などに・ フックでワイヤーなどに・ 両面テープで平らな壁などに
付属品コンクリート用スリーブ1本、ネジ1本、保証書付取扱説明書質量(g)190使用温度範囲(℃)-5~+45全光束(Lm)200保護等級IP65外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)107×139×69光源昼光色LED(交換はできません)使用電源モード1…30時間、モード2…40時間 ※50回人感センサーが反応した場合(使用状況により異なります)検知方式赤外線受動方式点灯保持時間10秒
LEDデスクライト クランプ式 調光対応 JIS A形相当 昼光色 オーム電機LEDデスクライト クランプ式 調光対応 JIS A形相当 昼光色オーム電機
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
白さが際立つLED色温度で文字がハッキリ 明るさが調節できる3段階調光 JIS規格A形相当で広がる光 クランプ式で机上面を有効利用
付属品専用ACアダプター(コード長:1.8m)六角レンチ、保証書付取扱説明書質量(g)737(専用ACアダプター含む)消費電力(W)6.8(100%点灯時)電源専用ACアダプター(入力…AC100V 50/60Hz 0.3A、出力…12V 450mA)全光束(Lm)550(100%点灯時)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)325×313×250(通常使用時/ヘッドが横向きの場合/机上面サイズ)光源LED×20灯使用(交換不可)/昼光色照度(Lx)2500(30cm直下/100%点灯時)エネルギー消費効率(Lm/W)80.8(100%点灯時)クランプ取付幅(mm)5~45出力切替3段階調光(100%-50%-15%-OFF)
メンズノーズトリマー オーム電機メンズノーズトリマーオーム電機(1件のレビュー)
589税込648
1個
翌々日出荷
安全ガード付きのロータリーカッターで、しっかり奥まで鼻の毛をカットカットした毛クズの掃き掃除が簡単にできる、お掃除ブラシ付き
付属品お掃除ブラシ、キャップ、保証書付取扱説明書材質ABS樹脂、ステンレス質量(g)44(乾電池を含まず)電源DC1.5V 単3形アルカリ乾電池×1本(別売)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×123×30
車載インバーター AC100V出力 USB2ポート付 12V車用 オーム電機車載インバーター AC100V出力 USB2ポート付 12V車用オーム電機
5,798税込6,378
1個
当日出荷
車のシガーライターソケット(アクセサリーソケット DC12V)に接続して、家庭用電源(AC100V)とUSB電源(DC5V)を供給します。通常時だけでなく停電時などの非常時にパソコン、スマートフォン、クリーナー、電動工具などの充電にも便利です。安心の保護機能(低電圧入力保護/高電圧入力保護/出力過負荷保護/出力短絡保護/高温保護)冷却ファン付き急速充電対応USB2ポート合計最大4.8Aの高出力 ※充電電流2.4Aまで定格出力120W12V車専用
質量(g)約180使用温度範囲(℃)-15~+55周波数(Hz)55(50/60Hz表示機器使用可能)出力【USB】DC5V 2.4A×2(合計最大4.8A)最大出力(W)150(USB出力含む)出力電圧(V)AC100入力電圧(V)DC12定格出力(W)120(USB出力含む)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×24×110出力波形調整矩形波電源コード1m
プラグ付き工具用コード 補修用 2m オーム電機プラグ付き工具用コード 補修用 2mオーム電機
979税込1,077
1個
翌々日出荷
加工のしやすい電線を使用しています 接続部分の処理はしていません
定格12A-125V(1200W)コード長さ(m)2使用電線VCTF(2×1.25mm2)
巻き取り式ライトニングケーブル オーム電機巻き取り式ライトニングケーブルオーム電機
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
Lightningコネクタ搭載のiPhone・iPod・iPad対応充電・データ転送接続コード 巻き取り式 3A高出力対応(ライセンス認定品) ライセンス認証品(Made for iPhone/iPad/iPod) USBポート付きの充電器と接続し、家庭用コンセントから充電できます オモテ、ウラの向きどちらでも挿せます
ケーブル長(m)0.8コネクタ形状USB(Aタイプ 4ピン)- Lightningコネクタ対応機種Lightningコネクタを搭載したiPhone・iPod・iPad,iPhone 12 mini,iPhone 12,iPhone 12 Pro,iPhone 12 Pro Max,iPhone 11,iPhone 11 Pro,iPhone 11 Pro Max,iPhone SE (2nd generation),iPhone XS,iPhone XS Max,iPhone XR,iPhone X,iPhone 8,iPhone 8 Plus,iPhone 7,iPhone 7 Plus,iPhone SE,iPhone 6s, iPhone 6s Plus,iPhone 6,iPhone 6 Plus,iPhone 5s,iPhone 5c,iPhone 5,iPad (7th generation),iPad (6th generation),iPad Pro 10.5-inch,iPad Pro 12.9-inch (2nd Generation), iPad (5th generation), iPad Pro 9.7-inch,iPad Pro 12.9-inch (1st Generation),iPad mini (5th generation),iPad mini 4,iPad Air (3rd generation),iPad Air 2,iPad mini 3, iPad Air,iPad mini 2,iPad (4th generation),iPod touch (7th generation),iPod touch (6th generation)
GigaLANアダプター USB3.2Gen1ハブ オーム電機GigaLANアダプター USB3.2Gen1ハブオーム電機(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
USB Type-Aコネクタ接続GigaLAN+USB3.2 Gen1×3ポートハブ 最大転送速度5Gbps(規格値)で大容量データも素早く転送 GigaLAN(1000BASE-T)で有線接続可能に USBType-A×3ポート(USB3.2Gen1)に増やせる スタイリッシュなスリムボディ 邪魔にならない10cmケーブル GigaLANポートがないPCでも使えます
付属品保証書付取扱説明書質量(g)約145外形寸法(mm)(約)113×20×34対応OSWindows10/8.1/8/7、 mac OS10.12以降対応機種USBポートを搭載したDOS/V互換機、Apple MacシリーズインターフェースUSB3.2 Gen1(3.1Gen1/3.0/2.0/1.1)コネクタパソコン側:USB Type-A×1ケーブル長(mm)約100電源供給方式バスパワー供給電流(mA)すべてのポート合計で900以内(規格値)、各ポート900(規格値)ポートデバイス側:USB Type-A×3、LAN RJ-45×1転送速度(Gbps)USB3.2 Gen1スーパースピード/5(規格値)LANIEEE 802.3ab(1000BASE-T)1Gbps、IEEE 802.3u(100BASE-TX)100Mbps、IEEE 802.3(10BASE-T)10Mbps
豊作ラジオ 防塵防水IP66対応 AM/FM・ワイドFM オーム電機豊作ラジオ 防塵防水IP66対応 AM/FM・ワイドFMオーム電機
2,898税込3,188
1台
4日以内出荷
仕様乾電池持続時間:AM受信時…約190時間、FM受信時…約180時間付属品ショルダーストラップ、保証書付取扱説明書質量(g)約610(乾電池含まず)電源DC6V 単1形乾電池×4本(別売)外形寸法幅195 × 高さ178 × 奥行112mm(突起物含まず)スピーカー口径100mmモノラルスピーカー×1受信周波数AM…530~1605kHz 、FM…76~99MHzアンテナAM…内蔵フェライトバーアンテナ、FM…ロッドアンテナ防水保護等級防塵6級(耐塵形)…粉塵が中に入らない、防水6級(耐水形)…あらゆる方向からの強い噴流水による有害な影響がない取扱説明書(2.37MB)
引掛けシーリングボディ ライティングダクト用 オーム電機引掛けシーリングボディ ライティングダクト用オーム電機
719税込791
1個
8日以内出荷
ライティングダクト用の引掛シーリングボディ
定格6A-125V耐荷重(kg)5まで色(本体)ホワイト
明暗センサー LEDナイトライト 自動点灯 65ルーメン オーム電機明暗センサー LEDナイトライト 自動点灯 65ルーメンオーム電機
589税込648
1個
3日以内出荷
暗くなると自動点灯LEDを上向きにして周囲を明るくLEDを下向きにして足元を明るく明るさ約65ルーメン(最大)周囲の明るさに合わせて光の強さを自動調整コンセントに差し込むだけ
質量(g)約58電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)約0.5本体寸法(mm)(約)幅40×高さ110×奥行51(プラグ含む)全光束(Lm)約65 (最大)
コンパクトLEDライト 50ルーメン 防水IPX3 アルミボディ オーム電機コンパクトLEDライト 50ルーメン 防水IPX3 アルミボディオーム電機
589税込648
1個
3日以内出荷
コンパクトサイズのLEDライトフルアルミボディ約50ルーメンの明るさ防水保護等級 IPX3(防雨形)カラーはシルバー
質量(g)約28(電池別)外形寸法(mm)(約)最大径21×長さ97連続使用時間約11時間 ※新品未使用のアルカリ乾電池使用時、電池の性能や使用状況により異なります保護等級IPX3(防雨形)…鉛直から両側に60度までの角度で噴霧した水によっても有害な影響を及ぼしてはならない光源白色LED×1個(交換できません)使用電源単3形乾電池1本(別売)照度(Lx)【照射距離による中心点】10cm/32000、50cm/2200、100cm/600光束(Lm)約50
AV学習リモコン オーム電機AV学習リモコンオーム電機
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷
最大3台のAV機器を操作できるテレビ対応メーカー36社、チューナー対応メーカー23社、BD/DVD対応メーカー34社各メーカーの操作信号を登録済み、メーカーコードを設定するだけ学習機能で未登録の操作も読み取り記憶、便利な5つのカスタマイズボタンメーカーコードを設定しても使用できない操作がある場合に、対象機種のリモコンを利用して操作信号を読み取り記憶して操作させることができます。(各機器用に5つあるカスタマイズボタンを使用)また、TV、チューナー、BDボタン以外のボタンもすべて学習機能に割り当てることができます。メモリーバックアップ機能付き(電池交換の際にメーカーコード設定が保持されます)信号送信部が2箇所あり、送信範囲が広い
仕様電池持続期間:約1年間(アルカリ乾電池新品使用 )※使用頻度により変化します付属品保証書付取扱説明書ブラック質量(g)約97(乾電池除く)外形寸法(mm)幅50×高さ210×奥行28.5電源(V)DC3 単4形乾電池×2本(別売)適合メーカー・TV対応(地上・BS・110℃Sデジタルチューナー内蔵テレビ)パナソニック/シャープ/ソニー/東芝/日立/三菱/ビクター(JVC)/パイオニア/NEC/富士通/LG電子/maxzen/ERIZA/フィリップス/サンヨー/Hisense/DX/エプソン/アイワ/アズマ/ディーオン/DYNEX/Mr Max/ナナオ/オリオン/フナイ/TMY/ユニデン/byd:sign/DION/ドン キホーテ/neXXion/PIXELA/SORTEO/TCL/IRIS OHYAMA・チューナー対応(地上・BS・110℃Sデジタル、スカパー!チューナー、CATVホームターミナル、CATVセットトップボックス)パナソニック/シャープ/ソニー/東芝/日立/三菱/ビクター(JVC)/パイオニア/NEC/富士通/フジクラ/サンヨー/DX/アイワ/愛知電子/アトランタ(SA)/Bn-mux/Humax/マスプロ/オリオン/住友電工/Wintersat/ユニデン・BD・DVD対応(プレーヤー、レコーダー/HDD内蔵型含む)パナソニック/シャープ/ソニー/東芝/日立/三菱/ビクター(JVC)/パイオニア/NEC/富士通/LG電子/フィリップス/サンヨー/AudioComm/サムスン/DX/アイワ/ASICER/AVOX/アズマ/BLUEDOT/CYBERSTORM/DENON/オンキヨー/オリオン/フナイ/TEKNOS/ユニデン/DACUS/EAST/SYLVANIA/ティアック/YUE/TMY DVD取扱説明書(3.79MB)動作距離(m)約7(使用機器や部屋の条件により異なります)
LEDランタン オーム電機LEDランタンオーム電機
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
シーンに合わせて選べる5種類の点灯モード赤色点滅モードナイトライトモード(暖黄色)暖黄色モード白色モードMIXモード(白色・暖黄色)明るさ 約400 lm(MIXモード)連続使用時間 約65時間(ナイトライトモード)保護等級 IPX4単3形乾電池4本使用(別売)
電源単3形乾電池4本(別売)本体質量(g)198(電池別)直径×長さL(Φmm×mm)104×175(ハンドル部除く)連続使用時間3.5(白色・暖黄色/MIX モード)、7(白色モード)、8(暖黄色モード)、65(暖黄色/ ナイトライトモード)、55(赤色点滅モード)※明るさ10%まで保護等級IPX4(防まつ形)…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。(JIS C 0920:2003による)光源白色系 LED・暖黄色系LED・赤色系 LED (LED交換不可)光束(Lm)400 (MIXモード)、240 (白色モード)、220 (暖黄色モード)、15 (ナイトライトモード)取扱説明書(1.13MB)
専用固定バンド オーム電機専用固定バンドオーム電機
1,498税込1,648
1本
当日出荷
専用バンド 対応製品CH-TM4・CH-TM5・CH-TMH4・CH-TMH5
長さ(mm)面ファスナ:3000(※対象物の長さに合わせて切断し使用できます)幅(mm)20
ロボット用ケーブルホルダー オーム電機ロボット用ケーブルホルダーオーム電機
3,398税込3,738
1箱(5個)
当日出荷
ロボット動作におけるケーブルやエアホース等の動的負荷を軽減。
CCホルダー専用固定バンド オーム電機CCホルダー専用固定バンドオーム電機
2,098税込2,308
1袋(5本)
6日以内出荷
ロボットアームへのケーブルホルダー固定に。
材質面ファスナ:ナイロン、バックル:ポリアセタール幅(mm)20寸法(mm)面ファスナ:710本体質量(g)約6使用範囲(mm)Φ129~207/405~650使用周囲温度(℃)-10~80色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応
乾電池式LEDガーデンセンサーライト オーム電機乾電池式LEDガーデンセンサーライトオーム電機
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
明暗+人感センサー付きで、周囲が暗くなり人を感知すると点灯、離れてしばらくすると自動消灯屋外でもご使用いただける防噴流型(IPX5)乾電池式で配線不要、電源のとれない場所や配線ができない場所におすすめです常時点灯モード付き着脱式三脚付き
付属品ミニ三脚ブラック質量(g)本体 約140(乾電池除く)、三脚 約27電源(V)単3形乾電池×3本(乾電池別売)本体寸法(mm)本体…(約)幅95×高さ97×奥行83、三脚…(約)幅21×高さ165×奥行23全光束(Lm)約100機能スイッチ切替:AUTO/OFF/ON光源LED×6個(交換不可)/昼白色検知範囲人感センサー:約5m、左右約90° 、上下約90°電池寿命【乾電池】AUTO…1日10回点灯させた場合、約7か月使えます、ON…連続点灯約20時間(アルカリ乾電池使用時の目安)点灯保持時間約10秒防水性性能:IPX5(防噴流型…あらゆる方向からの噴流水による有害な影響がない保護レベル ※JIS C 0920:2003による)
防犯センサーライト 2灯ハイブリッド式 オーム電機防犯センサーライト 2灯ハイブリッド式オーム電機
6,398税込7,038
1個
3日以内出荷
明るさ1200ルーメンの大光量高速フラッシュ点滅で不審者に警告、不審者の存在を周囲に知らせます使用シーンに応じて点灯モード切り替えができます通常点灯モード…人などの動きを感知すると明るく点灯します(点灯時間は約5~20秒に調節可能)高速フラッシュモード…人などの動きを検知すると光が速く点滅しますコンビネーションモード(通常点灯モード+高速フラッシュモード)…通常点灯をした30秒後にさらに動きを検知すると、高速フラッシュに切り替わります検知範囲は最大約140°、最長約8m光源色は昼光色保護等級はIP44の防じん防まつ形取り付け方法はネジ止め、クランプ止め、ステンレスバンド止めの3通りソーラー充電+乾電池のハイブリッド式、配線不要で長時間使用も安心充電用ソーラーパネル付属
付属品コンクリート用スリーブ×4本、ネジ×4本、クランプ台×2個、L形ボルト(ちょうナット、ボルトカバー付き)×2本、保証書付取扱説明書質量(g)約480(本体のみ)電源充電池…リチウムイオン充電池3.7V 4000mAh(内蔵)※交換不可、乾電池…単2形アルカリ乾電池×3本(別売)全光束(Lm)1200センサー検知方式…焦電型赤外線センサー、検知範囲…最大約140°最長約8m(取り付け高さ約2mの場合)向き調節可能左右各105°対応OFF-昼(明るい時でも点灯)/夜(暗い時に点灯)保護等級IP44(防じん防まつ形)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)178×213×123(本体のみ)光源昼光色LED使用時間【充電池満充電※1日10回点灯の場合】約61日(点灯時間を5秒にした場合)、約15日(点灯時間を20秒にした場合)寿命【乾電池】約5.5か月(点灯時間を5秒にした場合)、約1.4ヶ月(点灯時間を20秒にした場合)1日平均点灯回数【ソーラーパネル使用時】春夏秋…約160回(点灯時間を5秒にした場合)、約40回(点灯時間を20秒にした場合)※充電可能な平均日照時間3時間(東京)/ 冬…約120回(点灯時間を5秒にした場合)、約30回(点灯時間を20秒にした場合)※充電可能な平均日照時間2時間(東京)取扱説明書(5.91MB)点灯方法【常時点灯モード】5~20秒【高速フラッシュモード】10秒【コンビネーションモード】通常点灯30秒+高速フラッシュモード
長寿命ボール電球E26 60W形 G95 オーム電機長寿命ボール電球E26 60W形 G95オーム電機
479税込527
1個
3日以内出荷
口金E26、60W形の白熱ボール電球 約4000時間の長寿命タイプで約2倍長持ち(メーカー従来品比)調光(明るさ調節)機能対応
全長(mm)130電球色質量(g)53定格電圧(V)AC100(50/60Hz)共有口金E26外径(Φmm)95定格消費電力(W)60定格寿命(時間)4000電球形状ボール球定格入力電流(A)0.6電球の種類白熱球
モバイルバッテリーにつけるLEDライト 150ルーメン オーム電機モバイルバッテリーにつけるLEDライト 150ルーメンオーム電機
1,198税込1,318
1個
当日出荷
LEDダイレクトUSBライト、ラディウスZダイレクト モバイルバッテリー(別売)のUSBポートに挿すだけでLEDライトに変身 4倍ズーム機能搭載 明るさ最大150ルーメン 時間が経過しても初期の明るさを維持 収納式USB端子
全長(mm)48電源USB直接連結点灯本体質量(g)約30連続使用時間(時間)約11(5000mAhモバイルバッテリー使用時)、約22(10000mAhモバイルバッテリー使用時)照度(Lx)ズームイン時(5000mAhモバイルバッテリー使用時)0.1m…約24900、0.5m…約1300ルクス、1m…約420光束(Lm)約150(5000mAhモバイルバッテリー使用時)外寸(Φ×長さ)(mm)(約)最大径28×48電球の種類白色LED(交換できません)
LEDライト ピュアビーム オーム電機LEDライト ピュアビームオーム電機
999税込1,099
1個
当日出荷
明るさ310ルーメン 連続使用時間 約4時間 保護等級 IPX4 照射距離 約140m 携帯ストラップ付き アルミボディ
付属品ストラップ保護等級IPX4(防まつ形…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。※JISC0920:2003による)外寸(Φ×長さ)(mm)(約)直径33×106.5照射距離(m)約140電球の種類白色系LED1個(LED交換不可)
防犯センサーライト 1灯 リチウム充電池式 オーム電機防犯センサーライト 1灯 リチウム充電池式オーム電機
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷
リチウム充電池式なので繰り返し使えます 使用シーンに応じて点灯モード切り替え可能・ 通常点灯モード…人などの動きを検知すると明るく点灯します・ 高速フラッシュモード…人などの動きを検知すると光が強く点滅します 高速フラッシュ点滅で不審者に警告、不審者の存在を周囲に知らせます 検知範囲は最大約180°、最長約15m 光源色は昼光色 点灯時間は約5~20秒で調節可能 保護等級はIP55の防じん防噴流形 付属ネジやクランプ、市販のステンレスバンドで壁や柱や柵に取付できます 別売のソーラーパネルとつなげて、ソーラー充電もできます
保護等級IP55(防じん防噴流形使用周囲温度(℃)-20~+45灯数1電球の種類昼光色LED
エプソン互換インクボトル ケンダマ オーム電機エプソン互換インクボトル ケンダマオーム電機
1,279税込1,407
1個
当日出荷
エプソン用インクボトルタケトンボTAK-C-L互換プリンター5年間保証対象商品
適合機種EW-M552T、EW-M553T、EW-M752T、EW-M752TB、EW-M754TB、EW-M754TW染料シアン取扱説明書(0.54MB)
エプソン互換インク サツマイモ オーム電機エプソン互換インク サツマイモオーム電機
719税込791
1個
当日出荷
エプソンプリンター用インクカートリッジですエプソン純正インクサツマイモシアン(SAT-C)の代わりに使えます1個入りプリンター5年間保証対象品
適合機種EP-712A、EP-713A、EP-812A、EP-813A染料シアン取扱説明書(0.39MB)