絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2,757件中 1,3611,400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDヘッドランプ 175lm モーションセンサー 防水IPX4 軽量 オーム電機LEDヘッドランプ 175lm モーションセンサー 防水IPX4 軽量オーム電機
999税込1,099
1個
翌々日出荷
手をかざして点灯・消灯モーションセンサースイッチ搭載スポット点灯明るさ2段階調光赤色点灯と赤色点滅機能付きヘッド部角度調整可能明るさ175ルーメン(HIGHモード)連続点灯 約2.5~7.5時間IPX4の防水仕様照射距離は40m軽量ボディ
質量(g)38(電池別)電源単3形乾電池1本(別売)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×29×35保護等級IPX4光源白色系LED1個(交換不可)、赤色系LED1個(交換不可)連続点灯時間HIGHモード:2.5時間、LOWモード:7.5時間、赤色点灯モード:3時間(未使用・新品アルカリ乾電池使用時)光束(Lm)【HIGH】175【LOW】60照射距離(m)40取扱説明書(1.33MB)
USBチャージャー 2.4A USB-A×2ポート 同時充電対応 コンパクト収納式 オーム電機USBチャージャー 2.4A USB-A×2ポート 同時充電対応 コンパクト収納式オーム電機
979税込1,077
1個
翌々日出荷
軽量・コンパクトで持ち運びに便利Type-A×2ポート搭載、最大出力2.4Aでスマホ2台同時充電も可能接続機器や台数に応じて出力を自動振り分けカバンの中などでも邪魔にならないコンパクトサイズ&収納式プラグ家庭用コンセント接続タイプスマートフォン、タブレット、MP3プレーヤーなどに対応日本国内専用品
付属品保証書質量(g)約50寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28.8×47×46(プラグ収納時・突起部除く)定格出力DC5V/2.4A(最大)接続端子USB Type-A×2定格入力AC100-240V 50/60Hz 0.3A
2個口タップ PD対応Type-C/Type-Aポート付き 1m ブラック オーム電機2個口タップ PD対応Type-C/Type-Aポート付き 1m ブラックオーム電機
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
USB Type-CはPD(Power Delivery)対応、最大18Wで急速充電USB差込口はType-C×1、Type-A×1TypeA+TypeC両方使用時、合計3.4A出力AC差込口は2口、出力合計1400Wまでコンセント周りは熱に強いPBT樹脂使用導線の二重被ふくコードでコードの強化を向上Lプラグ(耐トラッキング絶縁カバー付)で壁に沿ってすっきり配線
ブラックコード長さ(m)1定格出力【Type-A+Type-C両方使用時】DC5V 合計3.4A、【Type-A(QC)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【Type-C(PD)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【AC(2個口)出力】合計1400Wまでプラグ形状Lプラグ定格入力AC100V 46VA 50-60Hz
液晶付きネイルライト LED36灯 タイマー付き 自動センサー搭載 ドーム型 オーム電機液晶付きネイルライト LED36灯 タイマー付き 自動センサー搭載 ドーム型オーム電機
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
サッと手軽におうちでサロン仕上げ 照射時間が表示される液晶モニター ボタンを押すだけで10秒・30秒・60秒・99秒のタイマー設定 自動センサー、手足を感知して自動点灯 4段階タイマー、ボタンを押すだけ簡単設定 5本同時に硬化できるドーム型 36灯のLEDでむらなく照射 底部が外せてフットネイルにも便利
仕様UV-LED:36灯付属品専用ACアダプター、保証書付取扱説明書材質ABS樹脂質量(g)約440(専用ACアダプター含む)電源専用ACアダプター 入力…AC100-240V~50/60Hz 0.5A、出力…DC24V-0.75A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)229×101×207波長(nm)【UV】365~405取扱説明書(1.52MB)
COBヘッドライト 450lm 2段階調光 防水IPX4 オーム電機COBヘッドライト 450lm 2段階調光 防水IPX4オーム電機
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
COBで広く明るく照らす 明るさ2段階調光 赤色点灯と赤色点滅機能付き ヘッド部角度調整可能 暗い場所での作業やアウトドア、災害時の備えに
質量(g)60(電池別)電源単4形乾電池3本(別売)保護等級IPX4 ※JIS/IEC保護等級(JIS C0920:2003)水の飛まつに対して保護する(定義あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×45×36光源白色系COB1個(交換不可)、赤色系LED4個(交換不可)連続点灯時間【HIGH】2時間【LOW】13時間、赤色点灯モード33時間 ※未使用・新品アルカリ乾電池使用時、電池の性能や使用状況により異なります。光束(Lm)【HIGH】450【LOW】110 ※簡易的に本体照明部分を積分球に入れ、新しい電池で実測した数値。防水仕様IPX4照射距離(m)29(※HIGHモード時に、理論値として満月時の月光の明るさ(0.25Lux)で照らすことのできる照射距離です。周囲の環境条件(温度湿度など)で変化します)取扱説明書(1.21MB)
テープ付ABSモール 3号 91cm 10本入 オーム電機テープ付ABSモール 3号 91cm 10本入オーム電機
3,098税込3,408
1セット(10本)
3日以内出荷
91cmで切らずに半間スペースに使える 両脇をつまむと取り外しが簡単な構造 ダイオキシンを発生しないABS採用 直ぐに使える両面テープ付10本パック
材質ABSサイズ3号外形寸法(mm)26×14×910本体質量(g)75
ABSモール 0号 91cm オーム電機ABSモール 0号 91cmオーム電機
109税込120
1本
3日以内出荷
91cmで切らずに半間スペースに使える 両脇をつまむと取り外しが簡単な構造 ダイオキシンを発生しないABS採用
材質ABSサイズ0号外形寸法(mm)13×7×910本体質量(g)34
テープ付ABSモール 2号 91cm 10本入 オーム電機テープ付ABSモール 2号 91cm 10本入オーム電機
1,898税込2,088
1セット(10本)
3日以内出荷
91cmで切らずに半間スペースに使える 両脇をつまむと取り外しが簡単な構造 ダイオキシンを発生しないABS採用 直ぐに使える両面テープ付10本パック
材質ABSサイズ2号外形寸法(mm)20×11×910本体質量(g)56
LEDヘッドランプ 110ルーメン 2段階調光 赤色点灯・点滅 IPX4 オーム電機LEDヘッドランプ 110ルーメン 2段階調光 赤色点灯・点滅 IPX4オーム電機
789税込868
1個
3日以内出荷
明るさ2段階調光赤色点灯・赤色点滅機能付きヘッド部角度調整可能
質量(g)40(電池別)電源単4形乾電池2本(別売)保護等級IPX4外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58×30×33光源白色系LED1個(交換不可) / 赤色系LED2個(交換不可)連続点灯時間【HIGHモード】2.5時間【LOWモード】5時間【赤色点灯モード】9時間光束(Lm)【HIGHモード】110【LOWモード】50照射距離(m)44
ナイロンステッカー ケーブルクリップ S608 結束径6~8Φ 5個入 オーム電機ナイロンステッカー ケーブルクリップ S608 結束径6~8Φ 5個入オーム電機
309税込340
1袋(5個)
3日以内出荷
電線支持用ナイロンステッカー(結束径 6~8Φ)、テープ付き ワンプッシュでロックできます。 テープ付きだから、簡単に固定できます。
材質本体…ナイロン66、両面テープ…発砲体(PE)、粘着剤(ゴム系)寸法(mm)(貼付)24.5×19結束径(Φmm)6~8
マジックタイ 結束バンド 面ファスナー式 オーム電機マジックタイ 結束バンド 面ファスナー式オーム電機
189税込208
1個
3日以内出荷
表と裏がくっつく、結束用マジックタイ 結束も簡単、はずすのも簡単 素材が柔らかいため、コード等を傷めず結束できます 繰り返し使用することができます 自由な長さにカットしてご使用できます RoHS適合
材質フック…ポリプロピレン、ループ…ポリエステル
結束バンド ワイドロックタイ 黒 耐候タイプ オーム電機結束バンド ワイドロックタイ 黒 耐候タイプオーム電機
879税込967
1袋(10本)
3日以内出荷
太いパイプの結束などに便利です。 屋内外で使用できます。
材質ナイロン66(耐候)使用温度範囲(℃)-40~85全長×幅W(mm)(L)1020×9.0結束径(Φmm)7~295ループ引張強度規格値(N[kgf])778/79.3主原料難燃性UL94V-2最低温度(℃)設置:-20
耐熱ロックタイ 耐候性 30本入 ライトグレー オーム電機耐熱ロックタイ 耐候性 30本入 ライトグレーオーム電機(1件のレビュー)
99税込109
1袋(30本)
3日以内出荷
120℃までの環境下で使用できます 屋内外で使用できる耐候仕様ですRoHS適合品
材質66ナイロン(耐熱・耐候グレード)寸法(mm)全長100×幅2.5ライトグレー使用温度範囲(℃)-40~120最大結束径(Φmm)22引張強度ループ:8.2kgf主原料難燃性UL94V-2
結束バンド ワイドロックタイ 白 10本入 オーム電機結束バンド ワイドロックタイ 白 10本入オーム電機
779税込857
1袋(10本)
3日以内出荷
太いパイプの結束などに便利です。 屋内用RoHS適合品
材質PA66/ナイロン66使用温度範囲(℃)-40~85ループ引張強度規格値(N[kgf])778/79.3主原料難燃性UL94V-2最低温度(℃)設置:-20
ワイドタイ 結束バンド 幅7.6mm 30本入 オーム電機ワイドタイ 結束バンド 幅7.6mm 30本入オーム電機
979税込1,077
1袋(30本)
3日以内出荷
しっかりとした結束に 屋内外で使用できます 耐候性 30本入り RoHS適合品
材質PA66/ナイロン66使用温度範囲(℃)-40~85全長×幅W(mm)430×9結束径(Φmm)7~120ループ引張強度規格値(N[kgf])778/79.3UL規格62275主原料難燃性UL94V-2最低温度(℃)設置:-20
基板 片面タイプ オーム電機基板 片面タイプオーム電機
189税込208
1個
3日以内出荷
理科工作などに使用するプリント基板です 中型、片面タイプ
寸法(幅W×高さH)(mm)70×90
LEDマルチライトUSB充電式1900ルーメン オーム電機LEDマルチライトUSB充電式1900ルーメンオーム電機
5,398税込5,938
1個
翌々日出荷
LEDライトで遠くまで明るくCOBライトで広く明るくマグネット付きスタンドで照射角度が調整できるUSB充電式(USBケーブル付属)調光4モード・COBBOOST(ブースト)モード・COBHIGH(ハイ)モード・COBLOW(ロー)モード・LEDモード明るさ1900ルーメン(BOOSTモード)保護等級IPX7の防浸形電池残量インジケーター・充電インジケーター付き
付属品USBケーブル質量(g)約244外形寸法(mm)(約)幅56×高さ148×奥行27連続使用時間(明るさ10%まで※満充電時)約3時間/COB HIGH(ハイ)モード、約6時間/COB LOW(ロー)モード、約4時間/LEDモード保護等級IPX7(防浸形)※水に浸しても影響がないように保護する。水深1m/30分以内の条件で水中に沈めたとき、有害な影響を生じる量の水の侵入があってはならない。(JIS C 0920:2003による)光源COB…白色系、LED…白色系 (COB・LED交換不可)充電時間(時間)約2内蔵電池充電池:リチウムイオン電池 3.7V 1800mAh×2個(電池交換不可)光束(Lm)約1900 ※BOOSTモードの時電源供給方式充電式(充電池内蔵)取扱説明書(1.33MB)
スティッククリーナースタンド ブラック オーム電機スティッククリーナースタンド ブラックオーム電機
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
様々なスティッククリーナーに使えるクリーナースタンド便利なアタッチメントホルダー付き
材質ブラック質量(g)650耐荷重(kg)3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×400×240
アイロンミトン スチーム対応/ハンガーがけOK オーム電機アイロンミトン スチーム対応/ハンガーがけOKオーム電機
979税込1,077
1個
翌々日出荷
衣類をハンガーに掛けたままで、アイロンがけができます肩や襟まわり、そで口などの立体部分や、細かい部分のアイロンがけに便利ですスチームアイロンに対応しています表面は熱効率の良い、アルミコーティング加工の生地を使用しています裏面は手にはめたときに蒸れにくく、通気性がよいメッシュ生地を使用しています収納に便利な吊り下げループ付きです
材質表面…綿(アルミコーティング)、中心…ポリウレタン、裏面(メッシュを含む)…ポリエステル質量(g)約33寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)165×250×28 ※吊り下げループ含まず耐熱温度(℃)【表面】200
温度が見やすい温湿度計 健康サポート付 オーム電機温度が見やすい温湿度計 健康サポート付オーム電機
879税込967
1個
翌々日出荷
温度が大きく表示されて見やすい インフルエンザ・熱中症注意機能付き 冷暖房の温度調整による節電や、熱中症・風邪対策の健康管理に役立ちます4段階で熱中症予防指針を表示します日本生気象学会「日常生活における熱中症予防指針」Ver.4に基づいてWBGT値を算出し、下記の4段階で熱中症の予防指針を表示します・危険…すべての生活活動でおこる危険性・厳重警戒…すべての生活活動でおこる危険性・警戒…中等度以上の生活活動でおこる危険性・注意…強い生活活動でおこる危険性 風邪やインフルエンザ対策に役立つ快適表示機能付き快適表示に切り替えると、下記の3段階で快適レベルを表示します・高…湿度60%を超えている・快適…湿度50~60%・低…湿度50%未満 フック穴付きで壁掛けができます スタンド付きで据え置きができます マグネット内蔵で金属面に取り付けできます
付属品保証書付取扱説明書、動作確認用テスト電池材質本体…ABS樹脂、パネル部…アクリルブラック質量(g)約30(電池除く)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)45×58×17使用電源DC3V コイン型リチウム電池 CR2032×1個表示範囲湿度:20~95%表示範囲(℃)温度:-5~40温度測定精度10~40℃で±2℃、左記以外で±5℃ ※0℃以下では保証できません電池寿命約1年(新品のリチウム電池使用時)湿度測定精度40~80%で±5%、左記以外で±7% ※20%未満90%以上は保証できません取扱説明書(1.43MB)
温度が見やすい温湿度計 メモリー付 オーム電機温度が見やすい温湿度計 メモリー付オーム電機
999税込1,099
1個
翌々日出荷
冷暖房の温度調整による節電や、熱中症・風邪対策の健康管理に役立ちます 見やすい大画面表示 最高・最低温湿度を表示するメモリー機能付き 置き・掛け両用 シンプルデザイン
付属品保証書付取扱説明書材質本体…ABS樹脂、表示画面…LCD質量(g)約93(電池除く)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)110×110×21使用電源DC1.5V 単4形乾電池×1本(別売)表示範囲湿度:20~95%表示範囲(℃)温度:-5~40温度測定精度10~40℃で±2℃、左記以外で±5℃電池寿命約1年(新品のアルカリ乾電池使用時)湿度測定精度40~80%で±8% 左記以外で±10%
熱中症警告付きポータブル温湿度計 オーム電機熱中症警告付きポータブル温湿度計オーム電機
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
熱中症予防指針を4段階(危険/厳重警戒/警戒/注意)で表示 「危険」「厳重警戒」になると赤ランプ点滅でお知らせ バンド、動作確認用テスト電池付き ベビーカーに、ガーデニングに、ハイキングに
付属品保証書付取扱説明書、バンド、動作確認用テスト電池材質本体…ABS樹脂、パネル部…アクリル樹脂質量(g)約28(電池、バンド含む)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)39×64×14使用電源DC3V、コイン型リチウム電池 CR2032×1個表示範囲湿度:20~99%表示範囲(℃)温度差:-9.9~50温度測定精度10~40℃で±2℃、左記以外で±5℃電池寿命約1年(ランプスイッチOFFでの使用、新品のコイン形リチウム電池使用時)湿度測定精度40~80%で±8%、左記以外で±10%
密封パック器 食品保存 脱気+シール対応 オーム電機密封パック器 食品保存 脱気+シール対応オーム電機
4,898税込5,388
1個
翌々日出荷
食材をおいしく新鮮に保存できます 食材を小分け保存できるので、無駄を減らせます 密封で臭い移りを防止します 酸化を軽減し、おいしさが長持ちします パックのまま、あたため調理ができます 衣類等の圧縮もできます
仕様脱気圧:約60kpa(450mmhg)付属品保護材・保証書付取扱説明書質量(g)約710電源(V)AC100 50/60Hzコード長さ(m)約1.4定格消費電力(W)85外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約380×58×68シール時間(sec)脱気+シール時…約35、シール時…約13接着部の温度(℃)約140シール可能幅(mm)最大300脱気+シール…専用袋/専用ロール袋、シールのみ…専用袋/専用ロール袋/ポリエチレン袋(厚さ0.02~0.06mm)取扱説明書(2.62MB)
押しボタン送信機+光フラッシュ電池式受信機 オーム電機押しボタン送信機+光フラッシュ電池式受信機オーム電機
3,398税込3,738
1組
翌々日出荷
ワイヤレスチャイム、押しボタン送信機と電池式受信機のセット送信機のボタンを押すと離れた場所へ音と光フラッシュで知らせます玄関と部屋間・受付・店内の呼び出し、ご家庭での介護に1台の受信機で最大4台までの送信機を設定できます呼び出し音8種類(送信機毎に設定可能)混信防止ID学習機能付き防水IP44(防まつ形、JISC0920:2003による)※送信機のみ発信確認ランプ※送信機のみ電池交換お知らせランプ※送信機のみ送信場所お知らせランプ※受信機のみミュート機能※受信機のみ壁掛け&卓上置き※受信機のみUSB電源対応※受信機のみ
付属品取り付けネジ×1本(受信機用)、取り付けネジ×2本(送信機用)、両面テープ×1個(送信機用)、識別シール×1セット、CR2032リチウム電池×1個(動作確認用)本体質量(g)【光フラッシュ電池式受信機】約100、【押しボタン送信機】約26(取り付けホルダーを含む)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【光フラッシュ電池式受信機】80×80×32.5、【押しボタン送信機】33×74.5×19.5(取り付けホルダーを含む)電源(個)【光フラッシュ電池式受信機】単3形アルカリ乾電池×3本(別売)、MicroUSBケーブルにて外部常時電源対応※USBケーブル及びACアダプターは付属しておりません。市販の標準仕様のものをお使いください。【押しボタン送信機】CR2032リチウム電池×1※ブルーのランプが点滅する場合は電池を交換してください。使用環境温度(℃)【光フラッシュ電池式受信機】-20~50、【押しボタン送信機】-20~50電池寿命【光フラッシュ電池式受信機】1日5回使用で約1年間、【押しボタン送信機】1日5回使用で約1年間設置場所【光フラッシュ電池式受信機】室内、【押しボタン送信機】室内、室外(IP44防まつ形、JISC0920:2003による)関連資料使用シーン(0.47MB)音量(dB)【光フラッシュ電池式受信機】4段階(70~90)、ミュート機能送受信周波数(MHz)【光フラッシュ電池式受信機】314.8(FM方式)、【押しボタン送信機】314.8(FM方式)取扱説明書(1.58MB)動作距離(m)【光フラッシュ電池式受信機】約100(直線見通し・遮蔽物の無い環境)、【押しボタン送信機】約100(直線見通し・遮蔽物の無い環境)内蔵音【光フラッシュ電池式受信機】8種類(送信機毎に設定可)、【押しボタン送信機】8種類(送信機毎に設定可)
ハンディメガホン折りたたみ式アラーム付 オーム電機ハンディメガホン折りたたみ式アラーム付オーム電機
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
単2形乾電池×4本で使えるハンディメガホンです。(乾電池別売)有効距離は約100m。電池寿命は約6時間。警報アラーム機能付き。
税率電卓 ビジネス向け 12桁表示 オーム電機税率電卓 ビジネス向け 12桁表示オーム電機
999税込1,099
1個
翌々日出荷
ソーラーパネル&電池のダブルパワー チルト機構で見やすい角度に調整できる 小数点/四捨五入切上切捨設定ができてビジネスに最適 税計算機能でお好きな税率に簡単設定 12桁表示、早打ち対応や修正キーなど、便利な機能が充実 GT(グランドトータル「合計」)、√(ルート)機能付き
取扱説明書(1.5MB)
モーター DC用 140-3V オーム電機モーター DC用 140-3Vオーム電機
198税込218
1個
翌々日出荷
工作用のモーターです
用途DC用無負荷回転数(min-1[r.p.m])7700無負荷電流(A)0.08適正電圧(V)DC3.0
モーター DC用 130-3V オーム電機モーター DC用 130-3Vオーム電機
158税込174
1個
翌々日出荷
工作用のモーターです
用途DC用無負荷回転数(min-1[r.p.m])9500無負荷電流(A)0.12適正電圧(V)DC3.0
ヒューズホルダー 6×30型用 オーム電機ヒューズホルダー 6×30型用オーム電機
339税込373
1個
翌々日出荷
ヒューズをしっかり保護します ミニガラス管ヒューズ 6×30型用(6.35×31.8mmと6.4×30mmヒューズの両方に使えます) パネル取付タイプ(パネルの厚さ、最大4.5mmまで対応)
定格10A 250V
ソケットアダプター オーム電機ソケットアダプターオーム電機
439税込483
1個
翌々日出荷
ソケットを35mm長くします 100ワットまで 口金E26用
定格電圧(V)250口金E26定格電流(A)1受金E26
クロスカットハンドシュレッダー オーム電機クロスカットハンドシュレッダーオーム電機
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
大容量タイプのハンドシュレッダー 紙はもちろん、CD、DVD、カードも細断できます ダストボックスが紙とCD・カードに分かれているので分別も簡単です 取っ手がついているので、片手でヘッド部が取り外せてゴミ捨ても楽にできます
セット内容シュレッダー本体(ダストボックス含)、保証書付取扱説明書材質ヘッド部、ダストボックス、ハンドル、CD/DVD、カード専用トレー…ABS樹脂、刃…スチール質量(kg)約1.95ホワイト外形寸法(mm)幅340×高さ178×奥行155(ハンドル含む)ダストボックス容量(L)紙用…約4.5、CD/DVD・カード用…約1細断寸法(mm)紙…クロスカット 3×21、CD/DVD…3分割、カード…最大5分割投入口幅(mm)紙…220、CD/DVD…125、カード…90最大細断枚数紙…A4コピー用紙2枚、CD/DVD…1枚、カード…1枚
SDHCメモリーカード オーム電機SDHCメモリーカードオーム電機
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
UHS-I/Full-HD対応、UHS Speed Class1、CLASS10 著作権保護機能 CPRM搭載
用途動画・写真・音楽などのデータ保存に仕様●写真記録枚数(枚):約4800(1800万画素)●動画記録時間:約5時間(フルHD動画)付属品保証書適合32GB SDHC 対応機器質量(g)約2電源電圧(V)2.7~3.6外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)24×32×2.1動作環境温度0~70℃、湿度25~85%(結露なきこと)保管環境温度-40~80℃、湿度25~85%(結露なきこと)読込速度70MB/s
ラミネートフィルム150ミクロン オーム電機ラミネートフィルム150ミクロンオーム電機
2,498税込2,748
1セット(100枚)ほか
翌々日出荷
大切なものを美しく閉じこめるラミネートフィルムです。 コシとツヤ、強さに優れています。 フィルム厚さは150ミクロンです。
LED電球 E17 広配光 オーム電機LED電球 E17 広配光オーム電機
489税込538
1個
3日以内出荷
全光束530ルーメン、小形電球40形相当の明るさ光の広がり約200°の広配光タイプ密閉形器具対応断熱材施工器具対応省エネ法2027年度目標基準達成E17口金昼白色5年保証対象商品
仕様屋内用(屋外使用禁止)交流電源100V 50/60Hz共用寸法(mm)全長…78、最大径38質量(g)34定格消費電力(W)3.9全光束(Lm)530平均演色評価数Ra83寿命40000hエネルギー消費効率(Lm/W)135.8
LED電球 E26 全方向280° オーム電機LED電球 E26 全方向280°オーム電機
489税込538
1個
3日以内出荷
光の広がりが全方向タイプ密閉形器具対応省エネ法2027年度目標基準達成E26口金電球色5年保証対象商品
仕様屋内用(屋外使用禁止)交流電源100V 50/60Hz共用平均演色評価数Ra83寿命40000h
LED電球 E17 広配光 オーム電機LED電球 E17 広配光オーム電機
389税込428
1個
3日以内出荷
全光束280ルーメン、小形電球25形相当の明るさ光の広がり約200°の広配光タイプ密閉形器具対応断熱材施工器具対応省エネ法2027年度目標基準達成E17口金昼光色5年保証対象商品
仕様屋内用(屋外使用禁止)交流電源100V 50/60Hz共用寸法(mm)全長…78、最大径38質量(g)34平均演色評価数Ra83寿命40000h
PDカーチャージャー USB-A/USB-C オーム電機PDカーチャージャー USB-A/USB-Cオーム電機
979税込1,077
1個
3日以内出荷
・車載シガーソケットに接続して使うUSB-DC電源アダプター・12V/24V車兼用・USB-AもUSB-Cも急速充電規格に対応(USB-A…Quick Charge3.0対応/最大18W、USB-C…Power Delivery3.0対応/最大20W)・接続した機器を自動で見分け、最適な出力で充電・日本国内専用品
付属品保証書質量(g)約16.5定格出力USB-A…DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(最大18W)、USB-C…DC5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A(最大20W)、USB-A+USB-C…DC5V/3A外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)26×26×65.7接続端子USB-C(USB Power Delivery対応) 、USB-A(Quick Charge対応)定格入力DC12V/24V
防犯アラーム 開放&衝撃W検知 オーム電機防犯アラーム 開放&衝撃W検知オーム電機
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
窓やドアの無断開放やガラス部分の衝撃を検知し、大音量警告音(約75dB)で侵入者を威嚇します警戒中/解除が一目でわかる、スライドスイッチ付きです。両面テープで貼るだけなので、簡単に設置できます。
質量(g)本体:19(電池を含まない)、マグネット:7使用温度範囲(℃)0~40(屋内専用)電源コイン形リチウム電池CR2032×1個(動作確認用付属)電池寿命1年検知方式開放+衝撃検知式寸法(縦×横×奥行)(mm)34×93×9音量(dB)75(1m離れた所を測定)取扱説明書(0.64MB)
マグネットコード 熱器具用 1.5m オーム電機マグネットコード 熱器具用 1.5mオーム電機
979税込1,077
1個
3日以内出荷
用途電気ポット等の熱器具にピッチ(mm)極:18定格7A-125V(700W)コード長さ(m)1.5使用電線VFF(2×0.75mm2)
丸端子ねじ止め用絶縁キャップ オーム電機丸端子ねじ止め用絶縁キャップオーム電機
1,698税込1,868
1袋(10個)
当日出荷
テープ巻きのかわりにかぶせるだけで絶縁処理ができます。
電圧(V)AC/DC:600