絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2,757件中 1,5611,600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノートPCスタンド オーム電機ノートPCスタンドオーム電機
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
PCでの作業を快適にサポート コンパクトで持ち運びに便利な折りたたみ式 優れた放熱性。熱伝導率の高いアルミ製、熱を逃しやすい中空設計
付属品取扱説明書、収納ポーチ材質アルミ合金、シリコン寸法(mm)折りたたみ時…縦245×横61.4×厚さ8、最大伸長時…縦245×横198.5×高さ150適合サイズ~15.6インチまでのノートPC最大荷重(kg)15角度調節5段階(14°、21°、27°、32°、38°)
マイクロカットハンドシュレッダー オーム電機マイクロカットハンドシュレッダーオーム電機
3,898税込4,288
1個
翌々日出荷
卓上に置いても邪魔にならない、コンパクトな手動式シュレッダーです 紙はもちろん、CD、DVD、カードも細断できます セキュリティ性がより高いマイクロクロスカット 回しやすい大型ハンドル採用 引き出し式ダストボックスで、ごみ捨ても楽にできます 最大細断枚数はA4コピー用紙2枚 細断サイズは2mm×10mm CD/DVDは3分割、カードは最大5分割 ダストボックス容量は約3.8リットル
セット内容シュレッダー本体(ダストボックス含)、保証書付取扱説明書材質本体…ABS樹脂、ダストボックス…AS樹脂質量(kg)約2.35外形寸法(mm)(約)幅300×高さ183×奥行135ダストボックス容量(L)約3.8細断寸法(mm)紙…マイクロクロスカット 2×10、CD/DVD…3分割、カード…最大5分割投入口幅(mm)紙…220、CD・DVD…122、カード…87最大細断枚数紙…A4コピー用紙2枚、CD/DVD…1枚、カード…1枚
電子メモパッド オーム電機電子メモパッドオーム電機
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
軽量(163g)で気軽に持ち運びができ、かばんの中で場所を取らない薄さ(5mm) 電源を入れる操作は不要、消す時もボタンを押すだけ 電池消去回数 約10000回、液晶耐用回数 約50000回のロングライフ設計 カラフルなレインボーカラーでお絵描きも楽しくできます 画面サイズ10インチ相当(約W147×H214mm) 専用スタイラスペン&ペンホルダー付き 背面マグネット付き 約1.5mmの太字タイプ 消去を防ぐロックスイッチ付き
仕様電池消去回数:約10000回(新品電池の場合)付属品動作確認用コイン形電池(本体に装着済み)、専用スタイラスペン(本体に装着済み)、マグネット(本体に装着済み)、保証書付取扱説明書質量(g)約163(電池含む)外形寸法(mm)幅167.5×高さ268.5×厚さ5(突起物を除く)電源DC3V(CR2025コイン形電池×1個)耐用寿命液晶:約50000回使用環境温度(℃)0~40繰り返し・詰め替え対応
AC充電器 GaN採用 USB PD対応 オーム電機AC充電器 GaN採用 USB PD対応オーム電機
4,598税込5,058
1個
翌々日出荷
GaN(窒化ガリウム)採用で高出力でも軽量・小型化を実現 発熱しにくい急速充電が可能 接続する機器に合わせて出力電圧を自動で切り替え USB Type-CポートはUSB Power Delivery(USB PD)の急速充電規格対応 PD対応スマートフォンとUSBケーブルとの併用で最大65Wの給電による急速充電が可能 PD非対応機種でも最大3A相当(端末に依存)で給電 持ち運びにも便利な折りたたみプラグ
用途スマホ・タブレット・ノートPCの充電に(最新のiPhoneやiPadなど幅広い機種に対応)質量(g)約120出力USB PD Type-C(65W MAX)…DC5V 3A/DC9V 3A/DC12V 3A/DC15V 3A/DC20V 3.25A、USB Type-A(18W MAX)…DC3.6V-6V 3A/DC6.1V-9V 2A/DC9.1V-12V 1.5A、USB PD Type-C+TypeA(45W MAX+12W MAX)…DC20V 2.25A+DC5V 2.4Aコネクタ形状USB Type-C+USB Type-A入力AC100-240V 50/60Hz 1.5A外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)54×52.8×31.5(突起物を除く)出力端子USB Type-C×1、USB Type-A×1
TV用クリーナー 除菌タイプ オーム電機TV用クリーナー 除菌タイプオーム電機
589税込648
1セット(25枚)
翌々日出荷
大判で拭きやすい アルコール不使用だから、肌にも機器にもやさしい 除菌、ウェットタイプ 静電気防止効果でホコリがつきにくい
用途液晶テレビ、プラズマテレビ、パソコンの液晶モニターに使えます質量(g)約125枚数25枚寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)80×175×43主成分精製水、界面活性剤、帯電防止剤、抗菌剤、防腐剤寸法(横×縦)(mm)(約)200×250
ソーラーLEDウォールライト 100ルーメン 人感センサー 防水 IP65 オーム電機ソーラーLEDウォールライト 100ルーメン 人感センサー 防水 IP65オーム電機
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
コンセントがない場所に設置できるソーラー発電式昼の間に充電、暗くなったら人感センサーで検知して点灯明るさ(約)100ルーメン選べる2つのモード・ 周囲が暗くなるとほのかに点灯、動きを検知するとしっかり点灯モード(通常モード)・ 周囲が暗くなっても点灯せず、動きを検知した時だけしっかり点灯モード(省エネモード)IP65の防じん防水性能付属の両面テープやお手持ちのネジで取り付け
付属品両面テープ×1枚、保証書付取扱説明書質量(g)約106使用温度範囲(℃)-20~40外形寸法(mm)(約)幅130×高さ46×奥行き54スイッチ通常モード→省エネモード→OFF全光束(Lm)約100(しっかり点灯時)光源LED×21灯(交換不可)/昼光色使用電源リチウムイオン充電池 3.7V 600mAh(交換はできません)防塵防水性能IP65 ※粉じんなどに対して「耐じん形(6)」、水に対して「噴流(5)」への保護がなされていることを示します。(JIS C 0920準拠)センサー探知範囲約6m 左右約90° 上下約90°点灯保持時間約10秒点灯時間【満充電時】 通常モード…約13日(1日のうち10時間ほのかに点灯し、10回人感センサーが作動した場合)・ 省エネモード…約47日(1日10回人感センサーが作動した場合 ※ほのかに点灯なし)
LED電球 E17 広配光 オーム電機LED電球 E17 広配光オーム電機
689税込758
1個
3日以内出荷
全光束830ルーメン、小形電球60形相当の明るさ光の広がり約200°の広配光タイプ密閉形器具対応断熱材施工器具対応省エネ法2027年度目標基準達成E17口金電球色5年保証対象商品
仕様屋内用(屋外使用禁止)交流電源100V 50/60Hz共用寸法(mm)全長…78、最大径38質量(g)46定格消費電力(W)5.9全光束(Lm)830平均演色評価数Ra83寿命40000hエネルギー消費効率(Lm/W)140.6
LED電球 E17 広配光 オーム電機LED電球 E17 広配光オーム電機
899税込989
1セット(2個)
3日以内出荷
光の広がり約200°の広配光タイプで、密閉形器具、断熱材施工器具に対応。省エネ法2027年度目標基準達成。E17口金、昼光色。5年保証対象商品。2個入り。
仕様屋内用(屋外使用禁止)交流電源100V 50/60Hz共用平均演色評価数Ra83寿命40000h
LED電球 E17 広配光 オーム電機LED電球 E17 広配光オーム電機
1,298税込1,428
1セット(2個)
3日以内出荷
全光束850ルーメン、小形電球60形相当の明るさ光の広がり約200°の広配光タイプ密閉形器具対応断熱材施工器具対応省エネ法2027年度目標基準達成E17口金昼白色5年保証対象商品2個入り
仕様屋内用(屋外使用禁止)交流電源100V 50/60Hz共用寸法(mm)全長…78、最大径38質量(g)46平均演色評価数Ra83寿命40000h
GLEDライト 単3電池式 250lm ズーム機能付 3モード切替 オーム電機GLEDライト 単3電池式 250lm ズーム機能付 3モード切替オーム電機
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷
遠くまでキレイな光が届くLEDライト既存のLEDライトに比べて約10倍の明るさ(ルクス)ダークサークルが発生しにくいキレイな正円の光ズーム操作で長距離の照射が可能(最大照射距離 約245m)ズームアウトでワイドビームも明るさ調節機能付き(High/Low/点滅)全光束250ルーメン(単3形乾電池2本使用/High時)単3電池1本でも2本でも使用可能
保護等級IPX4(防飛まつ)※水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。(JIS C09202003による)光源LED(交換不可)光束(Lm)【未使用・新品のアルカリ乾電池使用・ズームアウト時】≪乾電池2本使用≫光束(明るさ)…High 250/Low 90、≪乾電池1本使用≫光束(明るさ)…High 55/Low 15照射距離(m)約245(最大値)
2口タップ ネオン付き オーム電機2口タップ ネオン付きオーム電機
339税込373
1個
3日以内出荷
1つのコンセントを2分配オレンジ色のネオンが点灯、暗くても場所がすぐわかるユリア樹脂使用1500ワットまで
定格15A-125V
防水キャプコン 耐油性スリム オーム電機防水キャプコン 耐油性スリムオーム電機
7,398税込8,138
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
電線引き込み部の防水・防塵処理や電線の固定・断線防止に。デザイン性に優れた業界最小形状
仕様金属スリム特性耐油性IP等級IP67
変換アダプター Type-C/Φ3.5mm 高耐久 0.1m オーム電機変換アダプター Type-C/Φ3.5mm 高耐久 0.1mオーム電機
979税込1,077
1個
3日以内出荷
高音質の音声を再生DAC(デジタル音声信号をアナログ音声信号に変換する)機能搭載アルミコネクタと強化メッシュ採用、メーカー従来品より約5倍の耐久性 (※メーカー調べ)
ケーブル長(m)0.1コネクタ形状USB Type-Cコネクタ(オス)/Φ3.5mmヘッドホンジャック(メス)
集中スイッチ付き 節電タップ 3個口 オーム電機集中スイッチ付き 節電タップ 3個口オーム電機
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
節電に最適な集中スイッチ搭載シャッター付きコンセントで、ホコリによる火災やいたずらによる感電を防ぎます。絶縁カバー付き180°回転プラグ丈夫な二重被ふくコード
仕様絶縁キャップ:ありスイッチ集中スイッチ定格電力(W)1500まで定格電圧(V)125コード長さ(m)3定格電流(A)15シャッターほこり防止シャッタープラグ形状スイングプラグコンセント3口
集中スイッチ付き 節電タップ 3個口 オーム電機集中スイッチ付き 節電タップ 3個口オーム電機
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
節電に最適な集中スイッチ搭載シャッター付きコンセントで、ホコリによる火災やいたずらによる感電を防ぎます。絶縁カバー付き180°回転プラグ丈夫な二重被ふくコード
仕様絶縁キャップ:ありスイッチ集中スイッチ定格電力(W)1500まで定格電圧(V)125コード長さ(m)5定格電流(A)15シャッターほこり防止シャッタープラグ形状スイングプラグコンセント3口
COBセンサーウォールライト ソーラー式 オーム電機COBセンサーウォールライト ソーラー式オーム電機
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
昼は太陽光で充電し、夜は赤外線センサーで人を検知しライトが点灯する、ソーラー発電式人感センサーライト防水性能IP65で雨に濡れる場所で使用できます3種類の取り付け方法マグネットで鉄板などに付属のネジとスリーブで木の壁やコンクリート壁へ市販の結束バンドで柵やフェンスなどに明るさ400ルーメン
付属品コンクリート用スリーブ1本、ネジ1本、保証書付取扱説明書質量(g)約165使用温度範囲(℃)-5~+45全光束(Lm)400保護等級JIS保護等級:IP65 ※粉塵などに対して「耐塵形(6)」、水に対して「噴流(5)」への保護がなされていることを示します(JIS C 0920:2003準拠)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)113×96.5×52光源昼光色LED(交換はできません)モード切替調光OFF/100%/50%/10%使用電源リチウムイオン充電池 3.7V 1200mAh(交換はできません)検知方式赤外線受動方式点灯保持時間約10秒取扱説明書(1.85MB)点灯回数満充電時:約270回、平均:春夏秋/約75回、冬/約50回 ※使用状況により異なることがあります
LED電球 Bluetooth対応 E26 60形相当 広配光 調色タイプ オーム電機LED電球 Bluetooth対応 E26 60形相当 広配光 調色タイプオーム電機
3,598税込3,958
1個
3日以内出荷
Bluetooth(ブルートゥース)対応のLED電球点灯/消灯、明度/色調調整、タイマー設定をスマートフォンで簡単操作(※無料の操作アプリ「BT Light」をダウンロードする必要があります)明るさを自在に調整できます電球色/昼白色/昼光色と自在に色調調整できますタイマーで点灯/消灯時刻を設定できます広配光タイプ
付属品取扱説明書質量(g)約120定格電圧(V)100 50/60Hz口金適合:E26外径(Φmm)(約)60×長さ110定格消費電力(W)7.8W全光束(Lm)電球色…860、昼光色…910定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80通信方式Bluetooth最大光度(cd)電球色…160、昼光色…160光源色電球色、昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)電球色…110.2、昼光色…116.6定格電流(mA)90配光角度(°)電球色…150、昼光色…160関連資料(3.11MB)
LEDミニヘッドライト オーム電機LEDミニヘッドライトオーム電機
799税込879
1個
当日出荷
ヘッドライト、ネックライト、クリップライトと3通りの使い方が選べます本体質量は約21g、軽量コンパクト明るさは約25ルーメン ※Highモードの場合連続点灯時間は約6時間 ※LOWモードの場合調光機能2モード(点灯High/点灯Low)+点滅Flashモード防水保護等級はIPX4の防飛まつ形ヘッドバンド付き夜間のジョギングや軽作業、アウトドア、防災に
付属品ヘッドバンド、取扱説明書、リチウムボタン電池 CR2032(テスト用)×2個質量(g)約21(電池・ヘッドバンド含まず)外形寸法(mm)(約)幅35×高さ37×奥行27(ヘッドバンド除く)電源リチウムボタン電池 CR2032×2個保護等級IPX4(防飛まつ形)…水の飛まつに対して保護する ※JIS C 0920:2003による連続使用時間(時間)High…約2、Low…約6 ※新品のリチウムイオン電池使用の場合光源白色系LED1個(LED交換不可)光束(Lm)High…約25、Low…約10関連資料(0.45MB)
LEDズームライト オーム電機LEDズームライトオーム電機
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
保護等級 IPX7の防浸形(水に浸しても影響がないように保護する)Zoom(集光/散光)機能搭載明るさ調節(Low/High)機能搭載光束及び連続点灯時間 ※未使用・新品のアルカリ乾電池使用時 Lowモード…光束(明るさ)/約120Lm、連続使用時間/約12時間 Highモード…光束(明るさ)/約450Lm、連続使用時間/約4時間照度(ズームイン時)Lowモード…約18000ルクス/0.1m、約950ルクス/0.5m、約250ルクス/1mHighモード:約61000ルクス/0.1m、約2800ルクス/0.5m、約910ルクス/1m
付属品ストラップ外形寸法(mm)(約)最大径35×長さ116電源単4形乾電池3本本体質量(g)約108保護等級IPX7(JIS C 0920:2003) 水深1m30分(水に浸しても影響がないように保護する)光源白色LED (交換できません)
LEDタッチライト 電球色 オーム電機LEDタッチライト 電球色オーム電機
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷
3段階調光で、常夜灯としても使用できます便利なUSBポート付き(出力1.0A)タッチ式ON/OFF・調光スイッチ採用軽くタッチするだけで明るさ調節(強・中・弱)ができます丈夫で汚れにくいポリカーボネート製セード
付属品保証書付取扱説明書、専用ACアダプター(コード長…約1.8m)質量(g)約620(専用ACアダプター含む)消費電力(W)約6(強モード点灯時)、約12.5(強モード点灯時+USB1.0A同時使用時)スイッチ切替:強モード点灯→中モード点灯→弱モード点灯→OFF電源専用ACアダプター:(入力)AC100-240V~ 50/60Hz 0.35A MAX、(出力)DC12V 1.0A本体寸法(mm)(約)幅100×高さ210×奥行100全光束(Lm)約400ルーメン(強モード点灯時)光源LED×16灯(交換不可)/電球色エネルギー消費効率(Lm/W)約66.6(強モード点灯時)関連資料(1.05MB)
LEDヘッドライト センサー付 ECLAT 240ルーメン オーム電機LEDヘッドライト センサー付 ECLAT 240ルーメンオーム電機(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
手をかざすと自動で点灯・消灯するモーションセンサースイッチ搭載アウトドアや作業に便利、手が汚れた状態でも点灯・消灯がラクラク赤色点灯と赤色点滅機能付きHIGH/LOWの2段階調光モーションセンサー中に調光可能ヘッド部角度調整可能落下耐性1m照射距離約66m連続点灯約6~14時間
質量(g)約61(電池別)外形寸法(mm)(約)幅58×高さ40×奥行35保護等級IPX4(防まつ形)水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない ※JIS C 0920:2003による)光源白色系LED1個(交換不可)、赤色系COB1個(交換不可)使用電池単4形乾電池3本(別売)連続点灯時間HIGHモード約6時間、LOWモード約14時間、赤色点灯・赤色点滅モード約100時間電源タイプ電池式光束(Lm)HIGHモード約240 、LOWモード約80照射距離(m)約66取扱説明書(1.37MB)電球の種類LED
長寿命ミニクリプトン電球 E17 60W形 オーム電機長寿命ミニクリプトン電球 E17 60W形オーム電機
419税込461
1個ほか
3日以内出荷
口金E17、60W形ミニクリプトン電球4000時間の長寿命タイプで約2倍長持ち(メーカー従来品比)省エネタイプ日本製
形状PS35定格100V 54W口金E17直径×長さL(Φmm×mm)(約)35×全長67電球形状ミニクリプトン球電球の種類クリプトン
絶縁キャップ ケーブルジャンクションボックス オーム電機絶縁キャップ ケーブルジャンクションボックスオーム電機
349税込384
1個
当日出荷
丸端子ねじ止め用多連式 OA-QTM固定できて中継ボックスの機能も有り テープ巻きと違い、接続変更が簡単にでき、個人差が出ない スッキリとした配線処理が可能
仕様●併用可能製品:ケーブルジャンクションボックス●コード番号:430-6122アズワン品番65-7773-51
LEDランタン 無段階調光・調色 530ルーメン オーム電機LEDランタン 無段階調光・調色 530ルーメンオーム電機
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
スイッチを回してお好みの明るさに調整できる無段階調光機能付き 白色/電球色/昼光色の3つのモードに調色できます それぞれの点灯モードで無段階調光ができます キャリングハンドル付きで持ち運びに便利 ハンガーフック(収納可)付きで掛けても使用できます 防水保護等級はIPX4の防まつ形
質量(g)約344(電池別)保護等級IPX4(防まつ形:あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない ※JIS C 0920:2003による使用電池単1形乾電池3本(別売)照度(Lx)距離50cm:約207、距離100cm:約50(白色モードで明るさ最大の場合)光束(Lm)白色モード:約35~530、 電球色モード:約20~370、昼光色モード:約25~480外寸(Φ×長さ)(mm)約121(最大)×約231(ハンドルを立てた状態)/約197(ハンドルを折り畳んだ状態)取扱説明書(1.13MB)電球の種類白色系LED4個、暖色系LED4個(LED交換不可)連続点灯時間(時間)【未使用・新品アルカリ乾電池使用(明るさ最大時)】白色モード:約16/電球色モード:約23/昼光色モード:約21※ 各モードの明るさ最小時は約300
コンパクト2WAYライト 600ルーメン オーム電機コンパクト2WAYライト 600ルーメンオーム電機(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
コンパクトなのに明るい、2WAYライト 直進性が強いライトモード(2回早押し) 周りを広く照らせるランタンモード(3回早押し) Wレンズで約600ルーメンの明るさ 消灯の状態でスイッチを押し続けている間はブースターモードになり、より明るくなります 明るさ調節可能 ライト部…ECO→LOW→MID→HIGH ランタン部…白色点灯→赤色点灯→赤色点滅→SOS USB充電式 栓抜き、カラビナ、マグネット付き
仕様光束及び連続使用時間(※満充電時):ライト部…約300ルーメン/約2.5時間(HIGHモード)、約110ルーメン/約3時間(MIDモード)、約25ルーメン/約6.8時間(LOWモード)、約4ルーメン/約40時間(ECOモード)、ランタン部…約40ルーメン/約1.5時間(白色点灯)付属品充電用USBケーブルType-C(長さ…約30cm)電源リチウムポリマーバッテリー(3.7V500mAh内蔵)※交換不可本体質量(g)約38保護等級IPX4(防まつ形…あらゆる方向からの水の飛まつによる有害な影響がないレベル※JISC0920:2003による)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)34×65×16充電時間(時間)約1(満充電まで)※充放電約500回可能明るさ(Lm)ライト部:約300(HIGH)/約110(MID)/約25(LOW/約4(ECOモード)、ランタン部:約40(白色点灯)定格入力DC5V1.1A(最大)電球の種類LED(交換不可)
DVD&CD不織布スリーブ 両面収納タイプ オーム電機DVD&CD不織布スリーブ 両面収納タイプオーム電機
339税込373
1個(1セット×25枚)
3日以内出荷
DVDやCDを収納できる不織布スリーブ薄くて軽いコンパクトタイプ両面収納タイプ25枚入で、ディスク50枚収納可能ファイリング用2穴タイプ飛び出し防止ストッパー付(左右両側)カラーはホワイト
仕様両面収納タイプ25枚入
Blu-ray&CD&DVDケース 厚み10mmスタンダードタイプ 1枚収納 オーム電機Blu-ray&CD&DVDケース 厚み10mmスタンダードタイプ 1枚収納オーム電機(1件のレビュー)
1,579税込1,737
1個(1セット×20枚)
3日以内出荷
ディスクの保管、持ち運びにおすすめ厚さ10mmのスタンダードタイプ1枚収納×20個パック本体カラーはクリア
材質PSクリア収納枚数(枚)1本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)142×125×10
AC充電器 20W PD対応 USB-C オーム電機AC充電器 20W PD対応 USB-Cオーム電機(1件のレビュー)
1,079税込1,187
1個
当日出荷
最大出力20Wの高出力で超急速充電50分で約75%まで充電できます※iPhone14ProMaxの場合(メーカー調べ)PowerDelivery対応、USBType-Cポート搭載持ち運べる小型サイズ収納式スイングプラグ最大出力3Aの電流で充電が可能
質量(g)約47定格出力20W(MAX)USBType-C:DC5V直流3A、DC9V直流2.22A、DC12V直流1.67A外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)40×43×28出力端子USBType-C×1定格入力AC100-240V50/60Hz0.5A(MAX)
ステンレスタイ 500mm オーム電機ステンレスタイ 500mmオーム電機
539税込593
1袋(5本)
3日以内出荷
強度や耐久性が必要な結束に
材質ステンレス長さ(mm)500幅(mm)7.9シルバー引張強度(kg)114結束径(Φmm)150入数5本
LEDセンサーフットライト 人感・明暗センサー オーム電機LEDセンサーフットライト 人感・明暗センサーオーム電機
799税込879
1個
当日出荷
暗い場所で人を感知して点灯。乾電池式でコンセント不要。屋外でも使用できます。 白色LED3個搭載のコンパクトで明るい明暗/人感センサーライトです。
付属品コンクリート用スリーブ2本、ねじ(大)2本、金属プレート、ネジ(小)2本、ナット2個質量(g)約80(電池を除く)保護等級IP44(防飛まつ)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×77×40(取付ベース含む)光源白色LED使用電池単3形アルカリ乾電池3本(別売)使用周囲温度(℃)-5~45センサー感知方式明暗/人感電池寿命約6ヶ月(1日5回、点灯時間45秒)検知方式赤外線受動式点灯保持時間約45秒使用場所屋内/屋外灯数1取扱説明書(2.9MB)電球の種類LED
LEDセンサーライト 人感明暗センサー 乾電池式 オーム電機LEDセンサーライト 人感明暗センサー 乾電池式オーム電機
999税込1,099
1個
当日出荷
周囲が暗くなり人を検知すると点灯、離れてしばらくすると自動消灯 屋外でもご使用いただける防まつ形(IPX4) 乾電池式で配線不要。電源のとれない場所や配線ができない場所におすすめです 手動でON・OFFもできます 常時点灯モード搭載
質量(g)約137(乾電池除く)スイッチON・OFF・AUTO電源単3形乾電池×4本(乾電池別売)全光束(Lm)約40保護等級IPX4(防まつ形)(JIS 0920:2003)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約76×147×61光源LED×3個(交換不可)センサー感知方式明暗/人感電池寿命(アルカリ乾電池使用の場合の目安)AUTOモードで1日10回点灯の場合、約20か月/ONモードで約60時間連続点灯点灯保持時間約10秒使用場所屋内/屋外光色昼白色灯数3人感センサ検出範囲正面約5m、左右約90°、上下約90°電球の種類LED
LEDキーライト ラクラク オーム電機LEDキーライト ラクラクオーム電機
899税込989
1個
当日出荷
マグネットスイッチを外すだけで光る、ラクラクスイッチ カラビナと本体の接合部分がマグネットスイッチになっています カラビナをベルトやカバンに付けたまま本体を引っ張り、マグネットスイッチからはずして点灯、もどして消灯 照度は約4300ルクス(照射距離10cmの場合)
長さ(mm)92質量(g)約33(電池別)最大径(Φmm)19連続使用時間(時間)約6(新品未使用の電池使用時)光源LED(交換できません)使用電池単4形乾電池1本(電池別売)光束(Lm)約22電球の種類LED
MicroSDXCメモリーカード 高速データ転送 オーム電機MicroSDXCメモリーカード 高速データ転送オーム電機
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
動画・写真・音楽などのデータ保存に UHS-I/Full-HD対応、UHS Speed Class1、CLASS10 防水保護等級IPX7(防浸形/JIS C 0920:2003による)準拠 ※カード本体のみ 著作権保護機能 CPRM搭載 SD変換アダプター・収納ケース付き
付属品SD変換アダプター、収納ケース、保証書質量(g)本体:約0.5、SD変換アダプター:約1.0電源電圧(V)2.7~3.6外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:11×15×1.0、SD変換アダプター:24×32×2.1保存温度範囲(℃)-25~85動作湿度(%)25~85(結露なきこと)保存湿度(%)25~85(結露なきこと)動作温度範囲(℃)0~70読取速度(MB/s)70
ワイヤレス耳もとスピーカー オーム電機ワイヤレス耳もとスピーカーオーム電機
5,298税込5,828
1個
3日以内出荷
テレビに送信機を接続し、スピーカーにワイヤレス通信 離れていてもテレビ音声がはっきり聞こえます ドラマやニュースの話し声を強調する「はっきりボイス」機能付き 送信機とスピーカーの最大通信距離は約10m 送信機はテレビのヘッドホン端子とRCA端子どちらにも接続できます 送信機はUSB電源、スピーカーは乾電池式 電源入ですぐにつながる自動接続機能
付属品USB電源コード(USB Type-A ーmicroUSB)、Φ3.5mmステレオミニプラグコード、RCA変換コード、USB-AC電源アダプター、保証書、取扱説明書質量(g)【送信機】約43、【スピーカー(受信機)】約288(乾電池含まず)電源(V)【送信機】DC5(microUSB給電)、【スピーカー(受信機)】DC4.5、単2形乾電池×3本(別売)最大出力(W)約0.5×1外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【送信機】52×100×14(突起物含まず)、【スピーカー(受信機)】138×151×78.5(突起物含まず)電池寿命(時間)約49入力端子Φ3.5mmステレオミニジャックスピーカー口径66mm×1取扱説明書(2.74MB)変調方式GFSK通信距離(m)約10周波数帯域(GHz)送信:無線2.4帯
拡張電源コンセント TVボードバック用 6個口 過電流防止ブレーカー付 雷ガード オーム電機拡張電源コンセント TVボードバック用 6個口 過電流防止ブレーカー付 雷ガードオーム電機
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
壁面とフィットするデザインでインテリアに調和する新型拡張コンセント 絶縁カバー付きプラグでトラッキング火災を防止 過電流防止ブレーカー付き ホコリ防止安全シャッター付き コンセント周り難燃性樹脂採用 雷サージ軽減素子内蔵
質量(g)(約)235電力(W)15A 125V 1500以下コンセント個数6外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)120×155×34(プラグ含まず)雷ガードあり耐トラッキングあり
サイドコーナータップ 3個口 オーム電機サイドコーナータップ 3個口オーム電機
449税込494
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
180°回転式フリープラグで、狭い場所でも使用できます。
電力(W)合計1500までコンセント個数3個口
ランプレス個別スイッチ付カラー電源タップ トラッキング火災防止プラグ オーム電機ランプレス個別スイッチ付カラー電源タップ トラッキング火災防止プラグオーム電機
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
カラーが選べるインテリアタップ 押しボタン式省エネスイッチ 絶縁カバー付きL型プラグ 丈夫な二重被ふくコード
スイッチ独立スイッチ付き(ランプレス)電力(W)合計1500以下コンセント個数3電源コード(m)1.5耐トラッキングあり
発煙ガード付電源タップ3個口 トラッキング火災防止プラグ オーム電機発煙ガード付電源タップ3個口 トラッキング火災防止プラグオーム電機
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
差込口の温度が150℃になると、発煙に至る前に自動的に通電を遮断し、火災事故を未然に防ぎます。 特許技術採用(特許第5853076号) 通電表示LED(通電が遮断された差込口のLEDは点灯しません。 LEDが点灯していない差込口は使用できません。) プラグ部分は、トラッキング火災防止仕様、耐熱性ユリア樹脂素材、耐トラッキング絶縁カバー 付き、180°回転。(プラグ側には発煙ガード機能はありません。) 二重被ふくコード。導体と保護の二重被ふくで導線の強度を向上
耐トラッキングあり
LEDミニシーリングライト オーム電機LEDミニシーリングライトオーム電機
1,898税込2,088
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
LEDシーリングライト 直径13.3cmのミニタイプ 薄形仕様※メーカー従来品比 ボール球60形相当の明るさ
用途廊下、玄関、トイレに最適質量(g)187電圧(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)7.4定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)83本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)133×45使用場所屋内用(屋外使用禁止)定格入力電流(mA)130
LEDミニシーリングライト オーム電機LEDミニシーリングライトオーム電機(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1台
当日出荷から3日以内出荷
LEDシーリングライト 直径13.3cmのミニタイプ 薄形仕様※メーカー従来品比 ボール球40形相当の明るさ
用途廊下、玄関、トイレに最適質量(g)187電圧(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)4.1定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)83本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)133×45使用場所屋内用(屋外使用禁止)定格入力電流(mA)80