絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2,757件中 1,6411,680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
点滅球 C7E12 8W オーム電機点滅球 C7E12 8Wオーム電機
189税込208
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
屋内専用(屋外使用禁止)
口金E12形状C-7定格100V-8W全高(mm)53直径(mm)25
点滅球 C9E17 10W オーム電機点滅球 C9E17 10Wオーム電機
219税込241
1個
当日出荷から7日以内出荷
屋内専用(屋外使用禁止)
口金E17形状C-9定格100V-10W全高(mm)75直径(mm)30
ローソク球 C7E12 7W オーム電機ローソク球 C7E12 7Wオーム電機
92税込101
1個
3日以内出荷
屋内専用(屋外使用禁止)
口金E12形状C-7定格100V-7W全高(mm)53直径(mm)25
グロー球セット 30+40ワット用 オーム電機グロー球セット 30+40ワット用オーム電機
139税込153
1セット
3日以内出荷
ミニボール球 G30E17 20W オーム電機ミニボール球 G30E17 20Wオーム電機
169税込186
1個
当日出荷
屋内専用(屋外使用禁止)
口金E17形状G‐30クリア定格110V-20W全高(mm)49直径(mm)30
ミニボール球 G50E26 40W オーム電機ミニボール球 G50E26 40Wオーム電機
259税込285
1個
当日出荷から7日以内出荷
屋内専用(屋外使用禁止)
形状G-50定格100/110V-40W全高(mm)72直径(mm)50
ミニボール球 G50E26 25W オーム電機ミニボール球 G50E26 25Wオーム電機
259税込285
1個
当日出荷から3日以内出荷
屋内専用(屋外使用禁止)
口金E26形状G-50定格100/110V-25W全高(mm)72直径(mm)50
スペース球 T20E12 20W オーム電機スペース球 T20E12 20Wオーム電機
239税込263
1個
6日以内出荷
屋内専用(屋外使用禁止)
口金E12形状T-20全長(mm)76クリア定格110V-20W直径(mm)20
シャンデリア球 C32E17 25W オーム電機シャンデリア球 C32E17 25Wオーム電機
209税込230
1個
当日出荷
屋内専用(屋外使用禁止)
口金E17形状C-32クリア定格100/110V-25W全高(mm)97直径(mm)37
ミニレフ球 R45E17 30W オーム電機ミニレフ球 R45E17 30Wオーム電機
399税込439
1個
当日出荷
屋内専用(屋外使用禁止)
口金E17形状R-45定格110V-30W全高(mm)68直径(mm)45ガラス色フロスト
カーDVD/CDレンズクリーナー オーム電機カーDVD/CDレンズクリーナーオーム電機
929税込1,022
1個
当日出荷
スロットインに対応したDVD/CDレンズクリーナーです。カーオーディオのDVD/CDピックアップレンズを簡単にお掃除します。DVDカーナビゲーションにもご使用いただけます。特殊繊維ブラシがレンズの汚れを除去し、効果的にホコリを取り除きます。ステレオチェック機能付きで、スピーカーの接続も確認できます。本品で約100回のクリーニングが可能です。(使用環境によって異なります)
タイプ乾式対応機種カーオーディオ、DVD/CDコンポ、DVD/CDラジカセ、ポータブルCD、DVDゲプレーヤー、パソコン
TV用ヘッドホン オーム電機TV用ヘッドホンオーム電機
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
軽い TV用ヘッドホンΦ3.5mm 金メッキステレオミニプラグ快適サウンド 口径40mmドライバー音量コントローラー付き(ステレオ/モノラル切換)
コード長さ(m)約5付属品音量コントローラー(コード一体型)型式密閉型質量(g)約110(コード含まず)プラグΦ3.5mm ステレオミニプラグ(I型)音圧レベル(dB)117再生周波数(Hz)20-20000インピーダンス(Ω)32ドライバーユニット(Φmm)直径40装着方式オーバーヘッド最大許容入力(mW)100
Φ3.5ーライトニング変換ケーブル 高耐久 オーム電機Φ3.5ーライトニング変換ケーブル 高耐久オーム電機
1,998税込2,198
1個
当日出荷
Φ3.5mmのステレオプラグをライトニングコネクタに変換できる、オーディオ変換ケーブルアルミコネクタと強化メッシュを採用、従来品より約5倍の耐久性で切れにくいですスピーカーシステム、カーステレオ、パソコン、CDステレオ等と、Lightning コネクタ搭載機器を接続できますLightningコネクタを搭載したiPhone・iPod・iPad対応Made for iPhone/iPad/iPod ライセンス認定品
ケーブル長(m)1.8コネクタ形状Φ3.5mmプラグオス- Lightningコネクタ対応機種forusewithiPhoneXS、iPhoneXSMax、iPhoneXR、iPhoneX、iPhone8Plus、iPhone8、iPhone7Plus、iPhone7、iPhoneSE、iPhone6sPlus、iPhone6s、iPhone6Plus、iPhone6、iPhone5s、iPhone5c、iPhone5、iPad(6thgeneration)、iPadPro(10.5-inch)、iPadPro(12.9-inch)2ndGeneration、iPad(5thgeneration)、iPadPro(9.7-inch)、iPadPro(12.9-inch)1stGeneration、iPadmini4、iPadAir2、iPadmini3、iPadAir、iPadmini2、iPad(4thgeneration)、iPodtouch(6thgeneration)
AVコード 3.5ST-2R オーム電機AVコード 3.5ST-2Rオーム電機
569税込626
1個
当日出荷
ポータブルオーディオプレーヤーなどからアンプなどにライン入力端子で接続する場合に使用します。金メッキ仕様で通電ロスを低下
コード長さ(m)1.5コネクタ形状Φ3.5ステレオミニプラグ-ピンプラグ×2
エプソン互換インク リコーダー オーム電機エプソン互換インク リコーダーオーム電機(1件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷
この商品はプリンター5年間保証対象品です。エプソンの純正インクカートリッジ リコーダー 顔料マゼンタ(RDH-M)の代わりに使える互換インクカートリッジです。
適合機種PX-048A、PX-049A
リング式バインダー オーム電機リング式バインダーオーム電機
469税込516
1個
3日以内出荷
Blu-rayやDVDやCDを収納できる、不織布スリーブ専用リング式バインダーバインダーは不織布スリーブ12枚収納可能両面収納の不織布スリーブ12枚×DISC2枚で24枚収納可能、2冊で48枚収納可能表紙を固定できるストッパー付で、バインダーの広がりを防止します本体カラーはクリアホワイト
材質PP、リング部…スチール
USB変換コネクターセット 伸縮 オーム電機USB変換コネクターセット 伸縮オーム電機
1,198税込1,318
1個
欠品中
通信/充電 両用のUSBケーブル変換コネクターセットです。ケーブルは伸縮式です。充電電流1Aまでケーブル長は最長約80cm
ブラックケーブル長(m)最大約0.8コネクタ形状Type-Aメス - Type-Aオス伝送速度(Mbps)最大480(理論値)特性パワーデリバリー対応、データ伝送USBタイプUSB2.0、USB1.1ケーブルタイプ巻取式アダプタタイプUSB Type-A、USB Type-B、USBミニB変換タイプメス - オス
写真用紙 光沢 オーム電機写真用紙 光沢オーム電機
929税込1,022
1セット(20個)
3日以内出荷
きれいな画質と光沢、写真印刷に優れた印画紙です。インクジェットプリンタ用 A4判 20枚入りです。
寸法(mm)210×297坪量(g/m2)250
写真用紙 光沢 オーム電機写真用紙 光沢オーム電機
579税込637
1セット(30個)
当日出荷
きれいな画質と光沢、写真印刷に優れた印画紙です。インクジェットプリンタ用 2L判 30枚入りです。
寸法(mm)127×178坪量(g/m2)250
写真用紙 光沢 オーム電機写真用紙 光沢オーム電機
979税込1,077
1セット(120個)
当日出荷
きれいな画質と光沢、写真印刷に優れた印画紙です。インクジェットプリンタ用 L判 120枚入りです。
寸法(mm)89×127坪量(g/m2)250
トランス 30W 110/220V オーム電機トランス 30W 110/220Vオーム電機
6,798税込7,478
1個
3日以内出荷
110V130Vまたは220V240Vの電圧を100Vに変圧します。
入力電圧(V)110~130/220~240(50/60Hz)(2ステップ自動切替え)出力電圧(V)100(50/60Hz)容量(VA)30(30W)(最大)ブラック本体質量(g)397プラグ入力対応プラグ:Cタイプ+Aタイプ変換プラグ付属保護機能サーモスタットコード長さ(cm)約60
ダストブロー ノンフロン 300mL オーム電機ダストブロー ノンフロン 300mLオーム電機
669税込736
1個
当日出荷
強力エアーでホコリを一掃(ノズル付)ワンプッシュクリーニング 「逆さ使用」もOKデジカメ、キーボード、パソコン、電話/FAX、プリンター、電話機、スキャナーに
グリーン購入法適合成分DME、CO2材質容器:スチール、キャップ・ノズル:PP、スパウト:PE形式エアゾール内容量(mL)300内容量(g)196
CD-R52Xデータ用 スリムケース入 オーム電機CD-R52Xデータ用 スリムケース入オーム電機
799税込879
1セット(10個)
3日以内出荷
CDーR 52倍速対応 データ用 5mmスリムケース入り
記憶容量(MB)700
TV用モノラルイヤホン 3.5Φ 3M オーム電機TV用モノラルイヤホン 3.5Φ 3Mオーム電機
369税込406
1個
当日出荷
テレビ用モノラルイヤホンです。コード長は3mです。丈夫で安定した装着感の砲弾タイプ
コード長さ(m)3ブラック音圧レベル(dB)110±5dB 1KHz、10mWインピーダンス(Ω)32最大許容入力(mW)12イヤホン形状砲弾型プラグ径(Φmm)3.5
音波歯ブラシ 交換用 オーム電機音波歯ブラシ 交換用オーム電機
199税込219
1セット(2個)
3日以内出荷
音波歯ブラシ専用交換ブラシ、2本入りパックです
互換インク エプソン EKUILB クマノミ増量タイプ オーム電機互換インク エプソン EKUILB クマノミ増量タイプオーム電機
859税込945
1個
3日以内出荷
エプソンの純正インクカートリッジ クマノミ シアン(KUI-C-L)の代わりに使える互換インクカートリッジです。
適合機種EP-879AB、EP-879AR、EP-879AW保証期間5年
互換インク エプソン EITHB イチョウ オーム電機互換インク エプソン EITHB イチョウオーム電機
659税込725
1個
3日以内出荷
エプソンの純正インクカートリッジ イチョウ ライトシアン(ITH-LC)の代わりに使える互換インクカートリッジです。
染料ライトシアン種別互換品適合機種EP-709A適合機種メーカーEPSON保証期間5年インク染料
互換インク エプソン E50B オーム電機互換インク エプソン E50Bオーム電機
569税込626
1個
当日出荷
エプソンの純正インクカートリッジICY50/染料イエローの代わりに使える互換インクカートリッジです。 残量表示完全対応。
適合機種EEP-301、EP-302、EP-4004、EP-702A、EP-703A、EP-704A、EP-705A、EP-774A、EP-801A、EP-802A、EP-803A、EP-803AW、EP-804A、EP-804AR、EP-804AW、EP-901A、EP-901F、EP-902A、EP-903A、EP-903F、EP-904A、EP-904F、PM-A820、PM-A840、PM-A840S、PM-A920、PM-A940、PM-D870、PM-G4500、PM-G850、PM-G860、PM-T960保証期間5年
互換インク Brother対応 BR3111 オーム電機互換インク Brother対応 BR3111オーム電機
749税込824
1個
当日出荷
ブラザー用インクカートリッジです。 ブラザーLC3111M(マゼンタ)の代わりに使えます。
染料マゼンダ種別互換品適合機種DCP-J978N-W/B、DCP-J973N-W/B、DCP-J972N、DCP-J577N、DCP-J572N、MFC-J898N、MFC-J893N保証期間5年インク染料
互換インク キヤノン C326+325 オーム電機互換インク キヤノン C326+325オーム電機
2,398税込2,638
1個(5個)
3日以内出荷
本製品は、キヤノン社製の純正インクカートリッジの代わりに使える互換インクカートリッジです。 残量表示完全対応。
顔料ブラック、染料:ブラック/シアン/マゼンダ/イエロー種別互換品適合機種PIXUS MG8230、PIXUS MG8130、PIXUS MG6230、PIXUS MG6130、PIXUS MG5330、PIXUS MG5230、PIXUS MG5130、PIXUS MX893、PIXUS MX883、PIXUS iP4930、PIXUS iP4830、PIXUS iX6530セット内容顔料BCI-325BK互換ブラック、染料BCI-326BK互換ブラック、染料BCI-326C互換シアン、染料BCI-326M互換マゼンタ、染料BCI-326Y互換イエロー適合機種メーカーCanon保証期間5年インク顔料/染料
互換インク キヤノン C325B オーム電機互換インク キヤノン C325Bオーム電機
719税込791
1個
当日出荷
キヤノンの純正インクカートリッジBCI-325PGBK/顔料ブラックの代わりに使える互換インクカートリッジです。 残量表示完全対応。
適合機種PIXUS MG8230、PIXUS MG8130、PIXUS MG6230、PIXUS MG6130、PIXUS MG5330、PIXUS MG5230、PIXUS MG5130、PIXUS MX893、PIXUS MX883、PIXUS iP4930、PIXUS iP4830、PIXUS iX6530保証期間5年
マイクロカットスリムシュレッダー オーム電機マイクロカットスリムシュレッダーオーム電機
11,980税込13,178
1台
3日以内出荷
スタイリッシュなスリムデザインでどんなお部屋にもマッチします。 作動音は約60dBの静音設計。 3×9mmのマイクロカットで個人情報の漏えいを防ぎます。 A4サイズ用紙を一度に5枚までカットできます。 ゴミ満杯検知機能付き。 モーターを過熱から守るオーバーヒート自動停止機能付き。 ダストボックスは引き出し式、容量は5.8リットル。
ダストボックス容量(L)約5.8セット内容シュレッダー本体(ダストボックス含)、取扱説明書(保証書付き)材質本体:ABS、ダストボックス:PP質量(kg)約4.65ホワイト電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)290コード長さ(m)約1.2定格電流(A)3本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約96×405×320(スタンド含まず)定格時間(分)約3、(休止)約45細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)約2.3細断寸法(mm)3×9(クロスカット)投入口幅(mm)220最大細断枚数A4用紙(64g/m2)×5枚細断形状マイクロカット作動音(dB)約60寸法(幅×奥行×高さ)(mm)96×405×320リバース機能あり最大投入幅A4
工事用ソケット オーム電機工事用ソケットオーム電機
339税込373
1個
3日以内出荷
口金E26付属品木ネジ定格電圧(V)250定格電流(A)6適合電線VCT
強電用スイッチ オーム電機強電用スイッチオーム電機
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
ビニールキャブ オーム電機ビニールキャブオーム電機
2,198税込2,418
1個
当日出荷から7日以内出荷
種類産業機械用ケーブル使用電圧(V)300
アース棒 オーム電機アース棒オーム電機(1件のレビュー)
399税込439
1個
3日以内出荷
E26→E17変換アダプター オーム電機E26→E17変換アダプターオーム電機(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
材質(本体)磁器定格3A-250V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×28×48.5
3次側HEPAフィルタ オーム電機3次側HEPAフィルタオーム電機
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
捕集効率(%)99.97以上(0.3μm)材質ガラス繊維(枠:アルミ)
フィルタマット オーム電機フィルタマットオーム電機
2,998税込3,298
1箱(2枚)
翌々日出荷から10日以内出荷
USB充電式マグネットヘッドライト 1000ルーメン 長距離タイプ オーム電機USB充電式マグネットヘッドライト 1000ルーメン 長距離タイプオーム電機
3,398税込3,738
1式
3日以内出荷
USB充電式のマグネットヘッドライトです。最大約1000ルーメンの高輝度で、約80m先まで照らせる長距離照射タイプです。マグネットワンタッチ着脱式で、金属面に強力固定できます。ヘッドバンドなしでも使用でき、可動ヘッドで照射角度の調整が可能です。HIGH/MID/LOW/赤点灯/白点滅の5種類の点灯モードを搭載しています。
用途夜間作業、点検作業、アウトドア、災害時の照明に。電源USB充電式連続使用時間(時間)HIGH約1.5固定方法マグネット式点灯方式HIGH/MID/LOW/赤点灯/白点滅内蔵電池リチウムイオン電池3.7V 1200mAh光束(Lm)最大1000防水性IPX4照射距離(m)80照射範囲長距離取扱説明書(1.4MB)