2,742件中 1,921~1,960件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3.5Φステレオミニプラグどうしを中継して接続します。
コネクタ形状3.5Φステレオミニジャック-3.5Φステレオミニジャック
1個
439 税込483
当日出荷

ステレオミニジャックを、2口に分岐します。高伝導率金メッキ仕様
仕様金メッキ仕様 コネクタ形状Φ3.5ステレオミニプラグ-Φ3.5ステレオミニジャック×2
1個
839 税込923
当日出荷

Φ6.3ステレオ標準プラグをステレオポータブルCD等のΦ3.5ステレオミニプラグに変換します。高伝導率金メッキ仕様で通電ロスを低下、経年変化にも強いです。
仕様金メッキ仕様 コネクタ形状Φ6.5ステレオ標準ジャック-Φ3.5ステレオミニプラグ
1個
519 税込571
3日以内出荷

プラグ径Φ3.5のテレビ用モノラルイヤホンです。
用途テレビ用 ホワイト 音圧レベル(dB)105±5dB 1KHz、10mW インピーダンス(Ω)32 最大許容入力(mW)30 イヤホン形状砲弾型 プラグ径(Φmm)3.5
1個
369 税込406
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本の電気製品を海外で使うためのアダプターです。BFタイプ・・・イギリス、アルゼンチン、香港、シンガポールなど同じ国でも地域によりプラグの形状が違う場合があります。電圧の変換はできません。現地での使用を保証するものではありません。あらかじめご了承ください。
1個
899 税込989
3日以内出荷

オーム電機FAX用普通紙A4
普通紙ファクシミリでのコピー用・受信用としておすすめの、ファクシミリ用普通紙(上質紙)白色度が高いハイグレード紙(白色度96%以上)長期間の保存に優れた中性紙両面どちらでも印刷可能FAX以外の複写機・レーザープリンタ・インクジェットプリンタ等にも使用できます各社対応
サイズA4 寸法(mm)210×297 白色度(%)96
1セット(200個)
529 税込582
3日以内出荷

高品質なファクシミリ用感熱ロール紙
サイズB4 芯径(inch)1 長さ(m)100 紙幅(mm)257
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

テレビ用モノラルイヤホンです。コード長は3mです。丈夫で安定した装着感の砲弾タイプ
コード長さ(m)3 ブラック 音圧レベル(dB)110±5dB 1KHz、10mW インピーダンス(Ω)32 最大許容入力(mW)12 イヤホン形状砲弾型 プラグ径(Φmm)3.5
1個
369 税込406
当日出荷

ラジオ用モノラルイヤホンコード長は1mです。丈夫で安定した装着感の砲弾タイプ
コード長さ(m)1 ブラック 音圧レベル(dB)110±5dB 1KHz、10mW インピーダンス(Ω)32 最大許容入力(mW)12 イヤホン形状砲弾型 プラグ径(Φmm)3.5
1個
329 税込362
3日以内出荷

電動歯ブラシ(型番:HB-C6K-W 品番:00-5836)専用交換ブラシ奥歯も磨きやすい丸型ブラシ2本入り
材質ナイロン樹脂/ABS樹脂
1セット(2個)
399 税込439
3日以内出荷

ワイヤレス充電機能+USBポート付きLEDデスクライト。 文字くっきり昼光色(6500K)、学習や精密作業におすすめ。 スマートフォンやゲーム機など2台同時充電可能。 安心・信頼のQi(ワイヤレスパワーコンソーシアム「WPC」の商標)規格認定品。 明るさ約2000ルクス、A形相当で学習スタンドの規格JIS C 8112をクリア。 タッチ式スイッチ無段階調光。
付属品専用ACアダプター(コード長約1.6m)、保証書付取扱説明書 質量(g)600 消費電力(W)18 出力ワイヤレス出力:5V 1.0A、USBポート出力:5V 1.2A 定格DC24V 750mA 全光束(Lm)680(100%点灯時) 光源高輝度チップLED使用(交換不可) 照度(Lx)2000(セード高さ約30cmの測定値) 光色昼光色 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約125×333×366
1個
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キヤノンの純正インクカートリッジBCI-326M/染料マゼンタの代わりに使える互換インクカートリッジです。 残量表示完全対応。
適合機種PIXUS MG8230、PIXUS MG8130、PIXUS MG6230、PIXUS MG6130、PIXUS MG5330、PIXUS MG5230、PIXUS MG5130、PIXUS MX893、PIXUS MX883、PIXUS iP4930、PIXUS iP4830、PIXUS iX6530 保証期間5年
1個
669 税込736
3日以内出荷

キヤノンの純正インクカートリッジBCI-371XLY増量タイプ 染料イエローの代わりに使える互換インクカートリッジです。
適合機種PIXUS:MG5730、MG6930、MG7730、MG7730F、TS5030、TS6030、TS8030、TS9030 保証期間5年
1個
939 税込1,033
当日出荷

キヤノンの純正インクカートリッジBCI-371XLM増量タイプ 染料マゼンタの代わりに使える互換インクカートリッジです。
適合機種PIXUS:MG5730、MG6930、MG7730、MG7730F、TS5030、TS6030、TS8030、TS9030 保証期間5年
1個
939 税込1,033
当日出荷

エプソンの純正インクカートリッジ クマノミ 増量タイプ マゼンタ(KUI-M-L)の代わりに使える互換インクカートリッジです。
染料マゼンダ 種別互換品 適合機種EP-879AB、EP-879AR、EP-879AW 適合機種メーカーEPSON 保証期間5年 インク染料
1個
859 税込945
3日以内出荷

エプソンの純正インクカートリッジ イチョウ ライトシアン(ITH-LC)の代わりに使える互換インクカートリッジです。
染料ライトシアン 種別互換品 適合機種EP-709A 適合機種メーカーEPSON 保証期間5年 インク染料
1個
659 税込725
3日以内出荷

エプソンの純正インクカートリッジICLM80L/染料ライトマゼンタの代わりに使える互換インクカートリッジです。 増量タイプ、残量表示完全対応。
適合機種EP-707A、EP-708A、EP-777A、EP-807AB、EP-807AR、EP-807AW、EP-808AB、EP-808AR、EP-808AW、EP-907F、EP-977A3、EP-978A3、EP-979A3 保証期間5年
1個
859 税込945
当日出荷

エプソンの純正インクカートリッジICM80L/染料マゼンタの代わりに使える互換インクカートリッジです。 増量タイプ、残量表示完全対応。
適合機種EP-707A、EP-708A、EP-777A、EP-807AB、EP-807AR、EP-807AW、EP-808AB、EP-808AR、EP-808AW、EP-907F、EP-977A3、EP-978A3、EP-979A3 保証期間5年
1個
859 税込945
当日出荷

エプソンの純正インクカートリッジICC80L/染料シアンの代わりに使える互換インクカートリッジです。 増量タイプ、残量表示完全対応。
染料シアン 種別互換品 適合機種EP-707A、EP-708A、EP-777A、EP-807AB、EP-807AR、EP-807AW、EP-808AB、EP-808AR、EP-808AW、EP-907F、EP-977A3、EP-978A3、EP-979A3 適合機種メーカーEPSON 保証期間5年 インク染料
1個
859 税込945
3日以内出荷

エプソンの純正インクカートリッジICLM50/染料ライトマゼンタの代わりに使える互換インクカートリッジです。 残量表示完全対応。
適合機種EP-301、EP-302、EP-4004、EP-702A、EP-703A、EP-704A、EP-705A、EP-774A、EP-801A、EP-802A、EP-803A、EP-803AW、EP-804A、EP-804AR、EP-804AW、EP-901A、EP-901F、EP-902A、EP-903A、EP-903F、EP-904A、EP-904F、PM-A820、PM-A840、PM-A840S、PM-A920、PM-A940、PM-D870、PM-G4500、PM-G850、PM-G860、PM-T960 保証期間5年
1個
569 税込626
当日出荷

キヤノンの純正インクカートリッジBCI-325PGBK/顔料ブラックの代わりに使える互換インクカートリッジです。 残量表示完全対応。
適合機種PIXUS MG8230、PIXUS MG8130、PIXUS MG6230、PIXUS MG6130、PIXUS MG5330、PIXUS MG5230、PIXUS MG5130、PIXUS MX893、PIXUS MX883、PIXUS iP4930、PIXUS iP4830、PIXUS iX6530 保証期間5年
1個
719 税込791
当日出荷

使用温度範囲(℃)0~45、充電:10~35、保存:-20~35 定格電圧(V)3.6 適合機種メーカーパナソニック:KX-AN34、KX-AN34H、P-AA23/1BA01、NTT:電池パック-064、シャープ:UBATNO153AFZZ、N-153 定格容量600mAh
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

1袋(10個)
379 税込417
3日以内出荷

サビに強いステンレス鋼(5枚刃)。 明細書や写真、手紙などもゴミ捨て前に刻んで安心。 約3.5mm幅のストレートカット。 カット面を縦だけではなく、縦横カットで更に細かく。
用途紙の細断 刃部加工シュレッダー刃 繰り返し・詰め替え対応
1台
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プロソケット・架設用ソケットと合わせて使う電球ガードです。
寸法(直径Φ×高さH)(mm)118×132
1個
439 税込483
当日出荷

差込部が頭部から飛び出さないので、商品を傷つけにくい。 素材は透明感のあるポリプロピレン 頭部形状がコンパクト 差込部は絡まりにくい構造
用途タグなどの取り付けに 長さ(mm)130 結束径(Φmm)40 ブラック 材質ポリプロピレン
1セット(100本)
189 税込208
3日以内出荷

用途電線支持用 仕様VVF・同軸ケーブル兼用 適合電線1.6・2.0×3C・5C-FV用
1セット(5個)
519 税込571
3日以内出荷




1個
369 税込406
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
699 税込769
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ペンサイズの携帯型で交流の過電状況をランプと音でチェックできます。感度の選択ができる、「H」「L」調整スイッチ付き。ケーブルコードの被覆の上からチェックできる安全設計です。暗所作業にも便利なLEDライト付です。レベルメーター(水準計)付です。
用途家庭用電源の極性チェック・ケーブル、電気器具のコード断線チェック・電気器具、部品の通電チェック 寸法(mm)長さ148×厚さ20 電圧接触AC電圧/100~250VAC、非接触AC電圧/100VAC 使用電池LR44(1.5V×2個) LED寿命(時間)5000
1台
1,898 税込2,088
当日出荷

30A-250Vまで対応の露出接地コンセントです。
種類露出コンセント 形状平刃タイプ 極数接地2P 定格電圧(V)250 定格電流(A)30 適合電線IV-単線Φ2.6/より線5.5mm2、VVF-単線Φ2.6/より線5.5mm2、VCT-より線5.5mm2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×45×90 コンセント個数1 コンセント形状接地2P 30A 250V
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

リード線つきのハロゲンランプ用ソケットです。増設や自作照明に。
材質(本体)磁器 口金E11 コード長さ(cm)両側各25cm 取付ピッチ(mm)33 定格電圧(V)300 定格電流(A)3
1個
859 税込945
当日出荷

口金E26 適合【適用電線】600Vビニール絶縁電線(IV)600Vビニール絶縁ビニールシースケーブル(VVF)600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線600Vポリエチレンケーブル【適用導体太さ】単線/1.6/2.0mmより線/2mm2 材質(本体)ゴム 定格300V 6A ケーブル長(mm)約160 ソケットサイズ(mm)Φ41×約55
1個
889 税込978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

冷却側のファンモーターにより空気を冷却・攪拌。
使用場所屋内 冷却方式ペルチェ・空冷式冷風攪拌型 タイプ放熱タイプ:空冷、冷却タイプ:冷風撹拌 使用温湿度範囲-10~60℃(冷却側)/0~60℃(放熱側)、80%RH以下(結露無き事) 耐振動性能振動数10~55Hz/全振幅0.7mm/周期5min/XYZ方向各25min
1個
46,980 税込51,678
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
7,998 税込8,798
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

明るさ700ルーメンの高性能LEDフラッシュライトです。スライドフォーカスによりワイド照射からスポット照射まで自在に調整可能。HIGH/LOWの2モード切替に対応し、TIMAX ICにより明るさを長時間維持します。IPX6の耐水性能でアウトドアや防災用途にも最適。電池残量インジケーター付きで安心して使用できます。
付属品ストラップ 質量(g)170 外形寸法(mm)外径40×長さ165 電源単4形乾電池×3本 連続使用時間(HIGH)約2時間、(LOW)約6時間 保護等級IPX6 機能フォーカス:スライドフォーカス モード点灯:HIGH/LOW 明るさ(Lm)700 照射距離(m)169 取扱説明書(1.21MB)
1本
3,500 税込3,850
3日以内出荷

明るさ500ルーメンのハイパワーLEDフラッシュライトです。HIGH/LOWの2モード切替に対応し、スライドフォーカスで照射範囲を自在に調整できます。TIMAX ICを搭載し、明るさを長時間維持。IPX6の耐水性能でアウトドア・防災用途にも安心して使用できるモデルです。単3乾電池2本で動作し、扱いやすさと明るさを両立しています。
付属品ストラップ 質量(g)64.5 外形寸法(mm)外径26×長さ152 電源単3形乾電池×2本 連続使用時間(HIGH)約3.0時間、(LOW)約10時間 保護等級IPX6 機能フォーカス:スライドフォーカス モード点灯:HIGH/LOW 明るさ(Lm)500 照射距離(m)139 取扱説明書(0.79MB)
1本
2,098 税込2,308
3日以内出荷