絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月7日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2,757件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンセントカバー 4個入 オーム電機コンセントカバー 4個入オーム電機
169税込186
1個
当日出荷
不要なコンセントをふさぐ、コンセントカバーです。 トラッキング火災対策にも有効です。
用途2Pプラグ用材質ABS樹脂寸法(幅W×高さH)(mm)90×95
LEDペンライト オーム電機LEDペンライトオーム電機
679税込747
1個
当日出荷
軽量で衝撃に強いアルミボディ 携帯用クリップ付
材質アルミシルバー質量(g)約21(電池別)平均演色評価数Ra80直径×長さL(Φmm×mm)約13.6×135(クリップ部除く)保護等級IPX2連続使用時間(時間)明るさ10%まで:約75(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時)光源白色系LED1個(LED交換不可)消費電流(mA)最大約100使用電池単4形乾電池2本(別売)光束(Lm)約20電球の種類LED
トラフ1灯型器具 LED40形直管専用 LT-FT14-T-W オーム電機トラフ1灯型器具 LED40形直管専用 LT-FT14-T-Wオーム電機(6件のレビュー)
4,498税込4,948
1台
当日出荷
付属品ランプご挿入防止治具消費電力(W)適用光源/20定格電圧(V)AC100/200 50/60Hz本体質量(g)約900適合品番(専用ランプ)06-2981/06-2982寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)65×1265×50色(本体)
USB充電式LEDキャップライト 100ルーメン 非接触センサー IPX4 5モード オーム電機USB充電式LEDキャップライト 100ルーメン 非接触センサー IPX4 5モードオーム電機
1,898税込2,088
1個
当日出荷
クリップで帽子などに取り付けできますクリップは可動式で照射角度調整が可能長さ調節できるヘッドバンド付きでヘッドライトやネックライトとしても使用できます手などをかざすだけでオンオフできる非接触センサースイッチ搭載5種類の点灯モード(HIGH/MID/LOW/RED/RED flash)USB充電式保護等級 IPX4明るさ100 lm(HIGHモード)連続使用時間 28時間(LOWモード)FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
付属品ヘッドバンド・USBケーブル質量(g)約37(ヘッドバンド除く)外形寸法(mm)(約)横50.5×高さ22.5×奥行62(ヘッドバンド除く)電源充電式(充電池内蔵)保護等級IPX4…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。(JIS C 09202003による)連続使用時間(時間)【明るさ10%まで】約4/HIGH(ハイ)モード・約5/MID(ミドル)モード・約28/LOW(ロー)モード・約18/RED(レッド)モード光源白色系LED・赤色系LED(LED交換不可)バッテリーリチウムイオン電池 3.7V 500mAh(電池交換不可)充電時間(時間)約1.5光束(Lm)約100照射距離(m)約15
LEDクリップライト 500Lm 昼白色 オーム電機LEDクリップライト 500Lm 昼白色オーム電機(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
LED一体型、広範囲を明るく照らします(JIS規格A形相当) セードが180度回転、横向きにもできます スイッチがセードにありON/OFFしやすい タッチ式ON/OFFスイッチ 屋内用
付属品専用ACアダプター、保証書付取扱説明書質量(g)約320(専用ACアダプター含む)消費電力(W)約6.4出力12V(直流)0.42A電源専用ACアダプターコード長さ(m)約2全光束(Lm)約500寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)セード:約30×15×345、クリップ…約62×73×91入力AC100-240V~ 50/60Hz 0.3A光源LED×36灯(交換不可)アーム寸法(mm)約328取付可能厚(mm)クリップ:15以上、25以下色(本体)ホワイト照度(Lux)約1600(直下30cmで点灯時)光色昼白色取扱説明書(1.34MB)電球の種類LED
テプラ(キングジム)用 ラベル作成 互換カートリッジ オーム電機テプラ(キングジム)用 ラベル作成 互換カートリッジオーム電機(10件のレビュー)
789税込868
1本
当日出荷
キングジムテプラ用のラベル作成用、互換テープカートリッジ。 売れ筋のラインナップを幅広くカバー。 純正品と全く同じ使用方法で使えます。 剥離紙にスリットを入れ、シールを剥がしにくいイライラを解消。 (純正品にはスリットなし)
タイプ普通粘着
流水音発生器 押しボタン式 オーム電機流水音発生器 押しボタン式オーム電機(1件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷
押しボタンを押すと流水音が約25秒間流れ、トイレの用足し音を消します。 付属の両面テープでかんたんに取付できます。 音量75デシベル※距離50cmの場合。 単3形乾電池2本で約3000回使用できます※新品アルカリ乾電池の場合。 ご使用方法シール付。
用途公衆トイレや理美容院、飲食店など各種店舗、オフィス、病院、学校、家庭などに付属品保証書付取扱説明書、両面テープ×2枚、本体貼り付け用シール×1枚※両面テープ・シールは電池ケースの中に入っていますホワイト本体質量(g)約60外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約110×21×70使用電池単三乾電池×2本(別売)電池寿命約3000回(新品アルカリ乾電池使用の場合)音量(dB)約75※距離50cmの場合(新品電池使用時)取扱説明書(1.18MB)動作温度範囲(℃)0~40動作時間(s)約25(流水音が流れます)
E26→E17ソケット変換アダプター オーム電機E26→E17ソケット変換アダプターオーム電機(6件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
受金E26に口金E17の電球が付けられます。 一般的なソケット(口金E26)に口金E17の電球を接続したい時に使います。 照明用
電流(A)1定格電圧(V)250口金E-26受金E-17
マイクロタップ オーム電機マイクロタップオーム電機(1件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
小型サイズで持ち運びに便利です。 絶縁カバー付きフリーキャップ式プラグです。 本体は熱に強いPBT(ポリブチレンテレフタレート)樹脂を使用しています
ホワイトスイッチ×定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125定格電流(A)15アース端子×マグネット×USBポート数×プラグ形状スイング雷ガード×耐トラッキング×埃防止シャッター×
コンセントカバー 3Pプラグ用 4個入 オーム電機コンセントカバー 3Pプラグ用 4個入オーム電機(1件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
不要なコンセントをふさぐコンセントカバーです。 トラッキング火災対策にも有効です。 3Pプラグ用 4個入り
仕様3Pプラグ用適合3Pコンセントホワイト入数4個商品タイプキャップタイプ
コード付ACアダプターUSB電源タップ オーム電機コード付ACアダプターUSB電源タップオーム電機(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
どのポートに接続してもAndroid/iPhone/iPadの接続機器を自動で見分けて最適な電力で急速充電 合計最大3.4Aの高出力で、最大3台の同時充電ができる(各ポートの最大出力は2.4A)
タイプ収納式スイングプラグ定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)0.5A定格出力電流(A)DC5V3.4(合計最大)各ポート最大2.4電源コード(m)1.2出力端子USB Type-A×3
LED電球ミニレフ形40形人感明暗センサー付 オーム電機LED電球ミニレフ形40形人感明暗センサー付オーム電機(11件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
人が近づくと自動点灯、人感・明暗センサー機能付きLED電球 周囲が暗いとき人が近づくと点灯します 人検知で自動点灯延長 小形電球40W相当の明るさ
電球の種類LED口金E17電球形状ミニレフ球定格電圧(V)AC100(50/60Hz)共用定格消費電力(W)4.3全長(mm)77質量(g)41定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)50使用場所屋内配光角度(°)90待機時消費電力(W)0.1
磁器レセプタクルE26 オーム電機磁器レセプタクルE26オーム電機(17件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
適合VVFΦ1.6mm×2芯材質(本体)磁器定格電圧(V)300定格電流(A)6口金E26寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×58×46
Giga LANアダプター Type-Cコネクタ搭載 オーム電機Giga LANアダプター Type-Cコネクタ搭載オーム電機
1,979税込2,177
1個
当日出荷
USBTyp-Cコネクタ搭載でGigaLANポートがないPCにも使用できますGigaLAN(RJ-45)×1ポート搭載高速1000BASE-T1Gbps対応のUSB接続有線LAN最大転送速度5Gbps(規格値)スタイリッシュなスリムボディ邪魔にならない10cmケーブル
付属品保証書付取扱説明書質量(g)約23外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)70×16×25動作環境対応機種:USBType-Cポートを搭載したDOS/V互換機、AppleMacシリーズ、対応OS:Windows11/10、macOS10.12以降コネクタパソコン側:USBType-C×1ケーブル長(mm)約100電源供給方式バスパワーインターフェイスUSB3.2Gen1(3.1Gen1/3.0/2.0)ポートデバイス側:LANRJ-45×1取扱説明書(1.31MB)転送速度(Gbps)USB3.2Gen1スーパースピード/最大5(規格値)LANIEEE802.3ab(1000BASE-T):1Gbps、IEEE802.3u(100BASE-TX):100Mbps、IEEE802.3(10BASE-T):10Mbps
LEDキャップライト USB充電式 防水保護等級 IPX4 オーム電機LEDキャップライト USB充電式 防水保護等級 IPX4オーム電機
2,598税込2,858
1個
当日出荷
帽子のツバ先に取り付けるLEDライト キャップクリップで帽子のツバに簡単取付 HIGH/MID/LOWの3種類の点灯モード USB充電式(専用USBケーブル付属) 充電池残量インジケーター付き 防水保護等級IPX4の防飛まつ形 連続使用時間はHIGHモードで約1.5時間、LOWモードで6時間 明るさはHIGHモードで150ルーメン 落下耐久は1m FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009 規格)準拠
用途夜のランニングに、暗い所での作業に付属品USBケーブル質量(g)約44電源充電式(充電池内蔵)保護等級IPX4(防まつ形)(JIS C 0920:2003による)連続使用時間(時間)約1.5/HIGHモード、約2.5/MIDモード、約6/LOWモード(満充電時)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約169×52×85光源白色系LED(LED交換不可)使用電池リチウムイオン電池(電池交換不可)バッテリー電圧(V)3.7電池寿命充放電約500回(使用条件により異なります)充電時間(時間)約2.5(環境温度などにより異なります)電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)480光束(Lm)約150/HIGHモード照射距離(m)約32電球の種類LED
ブレーカー付き電源タップ 3ピンプラグ対応 アース付 雷ガード 6個口 1.8m オーム電機ブレーカー付き電源タップ 3ピンプラグ対応 アース付 雷ガード 6個口 1.8mオーム電機
3,198税込3,518
1個
欠品中
3P型のアース付きプラグに対応しています。 雷サージ+ブレーカー機能内蔵の多機能タップ 丈夫な二重被ふくコード 絶縁カバー付きL型プラグ
スイッチ独立スイッチ付きコンセント個数6コンセント形状3P型アースプラグ対応電源コード(m)1.8機能雷サージ軽減素子内蔵、過電流防止ブレーカー(集中スイッチ兼用リセット式)、ホコリ防止&イタズラ防止シャッターコンセントアース端子ありプラグ形状L型雷ガードあり
シンプルテレビリモコン オーム電機シンプルテレビリモコンオーム電機(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
50メーカー/ブランド対応のTVリモコン テレビの基本機能に的を絞ったシンプル設計 置いたままでも操作しやすいデザインと機能的なボタン配列 番組表からもかんたん選局 動画配信サービスにアクセスできる便利なボタンも搭載 メモリーバックアップ機能搭載
動作距離(m)約10(使用機器や部屋の条件により異なります)電源DC3V 単4形乾電池×2本(別売)電池使用可能期間約1年間(アルカリ乾電池)※使用頻度により変化します外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×180×25.5(突起物を除く)質量(g)約85.5(乾電池を除く)
AC充電器 PD超高速充電 Lightningケーブル着脱型 オーム電機AC充電器 PD超高速充電 Lightningケーブル着脱型オーム電機
2,798税込3,078
1個
当日出荷
Lightningコネクタ搭載のiPhone・iPadの充電に USB Type-C1ポート搭載のAC電源アダプターと、ライトニングケーブルのセット 接続する機器に合わせて出力電力を自動切換、最適な電力で安全に給電します USB Type-Cポートは、最大出力20WのUSB Power Delivery(USB PD)対応で超高速充電が可能 ※USB PDに対応していない機器に接続時の出力は、最大DC5V/3Aになります iPhone12なら、30分で約55%充電 (メーカー調べ) USB PD正規認定品 Made for iPhone/iPad/iPod
ケーブル長(m)約1.0ホワイトケーブルコネクタUSB Type-C/Lightning コネクタ定格入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz 0.5A(MAX)定格出力電圧USB PD Type-C (20W MAX) DC5V/3A、DC9V/2.22A、DC12V/1.66A出力端子USB Type-C×1外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約36×44×30質量(g)ケーブル:約25、AC充電器:約50対応機種iPhone 12 mini、iPhone 12、iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro Max、iPhone 11、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max、iPhone SE (2nd generation)、iPhone XS、iPhone XS Max、iPhone XR、iPhone X、iPhone 8、iPhone 8 Plus、iPhone 7、iPhone 7 Plus、iPhone SE、iPhone 6s、 iPhone 6s Plus、iPhone 6、iPhone 6 Plus、iPhone 5s、iPhone 5c、iPhone 5、iPad (7th generation)、iPad (6th generation)、iPad Pro 10.5-inch、iPad Pro 12.9-inch (2nd Generation)、 iPad(5th generation)、 iPad Pro 9.7-inch、iPad Pro 12.9-inch (1st Generation)、iPad mini (5th generation)、iPad mini 4、iPad Air (3rd generation)、iPad Air 2、iPad mini 3、 iPad Air、iPad mini 2、iPad (4th generation)、iPod touch (7th generation)、iPod touch (6th generation)
ブレーカー付安全タップ オーム電機ブレーカー付安全タップオーム電機(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ブレーカー搭載で過電流を遮断する電源タップ 集中スイッチ兼用ミニブレーカー付 熱に強いPBT樹脂使用、発熱を抑えるモジュール設計で耐熱性アップ ホコリの侵入も防止する感電防止シャッター 燃えにくいコンセント周り トラッキング火災防止プラグ 丈夫な二重被ふくコード
スイッチ一括集中スイッチ定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント個数4コンセント形状2P定格電流(A)15機能サーキットブレーカープラグ形状フリープラグ(スイング)耐トラッキングあり
グロー球 オーム電機グロー球オーム電機
77税込85
1個
当日出荷
蛍光灯10~30ワット用のグロー球です。
形式FG-1E口金E17適合ランプ10~30ワット用
LED電球レフ形100形 オーム電機LED電球レフ形100形オーム電機(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
消費電力9.6Wでレフランプ100形相当の明るさ 光を効率よく照らすので、スポットライトにおすすめです。 光りが約140°広がる広角タイプ 密閉器具対応
電球の種類LED口金E26電球形状レフ球定格消費電力(W)9.6全長(mm)124質量(g)109外径(Φmm)80定格寿命(時間)40000定格入力電流(A)0.16使用場所屋内配光角度(°)約140
コンパクトドライヤー オーム電機コンパクトドライヤーオーム電機
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
旅行や出張に便利なコンパクトサイズ約340グラムの軽量設計折りたたみ式で持ち運びや収納に便利温風・冷風の切替ができます温風温度は髪にやさしい約85℃安全装置(サーモスタット・温度ヒューズ)つき
付属品フード、保証書付取扱説明書ホワイト質量(g)340(コード、フードを含む)消費電力(W)1200(HOTモード時)/160(COOLモード時)スイッチOFF-COOL(冷風)-HOT(温風)電源AC100V(50-60Hz)コード長さ(m)1.7温風温度(℃)85(HOTモード使用時で、周囲温度30のとき)安全装置温度過昇防止装置(サーモスタット・温度ヒューズ)風量(m3/min)0.84(HOTモード時)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)152×208×69(フードを含む)
LED電球 E26 全方向タイプ オーム電機LED電球 E26 全方向タイプオーム電機(2件のレビュー)
459税込505
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
密閉器具対応 省エネ法2027年度目標基準達成 口金はE26 LED5年保証対象商品
口金E26定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)84電球の種類LED
4個口タップ ホコリ防止シャッター付 絶縁キャップ付スイングプラグ オーム電機4個口タップ ホコリ防止シャッター付 絶縁キャップ付スイングプラグオーム電機
669税込736
1個
3日以内出荷
コンセント周りに熱に強いPBT樹脂使用、難燃・耐熱ボディ導線の二重被ふくでコードの強度を向上両方同時に差し込まれた時だけシャッターが開くホコリシャッターでホコリ侵入・感電事故防止耐トラッキング絶縁カバー付きフリープラグ
スイッチなし定格電圧(V)125コンセント個数4コンセント形状2P定格電流(A)15機能難燃・耐熱ボディ、ホコリシャッター、二重被ふく、耐トラッキング絶縁カバー付きフリープラグプラグフリープラグ(ストレート/Lプラグ)定格容量(W)1500
閉端接続端子 CE2 オーム電機閉端接続端子 CE2オーム電機(1件のレビュー)
779税込857
1袋(100個)
当日出荷
電線接続用 2本以上の電線を接続します
材質端子:銅(すずメッキ)、絶縁体:ナイロン定格電圧(V)300端子形状閉端接続端子使用温度(℃)-20~105(但し、電線の定格温度範囲内)定格電流(A)12公称断面積(mm2)2電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.0~3.0
ヘルメット取付けパーツ オーム電機ヘルメット取付けパーツオーム電機(2件のレビュー)
589税込648
1セット(4個)
当日出荷
ヘッドライトをヘルメットにしっかり固定
適合ベルト幅(mm)20~25寸法(幅W×長さL)(mm)22×49
LED電球 E26 レフランプタイプ LED電球 オーム電機LED電球 E26 レフランプタイプ LED電球オーム電機(5件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
消費電力 16.3Wでレフランプ150形相当の明るさ。 光を効率よく照らすので、スポットライトにおすすめです。
口金E26定格消費電力(W)16.3全長(mm)157質量(g)244電源(V)交流100(50/60Hz)外径(Φmm)120定格入力電流(A)0.29設置場所屋内外配光角度(°)130平均寿命(時間)40000電球の種類LED
防水お風呂クロック 温湿度計付き 白 オーム電機防水お風呂クロック 温湿度計付き 白オーム電機
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
見やすい大画面表示、時計付き お風呂、キッチン、水回りはもちろん、屋外でもご使用いただけます 置き(自立スタンド)&吸着(マグネット)両用 IPX4の防水・防じん性能 シンプルデザイン
付属品保証書付取扱説明書材質本体…ABS樹脂、表示画面…LCD、パネル部…アクリル樹脂、磁石…ゴムホワイト質量(g)約159(電池除く)精度時計:約±30秒/月外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)106×110×31使用電源DC3.0V 単4形乾電池×2本(別売)表示範囲湿度:20~99%RH表示範囲(℃)温度:-20~50温度測定精度0~40℃で±1℃ 左記以外で±1.5℃電池寿命約1年(新品のアルカリ乾電池使用時)湿度測定精度35~85%RHで±5% 左記以外で±8%防水性IPX4(防まつ形…あらゆる方向からの飛沫による有害な影響がない ※JIS C 0920:2003による)取扱説明書(1.92MB)
コンパクトUSB充電式LEDライト 3段調光・防雨型・カラビナ付き オーム電機コンパクトUSB充電式LEDライト 3段調光・防雨型・カラビナ付きオーム電機(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
コンパクトなのに明るい3段調光(ブースターモード/強/弱)、点滅機能付きCOB LEDで広範囲を照らすIPX3の防雨形USB充電式(Type-Cケーブル付)カラビナ付き
付属品充電用USBケーブル(長さ…約20cm)外形寸法(mm)(約)幅45×高さ65×奥行17電源リチウムポリマーバッテリー (3.7V 120mAh 内蔵) ※交換不可本体質量(g)約23保護等級IPX3(防雨形)光源LED ※交換不可充電時間(時間)約0.5(満充電まで) ※充放電 約500回可能定格入力DC5V 0.7A(最大)
2個口タップ 雷ガード USBポート付き オーム電機2個口タップ 雷ガード USBポート付きオーム電機(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
雷軽減素子内蔵自己消火性PC樹脂使用で燃えにくい丈夫な二重被ふくコード耐トラッキング絶縁カバー付きLプラグ接続機器を自動で見分けて最適な電力で急速充電する「おまかせ充電」(USB過電流保護機能付き)
ホワイトスイッチなしコンセント形状2P機能雷ガード/USBポート付/二重被ふくコード/耐トラッキング/絶縁カバー付差込口2個口(USB TOTAL 2.4A)プラグ形状Lプラグバリスタ電圧(V)390、制限電圧:650、最大サージ電圧:6000
LEDシーリングライト 調光 昼光色 オーム電機LEDシーリングライト 調光 昼光色オーム電機
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
直径40cmのシーリングライト明るさ4段階調光30分・60分のオフタイマー付き光源色は昼光色リモコン付きLED5年保証対象商品
付属品リモコン・リモコンケース・木ねじ×2本・単4形乾電池×2本(テスト用)・保証書付取扱説明書定格電圧(V)100電力(W)常夜灯…0.5、待機時…0.2本体寸法(mm)(約)直径Φ400×高さ93本体質量(kg)約1.0定格寿命(時間)約40000光源チップ型LED(交換不可)光源色昼光色使用場所室内用演色指数(Ra)83調光の可否調色の可否×
LEDクリップライト オーム電機LEDクリップライトオーム電機(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1台
当日出荷
読書や学習におすすめの昼白色 スイッチがクリップ上にありON/OFF・調光しやすい AC電源のほか、お手持ちのUSB電源でも使用できる ヘッドの向きが自由に調整できるフレキシブルアーム LED一体型
付属品専用ACアダプター、保証書付取扱説明書寸法(mm)(ヘッド)約幅Φ45×奥行95、(クリップ)約幅70×高さ60×奥行110質量(g)約285(専用ACアダプター含む)消費電力(W)約4.7電源専用ACアダプターまたはお手持ちのUSB電源、(専用ACアダプター)入力:AC100-240V~ 50/60Hz 0.3A MAX、出力:5.0V直流1.0A(C.C.)5.0W MAX、(USB電源)出力:5V 1A以上のUSBポートケーブル長(m)約1.1全光束(Lm)約300(100%点灯時)アーム長さ(mm)約260光源LED×12灯(交換不可)/昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)63.8取付可能厚(mm)(クリップ)15以上、25以下色(本体)ブラック照度(Lux)約1700(直下30cm/100%点灯時)アームフレキシブルアーム調光方式2段階調光機能:100%-50%-0電球の種類LED調光の可否
小形LED電球 E17 広配光タイプ  60W相当 オーム電機小形LED電球 E17 広配光タイプ 60W相当オーム電機(2件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷
小形電球60形相当の明るさ 約200°の広配光タイプ 断熱材施工器具(SB・SGI・SG形表示器具)対応 密閉形器具対応 省エネ法2027年度目標基準達成 LED5年保証対象商品
全長(mm)78質量(g)50定格電圧(V)交流100(50/60Hz)口金E17定格消費電力(W)6.1定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)38平均演色評価数(Ra)83使用場所屋内用定格入力電流(mA)110電球の種類LED
接地アダプター アース端子カバー付 オーム電機接地アダプター アース端子カバー付オーム電機(1件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
アース端子カバー付きの変換用接地アダプターです。 二重構造で耐熱性がアップしました。
ブラック定格1500ワット 125V以下で使用コンセント形状3P(接地2P)機能アース付・耐熱性差込口1個口プラグ形状2P
グロー球 オーム電機グロー球オーム電機(1件のレビュー)
89税込98
1個
当日出荷
蛍光灯4~10ワット用のグロー球です。
形式FG-7E口金E17適合ランプ4~10ワット用
LEDクリップライト 昼光色 オーム電機LEDクリップライト 昼光色オーム電機
2,698税込2,968
1個
当日出荷
省エネ・長寿命のLED使用光の向きが自由に変えられます強力クリップで簡単に固定できますLED一体型中間スイッチ照度は1500ルクス(直下30cm)全光束は約520ルーメン
材質スチール質量(g)約356消費電力(W)約5.2スイッチ中間 ON/OFF全光束(Lm)約520
LED個別スイッチ付電源タップ 雷ガード トラッキング火災防止プラグ オーム電機LED個別スイッチ付電源タップ 雷ガード トラッキング火災防止プラグオーム電機
1,298税込1,428
1個
当日出荷
PCなどの精密機器を雷から守る、雷に強い節電タップ 安心の雷ガード 熱に強いPBT樹脂使用、発熱を抑えるモジュール設計で耐熱性アップ 雷サージ軽減素子内蔵 ホコリ防止シャッター 燃えにくいコンセント周り ACアダプターもスッキリ収納 スイッチランプもLEDで省エネ トラッキング火災防止プラグ
スイッチ個別スイッチ電力(W)15A 125V 合計1500までプラグ形状L型最大サージ電圧(V)6000制限電圧(V)650バリスタ電圧(V)390雷ガードあり耐トラッキングあり
乾電池式LEDセンサーライト フック型 オーム電機乾電池式LEDセンサーライト フック型オーム電機(3件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
明暗センサー+人感センサー付き 周囲が暗くなると人を検知して点灯、離れてしばらくすると自動消灯 屋外でも使える防まつ形(IPX4) 常時点灯モード付き 乾電池式 光色は昼白色 フック型タイプ
質量(g)約93(ハンガー付ホルダー含む/乾電池除く)スイッチ切替:AUTO/OFF/ON電源単4形乾電池×4本(乾電池別売)全光束(Lm)約60保護等級IPX4外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約50×188×30(ハンガー付ホルダー含む)検知範囲人感センサー:正面約4m、左右約90°、上下約90°センサー感知方式明暗・人感電池寿命(アルカリ乾電池使用の場合の目安)AUTOモード:1日10回点灯の場合は約6か月、ONモード:約10時間連続点灯 ※乾電池の性能や使用条件により変化します。設置方式吊り下げ設置場所屋内外兼用点灯保持時間約10秒光色昼白色灯数4電球の種類LED
防水収縮チューブ オーム電機防水収縮チューブオーム電機(1件のレビュー)
339税込373
1点
当日出荷
ドライヤー等の熱で収縮する、電線保護用収縮チューブ 防水タイプ 加熱により接着剤が溶けて密着します。 防水接着剤の入ったチューブが加熱収縮することで、防水性と絶縁性を発揮
材質ポリオレフィン長さ(mm)収縮前140ブラック本数5収縮温度80~125℃
パイロット球 T13E12 220V 5W オーム電機パイロット球 T13E12 220V 5Wオーム電機(1件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
口金12形状T-13クリア定格220V-5W全高(mm)34直径(mm)13