取っ手がついて持ち運びがラクラク、コンパクトな卓上シュレッダー。
3×18mmクロスカットで、個人情報もばっちりガード。
60dBの静音設計、ダストボックスにはLED付き。
オーバーヒート自動停止機能付き。
A5サイズ用紙は4枚まで、A4サイズは二つ折りで2枚まで細断可能。
ダストボックス容量(L)約2
材質本体:ABS、ダストボックス:AS
質量(kg)約2
電源(V)専用ACアダプタ(PS24-240-1000)
消費電力(W)20
コード長さ(m)約1.2
定格電流(A)1
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約235×133×175
定格時間(分)約6、(休止)約45
ACアダプタ(定格出力)AC100~240(50/60Hz)1.0A
ACアダプタ(定格入力)DC24V/1.0A
細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)約1.3
細断寸法(mm)約3×18
投入口幅(mm)155
最大細断枚数A5用紙(64g/m2)×4枚
細断形状クロスカット
作動音(dB)約60
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)235×133×175
リバース機能あり
最大投入幅A5
1台
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
卓上に置いても邪魔にならない、コンパクトな手動式シュレッダーです。 紙はもちろん、CD、DVD、カードも細断できます。 セキュリティ性がより高いマイクロクロスカット。 回しやすい大型ハンドル採用。 引き出し式ダストボックスで、ごみ捨ても楽にできます。 最大細断枚数はA4コピー用紙2枚。 細断サイズは2mm×10mm。 CD/DVDは3分割、カードは最大5分割。 ダストボックス容量は約3.8リットル
セット内容シュレッダー本体(ダストボックス含)、保証書付取扱説明書
材質本体…ABS樹脂、ダストボックス…AS樹脂
質量(kg)約2.35
外形寸法(mm)(約)幅300×高さ183×奥行135
ダストボックス容量(L)約3.8
細断寸法(mm)紙…マイクロクロスカット 2×10、CD/DVD…3分割、カード…最大5分割
投入口幅(mm)紙…220、CD・DVD…122、カード…87
最大細断枚数紙…A4コピー用紙2枚、CD/DVD…1枚、カード…1枚
1個
¥3,898
税込¥4,288
翌日出荷
関連キーワード