静音マイクロカットシュレッダー A4 10枚細断 CD/DVD対応 29Lオーム電機翌日出荷
A4コピー用紙(64g/m2)を最大10枚まで細断可能作動音 約50dB(空転時、本体正面から1mの距離で測定)細断サイズ2×12mmのマイクロカットで情報をしっかりガードCD/DVD(5分割)、カード(3分割)細断ゴミの分別に便利なメディアトレー付きダストボックス容量 29リットル(メディアトレー 3リットル含む)キャスター(前輪ストッパー有)付きゴミ袋がずれにくいマグネット付き定格時間 10分
セット内容シュレッダー本体(ダストボックス含む)、マグネットシート×2、マグネット×2、保証書付取扱説明書材質本体:ABS、ダストボックス:PP質量(kg)約14.7電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)330(50Hz)、360(60Hz)コード長さ(m)約1.3定格電流(A)4.0(50Hz)、4.2(60Hz)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)380×610×290(キャスター含む)ダストボックス容量(L)約29(メディアトレー 約3含む)細断速度約2.2m/分(50Hz)、約2.5m/分(60Hz)定格時間10分/休止時間60分細断寸法(mm)紙…マイクロカット 2×12、CD/DVD…5分割、カード…3分割投入口幅(mm)220最大細断枚数紙…A4コピー用紙(64g/m2)10枚、CD/DVD・カード…1枚取扱説明書(2.93MB)