2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テレビの音がはっきり聞こえる耳もとスピーカー 人の声や会話を強調する「はっきりボイス機能」搭載 テレビと本機の両方から音声を出力できる変換アダプター(RCA赤/白⇔Φ3.5mmステレオミニ)付属 音ズレが起きずストレスなく楽しめる有線タイプ 大型TVでもゆとりある5mロングコード 約70時間の連続使用ができる電池長持ち仕様 実用最大出力3W、口径66mmスピーカー搭載 ツマミを回すだけで電源入/切と音量調節ができます 5mロングコードは本体にスッキリと巻き取り収納できます
付属品変換アダプター、保証書、取扱説明書 質量(g)約306(乾電池含まず) 電源(V)DC6、単3形乾電池×4本(別売) 最大出力(W)3×1 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)138×108×74.5(突起物含まず) 電池寿命(時間)約70 接続端子Φ3.5mmステレオミニプラグ(コード長:約5m) スピーカー口径66mm×1 取扱説明書(1.59MB)
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

「耳をふさがない」から快適・安心 周囲の音や人の声もしっかり聞こえます。 閉塞感や圧迫感から耳を解放できます。 両耳式骨伝導で高音質のステレオサウンドが楽しめます。 USB Type-Cポート搭載。付属の専用充電コードでパソコンや充電器のUSBポートからラクラク充電。残量ゼロからフル充電は約2時間。 スマートフォンなどとペアリング後は、次回以降、電源を入れるだけで自動接続 耳もとでかんたんに「再生/一時停止」「音量調節」「選曲(スキップ)」操作ができます。 最大約6.5時間の連続再生が可能 通話マイク内蔵で着信にも対応。「電話に出る」「通話を切る」「着信拒否」の操作が耳もとでできます。 連続通話は最大約6.5時間、待ち受けは最大約180時間 防水保護等級はIPX5の防噴流形。ぬれた指先でも操作でき、雨や汗、水しぶきを気にせず使えます。 Bluetooth5.1(Bluetooth正規ライセンス品) スポーツ、家事、通学・通勤、テレワークなどに
付属品専用充電コード、耳栓(2個)、保証書、取扱説明書 型式骨伝導 質量(g)約34.5 電源(V)DC5(USB給電:USB Type-C入力端子) 連続使用時間(時間)再生・通話:約6.5(50%音量) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×41×139 通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.1 バッテリー充電式リチウムポリマー電池(3.7V 160mAh) 再生周波数帯域(Hz)20~20k(A2DP) 充電時間(時間)約2(残量ゼロからフル充電まで) 動作湿度(%)20~80(結露なしにて) 指向性全指向性(感度:-38dB) インピーダンス(Ω)8 防水性IPX5(防噴流形):あらゆる方向からの噴流水による有害な影響がない ※JIS C 0920:2003による 取扱説明書(2.85MB) 音圧感度(dB)94 変調方式GFSK 通信距離(m)見通し約10(Class2) 動作温度範囲(℃)0~40 周波数帯域(GHz)2.402~2.480 連続待受時間約180時間 対応コーデックSBC 対応プロファイルHFP、A2DP、AVRCP
1個
5,698 税込6,268
当日出荷