明るさを好みで調整できる無段階調光機能付き
点灯色は昼白色
連続点灯時間は約72時間(明るさ最小時)
軽量、コンパクトだから持ち運びやすい
単3形乾電池×4本使用(別売)
アウトドアに、地震や停電などの防災対策に
光源白色系LED×2個(交換不可)
最大径×高さH(Φmm×mm)108×130(ハンドルを立てない状態)
光色昼白色
取扱説明書(1.11MB)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
HIGHESTモードで2400ルーメンの明るい大型ランタン
NIGHTLIGHTモードで115時間の長時間点灯
ひもなどにフックを引っ掛けてつり下げできます
フックとハンドルは収納可能
広範囲照射の面発光LED採用
5段階に明るさ調整できます
付属品保証書付取扱説明書
長さ(mm)282
外径(Φmm)168
本体質量(g)536
保護等級IPX4
連続使用時間(時間)明るさ10%まで:約3.5(HIGHEST)、約5(HIGH)、約15(MID)、約25(LOW)、約115(NIGHT LIGHT)
光源白色LED
使用電池単1形乾電池4本(別売)
光束(Lm)2400
電球の種類LED
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
白色&暖色の2色光源、白色(High)・白色(Low)・暖色の3段階に切替ができます。125ルーメン(全光束)IPX4の耐水仕様だから、アウトドアでも安心です。
寸法(mm)(約)75×127
光源白色/暖色LED使用(交換できません)
使用電源単3形乾電池×3本(電池別売)
1個
¥979
税込¥1,077
当日出荷
シーンに合わせて選べる5種類の点灯モード。赤色点滅モード。ナイトライトモード(暖黄色)。暖黄色モード。白色モード。MIXモード(白色・暖黄色)。明るさ 約400 lm(MIXモード)。連続使用時間 約65時間(ナイトライトモード)。保護等級 IPX4。単3形乾電池4本使用(別売)
電源単3形乾電池4本(別売)
本体質量(g)198(電池別)
直径×長さL(Φmm×mm)104×175(ハンドル部除く)
連続使用時間3.5(白色・暖黄色/MIX モード)、7(白色モード)、8(暖黄色モード)、65(暖黄色/ ナイトライトモード)、55(赤色点滅モード)※明るさ10%まで
保護等級IPX4(防まつ形)…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。(JIS C 0920:2003による)
光源白色系 LED・暖黄色系LED・赤色系 LED (LED交換不可)
光束(Lm)400 (MIXモード)、240 (白色モード)、220 (暖黄色モード)、15 (ナイトライトモード)
取扱説明書(1.13MB)
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
USBポートで充電し点灯します。また、スマホなどに給電もできます。乾電池でも使用できます。充電池(乾電池)の残量を知らせるインジケーター付きIPX4の防まつ形でアウトドアにも最適
寸法(mm)外径74×長さ228
電源充電式(充電池内蔵)、単3形乾電池4本(別売)
連続使用時間リチウムイオン電池(満充電時)…フルモード 約8時間、省エネモード 約18時間、ナイトライト 約400時間乾電池(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時)…フルモード 約10時間、省エネモード 約26時間、ナイトライト 約500時間
保護等級IPX4(防まつ形)
光源白色系LED4個(LED交換不可)
消費電流(mA)約600
バッテリーリチウムイオン電池 3.7V 4400mAh(電池交換不可)
充電時間約8時間(充電デバイスにより異なる)
バッテリー寿命充放電約1000回/70%容量まで(使用条件により異なる)
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
アウトドアを楽しくするランタン一体型高音質スピーカー。ムードを演出する3つのライトモード(フレームライトモード、オレンジライトモード、ホワイトライトモード)。卓上ライトにも、ハンギングライトにもなる2ウェイ。高音質10W出力スピーカー。ワイヤレス音楽再生(Bluetooth5.3)。低音強調パッシブラジエーター搭載。Φ52mmフルレンジスピーカー搭載。USB-C充電式。保護等級IP65の防塵防水形
付属品専用充電コード、保証書、取扱説明書
質量(g)約641
外形寸法(mm)幅130×高さ211×奥行130(ハンドル・突起物を除く)
電源DC5V 1A(USB-C給電)
最大出力(W)実用:10
通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.3
バッテリー充電式リチウムポリマー電池(3.7V 4000mAh)
連続使用可能時間・ ランタン…フレームライトモード 約160時間、オレンジライトモード 約35時間、ホワイトライトモード 約14時間、・ スピーカー約8時間(50%音量)
動作温湿度範囲温度…0~40℃ 湿度…20~80%(結露なしにて)
防塵防水性能防塵6級(耐塵形)…粉塵が中に入らない、防水5級(防噴流形)…あらゆる方向からの噴流水による有害な影響がない
再生周波数帯域(Hz)70~20k
S/N比≧79dB
充電時間(時間)約5(残量ゼロからフル充電まで)
接続端子充電用…USB-Cポート
スピーカー口径52mm(4Ω)フルレンジ×1、パッシブラジエーター×1
光束(Lm)全光束 オレンジライトモード時…18、ホワイトライトモード時…52
変調方式GFSK/周波数帯域:2.402~2.480GHz
通信距離(m)最大:見通し約10(Class2)
対応コーデックSBC
対応プロファイルA2DP、AVRCP
1個
¥5,898
税込¥6,488
翌々日出荷
10連結のLEDランタン。温かみのある暖黄色LEDランプ。電池式だからコンセント不要でどこでも簡単設置。気分や雰囲気に合わせて変えられる7種類の点滅モード+点灯モード。保護等級はIPX3の防雨形。キャンプや夜のパーティ、クリスマスの飾り付け、ガーデンライトに
本体質量(g)約216(電池別)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約3365.5×55×67
保護等級IPX3(防雨型)鉛直から両側に60度までの角度で噴霧した水によっても有害な影響を及ぼしてはならない ※JIS C 0920:2003による
使用電池単3形乾電池3本(別売)
光束(Lm)約19.5 (8.点灯モード時)
取扱説明書(0.82MB)
電球の種類暖黄色LED×10個(LED交換不可)
連続点灯時間(時間)明るさ10%まで約5.5(8.点灯モード時)※未使用・新品のアルカリ乾電池使用時
1個
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
現場作業やキャンプなどのアウトドアにランタンの明るさをツマミで調節スポットライト 全光束(約)100ルーメン、連続点灯(約)20時間ランタン 全光束(約)450ルーメン、連続点灯(約)3時間テスト用アルカリ乾電池付属
全光束(Lm)スポットライト…約100、ランタン…約450(MAX点灯時)
質量(g)約350(乾電池別)
連続使用時間(時間)スポットライト…約20、ランタン…約3(MAX点灯時)新品未使用のアルカリ乾電池使用時
材質(ケース)ABS
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)105×225×80
光源スポットライト…LED×1灯、ランタン…LED×28灯(交換できません)
使用電源単3形乾電池×3本
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
「卓上ランタン」&「懐中ライト」の2Wayタイプ!
防飛まつ仕様(IPX4)、アウトドアでも大活躍!
LED回転スイッチ付き
質量(g)本体のみ 約170(乾電池別)
使用電源単3形乾電池×4本(別売)
電池寿命連続使用時間 約35時間(アルカリ乾電池使用時)
寸法(外径×高さ)(mm)約60×155(本体のみ)
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
昼光色、電球色に調色できます。 昼光色、電球色それぞれ2段階(HIGH/LOW)に調光できます。 明るさ約480ルーメン ※昼光色(HIGH)モード時。 防水保護等級はIPX4の防まつ形。 乾電池式(単1形乾電池×3本:別売)。 地震や停電の防災対策に
質量(g)約336(電池別)
保護等級IPX4(防まつ形:あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない ※JIS C 0920:2003による
使用電池単1形乾電池×3本(別売)
照度(Lx)距離50cm:約148、距離100cm:約39(昼光色HIGHモード時)
光束(Lm)昼光色(HIGH)モード:約480、昼光色(LOW)モード:約180・ 電球色(HIGH)モード:約24、電球色(LOW)モード:約7
外寸(Φ×長さ)(mm)約121(最大)×約231(ハンドルを立てた状態)/約197(ハンドルを折り畳んだ状態)
取扱説明書(1.1MB)
電球の種類白色系LED5個、暖色系LED1個(LED交換不可)
連続点灯時間(時間)昼光色(HIGH)モード:約18、昼光色(LOW)モード:約43・ 電球色(HIGH)モード:約300、電球色(LOW)モード:約900
1個
¥2,498
税込¥2,748
3日以内出荷
パニエ「Panier」(フランス語で「かご」)をイメージしたデザインのランタン。 スチールとガラスの組み合わせで高級感あるデザイン。 昼光色電球色白色モードを搭載。 どのモードでも無段階調光ができる。 充電式で繰り返し使える。 スマホへ充電可能。 明るさ最大370ルーメン。 防水保護等級はIPX4の防まつ形。 ハンドル付きで吊り下げが可能
付属品USB充電ケーブル(約50cm)、保証書付取扱説明書
材質スチール、ガラス
質量(g)約1000(ガラスの重さによりバラつきがあります)
定格出力DC5V1.6V(最大)
保護等級IPX4(防まつ形:あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。※JIS/IES保護等級JISC0920:2003による)
使用電池リチウムイオン電池(3.7V4400mAh)(交換不可)
充電時間(時間)約4※充放電約300回可能
光束(Lm)昼光色モード:約13~130、電球色モード:約27~270、白色モード:約37~370
定格入力DC5V2.0A(最大)
電球の種類白色系LED、暖色系LED(交換不可)
連続点灯時間(時間)昼光色モード:約16~77、電球色モード:約8~42、白色モード:約6~30
1個
¥5,798
税込¥6,378
3日以内出荷
ランタンにもトーチライトにもなるPHAROSランタン
USB充電式で電池交換不要
給電機能付きで緊急時にスマホを充電できる
フック付きで吊り下げても使用可能
全光束 110ルーメンの明るさ ※ランタン時
照度 1100ルクス ※距離1m、トーチライト時
連続点灯は約2.5時間 ※満充電、トーチライト時
付属品充電用USBケーブル(長さ 約50cm)
長さ(mm)119
本体質量(g)約70
全光束(Lm)ランタン(暖色):約110、トーチライト(白色):約55
最大径(Φmm)35
定格出力DC5V 0.8A(最大)
保護等級IPX3(防雨型)(JIS C 0920:2003による)
連続使用時間(時間)ランタン(暖色):約2.3、トーチライト(白色):約2.5
光源LED(交換不可)
使用電池リチウムイオンバッテリー(3.7V 1200mAh内蔵) ※交換不可
充電時間(時間)約2(満充電まで) ※充放電約500回可能
照度(Lux)(トーチライト時)0.1m:約38000、0.5m:約4200、1m:約1100
定格入力DC5V 0.9A(最大)
電球の種類LED
1個
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
水に浮くフロート構造で、水などに底部が触れると自動的に赤色点滅します
3種(白色HIGH/白色LOW/赤色点滅)の点灯モード
単2形乾電池(3本)または単3形乾電池(3本)と2種類の電池で使用可能
防水保護等級はIPX6の耐水形
約2mからの落下衝撃に耐えられます
持ちやすいしっかりとしたハンドル付き
夜間作業やアウトドア、非常時の警告灯補助に
質量(g)約625
全光束(Lm)(HIGH)約560、(LOW)約120
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)139×256×100
保護等級IPX6
光源白色系LED・赤色系LED(LED交換不可)
使用電池単2形乾電池×3本 又は 単3形乾電池×3本(別売)
耐衝撃性能約2m
取扱説明書(0.77MB)
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)(未使用新品単2アルカリ電池)明るさ10%まで…約10/HIGHモード、約30/LOWモード、 (未使用新品単3アルカリ電池)明るさ10%まで…約4/HIGHモード、約15/LOWモード
1個
¥2,598
税込¥2,858
3日以内出荷
シーンに合せて選べる4種類の点灯モード。・ ナイトライトモード(暖黄色)。・ 暖黄色モード。・ 白色モード。・ MIXモード(白色・暖黄色)。明るさ 約260ルーメン(MIXモード)。連続使用時間 約75時間(ナイトライトモード)。保護等級 IPX4。単3形乾電池3本使用(別売)
外形寸法(mm)(約)直径74×長さ128
電源単3形乾電池3本(別売)
本体質量(g)約118(電池別)
連続使用時間約8.5時間(白色・暖黄色/MIXモード)、約18時間(白色モード)、約18時間(暖黄色モード)、約75間(暖黄色/ナイトライトモード)※明るさ10%まで
保護等級IPX4(防まつ形)…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。(JIS C 09202003による)
光源白色系LED・暖黄色系LED(LED交換不可)
光束(Lm)約260(MIXモード)、約150(白色モード)、約140(暖黄色モード)、約15(ナイトライトモード)
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
スイッチを回してお好みの明るさに調整できる無段階調光機能付き。 白色/電球色/昼光色の3つのモードに調色できます。 それぞれの点灯モードで無段階調光ができます。 キャリングハンドル付きで持ち運びに便利。 ハンガーフック(収納可)付きで掛けても使用できます。 防水保護等級はIPX4の防まつ形
質量(g)約344(電池別)
保護等級IPX4(防まつ形:あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない ※JIS C 0920:2003による
使用電池単1形乾電池3本(別売)
照度(Lx)距離50cm:約207、距離100cm:約50(白色モードで明るさ最大の場合)
光束(Lm)白色モード:約35~530、 電球色モード:約20~370、昼光色モード:約25~480
外寸(Φ×長さ)(mm)約121(最大)×約231(ハンドルを立てた状態)/約197(ハンドルを折り畳んだ状態)
取扱説明書(1.13MB)
電球の種類白色系LED4個、暖色系LED4個(LED交換不可)
連続点灯時間(時間)【未使用・新品アルカリ乾電池使用(明るさ最大時)】白色モード:約16/電球色モード:約23/昼光色モード:約21※ 各モードの明るさ最小時は約300
1個
¥3,398
税込¥3,738
3日以内出荷
電池不要のソーラー充電&乾電池の2電源LEDランタンです。衝撃に強いラバー仕上げです。防飛まつ仕様(IPX4)です。
質量(g)約254(乾電池別)
付属品保証書
寸法(mm)外径85×高さ135(取っ手含まず)
連続使用時間ソーラーパネル使用時…約4時間 乾電池使用時…約2時間
使用電源ソーラーパネル使用時…使用充電池/ニッケル水素電池(内蔵)乾電池使用時…使用電池/単4形乾電池×3本(別売)
使用電球日亜製Φ5LED×5個(交換できません)
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
USB充電式(Type-Cポート搭載)。 軽量約75g、手のひらサイズのコンパクト設計。 拡散効果レンズで効果的に光を拡散。 3段階(Low/Middle/High)に明るさ調整、点滅モード付き。 高級感ある金属シェード、アウトドアに便利な吊り下げフック付き。 便利なマグネット付き。 ライトを消すと光る蓄光リング付き。 メーカー別売り三脚(型番:SL-PCTA5)を取り付けできます
仕様●光束及び連続使用時間(※満充電時):Highモード:全光束(明るさ)約70ルーメン、連続使用時間約4.5時間、Middleモード:全光束(明るさ)約50ルーメン、連続使用時間約6時間、Lowモード:全光束(明るさ)約25ルーメン、連続使用時間約8.5時間●照度(10cm):約1200ルクス※Highモード時
付属品充電用USBケーブル(:約50cm)
保護等級IPX3(防雨型:鉛直から両側に60度までの角度で噴霧した水によっても有害な影響を及ぼしてはならない※JISC0920:2003による)
使用電池リチウムイオンバッテリー(3.7V500mAh内蔵)※交換不可
充電時間(時間)約1.6(満充電まで)※充放電約500回可能
外寸(Φ×長さ)(mm)約100(最大)×75
定格入力DC5V0.5A(最大)
電球の種類LED(交換不可)
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
本体部分が発光しランタンに、また先端部が発光しトーチライトにもなります。 置いても、吊り下げても使用できます。 暗闇でも光る蓄光スイッチ。 トーチライトは明るく見やすい白色系LED、ランタンは温かみのある黄白色系LED。 明るさはトーチライト使用時で約260ルーメン、ランタン使用時で約160ルーメン。 連続使用時間はトーチライト使用時で約4時間、ランタン使用時で約6時間。 照射距離は約220m ※トーチライト使用時。 落下耐性は1m。 保護等級はIPX4の防まつ形。 FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠 ※トーチライト使用時
全長(mm)182
電源単4形乾電池3本(別売)
保護等級IPX4(防まつ形…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。※JISC0920:2003による)
連続使用時間(時間)明るさ10%まで…約4/トーチライト、約6/ランタン
光束(Lm)約260/トーチライト、約160lm(ルーメン)/ランタン
外寸(Φ×長さ)(mm)(約)直径53×182
照射距離(m)約220/トーチライト、約7/ランタン
取扱説明書(1.25MB)
電球の種類白色系LED1個(LED交換不可)/トーチライト、黄白色系LED5個(LED交換不可)/ランタン
1個
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
マグネットスイッチを外すだけで光る、ラクラクスイッチ
カラビナと本体の接合部分がマグネットスイッチになっています
カラビナをベルトやカバンに付けたまま本体を引っ張り、マグネットスイッチからはずして点灯、もどして消灯
縮めると集光ライト、伸ばすと散光ランタンの一本二役
照度は約6800ルクス(集光ライト時、照射距離10cmの場合)
長さ(mm)60(集光ライト時)
質量(g)約27(電池別)
最大径(Φmm)20
連続使用時間(時間)約1.5(新品未使用の電池使用時)
光源LED(交換できません)
使用電池LR44ボタン電池3個(テスト用付属)
光束(Lm)約22
電球の種類LED
1個
¥899
税込¥989
3日以内出荷
誘導灯・ランタンとしても使用できます。給電用USBポート付きで緊急時にスマートフォンへ給電できます。3種類の点灯モード(白色HIGH/白色LOW/暖黄色)。6400カンデラの明るさ。連続使用時間は約13時間(白色HIGHモードの場合)。照射距離は約160m。落下耐性は1m。暗闇でも光る蓄光帯付き。FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
電源単2形乾電池4本(別売)
本体質量(g)約388
直径×長さL(Φmm×mm)約106×215(凸部除く)
保護等級IPX4(防まつ形…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。※JIS C 0920:2003による)
連続使用時間(時間)明るさ10%まで約13(白色HIGHモード)、約75(白色LOWモード)、約85(暖黄色モード)
光束(Lm)約450
USBポート出力:500mA/5V
照射距離(m)約160
取扱説明書(1.26MB)
電球の種類白色系LED1個、暖黄色系LED1個(LED交換不可)
1個
¥2,498
税込¥2,748
3日以内出荷
誘導灯・ランタンとしても使用できます。給電用USBポート付きで緊急時にスマートフォンへ給電できます。3種類の点灯モード(白色HIGH/白色LOW/暖黄色)。7300カンデラの明るさ。連続使用時間は約7時間(白色HIGHモードの場合)。照射距離は約170m。落下耐性は1m。暗闇でも光る蓄光帯付き。FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
電源単3形乾電池4本(別売)
本体質量(g)約130
直径×長さL(Φmm×mm)約53×187
保護等級IPX4(防まつ形…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。※JIS C 0920:2003による)
連続使用時間(時間)明るさ10%まで約7(白色HIGHモード)、約52(白色LOWモード)、約47(暖黄色モード)
光束(Lm)約300
USBポート出力:500mA/5V
照射距離(m)約170
取扱説明書(1.25MB)
電球の種類白色系LED1個、暖黄色系LED1個(LED交換不可)
1個
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
スマートフォンへの給電機能付き。3種類の点灯モード(白色HIGHモード/白色LOWモード/暖黄色モード)。側面も光り、ランタンとしてもご使用できます。暗闇でも光る蓄光帯付き。明るさ300ルーメン(白色HIGHモード時)。連続使用時間は約7時間(白色HIGHモード時)。照射距離は約170m。保護等級IPX4の防まつ形。FL1STANDARD(アメリカANSI/NEMAFL1-2009規格)準拠
外形寸法(mm)(約)直径53×長さ187
電源単3形乾電池4本(別売)
本体質量(g)約117(電池別)
連続使用時間明るさ10%まで…約7時間(白色HIGHモード)、約52時間(白色LOWモード)、約47時間(暖黄色モード)
保護等級IPX4(防まつ形…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。※JIS C 0920
光源白色系LED1個、暖黄色系LED1個(LED交換不可)
光束(Lm)約300
USBポート出力:500mA/5V
照射距離(m)約170
取扱説明書(1.26MB)
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌日出荷
スマートフォンへの給電機能付き。3種類の点灯モード(白色HIGHモード/白色LOWモード/暖黄色モード)。側面も光り、ランタンとしてもご使用できます。暗闇でも光る蓄光帯付き。明るさ450ルーメン(白色HIGHモード時)。連続使用時間は約13時間(白色HIGHモード時)。照射距離は約160m。保護等級IPX4の防まつ形。FL1STANDARD(アメリカANSI/NEMAFL1-2009規格)準拠
外形寸法(mm)(約)直径106×長さ215(凸部除く)
電源単2形乾電池4本(別売)
本体質量(g)約353(電池別)
連続使用時間明るさ10%まで…約13時間(白色HIGHモード)、約75時間(白色LOWモード)、約85時間(暖黄色モード)
保護等級IPX4(防まつ形…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。※JIS C 0920
光源白色系LED1個、暖黄色系LED1個(LED交換不可)
光束(Lm)約450
USBポート出力:500mA/5V
照射距離(m)約160
取扱説明書(1.26MB)
1個
¥2,598
税込¥2,858
翌日出荷
ライトとランタンの2WAY。ランタン3調色、ライト2段階調光。点灯モード5種類(ライトHighモード/ライトLowモード/ランタン昼光色モード/ランタン電球色モード/ランタンミックスモード)。点滅モード2種類(ライトSOSモールス信号点滅/ランタン部点滅)。IPX4(防水保護等級)。カラビナフック付き。乾電池式
質量(g)約100(電池別)
外形寸法(mm)(約)最大径30×長さ166
電源単4形乾電池3本(別売)
光源白色系LED、暖色系LED(LED交換不可)
連続点灯時間(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時)≪ライト≫Highモード…約5時間、Lowモード…約15時間・≪ランタン≫昼光色モード…約14時間、電球色モード…約14時間、ミックスモード…約9時間
光束(Lm)≪ライト≫Highモード…約310・Lowモード…約110、≪ランタン≫昼光色モード…約80・電球色モード…約80・ミックスモード…約150
防水保護等級IPX4…JIS保護等級(JIS C 09202003)あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。
照射距離(m)約53(ライトHighモード)
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
手に持ってトーチライト、スタンドに立てかけてランタン。スタンドに立てかけると暗い所で人を検知し自動点灯・消灯。調光(HIGH/LOW)、赤色点灯、赤色点滅モード付き。明るさ500ルーメン(トーチライト HIGHモード時)。保護等級はIPX4(防まつ形)。乾電池不要のUSB充電式
付属品スタンド、USBケーブル、ネジ(2本)、アンカー(2本)、両面テープ(2枚)、ストラップ
質量(g)約167(スタンド含む)
外形寸法(mm)(約)幅45×高さ159×奥行46(スタンド含む)
電源充電式(充電池内蔵)
センサー明暗・人感:水平垂直方向約120°/約6mの範囲で検知(周囲の明るさが暗くなると、人の動きを検知してライトが点灯。点灯後、人の動きが検知されない状態が続いた場合、30秒後に消灯)
保護等級IPX4(防まつ形…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。)※JIS C 09202003による
連続使用時間(時間)【明るさ10%まで※満充電時】トーチライト…約3.5/HIGH(ハイ)モード、約6.5/LOW(ロー)モード、ランタン…約10/HIGH(ハイ)モード、約33/LOW(ロー)モード
光源白色系LED・赤色LED(LED交換不可)
バッテリーリチウムイオン電池 3.7V 2200mAh(電池交換不可)
光束(Lm)約500※トーチライトHIGHモード時
照射距離(m)約250
1個
¥4,298
税込¥4,728
翌々日出荷
関連キーワード