太いパイプの結束などに便利です。
屋内用
材質PA66/ナイロン66
色ホワイト
使用温度範囲(℃)-40~85
全長×幅W(mm)815×9
結束径(Φmm)7~239
ループ引張強度規格値(N[kgf])778[79.3]
入数10
主原料難燃性UL94V-2
最低温度(℃)-20
1点
¥499
税込¥549
当日出荷
色5色
長さ(mm)110
結束径(Φmm)29
セット内容15本
1パック
¥139
税込¥153
3日以内出荷
コードなどのたばね、整理に便利。手軽に使えます。
色赤、青、黄、緑、黒
長さ(cm)12
適合径(Φmm)【たばねる対象物】~約25
1セット(50本)
¥169
税込¥186
翌日出荷
ドライヤー等の熱で収縮します。 電線保護用
材質ポリオレフィン
長さ(mm)収縮前50
内径(Φmm)2004/6/8
収縮温度70~120℃
入数Φ4/6/8、白/黒/灰の各3本
1袋(9本)
¥159
税込¥175
翌々日出荷
作業性のよいスリムタイプ。 屋内用。RoHS適合品
材質PA66/ナイロン66
寸法(mm)全長100×幅2.5
色混色
使用温度範囲(℃)-40~85
結束径(Φmm)1.5~22
ループ引張強度規格値(N[kgf])80/8.2
主原料難燃性UL94V-2
最低温度(℃)設置:-20
1袋(50本)
¥119
税込¥131
翌々日出荷
作業性のよいスリムタイプ。 屋内用。RoHS適合品
材質PA66/ナイロン66
色混色
使用温度範囲(℃)-40~85
ループ引張強度規格値(N[kgf])178/18.2
主原料難燃性UL94V-2
電線の結束、配線のまとめなどに便利です。
3サイズ・5色がセットになったアソートパックです。
セット内容長さ100mm、150mm、200mm(白、赤、青、黄、緑)各20本
長さ(mm)100、150、200
幅(mm)(長さ100mm)2.5、(長さ150mm)3.6、(長さ200mm)3.6
色白、赤、青、黄、緑
結束径(Φmm)(長さ100mm)18、(長さ150mm)35、(長さ200mm)50
1袋(300本)
¥739
税込¥813
当日出荷
コードに名前を付けられる、識別用マジックタグ。
コードに巻いて使います。
配線の識別など、いろいろな用途に使用できます。
色アソート
材質【マジックテープ】ポリエステル/ポリウレタン、【タグ】PVC
寸法(幅W×長さL)(mm)【マジックテープ】12×90、【タグ】20×32、【紙札】15×30
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(6本)
¥189
税込¥208
当日出荷
関連キーワード