4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB3.0対応Aタイプを延長する時に使用します。Aタイプ ⇔ Aタイプ・メス
ブラック ケーブル長(m)1.5 コネクタ形状Type-Aメス - Type-Aオス プラグ金メッキ 特性データ伝送 伝送速度(Gbps)5 USBタイプUSB3.0 ケーブルタイプスタンダード 変換タイプメス - オス
1個
989 税込1,088
当日出荷

充電アダプターが干渉しにくい交互コンセント LEDランプ付個別スイッチ コンセント周りに熱に強いPBT樹脂使用の難燃・耐熱ボディ 丈夫な二重被ふくコード ホコリシャッターでホコリの侵入や感電事故を防止
コード長さ(m)2 最大消費電力(W)合計:1500 プラグ形状L型プラグ
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オーム電機ACコード メガネ
ノートPCや周辺機器のACアダプタ、ゲーム機、ラジカセなどを家庭用コンセントに接続電源コードです。
コード長さ(m)0.3 コネクタ形状幅8.6mm/メガネ型 対応AC125V・7Aまで対応 電源コード(m)0.3
1個
549 税込604
3日以内出荷

コンセントから電源を分ける4分配延長コード 接続口が離れているためACアダプターに便利 安心の難燃・耐熱ボディ 点灯式集中スイッチ 180°回転フリープラグ トラッキング火災防止プラグ 感電防止プラグ 丈夫な二重被ふくコード
ホワイト スイッチ一括集中スイッチ 定格15A-125V 合計1500W以下 コンセント個数4 コンセント形状2P 機能耐トラッキング、耐熱・難燃性、二重被覆 コード長さ(cm)10+10 プラグ形状フリープラグ(スイング) 耐トラッキングあり
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

関連カテゴリ