「アダプター 変換 プラグ」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
固定式ストレートプラグを、フリープラグに変換
小型サイズで持ち運びに便利です。
絶縁カバー付きトラッキング火災防止プラグを採用
熱に強い PBT (ポリブチレンテレフタレート)樹脂採用
12A 125V 合計 1500 ワットまで
色ホワイト
定格12A 125V 合計1500ワットまで
コンセント形状2P
機能絶縁カバー付き、トラッキング火災防止
差込口1個口
プラグ形状スイングプラグ・2P
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
接地極付きプラグを接地極なしプラグと接地用リード線に変換
90°回転プラグ
絶縁カバー付き
電流(A)15
電圧(V)125
使用電力(W)1500まで
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
HDMIプラグをHDMIミニプラグに変換
色ブラック
コネクタ形状HDMIメス - HDMI ミニオス
オス形状HDMI
メス形状HDMI
変換タイプメス - オス
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
レバーを押すだけで簡単にコンセントから引抜くことができます。
差込口はシャッターをスライドさせてストレート/L型を選べます。
使用しない側の差込口をガードします。
口数1口(ストレート/L型を選択)
プラグ形状2P
機能耐トラッキング絶縁カバー付
色(本体)白、(レバー・シャッター)オレンジ
仕様耐トラッキング絶縁カバー付
タイプストレートタイプ、L型
定格15A・125V
コンセント形状2P
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×125×42
アース端子×
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
HDMIプラグをHDMIマイクロプラグに変換
色ブラック
コネクタ形状HDMIメス - HDMI microオス
オス形状HDMI
メス形状HDMI
変換タイプメス - オス
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
HDMIのプラグの出ている方向を90度に変換
色ブラック
コネクタ形状HDMIメス - HDMIオス
オス形状HDMI
メス形状HDMI
変換タイプメス - オス
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
海外の電気製品を日本国内で使う為のアダプターです。 SE(丸2ピン大)⇒A(平2ピン)径4.8mm
プラグ形状Aタイプ
色黒
規格PSE適合
コンセント形状SE
本体寸法(mm)Φ33×44
本体質量(g)約23
定格入力電圧(V)125~250
定格入力電流(A)10
ソケット形状(穴):SE(丸2ピン 直径4.8mm)
使用可能国日本国内専用
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
HDMIのプラグの出ている方向を180度変換
色ブラック
コネクタ形状HDMIメス - HDMIオス
オス形状HDMI
メス形状HDMI
変換タイプメス - オス
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
HDMIのプラグの出ている方向を90度に変換
色ブラック
コネクタ形状HDMIメス - HDMIオス
オス形状HDMI
メス形状HDMI
変換タイプメス - オス
1個
¥889
税込¥978
3日以内出荷
ストレート型ピンプラグをL型ピンプラグに変換します。
コネクタ形状ストレートピンプラグ―L型ピンプラグ
1個
¥279
税込¥307
当日出荷
DVIプラグをHDMIプラグに変換
色ブラック
コネクタ形状DVIメス - HDMIオス
オス形状HDMI
メス形状DVI
変換タイプメス - オス
1個
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
HDMIプラグをDVIプラグに変換
色ブラック
コネクタ形状HDMIメス - DVIオス
オス形状DVI
メス形状HDMI
変換タイプメス - オス
1個
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
2本のRCAピンプラグを、RCAモノラルピンプラグ1本に変換します。
コネクタ形状RCAピンジャックx2-RCAピンプラグ
1個
¥669
税込¥736
3日以内出荷
ステレオデッキ音声等の2本のRCAピンプラグをヘッドホンステレオ等のΦ3.5ステレオミニプラグに変換します。高伝導率金メッキ仕様
仕様金メッキ仕様
コネクタ形状RCAピンジャックx2-Φ3.5ステレオミニプラグ
1個
¥839
税込¥923
翌々日出荷
2本のRCAピンプラグをΦ3.5ステレオミニプラグに変換します。
コネクタ形状RCAピンジャックX2-Φ3.5ステレオミニプラグ※金メッキ仕様ではありません。
1個
¥669
税込¥736
3日以内出荷
iPodやMP3プレーヤーのΦ3.5ステレオミニジャックをΦ3.5ステレオミニジャック×2口に分岐する場合などに使います。ヘッドホンを2セット使いたい場合などに便利です。
コネクタ形状Φ3.5ステレオミニプラグ-Φ3.5ステレオミニジャック×2
1セット(1個)
¥549
税込¥604
3日以内出荷
アース端子カバー付きの変換用接地アダプターです。
二重構造で耐熱性がアップしました。
色ブラック
定格1500ワット 125V以下で使用
コンセント形状3P(接地2P)
機能アース付・耐熱性
差込口1個口
プラグ形状2P
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
通電遮断機能で安心の電気火災対策、発煙ガード接地アダプター
特許(第5853076号)技術採用で異常過熱を検知、約150℃で自動的に通電を遮断します
接地極付き3ピンプラグを2ピンに変換
ホコリ防止シャッター
トラッキング火災防止プラグ
通電表示LEDランプ
色ホワイト
定格15A 125V 合計1500ワットまで
コンセント形状3P(接地2P)
機能発煙ガード・異常加熱検知・通電遮断・アース付・ほこり防止シャッター・耐トラッキング・スイッチ付・通電LED付
差込口1個口
プラグ形状L型プラグ
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
Φ3.5mmのヘッドフォンジャックをライトニングコネクタに変換できるアダプターアルミコネクタと強化メッシュを採用、従来品より約5倍の耐久性で切れにくいですΦ3.5mmのヘッドフォンジャック(オス)と、Lightning コネクタ搭載機器を接続できますLightningコネクタを搭載したiPhone・iPod・iPad対応Made for iPhone/iPad/iPod ライセンス認定品
ケーブル長(m)0.1
コネクタ形状Φ3.5mmプラグメス- Lightningコネクタ
対応機種forusewithiPhoneXS、iPhoneXSMax、iPhoneXR、iPhoneX、iPhone8Plus、iPhone8、iPhone7Plus、iPhone7、iPhoneSE、iPhone6sPlus、iPhone6s、iPhone6Plus、iPhone6、iPhone5s、iPhone5c、iPhone5、iPad(6thgeneration)、iPadPro(10.5-inch)、iPadPro(12.9-inch)2ndGeneration、iPad(5thgeneration)、iPadPro(9.7-inch)、iPadPro(12.9-inch)1stGeneration、iPadmini4、iPadAir2、iPadmini3、iPadAir、iPadmini2、iPad(4thgeneration)、iPodtouch(6thgeneration)
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
接続端子の形状規格に応じて6タイプの変換プラグが付属しています
ポータブル機器専用
安定化電源回路搭載
両極性対応
付属品変換プラグ(外径/内径):Φ5.5/2.5mm、Φ5.5/2.1mm、Φ4.75/1.7mm、Φ4/1.7mm、Φ3.5/1.3mm、Φ2.35/0.7mm
出力DC6V 500mA
コード長さ(m)約1.8
入力AC100V(50/60Hz)
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
接続端子の形状規格に応じて6タイプの変換プラグが付属しています
ポータブル機器専用
安定化電源回路搭載
両極性対応
付属品変換プラグ(外径/内径):Φ5.5/2.5mm、Φ5.5/2.1mm、Φ4.75/1.7mm、Φ4/1.7mm、Φ3.5/1.3mm、Φ2.35/0.7mm
出力DC3V 500mA
コード長さ(m)約1.8
入力AC100V(50/60Hz)
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
接続端子の形状規格に応じて6タイプの変換プラグが付属しています
ポータブル機器専用
安定化電源回路搭載
両極性対応
付属品変換プラグ(外径/内径):Φ5.5/2.5mm、Φ5.5/2.1mm、Φ4.75/1.7mm、Φ4/1.7mm、Φ3.5/1.3mm、Φ2.35/0.7mm
出力DC4.5V 500mA
コード長さ(m)約1.8
入力AC100V(50/60Hz)
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
HDMIプラグどうしを中継して接続
色ブラック
コネクタ形状HDMIメス - HDMIメス
オス形状HDMI
メス形状HDMI
変換タイプメス - メス
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
テレビの音がはっきり聞こえる耳もとスピーカー
人の声や会話を強調する「はっきりボイス機能」搭載
テレビと本機の両方から音声を出力できる変換アダプター(RCA赤/白⇔Φ3.5mmステレオミニ)付属
音ズレが起きずストレスなく楽しめる有線タイプ
大型TVでもゆとりある5mロングコード
約70時間の連続使用ができる電池長持ち仕様
実用最大出力3W、口径66mmスピーカー搭載
ツマミを回すだけで電源入/切と音量調節ができます
5mロングコードは本体にスッキリと巻き取り収納できます
付属品変換アダプター、保証書、取扱説明書
質量(g)約306(乾電池含まず)
電源(V)DC6、単3形乾電池×4本(別売)
最大出力(W)3×1
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)138×108×74.5(突起物含まず)
電池寿命(時間)約70
接続端子Φ3.5mmステレオミニプラグ(コード長:約5m)
スピーカー口径66mm×1
取扱説明書(1.59MB)
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
テレビに送信機を接続し、スピーカーにワイヤレス通信
離れていてもテレビ音声がはっきり聞こえます
ドラマやニュースの話し声を強調する「はっきりボイス」機能付き
送信機とスピーカーの最大通信距離は約10m
送信機はテレビのヘッドホン端子とRCA端子どちらにも接続できます
送信機はUSB電源、スピーカーは乾電池式
電源入ですぐにつながる自動接続機能
付属品USB電源コード(USB Type-A ーmicroUSB)、Φ3.5mmステレオミニプラグコード、RCA変換コード、USB-AC電源アダプター、保証書、取扱説明書
質量(g)【送信機】約43、【スピーカー(受信機)】約288(乾電池含まず)
電源(V)【送信機】DC5(microUSB給電)、【スピーカー(受信機)】DC4.5、単2形乾電池×3本(別売)
最大出力(W)約0.5×1
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【送信機】52×100×14(突起物含まず)、【スピーカー(受信機)】138×151×78.5(突起物含まず)
電池寿命(時間)約49
入力端子Φ3.5mmステレオミニジャック
スピーカー口径66mm×1
取扱説明書(2.74MB)
変調方式GFSK
通信距離(m)約10
周波数帯域(GHz)送信:無線2.4帯
1個
¥5,298
税込¥5,828
3日以内出荷
関連キーワード