54件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
家庭用ACコンセントから5V(1000mAまで)の直流電源を取り出し、USBで出力します。 スマートフォンや携帯電話などを充電するAC電源アダプターです。 折りたたみ式プラグ
定格出力DC5V 1A ポート数1 本体質量(g)26 出力端子USB Aタイプコネクター 定格入力AC100~240V 50/60Hz 11-16VA 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×38×21
1個
959 税込1,055
当日出荷

iPhone、スマートフォン、iPod、モバイルバッテリーなどに対応したUSBアダプターです。持ち運びに便利なコンパクトサイズ。USBポート Type-A×1。収納式プラグ
ホワイト 質量(g)約40 定格出力DC5V 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)40×41×28(プラグ収納時) 電流容量(A)1 出力端子USB Type-A×1 USBポート数1 定格入力AC100V 50/60Hz
1個
649 税込714
当日出荷

ACアダプター USB電源タップ4ポート高出力 合計最大4.8A同時充電可能 各ポート最大2.4A高出力おまかせ充電 どのポートに接続しても機器を自動で見分けて最適な電力で急速充電しますスマートフォン 携帯電話など (定格入力電圧100V-240V)最大4.8Aまでの4台同時充電可能
ポート数4 定格出力DC5V 4.8A(合計最大) 各ポート最大2.4A 出力端子USB Type-A×4 定格入力AC100~240V50/60Hz0.6A
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オーム電機ACアダプター
どのポートに接続してもAndroid/iPhone/iPadの接続機器を自動で見分けて、最適な電力で充電ができます合計最大3.6Aの高出力ですので、最大3台の同時充電ができます各ポート最大出力2.4AUSB Type-A×3ポート収納式スイングプラグ
ポート数3 対応機種スマートフォン・携帯電話など 定格出力DC5V 3.6A(合計最大)各ポート最大2.4A 出力端子USB Type-A×3 定格入力AC100-240V 50/60Hz 0.5A
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

オーム電機ACアダプター
家庭用電源から、5V/2.1Aまでの電源を、Type-CとUSBから出力しますどちらか1台の充電では2.1Aまでの急速充電、2台同時充電では、合計で2.1Aまでの充電となります折りたたみ式プラグ
コード長さ(m)1 定格出力DC5V 2.1A(合計最大) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)44×60×26(ケーブル部含まず) 出力端子USB Type-A 1ポート/Type-C コネクター 定格入力AC100-240V50/60Hz25-30VA
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

どのポートに接続してもAndroid/iPhone/iPadの接続機器を自動で見分けて最適な電力で急速充電 合計最大3.4Aの高出力で、最大3台の同時充電ができる(各ポートの最大出力は2.4A)
タイプ収納式スイングプラグ 定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)0.5A 定格出力電流(A)DC5V3.4(合計最大)各ポート最大2.4 電源コード(m)1.2 出力端子USB Type-A×3
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

固定式ストレートプラグを、フリープラグに変換 小型サイズで持ち運びに便利です。 絶縁カバー付きトラッキング火災防止プラグを採用 熱に強い PBT (ポリブチレンテレフタレート)樹脂採用 12A 125V 合計 1500 ワットまで
ホワイト 定格12A 125V 合計1500ワットまで コンセント形状2P 機能絶縁カバー付き、トラッキング火災防止 差込口1個口 プラグ形状スイングプラグ・2P
1個
229 税込252
当日出荷

どのポートに接続してもAndroid/iPhone/iPadの接続機器を自動で見分けて最適な電力で急速充電(TypeCポート除く) 合計出力最大3.4Aまでの3台同時充電が可能(急速充電の時は対応している機器で3台合計の出力が3.4Aまで) 充電がUSB Type-Cポートのみの場合、最大3.0Aが可能 充電がUSB Type-Aポートのみの場合、最大2.4Aが可能
タイプ収納式スイングプラグ 定格入力電圧(V)AC100-240/50/60Hz 0.5A 定格出力電流(A)DC5V Type-C 3.0、Type-A 2.4(合計3.4) 電源コード(m)1.2 出力端子USB Type-C×1、Type-A×2
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

接続する機器に合わせて出力電圧を自動切換、最適な電力で安全に給電します。 最大4台の機器を同時充電。 USB Type-Cポートは最大20WのUSB Power Delivery(USB PD)急速充電が可能 ※。 iPhoneX(バッテリー容量:約2716mAh)なら、30分で約50%充電 ※。 USB PD非対応機器でも、最大出力3A相当で給電(端末による)。 折りたたみ式収納プラグ。※別途 USB Power Delivery(USB PD)に対応したUSB Type-Cケーブルが必要になります
用途スマホ、タブレットの充電に 質量(g)約90 定格出力32W(4ポートTOTAL)、USB PD Type-C(20W MAX) …DC5V/3A、DC9V/2.22A、DC12V/1.67A、USB Type-A(12W MAX)…DC5.0V/2.4A(3ポートTOTAL) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)50.5×66.5×26.3 出力端子USB Type-C×1 USB Type-A×3 定格入力AC100-240V~ 50/60Hz 0.8A MAX
1個
2,698 税込2,968
翌日出荷

接続する機器に合わせて出力電圧を自動切換、最適な電力で安全に給電します。 最大3台の機器を同時充電。 USB Type-Cポートは最大30WのUSB Power Delivery(USB PD)急速充電が可能 ※。 iPhoneX(バッテリー容量:約2716mAh)なら、30分で約50%充電 ※。 USB PD非対応機器でも、最大出力3A相当で給電(端末による)。 折りたたみ式収納プラグ。※ Power Delivery急速充電には、別途 USB Power Delivery(USB PD)に対応したUSB Type-Cケーブルが必要になります
用途ノートPC(消費電力30W以下)・タブレット・スマホの充電に(最新のiPhoneやiPadなど幅広い機種に対応) 質量(g)約116 定格出力42W(3ポートTOTAL)、USB PD Type-C(30W MAX)…DC5V/3A・DC9V/2A・DC12V/2A・DC15V/2A、USB Type-A(12W MAX)… DC5.0V/2.4A(2ポートTOTAL) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)53.6×69.6×28.6 出力端子USB Type-C×1 USB Type-A×2 定格入力AC100-240V~ 50/60Hz 1A MAX
1個
2,898 税込3,188
翌日出荷

接続端子の形状規格に応じて6タイプの変換プラグが付属しています ポータブル機器専用 安定化電源回路搭載 両極性対応
付属品変換プラグ(外径/内径):Φ5.5/2.5mm、Φ5.5/2.1mm、Φ4.75/1.7mm、Φ4/1.7mm、Φ3.5/1.3mm、Φ2.35/0.7mm 出力DC4.5V 500mA コード長さ(m)約1.8 入力AC100V(50/60Hz)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

おしゃれな持ち運びハンドルがついた保冷保温庫。 容量4リットルのポータブルサイズ。 保温・保冷の切り替えでオールシーズン活躍します。 保温55℃±5℃(周囲温度25℃の場合)。ACアダプター/DC電源コード使用時。 保冷 5℃±3℃(周囲温度25℃の場合)。ACアダプター/DC電源コード使用時。 家庭用ACコンセントの他、車のシガーソケットからの給電も可能 。12V車専用。 専用のUSB電源コードを使えばPCやモバイルバッテリーなどのUSB端子付き機器(5V/2A以上)からも電源が取れます 。USB電源の場合、保温40℃±5℃、保冷 11℃±3℃(周囲温度25℃の時)となります。 保冷保温はスイッチで簡単に切替できます。 取り外し可能な棚板付き。 棚板を外せば、高さ20cmまでの缶やペットボトルを収納できます。 フードやドリンクだけでなく、スキンケア用品やサプリメントの保存にも。 ご家庭やオフィス、アウトドアに、幅広くご活用いただけます。 専用ACアダプター、専用DC電源コード、専用USB電源コード付属。 本体カラーはホワイト
1台
6,098 税込6,708
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Lightningコネクタ搭載のiPhone・iPadの充電に USB Type-C1ポート搭載のAC電源アダプターと、ライトニングケーブルのセット 接続する機器に合わせて出力電力を自動切換、最適な電力で安全に給電します USB Type-Cポートは、最大出力20WのUSB Power Delivery(USB PD)対応で超高速充電が可能 ※USB PDに対応していない機器に接続時の出力は、最大DC5V/3Aになります iPhone12なら、30分で約55%充電 (メーカー調べ) USB PD正規認定品 Made for iPhone/iPad/iPod
ケーブル長(m)約1.0 ホワイト ケーブルコネクタUSB Type-C/Lightning コネクタ 定格入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz 0.5A(MAX) 定格出力電圧USB PD Type-C (20W MAX) DC5V/3A、DC9V/2.22A、DC12V/1.66A 出力端子USB Type-C×1 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約36×44×30 質量(g)ケーブル:約25、AC充電器:約50 対応機種iPhone 12 mini、iPhone 12、iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro Max、iPhone 11、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max、iPhone SE (2nd generation)、iPhone XS、iPhone XS Max、iPhone XR、iPhone X、iPhone 8、iPhone 8 Plus、iPhone 7、iPhone 7 Plus、iPhone SE、iPhone 6s、 iPhone 6s Plus、iPhone 6、iPhone 6 Plus、iPhone 5s、iPhone 5c、iPhone 5、iPad (7th generation)、iPad (6th generation)、iPad Pro 10.5-inch、iPad Pro 12.9-inch (2nd Generation)、 iPad(5th generation)、 iPad Pro 9.7-inch、iPad Pro 12.9-inch (1st Generation)、iPad mini (5th generation)、iPad mini 4、iPad Air (3rd generation)、iPad Air 2、iPad mini 3、 iPad Air、iPad mini 2、iPad (4th generation)、iPod touch (7th generation)、iPod touch (6th generation)
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

お手持ちのUSBケーブルで、コンセントからiPhone/スマートフォンの充電が2台同時にできる、USB2ポート搭載のAC電源アダプター。USBType-CポートはUSBPowerDelivery(USBPD)の急速充電規格に対応、Type-AポートはQuickCharge3.0(QC3.0)の急速充電規格に対応※左記に非対応の機種でも、最大出力3A相当(端末に依存)で給電。出力電圧を接続する機器に合わせて自動で切り換え、最適な電力で安全に給電。50分で約75%、高出力で高速充電※iPhone14ProMaxの場合(メーカー調べ)。収納式スイングプラグ
質量(g)約47 対応機種スマートフォン/タブレットなどのUSBType-A、USBType-Cコネクタ搭載機器 定格出力20W(MAX)【USBType-C】DC5V直流3A、DC9V直流2.22A、DC12V直流1.67A、【USBType-A】DC5V直流3A、DC9V直流2A、DC12V直流1.5A 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)40×43×28 出力端子USBType-C×1、USBType-A×1 定格入力AC100-240V50/60Hz0.5A(MAX)
1個
1,179 税込1,297
当日出荷

スイッチがベースにありON/OFFしやすい LED一体型 セードの向きが自由に調整できるフレキシブルアーム 照度約1000ルクス(直下25cmで点灯時)、全光束約160ルーメンの明るさ USB電源(ACアダプター別売) 屋内用
付属品保証書付取扱説明書 質量(g)約165 消費電力(W)約2.8 電源出力5V 1A 以上のUSBポート 全光束(Lm)約160 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)セード:約42×10×125、クリップ…約58×50×120 光源LED×12灯(交換不可) アーム寸法(mm)約300 取付可能厚(mm)クリップ:15以上、35以下 色(本体)ホワイト 照度(Lux)約1000(直下25cmで点灯時) ケーブル長(cm)約80 アームフレキシブルアーム 電球の種類LED
1個
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小さくても明るい。全光束約300ルーメン、照度約2000ルクス※直下30cm。LED一体型。スイッチがヘッドにあり、ON/OFFしやすい。USB電源(ACアダプター別売)。屋内用
付属品保証書付取扱説明書 質量(g)約205 消費電力(W)約5 電源出力5V 1A以上のUSBポート 本体寸法(mm)(約)幅83×高さ124×奥行109(ヘッドが水平の場合) 全光束(Lm)約300 光源LED×9灯(交換不可)/昼白色 照度(Lx)約2000(直下30cmで点灯時) USBケーブル(m)約1.5 取付可能厚(mm)クリップ:15以上25以下 電球の種類LED
1個
899 税込989
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

白さが際立つLED色温度で文字がハッキリ。JIS規格 A形相当で広範囲をムラなく照らす。平均演色性Ra93で色彩が自然に近い。5段階に明るさが調節できる。出力5V 1AのUSBポート付き。全光束は約1000ルーメン。照度は約4200ルクス(直下約30cm/100%点灯時)
付属品専用ACアダプター(コード長…約1.8m)、保証書付取扱説明書 質量(kg)約1.57(専用ACアダプター含む) 消費電力(W)約11.4(LEDのみ点灯時)、約19(LED+USB1.0A同時使用時) スイッチ切替機能:5段階調光 電源専用ACアダプター:入力…AC100-240V~50/60Hz 0.35A MAX、出力…24V 0.65A 全光束(Lm)約1000(100%点灯時) 平均演色評価数(Ra)93 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約358×348×313(通常使用時/ヘッドが横向きの場合) 照度(Lx)約4200(30cm直下/100%点灯時) エネルギー消費効率(Lm/W)約87.7 (LEDのみ点灯時) USBポート出力…5V 1A 取扱説明書(1.59MB) 電球の種類LED 調光の可否 光源タイプLED×24灯使用(交換不可)/昼光色
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷

USB充電式のコードレスだからどこでも使えます 残量ゼロから約4時間でフル充電 パワフル吸引、吸引力は2段階(強/標準)に調整可能 最長約20分の連続使用が可能(標準モードの場合) 使い分け自在のブラシ兼用すき間ノズル付き 紙パック不要、水洗いができるダブルフィルター付き 省スペースに収納、立ててしまえるスタンドカバー付き
取扱説明書(6.12MB) 電源タイプ充電式(USB Type-C給電:5V/1A) バッテリーリチウムイオン電池(7.4V 2000mAh) 充電入力電源(V)AC100(50/60Hz) 充電出力電源(V)DC5/1A 充電時間(時間)約4 動作時間強モード約15分、標準モード約20分 集塵方式フィルター式 集塵容量(mL)45 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)296×71×71 質量(g)約500(付属部分を含まず) 付属品ブラシ/すき間兼用ノズル、充電コード(USB Type-A/Type-C、コード長約0.9m)、USB-AC電源アダプター、保証書付取扱説明書
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

パソコンやモバイルバッテリーなどのUSB機器から電源が取れます USBポート付きアダプターがあれば、コンセントから電源が取れます デスク周りや、ベッドサイドにおすすめです 軽くて持ち運びにも便利 明るさを2段階に調光できます スイッチにタッチするたびに点灯100%→点灯50%→消灯の切り替えができます
付属品USBコード(コード長:約1.2m) ホワイト 質量(g)約260(USBコード除く) 消費電力(W)約2.5(100%点灯時) 電源出力:5V/1A以上のUSBポート 全光束(Lm)約170(100%点灯時) 照度(Lux)約900(直下25cm/100%点灯時) 光色昼白色 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約52×270×200(通常使用時) 電球の種類LED×16灯(交換不可)/昼白色 調光の可否
1個
899 税込989
当日出荷

読書や学習におすすめの昼白色 スイッチがクリップ上にありON/OFF・調光しやすい AC電源のほか、お手持ちのUSB電源でも使用できる ヘッドの向きが自由に調整できるフレキシブルアーム LED一体型
付属品専用ACアダプター、保証書付取扱説明書 寸法(mm)(ヘッド)約幅Φ45×奥行95、(クリップ)約幅70×高さ60×奥行110 質量(g)約285(専用ACアダプター含む) 消費電力(W)約4.7 電源専用ACアダプターまたはお手持ちのUSB電源、(専用ACアダプター)入力:AC100-240V~ 50/60Hz 0.3A MAX、出力:5.0V直流1.0A(C.C.)5.0W MAX、(USB電源)出力:5V 1A以上のUSBポート ケーブル長(m)約1.1 全光束(Lm)約300(100%点灯時) アーム長さ(mm)約260 光源LED×12灯(交換不可)/昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)63.8 取付可能厚(mm)(クリップ)15以上、25以下 色(本体)ブラック 照度(Lux)約1700(直下30cm/100%点灯時) アームフレキシブルアーム 調光方式2段階調光機能:100%-50%-0 電球の種類LED 調光の可否
1台
1,998 税込2,198
当日出荷

・車載シガーソケットに接続して使うUSB-DC電源アダプター。・12V/24V車兼用。・USB-AもUSB-Cも急速充電規格に対応(USB-A…Quick Charge3.0対応/最大18W、USB-C…Power Delivery3.0対応/最大20W)。・接続した機器を自動で見分け、最適な出力で充電。・日本国内専用品
付属品保証書 質量(g)約16.5 定格出力USB-A…DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(最大18W)、USB-C…DC5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A(最大20W)、USB-A+USB-C…DC5V/3A 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)26×26×65.7 接続端子USB-C(USB Power Delivery対応) 、USB-A(Quick Charge対応) 定格入力DC12V/24V
1個
979 税込1,077
翌々日出荷

クリップではさんでも、机などに置いても使える。 セードの向きが自由に調整できるフレキシブルアーム。 LED一体型。 USB電源(ACアダプター別売)。 照度は約1200ルクス(直下25cmで点灯時)。 全光束は約220ルーメン。 本体カラーはホワイト
仕様クリップ取付可能厚:10mm以上25mm以下 付属品専用USBケーブル(ケーブル長…約1.2m)、保証書付取扱説明書 ホワイト 質量(g)約125 タイプ屋内用 消費電力(W)約5 電源出力5V1A以上のUSBポート ケーブル長(m)約1.2 全光束(Lm)約220 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)セード…(約)24×15×152、アーム幅…(約)260、クリップ…(約)65×70×124 光源LED×9灯(交換不可)/昼白色 照度(Lx)約1200(直下25cmで点灯時) アームフレキシブルアーム 取扱説明書(1.68MB) 電球の種類LED
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

室内で太陽光の補完をしてくれる植物育成ライト。お部屋に馴染む白色の光。16時間点灯/8時間消灯を繰り返す、オートタイマー機能付き。土にさすだけの簡単設置。USB電源式 ※USBアダプター別売
付属品保証書付取扱説明書 使用温度範囲(℃)-10~40 消費電力(W)5 電源出力…5V2A以上のUSBポート 本体質量(g)約130 全光束(Lm)250 平均演色評価数Ra80 光源白色LED・赤色LED(交換不可) 照度(Lx)約16000(直下2.5cm)、約9400(直下5cm)、約4900(直下10cm)、約1700(直下20cm) 使用環境植栽:【温度】18~28℃、【湿度】50~60%※植物によって異なります。 電源コード約150cm 密度【光合成光粒子束密度(PPFD)】約300μmol/m2s(直下2.5cm)、約180μmol/m2s(直下5cm)、約90μmol/m2s(直下10cm)、約30μmol/m2s(直下20cm) 直径×高さ(mm)110×212~710 タイマー機能オート(16時間点灯/8時間消灯) 照射位置5-10cm
1個
1,698 税込1,868
翌日出荷

車載のドリンクホルダーに収まるコンパクトな円柱形デザイン シックな黒を基調とし赤のラインが映えるスタイリッシュなボディカラー タイプCポート搭載の充電式。USB(Type-A/Type-C)ケーブル付属 3種のアタッチメント付き ブラシ・フラットノズル(布やすき間の掃除に) ホースノズル(エアコンの上やソファーの下の掃除に) バキュームスロット(圧縮袋の吸い込みに) アタッチメントを送風口に取り付けてブロワーとしてもご使用できます。 ゴミはダストカップに集められます。 本体とアタッチメントを収納できる袋付き 家で、職場で、ペットの抜け毛の掃除にも。気軽に使えて便利です。
付属品USBケーブル(USB Type-A入力端子/USB Type-C出力端子、約0.8m)、ブラシ・フラットノズル、ホースノズル、バキュームスロット、収納袋、保証書付取扱説明書 容量(mL)約90(ダストカップ) 電源DC5V/ 2A(ACアダプター別売) 本体質量(g)約465 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約65×65×215 バッテリー充電式リチウムイオン電池 バッテリー電圧(V)3.6 集塵方式ダストカップ 充電時間(時間)約3.5 バッテリー容量(mAh)2500(×2本) 使用可能時間(分間)約12 取扱説明書(1.84MB)
1台
6,498 税込7,148
当日出荷

室内で太陽光の補完をしてくれる植物育成ライト。お部屋に馴染む白色の光。5段階調光機能付き。自動で点灯消灯を繰り返すオートタイマー機能付き。タイマーは3段階(8時間点灯/12時間点灯/16時間点灯)から選べます。プランターにはさむだけの簡単設置。設置高さ約75cmまで対応。USB電源式 ※USBアダプター別売
付属品保証書付取扱説明書、六角レンチ、 専用リモコン付電源コード 使用温度範囲(℃)-10~40 消費電力(W)7.5 電源出力…5V2A以上のUSBポート 本体質量(g)約190 全光束(Lm)270 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)115.5×305~789×162.5 平均演色評価数Ra80 光源白色LED・赤色LED(交換不可) 照度(Lx)約32000 (直下2.5cm)、約18000(直下5cm)、約8600(直下10cm)、約2400(直下20cm) 使用環境植栽:【温度】18~28℃、【湿度】50~60% ※植物によって異なります。 電源コード約150cm 密度【光合成光粒子束密度(PPFD)】約700μmol/m2s(直下2.5cm)、約400μmol/m2s(直下5cm)、約180μmol/m2s(直下10cm)、約50μmol/m2s(直下20cm) 取付可能厚(mm)【クランプ】~15 調光範囲5段階(100%→80%→60%→40%→20%) タイマー機能3段階(8・12・16時間) ※自動でON/OFFを切り替え。8時間の場合、8時間点灯後、16時間消灯。その後再度8時間点灯 照射位置5-10cm
1個
2,698 税込2,968
翌日出荷

液晶表示付き…CD動作の状況、電池残量などが一目でわかる。多彩な再生プレイ…プログラム、リピート、シャッフル、イントロなど。レジューム機能…CDの再生を停止したのち再度再生する際、最後に再生した位置から再生できる。音飛び防止機能…CD再生時は約100秒音飛びを防止、移動時に安心。ホールド誤作動防止機能…カバンの中などでボタンが押されるなどの誤作動を防ぐ。BBS(低音強調)機能…低音が強調された音楽を楽しめる。AC/DC 2電源方式(専用ACアダプター& USBケーブル付属)。リモコン付きステレオイヤホン付属
付属品専用ACアダプター、専用USBケーブル(約1.2m)、リモコン付ステレオイヤホン、保証書付取扱説明書 質量(g)約215(乾電池・付属品含まず) 電源(V)DC3 単3形乾電池(LR6)×2本(別売) 電源外部:DC5V 1A、USB給電…USB Type-C端子 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)41×141×31(突起物含まず) 周波数特性20Hz~20kHz 使用時間(目安)CDの場合 約8時間、MP3の場合 約13時間(新品アルカリ乾電池使用時)※中程度の音量にて使用時の目安です。使用状況により異なります。 対応フォーマットCD-DA、MP3(CD、CD-R、CD-RWディスク対応) 出力端子音声:ヘッドホン出力(Φ3.5mmステレオミニジャック)、実用最大出力 15mW+15mW (32Ω) 取扱説明書(4.55MB) チャンネルタイプ2チャンネル(ステレオ)
1台
6,898 税込7,588
翌々日出荷

オーム電機LEDデスクランプ
コンパクトなベースで机の上を有効活用 文字がハッキリ見える(光の色温度 約6500ケルビン) 広範囲を明るく照らす(JIS規格 A形相当) 明るさを3段階に調光できる USBポート(出力1.0A)付き 全光束約550ルーメン(100%点灯時) 照度約2000ルクス(直下約30cm/100%点灯時) カラーはホワイト
付属品専用ACアダプター、保証書付取扱説明書 質量(kg)約1.15 ホワイト 消費電力(W)(LEDのみ点灯時)約6.5、(LED+USB同時使用時)約13 電源専用ACアダプター 全光束(Lm)約550 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×320×370 電源コード(m)約1.8 光源白色LED×16灯(交換不可)/昼光色 照度(Lx)約2000 エネルギー消費効率(Lm/W)約84.6 アームフレキシブル USBポート5V 1.0A 取扱説明書(1.17MB) 電球の種類LED 調光の可否不可
1台
2,798 税込3,078
当日出荷

スイッチがクリップ上にありON/OFF・調光しやすい AC電源のほか、お手持ちのUSB電源でも使用できる ヘッドの向きが自由に調整できるフレキシブルアーム LED一体型
電球の種類LED ホワイト アームフレキシブル 調光の可否 消費電力(W)約4.7 電源専用ACアダプターまたはお手持ちのUSB電源、【専用ACアダプター】入力 …AC100-240V~ 50/60Hz 0.3A Max、出力…5.0V直流1.0A(C. C.)5.0W Max、【USB電源】出力…5V 1A以上のUSBポート 光源LED×12灯(交換不可) 全光束(Lm)約300(100%点灯時) エネルギー消費効率(Lm/W)63.8 照度(Lx)約1700(直下30cm/100%点灯時) 調光方式2段階(100%-50%-0) 本体寸法(mm)ヘッド:約幅Φ45×奥行95、クリップ:約幅70×高さ60×奥行110 アーム長さ(mm)約260 USBケーブル(m)約1.1 質量(g)約285(専用ACアダプター含む) 取付可能厚(mm)クリップ:15以上25以下 付属品専用ACアダプター、保証書付取扱説明書
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

読書や学習におすすめの昼白色 スイッチがクリップ上にありON/OFF・調光しやすい AC電源のほか、お手持ちのUSB電源でも使用できる ヘッドの向きが垂直方向に約90°、水平方向に約330°調整できる LED一体型
付属品専用ACアダプター、保証書付取扱説明書 寸法(mm)(ヘッド)約幅Φ65×奥行120、(クリップ)約幅70×高さ60×奥行110 質量(g)約245(専用ACアダプター含む) 消費電力(W)約4.7 電源専用ACアダプターまたはお手持ちのUSB電源、(専用ACアダプター)入力:AC100-240V~ 50/60Hz 0.3A MAX、出力:5.0V直流1.0A(C.C.)5.0W MAX、(USB電源)出力:5V 1A以上のUSBポート ケーブル長(m)約1.1 全光束(Lm)約390(100%点灯時) アーム長さ(mm)約40 光源LED×12灯(交換不可)/昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)約83.0 取付可能厚(mm)(クリップ)15以上、25以下 色(本体)ブラック 照度(Lux)約1800(直下30cm/100%点灯時) アーム固定 調光方式2段階調光機能:100%-50%-0 取扱説明書(1.29MB) 電球の種類LED 調光の可否 可動範囲(°)(ヘッド)縦方向:約90、横方向:約330
1台
1,498 税込1,648
当日出荷

コンセントのない場所でも使える充電式 明るさを3段階調節できる 本体色はホワイト
電球の種類LED×15灯(交換不可)/昼白色 消費電力(W)約5.8(強モード時) 調光の可否 全光束(Lm)約230(強モード時)、約110(中モード時)、約20(弱モード時) 質量(g)約500(専用ACアダプター/USBケーブル含む) 光色昼白色 照度(Lux)約1000(直下30cm/強モード時)、約450(直下30cm/中モード時)、約90(直下30cm/弱モード時) エネルギー消費効率(Lm/W)約39.6 電源【専用ACアダプター】入力:AC100~240V(50/60Hz)/0.3A、出力:5V(DC直流)/1A 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約124×310×420(通常使用時) 付属品専用ACアダプター/USBケーブル(ケーブル長…1.2m)、保証書付取扱説明書 内蔵電池リチウムイオン蓄電池:3.7V/1800mAh(交換不可) 充電時間(時間)約5 点灯時間(時間)約2.5(強モード時)、約6(中モード時)、約34(弱モード時)
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スイッチがクリップ上にありON/OFF・調光しやすい AC電源のほか、お手持ちのUSB電源でも使用できる ヘッドの向きが垂直方向に約90°、水平方向に約330° 調整できる LED一体型
付属品専用ACアダプター、保証書付取扱説明書 ホワイト 質量(g)約245(専用ACアダプター含む) 消費電力(W)約4.7 電源専用ACアダプターまたはお手持ちのUSB電源、【専用ACアダプター】入力 …AC100-240V~ 50/60Hz 0.3A Max、出力…5.0V直流1.0A(C. C.)5.0W Max、【USB電源】出力…5V 1A以上のUSBポート 本体寸法(mm)ヘッド:約幅Φ65×奥行120、クリップ:約幅70×高さ60×奥行110 アーム長さ(mm)約40 光源LED×12灯(交換不可) USBケーブル(m)約1.1 取付可能厚(mm)クリップ:15以上25以下 調光方式2段階(100%-50%-0) 可動範囲ヘッド:縦方向/約90°、横方向/約330° 電球の種類LED 調光の可否
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンセントのない所でも使える、センサー式充電LED多目的ライトUSB充電式で経済的明暗+人感センサーで点灯階段や、玄関に昼光色屋内用
付属品USB充電ケーブル1本、ストラップ1本、取付け用鉄板2枚、両面テープ2枚、ネジ4本≪オプション品≫・充電式多目的ライト専用吊下げ用ストラップ(品番 質量(g)248 スイッチOff/On/Auto(Lo/Hi) 電源ACアダプター(市販品)入力…100V-240V(50/60Hz)、出力…DC5V 1A/2A センサー焦電型赤外線センサー 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×246×43 光源白色LED(交換不可) バッテリーリチウムイオン充電池(交換不可) 充電時間6時間30分 使用環境温度(℃)0~40 明るさ(Lm)400(ONとAutoのHiの場合) センサー感知範囲前方最長4m、左右最大90度、上下最大90度 バッテリー寿命300回
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

3段階調光機能付き USB充電機能付き(1.0A) スマホスタンド付き 横向きにもできる回転式セード 全光束約550ルーメン 照度約2200ルクス ※直下約30cm カラーはホワイト
付属品専用ACアダプター、保証書付取扱説明書 ホワイト 質量(g)約680 消費電力(W)(LEDのみ点灯時)約7.4、(LED+USB同時使用時)約13 電源専用ACアダプター 全光束(Lm)約550 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×362×582 電源コード(m)約1.8 光源LED×36灯使用(交換不可)/昼白色 照度(Lx)約2200 エネルギー消費効率(Lm/W)約74.3 アームフレキシブル USBポート5V 1.0A 取扱説明書(1.21MB) 電球の種類LED 調光の可否不可
1台
2,798 税込3,078
当日出荷

オーム電機LEDデスクランプ
ブルーライト約20%カット※1 で眼が疲れにくい 平均演色性 Ra93※2 で色彩が自然に近い 明るさを3段階に調光できる 広範囲を明るく照らす(JIS規格 A形相当) USBポート(出力1.0A)付き 全光束約460ルーメン(100%点灯時) 照度約1600ルクス(直下約30cm/100%点灯時) カラーはホワイト
付属品専用ACアダプター、保証書付取扱説明書 ホワイト 質量(g)約540 消費電力(W)(LEDのみ点灯時)約6.8、(LED+USB同時使用時)約13 電源専用ACアダプター 全光束(Lm)約460 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×315×330 電源コード(m)約1.8 光源LED×20灯(交換不可)/昼白色 照度(Lx)約1600 エネルギー消費効率(Lm/W)約67.6 アームシングルアーム USBポート5V 1.0A 取扱説明書(1.18MB) 電球の種類LED 調光の可否不可
1台
2,398 税込2,638
当日出荷

3段階調光と3段階調色の組み合わせで用途に合わせて選べる9つの点灯モード。 タッチセンサーで明るさと光色を切り換えできます。 1秒タッチで3段階調光、2秒タッチで3段階調色。 目に優しい設計。 USB充電式、リン酸鉄リチウムイオン電池採用。 本体カラーはホワイト
仕様電源方式:DC5V/1A(マイクロUSB給電、ACアダプター別売) ホワイト 消費電力(W)4.5※光源消費電力 全光束(Lm)約200(6000K) 光源チップ型LED(交換不可) 使用電池リン酸鉄リチウムイオン電池(内蔵)2000mAh(交換不可) 照度(Lx)約1800(直下29cm) エネルギー消費効率(Lm/W)44.4 充電時間(時間)約4~5 調光方式3段調光(強、中、弱) 取扱説明書(1.54MB) 電球の種類LED 点灯時間(時間)強…約5.5、中…約6.5、弱…約14.5※初期値・フル充電状態の時 調光の可否
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

合計最大出力18W、20000mAhタイプのモバイルチャージャー。 超急速充電PD(USB Power Delivery)対応。 2台の機器を同時に充電できます。 LEDで電池残量がすぐわかる。 パススルー機能(お使いの機器の給電する際にモバイルチャージャーへも給電できる機能)搭載 。 お使いの機器への給電が優先されます。
用途スマートフォン、加熱式タバコの充電に 仕様●入力USB:Type-C×1、micro-B×1●出力USB:Type-A×1、Type-C×1●届出事業者名:株式会社オーム電機 付属品充電用ケーブル(micro-B 約15cm)、保証書付取扱説明書 ホワイト 種類PSマーク:PSE 本体質量(g)約420 定格容量DC5V/12600mAh 入力DC5V/2.0A、9V/2.0A、12V/1.5A 定格出力DC5V/3.0A、9V/2.0A、12V/1.5A( 電流値は各出力が単独使用時の最大電流値(Power DeliveryまたはQuick Chargeに対応する場合)で、同時使用する場合は合計出力が5V/3Aまでです。) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×148×28(突起部を除く) バッテリー充電式リチウムイオン電池 充電時間約7時間(Power Deliveryに対応する電源アダプター及びUSBケーブルを使用する場合) バッテリー電圧(V)DC3.7 使用環境温度(℃)温度5~35、湿度10%~85%(結露なきこと) 天板厚さ(mm)約500 バッテリー容量(mAh)20000
1個
3,898 税込4,288
欠品中

ブルーライト約20%カット※1 で眼が疲れにくい 平均演色性 Ra93※2 で色彩が自然に近い 明るさを3段階に調光できる 広範囲を明るく照らす(JIS規格 A形相当) USBポート(出力1.0A)付き 全光束約460ルーメン(100%点灯時) 照度約1600ルクス(直下約30cm/100%点灯時) カラーはブラウン木目調
付属品専用ACアダプター、保証書付取扱説明書 ブラウン 木目調 質量(g)約540 消費電力(W)(LEDのみ点灯時)約6.8、(LED+USB同時使用時)約13 電源専用ACアダプター 全光束(Lm)約460 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×315×330 電源コード(m)約1.8 光源LED×20灯(交換不可)/昼白色 照度(Lx)約1600 エネルギー消費効率(Lm/W)約67.6 アームシングルアーム USBポート5V 1.0A 取扱説明書(1.18MB) 電球の種類LED 調光の可否不可
1台
2,398 税込2,638
当日出荷

合計最大出力18W、20000mAhタイプのモバイルチャージャー。 超急速充電PD(USB Power Delivery)対応。 2台の機器を同時に充電できます。 LEDで電池残量がすぐわかる。 パススルー機能(お使いの機器の給電する際にモバイルチャージャーへも給電できる機能)搭載 。 お使いの機器への給電が優先されます
用途スマートフォン、加熱式タバコの充電に 仕様●入力USB:Type-C×1、micro-B×1●出力USB:Type-A×1、Type-C×1●届出事業者名:株式会社オーム電機 付属品充電用ケーブル(micro-B 約15cm)、保証書付取扱説明書 ブラック 種類PSマーク:PSE 本体質量(g)約420 定格容量DC5V/12600mAh 入力DC5V/2.0A、9V/2.0A、12V/1.5A 定格出力DC5V/3.0A、9V/2.0A、12V/1.5A ( 電流値は各出力が単独使用時の最大電流値(Power DeliveryまたはQuick Chargeに対応する場合)で、同時使用する場合は合計出力が5V/3Aまでです。) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×148×28(突起部を除く) バッテリー充電式リチウムイオン電池 充電時間約7時間(Power Deliveryに対応する電源アダプター及びUSBケーブルを使用する場合) バッテリー電圧(V)DC3.7 使用環境温度(℃)温度5~35、湿度10%~85%(結露なきこと) 天板厚さ(mm)約500 バッテリー容量(mAh)20000
1個
3,898 税込4,288
翌日出荷

ワイヤレス充電機能+USBポート付きLEDデスクライト。 文字くっきり昼光色(6500K)、学習や精密作業におすすめ。 スマートフォンやゲーム機など2台同時充電可能。 安心・信頼のQi(ワイヤレスパワーコンソーシアム「WPC」の商標)規格認定品。 明るさ約2000ルクス、A形相当で学習スタンドの規格JIS C 8112をクリア。 タッチ式スイッチ無段階調光。
付属品専用ACアダプター(コード長約1.6m)、保証書付取扱説明書 質量(g)600 消費電力(W)18 出力ワイヤレス出力:5V 1.0A、USBポート出力:5V 1.2A 定格DC24V 750mA 全光束(Lm)680(100%点灯時) 光源高輝度チップLED使用(交換不可) 照度(Lx)2000(セード高さ約30cmの測定値) 光色昼光色 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約125×333×366
1個
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

直接目に光があたらない構造。 手元が明るくなるように設計。 JIS規格 AA形準拠。 USB Type-C/USB Type-A搭載。 彩りあざやか Ra93。 広く照らせる横幅35cmセード。 タッチ式3段階調光。 角度調整できる。 全光束 約1200ルーメン。 カラーはホワイト
用途学習・読書/仕事・精密作業 仕様机上面照度:AA形(JIS C8112:2014)準拠 付属品専用ACアダプター(コード長…約1.5m)、保証書付取扱説明書 質量(g)約1010 出力(W)USB Type-A Type-Cポート出力…合計最大10(5V 2A) 外形寸法(mm)(約)幅350×高さ412×奥行241 消費電力(W)23(100%点灯時+USB最大出力時) 定格DC24V 1A 全光束(Lm)約1200 光源チップ型LED(交換不可) 色温度(K)昼光色…約6200 照度(Lx)約2500(高さ30cm 100%点灯時) 演色指数(Ra)93(平均演色評価数)
1個
7,898 税込8,688
翌々日出荷