4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
窓やドアの無断開放を検知し、大音量警告音(約75dB)で侵入者を威嚇します。警戒中/解除が一目でわかる、スライドスイッチ付きです。両面テープで貼るだけなので、簡単に設置できます。
質量(g)本体:19(電池を含まない)、マグネット:7 使用温度範囲(℃)0~40(屋内専用) 電源コイン形リチウム電池CR2032×1個(動作確認用付属) 電池寿命1年 検知方式開放検知式 寸法(縦×横×奥行)(mm)34×93×9 音量(dB)75(1m離れた所を測定) 取扱説明書(0.72MB)
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷

窓やドアの衝撃・破壊を検知し、大音量警告音(約75dB)で侵入者を威嚇します。警戒中/解除が一目でわかる、スライドスイッチ付きです。両面テープで貼るだけなので、簡単に設置できます。
質量(g)本体:19(電池を含まない)、マグネット:7 使用温度範囲(℃)0~40(屋内専用) 電源コイン形リチウム電池CR2032×1個(動作確認用付属) 電池寿命1年 検知方式衝撃検知式 寸法(縦×横×奥行)(mm)34×93×9 音量(dB)75(1m離れた所を測定) 取扱説明書(0.66MB)
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷

窓やドアの無断開放やガラス部分の衝撃を検知し、大音量警告音(約75dB)で侵入者を威嚇します。警戒中/解除が一目でわかる、スライドスイッチ付きです。両面テープで貼るだけなので、簡単に設置できます。
質量(g)本体:19(電池を含まない)、マグネット:7 使用温度範囲(℃)0~40(屋内専用) 電源コイン形リチウム電池CR2032×1個(動作確認用付属) 電池寿命1年 検知方式開放+衝撃検知式 寸法(縦×横×奥行)(mm)34×93×9 音量(dB)75(1m離れた所を測定) 取扱説明書(0.64MB)
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷

小型充電式ライト LEDライトスイッチを押すごとに点灯→点滅→OFFと切り替わります 大音量90dBの防犯アラーム付き アラームの鳴らし方は2通り ・ SOSボタンを2回押す:ボタンをすばやく2回押すとブザーが鳴り、LEDライトが点滅 ・ ピンを引っ張る:ピンを引くとブザーが鳴り、LEDライトが点滅 充電式だから面倒な電池交換不要 D環などのあるリュックやランドセルに取り付けできるフックつき
仕様連続吹鳴時間:1.5時間(満充電時) 付属品充電専用USBケーブル 材質(本体)ABS樹脂 電源充電式(充電池内蔵) 光源白色系LED2個(交換不可) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約131×36×17(フック付チェーン含む) 点滅15時間(満充電時) 電池寿命充放電約500回 充電時間(分)約30 内蔵電池リチウムイオン電池 3.7V 130mAh(電池交換不可) 光束(Lm)約15 音量(dB)90 電球の種類LED 点灯時間(時間)2.5(満充電時)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷