「アルカリ単三乾電池」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
保存可能期間は10年(保存条件JIS準拠) 放電性能アップで長持ち(メーカー従来品比) AV機器から玩具まで幅広く使えるプレミアムハイパワー 水銀0(ゼロ)使用
タイプLR6/1.5V 電池単3形 使用推奨期限10年
1パック(4本)ほか
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

monban CUBEシリーズ増設用 音と光フラッシュでお知らせします 電池式(単3形アルカリ乾電池×3本/別売) 送信場所お知らせランプ ミュート機能 壁掛け&卓上置き USB電源対応 混信防止ID学習 呼び出し音は8種類(送信機毎に設定可)
付属品取り付けネジ×1本、識別シール×1セット 質量(g)100 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×80×32.5 電源タイプ電池式 動作距離(m)約100 電池寿命(年)1日5回使用で約1
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

大型48mm外刃で一度でたくさんの毛玉が取れます 生地を傷めにくいクロスガード付き 着脱式でお手入れ簡単な大容量毛玉収納ケース 安全スイッチ付きで外刃を外した状態のときは電源が入りません 単3形アルカリ乾電池2本使用(別売)
付属品クロスガード、お手入れブラシ、取扱説明書 質量(g)約136(乾電池を含まず) 電源DC3V 単3形アルカリ乾電池2本(別売) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×144×77 コードなし 動作時間約80分(新品アルカリ乾電池使用の場合) 取扱説明書(1.5MB)
1個
999 税込1,099
当日出荷

押しボタンを押すと流水音が約25秒間流れ、トイレの用足し音を消します。 付属の両面テープでかんたんに取付できます。 音量75デシベル※距離50cmの場合。 単3形乾電池2本で約3000回使用できます※新品アルカリ乾電池の場合。 ご使用方法シール付。
用途公衆トイレや理美容院、飲食店など各種店舗、オフィス、病院、学校、家庭などに 付属品保証書付取扱説明書、両面テープ×2枚、本体貼り付け用シール×1枚※両面テープ・シールは電池ケースの中に入っています ホワイト 本体質量(g)約60 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約110×21×70 使用電池単三乾電池×2本(別売) 電池寿命約3000回(新品アルカリ乾電池使用の場合) 音量(dB)約75※距離50cmの場合(新品電池使用時) 取扱説明書(1.18MB) 動作温度範囲(℃)0~40 動作時間(s)約25(流水音が流れます)
1個
979 税込1,077
当日出荷

雨でも安心、多目的作業ライト 背面マグネットで固定できます 吊り下げフック付き 照射角度は約70° 連続点灯約7時間 防水性能IPX4(防まつ形)※JIS C 0920:2003による
質量(g)約168(乾電池別) 全光束(Lm)約350 材質(ケース)ABS 連続使用時間(時間)約7(新品未使用のアルカリ乾電池使用時) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約55×220×28.5(フック収納時) 光源白色LED×20個(交換できません) 使用電池単3形乾電池×4本(テスト用アルカリ乾電池付属) フック 使用場所屋内外 マグネット 防水性IPX4(防まつ形)(JIS C 0920:2003による) 電球の種類LED
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

落下耐久2mの耐衝撃タイプ IPX4の防飛まつ仕様 連続点灯は約26時間 すぐに使える電池つき(単3形乾電池2本付属) 便利なハンドストラップつき
長さ(mm)160 質量(g)約120(乾電池別) 最大径(Φmm)50 保護等級IPX4(防飛まつ形)(JIS C 0920:2003による) 光源白色LED×1個(交換不可) 使用電池単3形乾電池×2本(動作確認用アルカリ乾電池付属) 照度(Lux)約7290(0.5m)、約3360(1m) 光束(Lm)約120 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)約26(新品未使用のアルカリ乾電池使用時)
1個
999 税込1,099
当日出荷

3台のデバイスを操作可能。無線2.4GHz(1台)とBluetooth5.2(2台対応)を搭載し、パソコンやタブレットなど3台のデバイスをこれ1台で操作できます。使用環境に合わせた接続方法をボタン1つで簡単に選択可能です。※同時接続はできません。サイド横スクロールを搭載。独立のサイド横スクロールを搭載しています。ExcelやWord、Web使用時の作業効率が大幅に向上します。※Office2016以降のみに対応します。省電力Bluetooth5.2対応。Bluetoothverは省電力性を重視して開発された新規格Bluetoothver5.2に対応しています。静音設計。クリックのカチカチ音を抑えた設計で、音が気になる場所での使用にも便利です。BlueLEDセンサー。従来の赤色LEDと比べて波長が短く読み取り性能が高いため、わずかな凹凸やほこりを読み取り、快適な操作が可能です。7ボタン+2ホイール搭載。作業場面に合わせてマウスカーソルの速度を800/1200/1600dpiの3段階に切替できます。Mサイズ。本体カラーはブラックです
セット内容マウス本体、レシーバー(2.4GHz受信機)、単3形アルカリ乾電池(動作確認用)1本、保証書付取扱説明書 本体質量(g)マウス本体:約80/レシーバー:約2 対応OSWindows11/10/8.1/8、macOS10.12以降、ChromeOSAndroid7~10、iOS14、iPadOS14/13.4※Bluetoothのみ 対応機種USBポートを搭載(パソコン、タブレット)またはBluetooth5.2HOGPに対応した機種 分解能800/1200/1600dpi 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)マウス本体:(約)77×45×110、レシーバー:(約)15×6×19 動作時間2.4GHz接続時:連続動作時間/約300時間、使用可能日数/約450日、Bluetooth接続時:連続動作時間/約330時間、使用可能日数/約500日 コネクタUSBAタイプ※2.4GHz接続の場合 ボタン数7ボタン+2ホイール(標準スクロール、サイド横スクロール) 電波到達距離(m)磁性体(スチールデスクなど)の上で使用する場合:2、非磁性体(木製の机など)の上で使用する場合:10 最大接続台数3台※同時接続はできません。 BluetoothBluetooth5.2Class2/Profile:HOGP(HIDOverGATTprofile)2台の使用機器にペアリング設置可 取扱説明書(2.08MB) 読取方式BlueLED 通信周波数帯域(GHz)2.4(2.402~2.480)
1個
2,979 税込3,277
当日出荷

明るいときはソーラー、暗いときは乾電池で点滅。24時間常にLEDランプが点滅するので、威嚇効果があります。本物の防犯カメラそっくりのボディを採用。電池式(暗いとき)と、ソーラー式(明るいとき)の機能を兼ね備えており、面倒な配線もなく、簡単に取り付けができる。蛍光灯の光だけで電池なしでもLEDランプ点滅できるので、お店の万引き防止に最適。空き巣対策に、しつこい訪問販売対策に、農作物の監視に、倉庫やガレージに。「防犯カメラ作動中」のステッカー付き
付属品取り付けネジ×3本、コンクリート用スリーブ×3、防犯ステッカー1枚、保証書 質量(g)約270(本体のみ・電池別) 電源単3形アルカリ乾電池×2本(別売) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)260×160×80 電池寿命約14ヶ月(アルカリ乾電池・新品使用の場合) 動作温度(℃)0~45 使用場所屋内、屋外(防雨型) 取扱説明書(3.87MB)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

3台のデバイスを操作可能。無線2.4GHz(1台)とBluetooth5.2(2台対応)を搭載し、パソコンやタブレットなど3台のデバイスをこれ1台で操作できます。使用環境に合わせた接続方法をボタン1つで簡単に選択可能です。※同時接続はできません。サイド横スクロールを搭載。独立のサイド横スクロールを搭載しています。ExcelやWord、Web使用時の作業効率が大幅に向上します。※Office2016以降のみに対応します。省電力Bluetooth5.2対応。Bluetoothverは省電力性を重視して開発された新規格Bluetoothver5.2に対応しています。静音設計。クリックのカチカチ音を抑えた設計で、音が気になる場所での使用にも便利です。BlueLEDセンサー。従来の赤色LEDと比べて波長が短く読み取り性能が高いため、わずかな凹凸やほこりを読み取り、快適な操作が可能です。7ボタン+2ホイール搭載。作業場面に合わせてマウスカーソルの速度を800/1200/1600dpiの3段階に切替できます。Mサイズ。本体カラーはグレーです
セット内容マウス本体、レシーバー(2.4GHz受信機)、単3形アルカリ乾電池(動作確認用)1本、保証書付取扱説明書 本体質量(g)マウス本体:約80/レシーバー:約2 対応OSWindows11/10/8.1/8、macOS10.12以降、ChromeOSAndroid7~10、iOS14、iPadOS14/13.4※Bluetoothのみ 対応機種USBポートを搭載(パソコン、タブレット)またはBluetooth5.2HOGPに対応した機種 分解能800/1200/1600dpi 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)マウス本体:(約)77×45×110、レシーバー:(約)15×6×19 動作時間2.4GHz接続時:連続動作時間/約300時間、使用可能日数/約450日、Bluetooth接続時:連続動作時間/約330時間、使用可能日数/約500日 コネクタUSBAタイプ※2.4GHz接続の場合 ボタン数7ボタン+2ホイール(標準スクロール、サイド横スクロール) 電波到達距離(m)磁性体(スチールデスクなど)の上で使用する場合:2、非磁性体(木製の机など)の上で使用する場合:10 最大接続台数3台※同時接続はできません BluetoothBluetooth5.2Class2/Profile:HOGP(HIDOverGATTprofile)(2台の使用機器にペアリング設置可) 取扱説明書(2.08MB) 読取方式BlueLED 通信周波数帯域(GHz)2.4(2.402~2.480)
1個
2,979 税込3,277
当日出荷

センサー式だから、触れずに使えて衛生的。手をかざすと流水音が約25秒間流れます。設置の向きを上下左右自由に選べます。本体貼付用「ご使用方法シール」付き。音量は大(75db)/小(65db)2段階。単3形乾電池2本で約3000回使用できます(新品アルカリ乾電池使用の場合)。付属の両面テープ/ネジでかんたんに取付できます(電池ケース内に収納されています)
付属品保証書付取扱説明書、本体貼り付け用シール×1枚、両面テープ×2枚、固定用ネジ×2本(電池ケース内に収納されています) 質量(g)約70(本体のみ) 音量約75dB (音量大)/約65dB(音量小)※距離1mの場合 センサー約5cm(手をかざす場合のセンサー検知距離) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×70×21 使用電池単3形乾電池×2本(別売) 電池寿命約3000回 ※新品アルカリ乾電池使用の場合 動作時間約25秒(流水音が流れます) 動作温度(℃)0~40 取扱説明書(1.25MB)
1個
1,198 税込1,318
翌日出荷

消灯後に光る蓄光スイッチを採用、停電時にライトの位置がすぐに分かります 吊り下げフックをボディ下部に装備(折りたためます) アルカリ乾電池(単3×2本)付属
用途常備灯・防災等に 長さ(mm)147 質量(g)約40(乾電池別) 最大径(Φmm)41 連続使用時間(時間)約26(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時)(20℃) 光源白色LED×1個(交換不可) 使用電池単3形乾電池2本(テスト用アルカリ乾電池付属) 照度(Lux)約2870(距離1m時) 明るさ(Lm)約110 電球の種類LED
1個
599 税込659
当日出荷

スマートフォン用電池式充電器 乾電池からスマートフォンへ簡単に充電ができる 電池交換ですぐ充電
付属品USB Type-Cケーブル1m、単3形アルカリ乾電池4本 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×19×78 定格出力電圧DC5V / 800mAh
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

小さくて軽い手のひらサイズのたまご型フォルム 約32mm外刃ですみずみまで毛玉を取ります 保管時も安心、外刃カバー付 着脱式でお手入れ簡単な毛玉収納ケース 単3乾電池2本使用(電池別売)
付属品外刃カバー、お手入れブラシ、取扱説明書 質量(g)約90(乾電池を含まず) 電源DC3V 単3形アルカリ乾電池2本(別売) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)52×99×75 コードなし 動作時間約80分(新品アルカリ乾電池使用の場合) 取扱説明書(1.22MB)
1個
499 税込549
当日出荷

左右ボタンとホイールボタンにサイレントスイッチを採用クリックのカチカチ音が気にならない静音設計ワイヤレスだからデスクすっきり、携帯にも便利です。IR LEDセンサー搭載で電池長持ちまた、光沢面や金属面、ガラス面でもスムーズかつ正確に操作できます。無線周波数2.4GHz帯使用マウスがPCから離れても(最大10m)安定したレスポンスを実現
ボタン数3ボタン セット内容マウス本体、レシーバー、取扱説明書(保証書付)、単3形アルカリ乾電池1本(動作確認用) サイズM 質量(g)本体 約55(電池含まず)、レシーバー約2 対応OSWindows 10/RT8.1/8.1/7、Mac OSX(10.10以降) 接続方式無線 分解能(dpi)800/1200/1600dpiの3段階切替 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体…約 58×38×103、レシーバー…約 19×15×6 対応機種USBポートを搭載したWindowsパソコン、Macintosh 使用電池単3形乾電池×1本(動作確認用電池付属) プラグ形状USB Aタイプ 通信距離(m)最大約10(非磁性体)、2(磁性体)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水洗いができるノーズトリマー(鼻毛カッター)回流構造により、簡単に水洗いできて清潔に保てます。
電源単3形アルカリ乾電池×1個(別売) 本体質量(g)50.05(電池を除く) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25×129.8×27 電池寿命週1回平均3分の使用で約1年
1個
999 税込1,099
当日出荷

角型薄型、コンパクトなセンサーライト 乾電池式なので、コンセントが無い場所にも設置できます。 雨に濡れる場所で使用できます。 周囲が暗い時だけでなく、明るい時のセンサー反応点灯も可能です。 点灯時間(10秒~60秒)調整可能 8m離れた場所でもセンサー検知可能(真正面で検知した場合) 別売りクランプセット(品番:07-8285/型番:OSE-SCS1D)で柱や塀に取り付けできます。
付属品コンクリート用スリーブ2本、ネジ(大)2本 保護等級IP44 使用電池単3形アルカリ乾電池4本(別売) 使用周囲温度(℃)-5~45 センサー感知方式赤外線 検知方式赤外線受動式 点灯保持時間約10秒~約60秒 使用場所屋内/屋外 電球の種類LED
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワイヤレスだからデスクすっきり、携帯にも便利です。IR LEDセンサー搭載で電池長持ちまた、光沢面や金属面、ガラス面でもスムーズかつ正確に操作できます。無線周波数2.4GHz帯使用マウスがPCから離れても(最大10m)安定したレスポンスを実現
ボタン数3ボタン セット内容マウス本体、レシーバー、取扱説明書(保証書付)、単3形アルカリ乾電池1本(動作確認用) 質量(g)本体 約55(電池含まず)、レシーバー約2 対応OSWindows 10/RT8.1/8.1/7、Mac OSX(10.10以降) 接続方式無線 分解能(dpi)800/1200/1600dpiの3段階切替 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体…約 58×38×103、レシーバー…約 19×15×6 対応機種USBポートを搭載したWindowsパソコン、Macintosh 使用電池単3形乾電池×1本(動作確認用電池付属) プラグ形状USB Aタイプ 通信距離(m)最大約10(非磁性体)、2(磁性体)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

すぐに使える便利な電池つき 常備灯、防災などに最適 単3形乾電池使用で軽量 明るさ約150ルーメン 消灯後に光る蓄光スイッチ採用
長さ(mm)178 質量(g)約217(乾電池別) 連続使用時間(時間)約20(20℃)(未使用・新品アルカリ乾電池使用時) 光源白色LED×1個(交換不可) 使用電池単3形乾電池4本(テスト用アルカリ乾電池付属) 照度(Lux)約16600(距離1m時) 明るさ(Lm)約150 ※簡易的に本体を積分球に入れ、新しい電池で実測した数値 防水性IPX4(防まつ形)(JIS C 0920:2003による) 本体寸法(直径Φ×長さL×高さH)(mm)約最大100×178×107 電球の種類LED
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

まるで本物の防犯カメラのように、明暗センサー式でLEDランプが点灯するので、威嚇効果があります。本物の防犯カメラそっくりのボディを採用。電池式なので面倒な配線もなく、簡単に取り付けができます。「防犯カメラ作動中」のステッカー付き。空き巣対策に、しつこい訪問販売対策に、お店の万引き防止に
付属品取り付けネジ×2本、コンクリート用スリーブ×2、ネジ取り付け用台紙、防犯ステッカー1枚、保証書 質量(g)約81(本体のみ・電池別) 電源単3形アルカリ乾電池×2本(別売) 電池寿命約8ヶ月(アルカリ乾電池・新品使用の場合) 吸収量(L/箱)116×70 動作温度(℃)0~45 使用場所屋内、玄関、軒下など雨水のかからない場所
1個
979 税込1,077
当日出荷

スマートフォン用電池式充電器 乾電池からスマートフォンへ簡単に充電ができる 電池交換ですぐ充電
付属品ライトニングUSBケーブル1m、単3形アルカリ乾電池4本 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×19×78 定格出力電圧DC5V / 800mAh
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

高速振動・丸型ブラシで、歯垢を落とす安心・安全なナビタイマー機能付き左右反復回転高速振動で歯垢を落とす奥歯も磨きやすい丸型ブラシ水洗いOK電池別売
質量(g)約84(電池含まず) 仕様替ブラシ別売【専用交換ブラシ】型番:HB-C5836 品番:00-5837 材質本体:ABS樹脂・ブラシ部:ナイロン樹脂/ABS樹脂 電源単3形アルカリ乾電池2本(別売) 機能ナビタイマー機能・2分経つと自動でOFF・30秒ごとに一時停止でお知らせ 電池寿命約2か月、1日2回/1回2分 使用時(新品アルカリ乾電池使用時) 振動数約6000回/分(無負荷時) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)29×208×40
1個
999 税込1,099
当日出荷

しっかり握れるスリムグリップ 余裕ある約42mm外刃で一度にたくさん毛玉が取れます 安全スイッチ付きで外刃を外した状態のときは電源が入りません 保管時も安心、外刃カバー付き 着脱式でお手入れ簡単な毛玉収納ケース 単3乾電池2本使用(電池別売)
付属品外刃カバー、お手入れブラシ、取扱説明書 質量(g)約123(乾電池を含まず) 電源DC3V 単3形アルカリ乾電池2本(別売) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)61×151×88 コードなし 動作時間約80分(新品アルカリ乾電池使用の場合) 取扱説明書(1.2MB)
1個
799 税込879
当日出荷

用途に合わせて2種類のヘッドが選べます ノーズトリマーヘッド:鼻毛をすっきりカット シェーバーヘッド:顔や眉毛などのお手入れに コンパクトなシェーバーで、スタイリングしやすい 顔周りから身体の細かいうぶ毛までお手入れ可能 付属のまゆコームをシェーバーヘッドに取り付ければ眉毛カットもできます まゆコームは向きを変えることで、3mm/6mmと長さを使い分けできます キャップ付きで持ち運びに便利 お掃除ブラシ付き
付属品シェーバーヘッド、ノーズトリマーヘッド、まゆコーム、各ヘッド用キャップ、お掃除ブラシ、保証書付取扱説明書 材質ABS樹脂、ステンレス 質量(g)約60(ヘッド部と乾電池を含まず) 外形寸法(mm)本体:幅26×高さ109、シェーバーヘッド:22×53、ノーズトリマーヘッド:19×30 電源DC1.5V(単3形アルカリ乾電池×1本/別売) 防水仕様IPX4(防まつ形:あらゆる方向からの水の飛まつによる有害な影響がない) 取扱説明書(1.67MB)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

レジューム機能搭載で語学学習に便利です 手もとで操作できるコントローラーなど、使いやすい機能が充実 乾電池とUSBの2電源対応(microUSB端子付) プログラム再生、リピート、ランダム再生ができる 電源ON時に前回の続きから再生できる、レジューム再生機能付き MP3ディスク対応 音飛び防止(ESP)機能付き ボタンの誤動作を防ぐホールド機能付き 専用コントローラー、ステレオイヤホン、USB充電コード付属 本体色はシルバーです
仕様再生可能ディスク:CD、CD-R、CD-RW/CD-DA、MP3形式 付属品ステレオイヤホン、コントローラー、USB電源コード、保証書、取扱説明書 シルバー 質量(g)約260(乾電池/付属品含まず) 電源DC3V 単3形アルカリ乾電池×2本(別売)、外部電源 DC5V 1A(USB給電…microUSB端子) チャンネル数2チャンネルステレオ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×140×29(突起物除く) 機能【ESP音飛び防止】CD-DA 約60秒、MP3 約120秒 周波数特性20Hz~20kHz 出力端子イヤホン出力(Φ3.5mmステレオミニプラグ) 電池使用時間(時間)約8(アルカリ乾電池新品使用時) 最大出力(mW)実用15+15(イヤホンジャック)
1台
5,898 税込6,488
当日出荷

ブルーLEDセンサー搭載マウスパットを使わずに様々な場所でスムーズかつ正確に操作できます。無線周波数2.4GHz帯使用マウスがPCから離れても(最大10m)安定したレスポンスを実現ワイヤレスだからデスクすっきり、携帯にも便利です。
ボタン数3ボタン セット内容マウス本体、レシーバー、取扱説明書(保証書付)、単3形アルカリ乾電池1本(動作確認用) サイズM 質量(g)本体 約50(電池含まず)、レシーバー約2 対応OSWindows 10/RT8.1/8.1/7、Mac OSX(10.10以降) 接続方式無線 分解能(dpi)800/1200/1600dpiの3段階切替 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体…約 58×38×103、レシーバー…約 19×15×6 対応機種USBポートを搭載したWindowsパソコン、Macintosh 使用電池単3形乾電池×1本(動作確認用電池付属) プラグ形状USB Aタイプ 通信距離(m)最大約10(非磁性体)、2(磁性体)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

左右ボタンとホイールボタンにサイレントスイッチを採用クリックのカチカチ音が気にならない静音設計ブルーLEDセンサー搭載マウスパットを使わずに様々な場所でスムーズかつ正確に操作できます。無線周波数2.4GHz帯使用マウスがPCから離れても(最大10m)安定したレスポンスを実現ワイヤレスだからデスクすっきり、携帯にも便利です。
ボタン数3ボタン セット内容マウス本体、レシーバー、取扱説明書(保証書付)、単3形アルカリ乾電池1本(動作確認用) サイズM 質量(g)本体 約50(電池含まず)、レシーバー約2 対応OSWindows 10/RT8.1/8.1/7、Mac OSX(10.10以降) 接続方式無線 分解能(dpi)800/1200/1600dpiの3段階切替 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体…約 58×38×103、レシーバー…約 19×15×6 対応機種USBポートを搭載したWindowsパソコン、Macintosh 使用電池単3形乾電池×1本(動作確認用電池付属) プラグ形状USB Aタイプ 通信距離(m)最大約10(非磁性体)、2(磁性体)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘッドの付け替えで顔から体まで全身に使えます 用途に合わせて3種類のヘッドが選べます ボディ用シェーバーヘッド:円を描くようにクルクルと当てるだけで細かいうぶ毛げもしっかりキャッチ ノーズトリマーヘッド:鼻毛をすっきりカット まゆ毛シェーバーヘッド:顔や眉毛のお手入れに 付属のまゆコームをまゆ毛シェーバーヘッドに取り付ければ眉毛カットもできます まゆコームは向きを変えることで、3mm/6mmと長さを使い分けできます キャップ付きで持ち運びに便利 お掃除ブラシ付き
付属品ボディーシェーバーヘッド、まゆ毛シェーバーヘッド、ノーズトリマーヘッド、まゆコーム、各ヘッド用キャップ、お掃除ブラシ、保証書付取扱説明書 材質ABS樹脂、ステンレス 質量(g)約60(ヘッド部と乾電池を含まず) 外形寸法(mm)本体:幅26×高さ109、ボディシェーバーヘッド:26×25、まゆ毛シェーバーヘッド:22×53、ノーズトリマーヘッド、19×30 電源DC1.5V(単3形アルカリ乾電池×1本/別売) 防水仕様IPX4(防まつ形:あらゆる方向からの水の飛まつによる有害な影響がない) 取扱説明書(1.7MB)
1個
1,490 税込1,639
3日以内出荷

暗い場所で人を感知して点灯。乾電池式でコンセント不要。屋外でも使用できます。 白色LED3個搭載のコンパクトで明るい明暗/人感センサーライトです。
付属品コンクリート用スリーブ2本、ねじ(大)2本、金属プレート、ネジ(小)2本、ナット2個 質量(g)約80(電池を除く) 保護等級IP44(防飛まつ) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×77×40(取付ベース含む) 光源白色LED 使用電池単3形アルカリ乾電池3本(別売) 使用周囲温度(℃)-5~45 センサー感知方式明暗/人感 電池寿命約6ヶ月(1日5回、点灯時間45秒) 検知方式赤外線受動式 点灯保持時間約45秒 使用場所屋内/屋外 灯数1 取扱説明書(2.9MB) 電球の種類LED
1個
829 税込912
当日出荷

オーム電機卓上そうじ機
机の上の消しゴムカスや、紙ちりなどを強力パワーで吸い取ります。 乾電池式
付属品取扱説明書(保証書付) 材質(本体)ABS 質量(g)約114 ※電池含まず 外形寸法(mm)(約)幅83×高さ76×奥行83 電源単3形アルカリ乾電池×2本(電池別売) 連続使用時間(分)10以内 モーター電圧(V)3
1個
979 税込1,077
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

旅行や出張など持ち運びに便利なサイズ。切れ味スムーズで肌にやさしい回転刃。振動が少なく動作音が静か。ヒゲくずが飛び散りにくい。もみあげなどを整えるキワゾリ刃付き
付属品お手入れブラシ、ソフトケース、保証書付取扱説明書 電源DC3V 単3形アルカリ乾電池×2本(電池別売) 本体質量(g)78(乾電池を含まず) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)42×112×54 動作時間1日平均3分間使用で30日
1個
989 税込1,088
翌日出荷

仕様●使用時間の目安:スピーカー出力時…約4.5時間、イヤホン出力時…約5時間●再生可能ディスク:CD、CD-R、CD-RW/CD-DA、MP3形式●実用最大出力:スピーカー…380mW×2、イヤホン…1mW×2 付属品ステレオイヤホン、コントローラー、USB電源コード、保証書、取扱説明書 質量(g)約250(乾電池・付属品含まず) 電源DC3V…単3形アルカリ乾電池×2本(別売)、外部電源…DC5V 1A以上(USB給電 外形寸法幅142×高さ32.5×奥行151mm(突起物を除く) チャンネル数2チャンネルステレオ 周波数特性20Hz~20kHz インピーダンススピーカー…8Ω、イヤホン…32Ω スピーカー口径28mm×2 出力端子イヤホン端子…Φ3.5mmステレオミニジャック 取扱説明書(4.88MB)
1台
7,398 税込8,138
3日以内出荷

仕様●再生可能ディスク:CD、CD-R、CD-RW/CD-DA、MP3形式●実用最大出力:15mW+15mW(イヤホンジャック) 付属品ステレオイヤホン、コントローラー、USB電源コード、保証書、取扱説明書 質量(g)約312(乾電池・付属品含まず) 出力Class2 電源DC3V 単3形アルカリ乾電池×2本(別売)【外部電源】DC5V 1A以上(USB給電:microUSB端子) 外形寸法幅140×高さ32×奥行140mm(突起物を除く) チャンネル数2チャンネルステレオ 機能ESP音飛び防止:CD-DA 約60秒、MP3 約120秒 周波数特性20Hz~20kHz インピーダンスイヤホン…32Ω、LINE OUT…600Ω 通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.3 出力端子【イヤホン出力】Φ3.5mmステレオミニジャック【LINE OUT(音声出力)】Φ3.5mmステレオミニジャック 取扱説明書(4.77MB) 通信距離(m)見通し約最大10 周波数帯域(GHz)2.402~2.480 対応プロファイルA2DP、AVRCP
1台
7,898 税込8,688
3日以内出荷

安全ガード付きのロータリーカッターで、しっかり奥まで鼻の毛をカット。カットした毛クズの掃き掃除が簡単にできる、お掃除ブラシ付き
付属品お掃除ブラシ、キャップ、保証書付取扱説明書 材質ABS樹脂、ステンレス 質量(g)44(乾電池を含まず) 電源DC1.5V 単3形アルカリ乾電池×1本(別売) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×123×30
1個
589 税込648
翌日出荷

オーム電機電動バリカン
アタッチメントをスライドさせるだけで簡単に長さを調整できます。カット長さは2mm~18mmまで2mm単位で9段階に調整可能。お子様の小さな頭や耳周りも簡単にカットできます。アタッチメントと刃は水洗い可能、掃除用ブラシ付きでお手入れも簡単。乾電池式
付属品掃除用ブラシ、保証書付取扱説明書 材質ABS樹脂、ステンレス鋼 質量(g)91(本体のみ) 電源DC1.5V 単3形アルカリ乾電池×1本(別売) 連続使用時間45分(アルカリ乾電池新品使用の場合) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)39.5×156×39.5(本体のみ)
1個
1,398 税込1,538
翌日出荷

電池式だから、いつでもさっと使えます。剃り刃は切れ味長持ちの鋭角ブレード使用。5段階の刈り高調整ダイヤル付き。短髪用、長髪用の2種類のコーム付き。コームの使い分けで10段階の刈り高調整が可能。スキ刈りも可能、自然な仕上がりに。剃り刃は取り外して水洗いOK ※本体は水洗い不可
付属品短髪用コーム(本体取付済)、長髪用コーム、掃除用ブラシ、保証書付取扱説明書 材質ABS、ステンレス 質量(g)124(本体のみ) 電源DC3V 単3形アルカリ乾電池×2本(別売) 連続使用時間45分(アルカリ乾電池新品使用の場合) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×179×41(本体のみ) 色(本体)ブラック
1個
1,698 税込1,868
翌日出荷

防水(IPX6)仕様により水洗いできて清潔。ジェル・石けん剃りも可能。3枚刃で早剃り・深剃りに対応。もみあげなどをきれいに仕上げるキワゾリ刃付き。外刃はチタンコーティング。乾電池式 単3形×2(別売)。旅行や出張の際の携帯に便利なコンパクトサイズ。お手入れブラシ、ソフトケース付き
付属品お手入れブラシ、ソフトケース、保証書付取扱説明書 電源DC3V、単3形アルカリ乾電池2本(別売) 本体質量(g)114(乾電池を含まず) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)61×111×38 動作時間1日平均3分間使用で30日 防水仕様IPX6(耐水形)…あらゆる方向からの強い噴流水による有害な影響がない ※JIS C 0920:2003による
1個
1,398 税込1,538
翌日出荷

IPX6の防水仕様で水洗いができます。ジェル・石けん剃りも可能です。2枚刃で早剃り・深剃り対応。旅行や出張の携帯に便利なポケットサイズ。乾電池式(単3形乾電池×2本)
付属品お手入れブラシ、ソフトケース、保証書付取扱説明書 電源DC3V、単3形アルカリ乾電池2本(別売) 本体質量(g)80(乾電池を含まず) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×95×25 動作時間1日平均3分間使用で20日 防水性IPX6(耐水形)…あらゆる方向からの強い噴流水による有害な影響がない ※JIS C 0920:2003による
1個
1,198 税込1,318
翌日出荷

仕様●使用時間の目安:アルカリ乾電池新品使用・イヤホン出力時…約8時間●再生可能ディスク:CD、CD-R、CD-RW/CD-DA、MP3形式●実用最大出力:15mW+15mW(イヤホンジャック) 付属品ステレオイヤホン、コントローラー、USB電源コード、保証書、取扱説明書 質量(g)約312(乾電池・付属品含まず) 電源DC3V 単3形アルカリ乾電池×2本(別売)【外部電源】DC5V 1A以上(USB給電 外形寸法幅140×高さ32×奥行140mm(突起物を除く) チャンネル数2チャンネルステレオ 機能ESP音飛び防止:CD-DA 約60秒、MP3 約120秒 周波数特性20Hz~20kHz インピーダンスイヤホン…32Ω、LINE OUT…600Ω 出力端子【イヤホン出力】Φ3.5mmステレオミニジャック【LINE OUT(音声出力)】Φ3.5mmステレオミニジャック 取扱説明書(3.86MB)
1台
6,898 税込7,588
3日以内出荷