10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アース端子カバー付きの変換用接地アダプターです。 二重構造で耐熱性がアップしました。
ブラック 定格1500ワット 125V以下で使用 コンセント形状3P(接地2P) 機能アース付・耐熱性 差込口1個口 プラグ形状2P
1個
389 税込428
当日出荷

差し込み口にプラグを差し込んで回転させるとロックできます 通常の2ピンプラグに加え、アース付きの3ピンプラグもそのまま差し込んでロックできます 接続機器をしっかり固定し、ゆるみや接触不良を防ぎます アース端子付き 通電状態が一目でわかり、一括ON/OFFで無駄な待機電力をカットできる、点灯式集中スイッチ付き 雷サージ軽減素子内蔵で落雷時のダメージを軽減します 裏面マグネット付きでスチールデスクなどに簡単に仮固定できます トラッキング火災防止プラグ 丈夫な二重被ふくコード
ホワイト 出力(W)AC:1500以下 スイッチ点灯式集中スイッチ コンセント個数7 コンセント形状3P(接地P)抜止 電源コード(m)3 機能雷ガード、スイッチ付、マグネット付、耐トラッキング、二重被覆、アース付 アース端子あり マグネットあり プラグ形状180°回転プラグ 最大サージ電圧(V)6000 制限電圧(V)650 バリスタ電圧(V)390 雷ガードあり 耐トラッキングあり
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

3P型のアース付きプラグに対応しています。 雷サージ+ブレーカー機能内蔵の多機能タップ 丈夫な二重被ふくコード 絶縁カバー付きL型プラグ
スイッチ独立スイッチ付き コンセント個数6 コンセント形状3P型アースプラグ対応 電源コード(m)1.8 機能雷サージ軽減素子内蔵、過電流防止ブレーカー(集中スイッチ兼用リセット式)、ホコリ防止&イタズラ防止シャッターコンセント アース端子あり プラグ形状L型 雷ガードあり
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

接地極付きプラグを接地極なしプラグと接地用リード線に変換 90°回転プラグ 絶縁カバー付き
電流(A)15 電圧(V)125 使用電力(W)1500まで
1個
489 税込538
当日出荷

過電流防止ブレーカー付き(集中スイッチ兼用) 雷サージ軽減素子内蔵で落雷時のダメージを軽減 各コンセントが個別に縦横90°回転し2方向から差込できるので、ACアダプターもすっきりと収まります。 ダミープラグ付き(取り外し可能) トラッキング・感電防止プラグ採用
ホワイト スイッチ一括集中スイッチ 定格電力(W)1500以下 コンセント個数6 アース端子× マグネット× USBポート数× 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73×123×42 雷ガード× 耐トラッキング 埃防止シャッター×
1個
1,598 税込1,758
当日出荷


雷サージ軽減素子内蔵で落雷のダメージを軽減します。 LED点灯式集中スイッチ付き 絶縁カバー付きプラグで、トラッキング火災を防止します。
プラグ形状2P コンセント形状2P ホワイト 材質(本体)難燃性PBT 質量(g)約49 スイッチLED点灯式集中スイッチ付 定格電力(W)1500以下 定格電圧(V)125 コンセント個数2 定格電流(A)15 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)37×61×40 アース端子× マグネット× USBポート数× 雷ガード 耐トラッキング 埃防止シャッター×
1個
539 税込593
当日出荷


小型サイズで持ち運びに便利です。 絶縁カバー付きフリーキャップ式プラグです。 本体は熱に強いPBT(ポリブチレンテレフタレート)樹脂を使用しています
ホワイト スイッチ× 定格電力(W)1500以下 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 アース端子× マグネット× USBポート数× プラグ形状スイング 雷ガード× 耐トラッキング× 埃防止シャッター×
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

通電遮断機能で安心の電気火災対策、発煙ガード接地アダプター 特許(第5853076号)技術採用で異常過熱を検知、約150℃で自動的に通電を遮断します 接地極付き3ピンプラグを2ピンに変換 ホコリ防止シャッター トラッキング火災防止プラグ 通電表示LEDランプ
ホワイト 定格15A 125V 合計1500ワットまで コンセント形状3P(接地2P) 機能発煙ガード・異常加熱検知・通電遮断・アース付・ほこり防止シャッター・耐トラッキング・スイッチ付・通電LED付 差込口1個口 プラグ形状L型プラグ
1個
799 税込879
当日出荷