クーラー、照明器具、スイッチ、コンセントの増設に
用途屋内配線用
楕円型のタグがついたまとめ部材です。 油性インクやボールペンでタグに記入できます。
寸法(mm)タグ:20×30
最大結束径(Φmm)36
1袋(15本)
¥339
税込¥373
3日以内出荷
有線接続 USB Type-A。 ボタン数 21、マクロボタン(ML/MR)付き。 RGBバックライト。 振動レベル…100%/60%/0%の3段階調整。 マクロ機能搭載…ウエイト認識ありの最大300秒間の操作再現(本体保存)。 トリガーストローク調整…2段階トリガーでゲームに応じて使い分け可能。 ホールエフェクトトリガー…磁力非接触方式なので確実な操作性と高い耐久性を両立
仕様●振動機能:あり(3段階調整100%/60%/0%)●電圧/電流:5V/200mA●連射機能:あり(3段階調整)
付属品保証書付取扱説明書
質量(g)290±5
外形寸法(mm)(約)幅150×高さ105×奥行40
ケーブル長(m)1.8
接続方式USB2.0
対応機種Windows10(64bit)、Windows11(64bit)、NintendoSwitch、Android
機能マクロ:あり(2ボタン)
動作環境0℃~45℃/動作湿度 20~80% ※ただし結露なきこと
ボタン数21
保管環境-10℃~60℃/保存湿度 20~80% ※ただし結露なきこと
取扱説明書(2.15MB)
1個
¥3,898
税込¥4,288
翌々日出荷
関連キーワード