ハンディ扇風機や小型美容機器などの充電にも適したベーシックタイプ。コンセントや電源タップの他の差込口を邪魔しないコンパクト設計。過電流・過電圧などの異常検出時は自動遮断、リスク回避後は自己回復。約21gの軽量設計。家庭用コンセント接続タイプ
付属品保証書
質量(g)約21
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)26.2×26.6×44.5
定格出力DC5V/1A
接続端子USB Type-A×1
定格入力AC100~240V 50/60Hz 0.3A
1個
¥679
税込¥747
翌日出荷
関連キーワード