専用圧着工具で電線をかしめてください
用途電線接続用
種類絶縁付圧着スリーブ
全長(mm)15
スリーブ形状突き合せ用
材質(絶縁体)塩化ビニル
定格電圧(V)300
使用温度範囲(℃)-20~75(但し、電線の定格温度範囲内)
専用圧着工具で電線をかしめてください
用途電線接続用
材質銅/スズメッキ
定格電圧(V)600
スリーブ形状重ね合せ用
専用圧着工具で電線をかしめてください
確実に接続するR型です
用途電線接続用
端子形状丸形
材質銅/スズメッキ
定格電圧(V)600
ワイヤー切断、絶縁端子圧着、ネジボルト切断、裸端子圧着、ワイヤーストリッパーの1つで5役
手になじむソフトグリップ
用途ワイヤーカッター部…ワイヤーの切断に使用できます
絶縁端子圧着部…1.5/2.5/6のかしめに使用できます
ネジボルト切断部…M2.6~M5のネジを切断できます
裸端子圧着部…絶縁端子1.5/2.5/4-6のかしめに使用できます
ワイヤーストリッパー部…0.75~6mm2のケーブルの被覆を取る時に使用できます
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
専用圧着工具で電線をかしめてください
用途電線接続用
端子形状丸形
種類絶縁付圧着端子
材質(端子)銅/スズメッキ
材質(絶縁体)塩化ビニール
定格電圧(V)300
使用温度範囲(℃)-20~75(但し、電線の定格温度範囲内)
専用圧着工具で電線をかしめてください
用途電線接続用
全長(mm)15
材質/仕上胴/すずメッキ
種類裸圧着スリーブ
定格電圧(V)600
スリーブ形状突き合せ用
電線接続用
専用圧着工具で電線をかしめてください
材質銅(すずメッキ)、絶縁体:塩化ビニール
定格電圧(V)300
端子形状Y型
使用温度(℃)-20~75(但し、電線の定格温度範囲内)
公称断面積(mm2)1.25
使用電流(A)電線の許容電流に基づく
電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.3~1.65
スタッド径(Φmm)4(4.3mm)
1袋(7個)
¥148
税込¥163
当日出荷
電線接続用
専用圧着工具で電線をかしめてください
材質銅(すずメッキ)、絶縁体:塩化ビニール
定格電圧(V)300
端子形状Y型
使用温度(℃)-20~75(但し、電線の定格温度範囲内)
公称断面積(mm2)2
使用電流(A)電線の許容電流に基づく
電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.04~2.63
スタッド径(Φmm)4(4.3mm)
1袋(7個)
¥148
税込¥163
当日出荷
電線接続用
専用圧着工具で電線をかしめてください
簡単に接続できるY型です
材質銅(すずメッキ)
定格電圧(V)600
端子形状Y型
電線抱合範囲(単線)(mm)0.57~1.44
公称断面積(mm2)1.25
使用電流(A)電線の許容電流に基づく
電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.25~1.65
使用温度電線の定格温度に基づく
スタッド径(Φmm)3(3.7mm)
1袋(15個)
¥158
税込¥174
当日出荷
電線接続用
専用圧着工具で電線をかしめてください
材質銅(すずメッキ)、絶縁体:塩化ビニール
定格電圧(V)300
端子形状Y型
使用温度(℃)-20~75(但し、電線の定格温度範囲内)
公称断面積(mm2)3.5
使用電流(A)電線の許容電流に基づく
電線抱合範囲(撚線)(mm2)2.63~4.6
スタッド径(Φmm)4(4.3mm)
1袋(7個)
¥179
税込¥197
当日出荷
電線接続用
専用圧着工具で電線をかしめてください
簡単に接続できるY型です
材質銅(すずメッキ)
定格電圧(V)600
端子形状Y型
電線抱合範囲(単線)(mm)1.82~2.89
公称断面積(mm2)5.5
使用電流(A)電線の許容電流に基づく
電線抱合範囲(撚線)(mm2)2.63~6.64
使用温度電線の定格温度に基づく
スタッド径(Φmm)5(5.3mm)
1袋(15個)
¥268
税込¥295
3日以内出荷
電線接続用
専用圧着工具で電線をかしめてください
簡単に接続できるY型です
材質銅(すずメッキ)
定格電圧(V)600
端子形状Y型
電線抱合範囲(単線)(mm)1.14~1.82
公称断面積(mm2)2
使用電流(A)電線の許容電流に基づく
電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.04~2.63
使用温度電線の定格温度に基づく
スタッド径(Φmm)4(4.3mm)
1袋(15個)
¥168
税込¥185
3日以内出荷
電線接続用
専用圧着工具で電線をかしめてください
簡単に接続できるY型です
材質銅(すずメッキ)
定格電圧(V)600
端子形状Y型
電線抱合範囲(単線)(mm)1.14~1.82
公称断面積(mm2)2
使用電流(A)電線の許容電流に基づく
電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.04~2.63
使用温度電線の定格温度に基づく
スタッド径(Φmm)3(3.7mm)
1袋(15個)
¥168
税込¥185
3日以内出荷
電線接続用
専用圧着工具で電線をかしめてください
絶縁キャップ付き
材質端子:銅(すずメッキ)、絶縁体:軟質塩化ビニール
定格電圧(V)300
使用温度(℃)60まで(但し、電線の定格温度範囲内)
適合サイズ(mm)タブ:幅6.35、厚さ0.8
使用電流(A)4
電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.5~2.0
1袋(3個)
¥129
税込¥142
当日出荷
電線接続用
専用圧着工具で電線をかしめてください
材質端子:銅(すずメッキ)、絶縁体:塩化ビニール
色青
定格電圧(V)300
端子形状棒形
使用温度(℃)-20~75(但し、電線の定格温度範囲内)
公称断面積(mm2)2
接続サイズ(mm)長さ:12
使用電流(A)13
電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.04~2.63
接続部径(Φmm)1.9
1袋(15個)
¥249
税込¥274
当日出荷
電線接続用
専用圧着工具で電線をかしめてください
簡単に接続できるY型です
材質銅(すずメッキ)
定格電圧(V)600
端子形状Y型
電線抱合範囲(単線)(mm)1.14~1.82
公称断面積(mm2)2
使用電流(A)電線の許容電流に基づく
電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.04~2.63
使用温度電線の定格温度に基づく
スタッド径(Φmm)5(5.3mm)
1袋(15個)
¥168
税込¥185
当日出荷
電線接続用
専用圧着工具で電線をかしめてください
材質端子:銅(すずメッキ)
定格電圧(V)300
適合サイズ(mm)タブ:幅6.35、厚さ0.8
使用電流(A)4
電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.5~2.0
使用温度電線の定格温度に基づく
1袋(15個)
¥189
税込¥208
3日以内出荷
電線接続用
専用圧着工具で電線をかしめてください
絶縁キャップ付き
材質端子:銅(すずメッキ)、絶縁体:軟質塩化ビニール
定格電圧(V)300
使用温度(℃)60まで(但し、電線の定格温度範囲内)
適合サイズ(mm)タブ:幅6.35、厚さ0.8
使用電流(A)4
電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.5~2.0
1袋(3個)
¥129
税込¥142
3日以内出荷
電線接続用
専用圧着工具で電線をかしめてください
簡単に接続できるY型です
材質銅(すずメッキ)
定格電圧(V)600
端子形状Y型
電線抱合範囲(単線)(mm)0.57~1.44
公称断面積(mm2)1.25
使用電流(A)電線の許容電流に基づく
電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.25~1.65
使用温度電線の定格温度に基づく
スタッド径(Φmm)4S(4.3mm)
1袋(15個)
¥158
税込¥174
3日以内出荷
電線接続用
専用圧着工具で電線をかしめてください
材質銅(すずメッキ)、絶縁体:塩化ビニール
定格電圧(V)300
端子形状Y型
使用温度(℃)-20~75(但し、電線の定格温度範囲内)
公称断面積(mm2)5.5
使用電流(A)電線の許容電流に基づく
電線抱合範囲(撚線)(mm2)2.63~6.64
スタッド径(Φmm)5(5.3mm)
1袋(7個)
¥189
税込¥208
当日出荷
関連キーワード