2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取っ手がついて持ち運びがラクラク、コンパクトな卓上シュレッダー。 3×18mmクロスカットで、個人情報もばっちりガード。 60dBの静音設計、ダストボックスにはLED付き。 オーバーヒート自動停止機能付き。 A5サイズ用紙は4枚まで、A4サイズは二つ折りで2枚まで細断可能。
ダストボックス容量(L)約2 材質本体:ABS、ダストボックス:AS 質量(kg)約2 電源(V)専用ACアダプタ(PS24-240-1000) 消費電力(W)20 コード長さ(m)約1.2 定格電流(A)1 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約235×133×175 定格時間(分)約6、(休止)約45 ACアダプタ(定格出力)AC100~240(50/60Hz)1.0A ACアダプタ(定格入力)DC24V/1.0A 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)約1.3 細断寸法(mm)約3×18 投入口幅(mm)155 最大細断枚数A5用紙(64g/m2)×4枚 細断形状クロスカット 作動音(dB)約60 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)235×133×175 リバース機能あり 最大投入幅A5
1台
5,898 税込6,488
当日出荷

卓上に置いても邪魔にならない、コンパクトな手動式シュレッダーです。 紙はもちろん、CD、DVD、カードも細断できます。 セキュリティ性がより高いマイクロクロスカット。 回しやすい大型ハンドル採用。 引き出し式ダストボックスで、ごみ捨ても楽にできます。 最大細断枚数はA4コピー用紙2枚。 細断サイズは2mm×10mm。 CD/DVDは3分割、カードは最大5分割。 ダストボックス容量は約3.8リットル
1個
3,898 税込4,288
3日以内出荷