2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
卓上に置いても邪魔にならない、コンパクトな手動式シュレッダーです。 紙はもちろん、CD、DVD、カードも細断できます。 セキュリティ性がより高いマイクロクロスカット。 回しやすい大型ハンドル採用。 引き出し式ダストボックスで、ごみ捨ても楽にできます。 最大細断枚数はA4コピー用紙2枚。 細断サイズは2mm×10mm。 CD/DVDは3分割、カードは最大5分割。 ダストボックス容量は約3.8リットル
セット内容シュレッダー本体(ダストボックス含)、保証書付取扱説明書 材質本体…ABS樹脂、ダストボックス…AS樹脂 質量(kg)約2.35 外形寸法(mm)(約)幅300×高さ183×奥行135 ダストボックス容量(L)約3.8 細断寸法(mm)紙…マイクロクロスカット 2×10、CD/DVD…3分割、カード…最大5分割 投入口幅(mm)紙…220、CD・DVD…122、カード…87 最大細断枚数紙…A4コピー用紙2枚、CD/DVD…1枚、カード…1枚
1個
3,898 税込4,288
翌日出荷

動作音 約60dBの静音設計(無負荷時・前方1mで測定)。 細断サイズ約2×12mmのマイクロクロスカット。 CD/DVD・プラスチック製カードの細断もできます。 ゴミ処理に便利な分別ダストボックス。 一度に細断できる枚数は、紙(A4コピー用紙)8枚、CD/DVD/カード(最大5分割)1枚
材質本体…ABS、ダストックス…ABS・PP 質量(kg)約11.4 外形寸法(mm)約幅350×奥行255×高さ540 電源(V)AC 100 50/60Hz 消費電力(W)300 コード長さ(m)約1.3 定格電流(A)3 ダストボックス容量(L)紙…約20、CD/DVD/カード…約1 細断速度50Hz…約2m/分、60Hz…約2.5m/分 定格時間8分/休止時間 60分 細断寸法(mm)紙…約2×12、CD/DVD/カード…最大5分割 投入口幅(mm)紙…約220、CD/DVD/カード…約123 最大細断枚数A4コピー紙(64g/m2)8枚、CD/DVD/カード 1枚 作動音(dB)約60dB(無負荷時・前方1で測定)
1個
21,980 税込24,178
翌日出荷