A4コピー用紙(64g/m2)を最大8枚まで細断可能。作動音 約50dB(空転時、本体正面から1mの距離で測定)。定格時間 10分。細断サイズ2×12mmのマイクロカットで情報をしっかりガード。CD/DVD(5分割)、カード(3分割)細断。ゴミの分別に便利なメディアトレー付き(0.9リットル)。キャスター(前輪ストッパー有)付き。ゴミ袋がずれにくいマグネット付き
セット内容シュレッダー本体(ダストボックス含む)、マグネットシート×2、マグネット×2、保証書付取扱説明書
材質本体…ABS、ダストボックス…PP
質量(kg)約11.7
外形寸法(mm)(約)幅350×高さ560×奥行255(キャスター含む)
電源(V)AC10050/60Hz
消費電力(W)270(50Hz)、306(60Hz)
コード長さ(m)約1.3
定格電流(A)2.8(50Hz)、3.1(60Hz)
ダストボックス容量(L)約20(メディアトレー約0.9含む)
細断速度約2.0m/分(50Hz)、約2.3m/分(60Hz)
定格時間10分/休止時間40分
細断寸法(mm)紙…マイクロカット2×12、CD/DVD…5分割、カード…3分割
投入口幅(mm)220
最大細断枚数紙…A4コピー用紙(64g/m2)8枚、CD/DVD・カード…1枚
取扱説明書(2.91MB)
1個
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
関連キーワード