天面裏の格子リブ構造によりビスの食い込みがアップ。 天面はゆったり360mm、底面は395mmとコンパクト、狭い現場でも使いやすい。 ポリプロピレン樹脂製の軽量タイプ。 積み重ねができ、省スペース。 突起合わせでカンタン位置決め。 ブラスト加工でビスがスベリ難い。 底面滑り止め加工で機器の振動によるズレを防止(状況により防振ゴムや底板をご使用ください)。 耐薬品性・耐候性に優れ、汚れにくい。 各メーカーの大型ルームエアコン室外機に対応(質量80Kg以下、1台2個使用時)
色アイボリー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×100×75
1個
¥109
税込¥120
3日以内出荷
捕集効率99.8%以上。
低価格で高い捕集効率&省エネのフィルタ式。
方式【捕集】フィルタ式
捕集効率(%)99.8%以上(重量法)
定格電圧(V)三相200(50/60Hz)
使用温湿度範囲0~40℃/85%RH以下(結露無き事)
吸引温度(℃)最高+50
適合規格EN ISO/12100 EN60204-1
ドレン排出口Φ19パイプ
仕様省エネ・高捕集・風量インジケータ付
関連キーワード