アウトドアや防災に便利。最大発電性能 14W。出力端子:USB Type-Aポート×2(5V/最大2.4A)
用途スマホやモバイルバッテリーの充電に
付属品カラビナ×2、保証書付取扱説明書
質量(g)330
定格出力5V/2.4A(合計最大) ※太陽光の強さ、気温によって、充電効率が大きく変化します。設置方法や天候などの充電環境によって、必要な出力が得られない場合があります。
保護等級IP65(USB出力ポートを除く) ※IP65…粉じんなどに対して「耐じん形(6)」、水に対して「噴流(5)」への保護がなされていることを示します。(JIS C 0920準拠)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)折り畳み時…(約)85×270×30(出力端子を含む)、展開時…(約)345×270×16(出力端子を含む)
変換効率(%)0.215
ソーラーパネル出力14W
ソーラーパネル種類単結晶シリコン4枚
出力端子USB Type-Aポート×2
1個
¥7,898
税込¥8,688
翌々日出荷
アウトドアや防災に便利。 最大発電性能 21W。 出力端子:。・ USB Type-Aポート×1(QC規格対応 最大18W)。・ USB Type-Cポート×1(PD/PPS対応 最大18W)。・ DC5521(外径5.5/内径2.1mm)×1
用途スマホやモバイルバッテリーの充電に
付属品カラビナ×2、保証書付取扱説明書
質量(g)560
定格出力Type-A/Type-C…5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(最大)、DC5521…12V1.5A(最大) ※太陽光の強さ、気温によって、充電効率が大きく変化します。設置方法や天候などの充電環境によって、必要な出力が得られない場合があります。
保護等級IP65(出力端子を除く)※IP65…粉じんなどに対して「耐じん形(6)」、水に対して「噴流(5)」への保護がなされていることを示します。(JIS C 0920準拠)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)折り畳み時…(約)195×260×25(出力端子を含む)、展開時…(約)585×260×17(出力端子を含む)
変換効率(%)0.215
ソーラーパネル出力21W
ソーラーパネル種類単結晶シリコン3枚
出力端子Type-Aポート×1、Type-Cポート×1、DC5521×1(外径5.5/内径2.1mm)
1個
¥9,898
税込¥10,888
翌々日出荷
昼に太陽光で充電し、夜は赤外線センサーで人を検知しライトが点灯する、ソーラー発電式人感センサーライト。 ソーラー充電が不足すると乾電池駆動に自動切換するハイブリッド式(ソーラー発電&乾電池)。 人感センサーの検知範囲は最大約120°、最長約6m(取り付け高さ約2mの場合)。 防水性能IP65で雨に濡れる場所で使用できます。 3種類の取り付け方法。・ マグネットで鉄板などに。・ 付属のネジとスリーブで木の壁やコンクリート壁へ。・ 市販の結束バンドで柵やフェンスなどに
付属品コンクリート用スリーブ1本、ネジ1本、保証書付取扱説明書
質量(g)185
使用温度範囲(℃)-5~+45
全光束(Lm)400
保護等級IP65
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)113×96.5×52
光源昼光色LED(交換はできません)
使用電源充電池…リチウムイオン充電池 3.7V 1200mAh(交換はできません)、乾電池…単3乾電池×3本(別売)
検知方式赤外線受動方式
点灯保持時間10秒
調光率(%)OFF/100%/50%/10%
点灯回数【 満充電時】270回【平均】春夏秋/75回、冬/50回【乾電池併用の場合】50日間(1日10回点灯)※アルカリ乾電池使用の場合
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌日出荷
庭先やプランター、玄関アプローチなどで土にさして使えます。昼間に太陽光で充電するソーラータイプ。明暗・人感センサー機能付きで、周囲が暗くなり人の動きを検知すると自動で点灯します。明るさを2段階に調節できます
付属品保証書付取扱説明書
質量(g)約280
外形寸法(mm)(約)幅83×高さ315×奥行275(組み立て時/ヘッドおよびソーラーパネルが水平の場合)
電源(V)リチウムイオン電池 3.7 800mAh(内蔵充電池の交換はできません)
全光束(Lm)約250(100%点灯時)
機能明るさ切替:100%点灯-50%点灯-OFF
光源LED×8灯(交換不可)/昼白色
検知範囲人感センサー:約5°m 、左右 約90° 、上下 約90°
点灯保持時間約10秒
防水仕様IPX4(防まつ形)…あらゆる方向からの水の飛まつによる有害な影響がない保護レベル ※JIS C 0920:2003による
関連資料(0.76MB)
点灯時間約22日(100%点灯時・1日10回点灯の場合)、約49日(50%点灯時・1日10回点灯の場合)
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
リチウム充電池式センサーライト専用のソーラーパネル。 別売のセンサーライトとつなげて使用すれば、センサーライトのリチウム充電池を交換する回数が減ります。 高所など、充電池を替えづらい場所にセンサーライトを設置するときに。 日当たりの悪い場所にセンサーライトを設置するときに。 保護等級はIP65の耐じん防噴流形。 コード長は約3.3m。 付属ネジやクランプ、市販のステンレスバンドで壁や柱や柵に取付できます
付属品コンクリート用スリーブ×2本、ネジ×2本、クランプ台、L形ボルト(ちょうナット付)、保証書付取扱説明書
質量(g)約400g(本体のみ)
種類アモルファスシリコン太陽電池
出力3.65V/250mA
コード長さ(m)約3.3
保護等級IP65(耐じん防噴流形)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)190×184×63(本体のみ)
使用周囲温度(℃)-25~+50
取扱説明書(2.53MB)
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
コンセントがない場所に設置できる、ソーラー発電式。 昼の間に充電し、夜は照明や防犯に。 人感センサー機能付き、暗くなったら人感センサーで検知して点灯します。 周囲が暗くなるとほのかに点灯、人が近づくとしっかり点灯。 防水性能IP65。 簡単取付
付属品コンクリート用スリーブ2本、ネジ2本、保証書付取扱説明書
質量(g)約160
使用温度範囲(℃)‐5~45
保護等級IP65 ※紛じんなどに対して「耐じん形(6)」、水に対して「噴流(5)」への保護がなされていることを示します(JIS C 9020:2003準拠)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)93×113×53.6
使用電源リチウムイオン充電池3.7V 1500mAh(交換はでません)
センサー感知方式赤外線方式
点灯保持時間約10秒
電球の種類白色LED(交換はでません)
コンセントがない場所に設置できるソーラー発電式。昼の間に充電、暗くなったら人感センサーで検知して点灯。明るさ(約)600ルーメン。選べる2つのモード。・ 周囲が暗くなるとほのかに点灯、動きを検知するとしっかり点灯モード(通常モード)。・ 周囲が暗くなっても点灯せず、動きを検知した時だけしっかり点灯モード(省エネモード)。IP65の防じん防水性能
付属品保証書付取扱説明書
質量(g)約178
使用温度範囲(℃)-20~40
外形寸法(mm)(約)幅160×高さ90×奥行き44
スイッチ通常モード→省エネモード→OFF
全光束(Lm)約600(しっかり点灯時)
光源LED×28灯(交換不可)/昼光色
使用電源リチウムイオン充電池 3.7V 1500mAh(交換はできません)
防塵防水性能IP65 ※粉じんなどに対して「耐じん形(6)」、水に対して「噴流(5)」への保護がなされていることを示します。(JIS C 0920準拠)
センサー探知範囲約6m 左右約90° 上下約90°
点灯保持時間約10秒
点灯時間【満充電時】 通常モード…約14日(1日のうち10時間ほのかに点灯し、10回人感センサーが作動した場合)・ 省エネモード…約29日(1日10回人感センサーが作動した場合 ※ほのかに点灯なし)
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
コンセントがない場所に設置できるソーラー発電式。昼の間に充電、暗くなったら人感センサーで検知して点灯。明るさ(約)800ルーメン。選べる2つのモード。・ 周囲が暗くなるとほのかに点灯、動きを検知するとしっかり点灯モード(通常モード)。・ 周囲が暗くなっても点灯せず、動きを検知した時だけしっかり点灯モード(省エネモード)。IP65の防じん防水性能
付属品保証書付取扱説明書
質量(g)約352
使用温度範囲(℃)-20~40
外形寸法(mm)(約)幅300×高さ100×奥行き50
スイッチ通常モード→省エネモード→OFF
全光束(Lm)約800(しっかり点灯時)
光源LED×48灯(交換不可)/昼光色
使用電源リチウムイオン充電池 3.7V 2000mAh(交換はできません)
防塵防水性能IP65※粉じんなどに対して「耐じん形(6)」、水に対して「噴流(5)」への保護がなされていることを示します。(JIS C 0920準拠)
センサー探知範囲約6m 左右約90° 上下約90°
点灯保持時間約10秒
点灯時間【満充電時】 通常モード…約15日(1日のうち10時間ほのかに点灯し、10回人感センサーが作動した場合)・ 省エネモード…約26日 1日10回人感センサーが作動した場合(ほのかに点灯なし)
1個
¥2,898
税込¥3,188
翌々日出荷
コンセントがない場所に設置できるソーラー発電式。昼の間に充電、暗くなったら人感センサーで検知して点灯。明るさ(約)150ルーメン。選べる2つのモード。・ 周囲が暗くなるとほのかに点灯、動きを検知するとしっかり点灯モード(通常モード)。・ 周囲が暗くなっても点灯せず、動きを検知した時だけしっかり点灯モード(省エネモード)。IP65の防じん防水性能
付属品保証書付取扱説明書
質量(g)約98
使用温度範囲(℃)-20~40
外形寸法(mm)(約)幅100×高さ85×奥行き36
スイッチ通常モード→省エネモード→OFF
全光束(Lm)約150(しっかり点灯時)
光源LED×20灯(交換不可)/昼光色
使用電源リチウムイオン充電池 3.7V 500mAh(交換はできません)
防塵防水性能IP65※粉じんなどに対して「耐じん形(6)」、水に対して「噴流(5)」への保護がなされていることを示します。(JIS C 0920準拠)
センサー探知範囲約6m 左右約90° 上下約90°
点灯保持時間約10秒
点灯時間【満充電時】 通常モード…約13日(1日のうち10時間ほのかに点灯し、10回人感センサーが作動した場合)・ 省エネモード…約32日(1日10回人感センサーが作動した場合 ※ほのかに点灯なし)
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
コンセントがない場所に設置できるソーラー発電式。昼の間に充電、暗くなったら人感センサーで検知して点灯。明るさ(約)400ルーメン。選べる2つのモード。・ 周囲が暗くなるとほのかに点灯、動きを検知するとしっかり点灯モード(通常モード)。・ 周囲が暗くなっても点灯せず、動きを検知した時だけしっかり点灯モード(省エネモード)。IP65の防じん防水性能
付属品保証書付取扱説明書
質量(g)約147
使用温度範囲(℃)-20~40
外形寸法(mm)(約)幅130×高さ90×奥行き40
スイッチ通常モード→省エネモード→OFF
全光束(Lm)約400(しっかり点灯時)
光源LED×18灯(交換不可)/昼光色
使用電源リチウムイオン充電池 3.7V 1200mAh(交換はできません)
防塵防水性能IP65※粉じんなどに対して「耐じん形(6)」、水に対して「噴流(5)」への保護がなされていることを示します。(JIS C 0920準拠)
センサー探知範囲約6m 左右約90° 上下約90°
点灯保持時間約10秒
点灯時間【満充電時】 通常モード…約15日(1日のうち10時間ほのかに点灯し、10回人感センサーが作動した場合)・ 省エネモード…約30日(1日10回人感センサーが作動した場合 ※ほのかに点灯なし)
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
昼の間に充電し、夜は照明や防犯に。 明暗+人感センサーで周囲が暗くなるとほのかに点灯、人が近づくとしっかり点灯。 コンセントがない場所に設置できる。 ソーラー発電。 防じん防水性能はIP65。 簡単取付
付属品保証書付取扱説明書
使用温度範囲(℃)-10~40
保護等級IP65(粉じんなどに対して「耐じん形(6)」、水に対して「噴流(5)」への保護がなされていることを示します。 ※JIS C920準拠)
点灯保持時間約10秒
コンセントがない場所に設置できるソーラー発電式。昼の間に充電、暗くなったら人感センサーで検知して点灯。明るさ(約)100ルーメン。選べる2つのモード。・ 周囲が暗くなるとほのかに点灯、動きを検知するとしっかり点灯モード(通常モード)。・ 周囲が暗くなっても点灯せず、動きを検知した時だけしっかり点灯モード(省エネモード)。IP65の防じん防水性能。付属の両面テープやお手持ちのネジで取り付け
付属品両面テープ×1枚、保証書付取扱説明書
質量(g)約106
使用温度範囲(℃)-20~40
外形寸法(mm)(約)幅130×高さ46×奥行き54
スイッチ通常モード→省エネモード→OFF
全光束(Lm)約100(しっかり点灯時)
光源LED×21灯(交換不可)/昼光色
使用電源リチウムイオン充電池 3.7V 600mAh(交換はできません)
防塵防水性能IP65 ※粉じんなどに対して「耐じん形(6)」、水に対して「噴流(5)」への保護がなされていることを示します。(JIS C 0920準拠)
センサー探知範囲約6m 左右約90° 上下約90°
点灯保持時間約10秒
点灯時間【満充電時】 通常モード…約13日(1日のうち10時間ほのかに点灯し、10回人感センサーが作動した場合)・ 省エネモード…約47日(1日10回人感センサーが作動した場合 ※ほのかに点灯なし)
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
昼間はソーラーパネルで充電。 暗くなると常時点灯し、人を検知すると強点灯で約10秒間点灯したあと、自動で常時点灯に切り替わります。・ センサーが検知しない場合、優しい明かりで周囲を照らす常時点灯モード。・ センサーが検知した場合、ふわっと照らす点灯モードで約10秒強点灯後、常時点灯モードに。 簡単設置。 電気代0円。 雨やほこりに強い。 広く照らす広配光
付属品コンクリート用スリーブ2本、ネジ2本、保証書付取扱説明書
使用温度範囲(℃)-5~+45
保護等級IP65
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)172×98×68
光源白色LED(交換はできません)
使用電源リチウムイオン充電池 3.7V 1500mAh(交換はできません)
検知方式赤外線方式
点灯保持時間10秒
明るさ(Lm)【常時】20
関連キーワード