1,152件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コードの束ね・整理に使用。 手軽に簡単に束ねることができます。 自由な長さにカットして使えます。
材質被ふく/PE、ホルダー/PP、芯線・カッター/スチール
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(100本)
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


オーム電機リピートタイ
手軽にはずして繰り返し使用できる。
材質PA66/ナイロン66 使用温度範囲(℃)-40~85 ループ引張強度規格値(N[kgf])222[22.6] 難燃性UL94V-2(主原料) 最低温度(℃)設置:-20
1セット(30本)
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

電線の結束、配線のまとめなどに便利です。 作業性のよいスリムタイプ
使用温度範囲(℃)-40~85 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10本)ほか
特価
72 税込79
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1袋(10本)ほか
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電線の結束、配線のまとめなどに便利です。 3サイズ・5色がセットになったアソートパックです。
セット内容長さ100mm、150mm、200mm(白、赤、青、黄、緑)各20本 長さ(mm)100、150、200 幅(mm)(長さ100mm)2.5、(長さ150mm)3.6、(長さ200mm)3.6 白、赤、青、黄、緑 結束径(Φmm)(長さ100mm)18、(長さ150mm)35、(長さ200mm)50
1袋(300本)
739 税込813
当日出荷

オーム電機マジックタイ
RoHS
表と裏がくっつく、結束用マジックタイ。 結束も簡単、はずすのも簡単。 素材が柔らかいため、コード等を傷めず結束できます。 繰り返し使用することができます。
材質【フック】ポリプロピレン、【ループ】ポリエステル 全長×幅W(mm)135×13 アズワン品番65-0450-66 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5本)
189 税込208
当日出荷

オーム電機マジックタイ
RoHS
表と裏がくっつく、結束用マジックタイ 結束も簡単、はずすのも簡単 素材が柔らかいため、コード等を傷めず結束できます 繰り返し使用することができます 自由な長さにカットしてご使用できます
材質フック:ポリプロピレン、ループ:ポリエステル 長さ(m)1.5 幅(mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
289 税込318
当日出荷

オーム電機マジックタイ
RoHS
表と裏がくっつく、結束用マジックタイ。 結束も簡単、はずすのも簡単。 素材が柔らかいため、コード等を傷めず結束できます。 繰り返し使用することができます。
材質【フック】ポリプロピレン、【ループ】ポリエステル 全長×幅W(mm)135×13 アズワン品番65-0450-65 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5本)
189 税込208
当日出荷

オーム電機マジックタイ
RoHS
表と裏がくっつく、結束用マジックタイ。 結束も簡単、はずすのも簡単。 素材が柔らかいため、コード等を傷めず結束できます。 繰り返し使用することができます。 自由な長さにカットしてご使用できます。
材質【フック】ポリプロピレン、【ループ】ポリエステル 長さ(m)1.5 幅(mm)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
379 税込417
当日出荷

強力両面テープ付きですぐに使える バンド挿入穴が4方向にあるので自由な向きに取付可能 材質はナイロン製の一体成型品
材質レオナPA66 テープ種類ダブルタックテープ#535
1袋(100本)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

オーム電機ワイドタイ 屋内用
RoHS
太いパイプの結束などに便利です。
材質PA66/ナイロン66 幅(mm)4.8 使用温度範囲(℃)-40~85 引張強度(kg)22.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50本)
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ロックタイベースセット 両面テープ付きです
材質ナイロン66(94V2) 長さ(mm)150 結束径(Φmm)35 ベース寸法(mm)19角
1袋(10本)
249 税込274
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(50本)
119 税込131
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ビスや釘でヘッド部を固定できます
ブラック 特性耐候性 材質PA66/ナイロン66 使用温度範囲(℃)-40~85 難燃性UL94V-2 最低温度(℃)-20(設置時) 使用場所屋内外
1袋(30本)
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

屋内外で使用できます
特性耐候 材質66ナイロン(耐候性グレード) 使用温度範囲(℃)-40~85 難燃性UL94V-2
1袋(50本)ほか
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ビスや釘でヘッド部を固定できます
ホワイト 材質PA66/ナイロン66 使用温度範囲(℃)-40~85 難燃性UL94V-2 使用場所屋内
1袋(30本)
129 税込142
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強度や耐久性が必要な結束に。 耐紫外線性、耐塩化亜鉛
材質ステンレス 引張強度(kg)45.4
1袋(15本)ほか
579 税込637
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

太いパイプの結束などに便利です。 屋内用
材質PA66/ナイロン66 ホワイト 使用温度範囲(℃)-40~85 全長×幅W(mm)815×9 結束径(Φmm)7~239 ループ引張強度規格値(N[kgf])778[79.3] 入数10 主原料難燃性UL94V-2 最低温度(℃)-20
1点
499 税込549
当日出荷

表と裏がくっつく、結束用マジックタイ。 結束も簡単、はずすのも簡単。 素材が柔らかいため、コード等を傷めず結束できます。 繰り返し使用することができます。 RoHS適合
材質フック…ポリプロピレン、ループ…ポリエステル 寸法(幅×長さ)(mm)13×135
1袋(5本)
189 税込208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オーム電機マジックタイ
RoHS
油性ペンで文字が書ける、結束用マジックタイ。 結束も簡単、はずすのも簡単。 素材が柔らかいため、コード等を傷めず結束できます。 繰り返し使用することができます。 自由な長さにカットしてご使用できます。
材質【フック】ポリプロピレン、【ループ】ポリエステル 長さ(m)1.5 幅(mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
289 税込318
3日以内出荷

強度や耐久性が必要な結束に
材質ステンレス 長さ(mm)500 幅(mm)7.9 シルバー 引張強度(kg)114 結束径(Φmm)150 入数5本
1袋(5本)
539 税込593
3日以内出荷

表と裏がくっつく、結束用マジックタイ。 結束も簡単、はずすのも簡単。 素材が柔らかいため、コード等を傷めず結束できます。 繰り返し使用することができます。 自由な長さにカットしてご使用できます。 RoHS適合
材質フック…ポリプロピレン、ループ…ポリエステル
1個
189 税込208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

表示もできる結束バンド。 屋内用。 RoHS適合品
材質PA66/ナイロン66 寸法(mm)タグ:25×8 使用温度範囲(℃)-40~85 全長×幅W(mm)102×2.5 結束径(Φmm)結束径:6~18 ループ引張強度規格値(N[kgf])80/8.2 UL規格62275 主原料難燃性UL94V-2 最低温度(℃)設置:-20
1袋(100本)
389 税込428
翌々日出荷

太いパイプの結束などに便利です。 屋内外で使用できます。RoHS適合品
材質ナイロン66(耐候) 使用温度範囲(℃)-40~85 ループ引張強度規格値(N[kgf])778/79.3 主原料難燃性UL94V-2 最低温度(℃)設置:-20
1袋(10本)ほか
579 税込637
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

太いパイプの結束などに便利です。 しっかりとした結束に。 屋内用。RoHS適合品
材質PA66/ナイロン66 使用温度範囲(℃)-40~85 主原料難燃性UL94V-2 最低温度(℃)設置:-20
1袋(10本)
219 税込241
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

太いパイプの結束などに便利です。 屋内外で使用できる耐候仕様です
材質PA66/ナイロン66(耐候) 使用温度範囲(℃)-40~85 全長×幅W(mm)530×9.0 結束径(Φmm)7~140 ループ引張強度規格値(N[kgf])778/79.3 主原料難燃性UL94V-2 最低温度(℃)設置:-20
1袋(10本)
439 税込483
翌々日出荷

太いパイプの結束などに便利です。 屋内用。RoHS適合品
材質PA66/ナイロン66 使用温度範囲(℃)-40~85 ループ引張強度規格値(N[kgf])778/79.3 主原料難燃性UL94V-2 最低温度(℃)設置:-20
1袋(10本)
779 税込857
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

太いパイプの結束などに便利です。 屋内外で使用できる耐候仕様です。RoHS適合品
材質PA66/ナイロン66 使用温度範囲(℃)-40~85 全長×幅W(mm)370×7.6 結束径(Φmm)7~102 ループ引張強度規格値(N[kgf])534/54.5 主原料難燃性UL94V-2 最低温度(℃)設置:-20
1袋(10本)
239 税込263
翌々日出荷

太いパイプの結束などに便利です。 しっかりとした結束に。 屋内外で使用できる耐候仕様です。RoHS適合品
材質PA66/ナイロン66(耐候) 使用温度範囲(℃)-40~85 全長×幅W(mm)609×9.0 結束径(Φmm)7~187 ループ引張強度規格値(N[kgf])778/79.3 主原料難燃性UL94V-2 最低温度(℃)設置:-20
1袋(10本)
489 税込538
翌々日出荷

太いパイプの結束などに便利です。 屋内外で使用できます。
材質ナイロン66(耐候) 使用温度範囲(℃)-40~85 全長×幅W(mm)(L)1020×9.0 結束径(Φmm)7~295 ループ引張強度規格値(N[kgf])778/79.3 主原料難燃性UL94V-2 最低温度(℃)設置:-20
1袋(10本)
879 税込967
翌々日出荷

しっかりとした結束に。 屋内外で使用できます。 耐候性。 30本入り。 RoHS適合品
材質PA66/ナイロン66 使用温度範囲(℃)-40~85 全長×幅W(mm)430×9 結束径(Φmm)7~120 ループ引張強度規格値(N[kgf])778/79.3 UL規格62275 主原料難燃性UL94V-2 最低温度(℃)設置:-20
1袋(30本)
979 税込1,077
翌々日出荷

幅広でしっかりとした結束に。 屋内用。 30本入り。 RoHS適合品
材質PA66/ナイロン66 使用温度範囲(℃)-40~85 全長×幅W(mm)430×9 結束径(Φmm)7~120 ループ引張強度規格値(N[kgf])778/79.3 UL規格62275 主原料難燃性UL94V-2 最低温度(℃)設置:-20
1袋(30本)
779 税込857
翌々日出荷

しっかりとした結束に。 屋内外で使用できる耐候仕様です。 RoHS適合品
材質PA66/ナイロン66 使用温度範囲(℃)-40~85 全長×幅W(mm)370×7.6 結束径(Φmm)7~102 ループ引張強度規格値(N[kgf])534/54.5 UL規格62275 主原料難燃性UL94V-2 最低温度(℃)設置:-20
1袋(30本)
579 税込637
翌々日出荷

幅広でしっかりとした結束に。 屋内用。 RoHS適合品
材質PA66/ナイロン66 使用温度範囲(℃)-40~85 全長×幅W(mm)370×7.6 結束径(Φmm)7~102 ループ引張強度規格値(N[kgf])534/54.5 UL規格62275 主原料難燃性UL94V-2 最低温度(℃)設置:-20
1袋(30本)
479 税込527
翌々日出荷

120℃までの環境下で使用できます。 屋内外で使用できる耐候仕様です。RoHS適合品
材質66ナイロン(耐熱・耐候グレード) 寸法(mm)全長100×幅2.5 ライトグレー 使用温度範囲(℃)-40~120 最大結束径(Φmm)22 引張強度ループ:8.2kgf 主原料難燃性UL94V-2
1袋(30本)
99 税込109
翌々日出荷

油性ペンで文字が書けます。 結束もはずすことも簡単にできます。 材質が柔らかいため、コード等を傷めず結束できます。 繰り返し使用することができます。 自由な長さにカットしてご使用できます。 RoHS適合
材質フック…ポリプロピレン、ループ…ポリエステル 寸法(幅Wmm×長さLm)10×1.5
1個
189 税込208
翌々日出荷

120℃までの環境下で使用できます。 屋内外用。RoHS適合品
材質66ナイロン(耐熱・耐候グレード) 使用温度範囲(℃)-40~120 引張強度ループ:22.6kgf 主原料難燃性UL94V-2
1袋(30本)
339 税込373
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工具を使わず、簡単に手で切れる結束バンド。 使用温度範囲 0℃~85℃の耐候仕様。 RoHS適合品
材質PA66/ナイロン66 使用温度範囲(℃)0~85 ループ引張強度規格値(N[kgf])222/22.6 主原料難燃性UL94V-2
1袋(20本)
689 税込758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)