USBチャージャー PD対応TypeC+QC対応TypeAオーム電機3日以内出荷
Type-Cポート×1、USB-Aポート×1搭載Type-CポートはPowerDelivery対応(最大20W)、Type-AポートはQuickCharge3.0に対応(最大18W)Type-AもType-Cも急速充電が可能、接続した機器を自動で見分け最適な出力で充電(おまかせ充電)家庭用コンセント接続タイプ、カバンに入れても邪魔にならない収納式プラグ対応機器はスマートフォン、タブレット、ゲーム機など本体カラーはブラック
質量(g)約51定格出力Type-C:DC5V/3A、DC9V/2.22A、DC12V/1.67A(最大20W)、Type-A:DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A(最大18W)、Type-C+Type-A:DC5V/3A(最大15W)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)37×39×43(プラグ収納時・突起物除く)接続端子USBType-C(USBPowerDelivery対応)、USBType-A(QuickCharge3.0対応)定格入力AC100-240V50/60Hz0.5A