見やすい大画面、時計機能付き。100分計。タイマー(カウントダウン)、ストップウォッチ(カウントアップ)機能。リピート機能。フック穴付き。裏面に磁石2個付き。ガラスドア冷蔵庫対応用吸盤付き
材質アクリル、ABS樹脂、PVC(吸盤)
質量(g)約72(乾電池、吸盤除く)
使用温度範囲(℃)0~40
電源DC1.5V(単4形乾電池×1本/別売)
精度アラーム…約±0.5秒/100分、時計…約±2秒/日
表示方式液晶4桁表示
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)75×74×21
セットタイム(秒)カウントダウン…10秒~99分50秒、カウントアップ…1秒~99分59秒
アラーム時間&音量約30秒
電池寿命(年)約1(1日2回、アラームを使用した場合)
高感度DSPデジタルチューニングでかんたん選局、感度良好
AM20局/FM30局プリセット機能付き
見やすいデジタル表示
アラーム2系統、それぞれ電子音とラジオから選択できます
スヌーズ機能付き
スリープタイマー機能付き
家庭用AC電源専用
付属品保証書、取扱説明書
質量(g)約415(時計バックアップ用乾電池を除く)
電源AC100V 50/60Hz 3W、時計バックアップ用乾電池:DC3V 単3形乾電池×2本(別売)
精度時計:月差約±30秒
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)182×85.5×92(突起物含まず)
受信周波数AM:522~1629kHz、FM:76~108MHz(FM補完放送「ワイドFM」対応)
アンテナAM:内蔵フェライトバーアンテナ、FM:ワイヤーアンテナ
取扱説明書(2.66MB)
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
関連キーワード