サッと手軽におうちでサロン仕上げ。 照射時間が表示される液晶モニター。 ボタンを押すだけで10秒・30秒・60秒・99秒のタイマー設定。 自動センサー、手足を感知して自動点灯。 4段階タイマー、ボタンを押すだけ簡単設定。 5本同時に硬化できるドーム型。 36灯のLEDでむらなく照射。 底部が外せてフットネイルにも便利
仕様UV-LED:36灯
付属品専用ACアダプター、保証書付取扱説明書
材質ABS樹脂
質量(g)約440(専用ACアダプター含む)
電源専用ACアダプター 入力…AC100-240V~50/60Hz 0.5A、出力…DC24V-0.75A
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)229×101×207
波長(nm)【UV】365~405
取扱説明書(1.52MB)
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
室内で太陽光の補完をしてくれる植物育成ライト。お部屋に馴染む白色の光。平均演色評価数 Ra95。5段階調光機能付き。自動で点灯消灯を繰り返すオートタイマー機能付き。タイマーは3段階(8時間点灯/12時間点灯/16時間点灯)から選べます。クリップ式だから取り付け自由自在。フレキシブルアームでセードの調整が自由自在
付属品保証書付取扱説明書、専用ACアダプター(コード長約220cm)
使用温度範囲(℃)-10~40
消費電力(W)8.5
電源専用ACアダプター(入力…AC100-240V50/60Hz0.3A、出力…DC24V0.6A)
本体質量(g)約390
全光束(Lm)420(100%点灯時)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【セード】30×18×270【アーム】385【クリップ】76×70×113.5
平均演色評価数Ra95
光源白色LED(交換不可)
照度(Lx)約34000(直下2.5cm/100%点灯時)、約17000(直下5cm/100%点灯時)、約8100(直下10cm/100%点灯時)、約3200(直下20cm/100%点灯時)
使用環境植栽:【温度】18~28℃【湿度】50~60%※植物によって異なります。
密度【光合成光粒子束密度(PPFD)】約550μmol/m2s(直下2.5cm/100%点灯時)、約280μmol/m2s(直下5cm/100%点灯時)、約130μmol/m2s(直下10cm/100%点灯時)、約50μmol/m2s(直下20cm/100%点灯時)
取付可能厚(mm)【クリップ】10~25以下
調光範囲5段階(100%→80%→60%→40%→20%)
タイマー機能3段階(8・12・16時間)※自動でON/OFFを切り替え。8時間の場合、8時間点灯後、16時間消灯。その後再度8時間点灯
照射位置5-10cm
1個
¥3,898
税込¥4,288
翌日出荷
室内で太陽光の補完をしてくれる植物育成ライト。お部屋に馴染む白色の光。平均演色評価数 Ra95。5段階調光機能付き。自動で点灯消灯を繰り返すオートタイマー機能付き。タイマーは3段階(8時間点灯/12時間点灯/16時間点灯)から選べます。設置高さ約29cmまで対応
付属品保証書付取扱説明書、専用ACアダプター(コード長:約220cm)
使用温度範囲(℃)-10~40
消費電力(W)14
電源専用ACアダプター(入力…AC100-240V 50/60Hz 0.3A、出力…DC24V 0.6A)
全光束(Lm)660 (100%点灯時)
本体質量(kg)約1.46
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【折り畳み時】323×66×173【最大展開時】323×341×173
平均演色評価数Ra95
光源白色LED(交換不可)
照度(Lx)約22000(直下2.5cm/100%点灯時)、約16000(直下5cm/100%点灯時)、約10000(直下10cm/100%点灯時)、約5000(直下20cm/100%点灯時)
使用環境植栽:【温度】18~28℃【湿度】50~60% ※植物によって異なります。
密度【光合成光粒子束密度(PPFD)】約370μmol/m2s(直下2.5cm/100%点灯時)、約270μmol/m2s(直下5cm/100%点灯時)、約180μmol/m2s(直下10cm/100%点灯時)、約90μmol/m2s(直下20cm/100%点灯時)
調光範囲5段階(100%→80%→60%→40%→20%)
タイマー機能3段階(8・12・16時間) ※※自動でON/OFFを切り替え。8時間の場合、8時間点灯後、16時間消灯。その後再度8時間点灯
照射位置5-10cm
1個
¥6,898
税込¥7,588
翌日出荷
室内で太陽光の補完をしてくれる植物育成ライト。お部屋に馴染む白色の光。平均演色評価数 Ra95。16時間点灯/8時間消灯を繰り返す、オートタイマー機能付き。設置高さ約30cmまで対応
付属品保証書付取扱説明書、専用ACアダプター(コード長:約220cm)
使用温度範囲(℃)-10~40
消費電力(W)7
電源専用ACアダプター(入力…AC100-240V 50/60Hz 0.3A、出力…DC24V 0.6A)
本体質量(g)約740
全光束(Lm)400
平均演色評価数Ra95
光源白色LED(交換不可)
照度(Lx)約36000(直下2.5cm)、約25000(直下5cm)、約10000(直下10cm)、約3200(直下20cm)
使用環境植栽:【温度】18~28℃【湿度】50~60% ※植物によって異なります。
密度【光合成光粒子束密度(PPFD)】600μmol/m2s(直下2.5cm)、410μmol/m2s(直下5cm)、170μmol/m2s(直下10cm)、60μmol/m2s(直下20cm)
直径×高さ(mm)210×510
タイマー機能オート (16時間点灯/8時間消灯)
照射位置5-10cm
1個
¥3,898
税込¥4,288
翌日出荷
彩りあざやか、Ra93の高演色性タイプ。卓上照度自動調節機能(明るさ検知センサー搭載)。最大出力18W(USB Type-A Type-Cポート)。JIS卓上照度規格AA準拠(直下40cm/100%点灯時)。無段階調光機能付き。45分タイマー設定機能付き。目にやさしい広角設計セード。モニターの上から照らせます
質量(g)約1700
消費電力(W)35(最大調光+最大出力)
全光束(Lm)約1500
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)500(セード)×605×342
平均演色評価数(Ra)93
定格出力DC24V2A(専用ACアダプター)、USB Type-A Type-Cポート出力…合計最大18W(5V 3.5A/9V 2A)
光源チップ型LED(交換不可)
色温度(K)約6200
照度(Lx)2500以上(直下40cm/100%点灯時)
便利なファンと空気清浄機一体型。 ファンは羽根なしタイプで安全、お手入れも簡単。 フィルター交換も簡単。 左右首振り約80°、前後約15°角度調整。 10段階(1~9+パワーモード)風量調整。 リモコン付き
付属品フィルター、ACアダプター、リモコン(動作確認用コイン形リチウム電池 CR2025×1個含む)、保証書付取扱説明書
質量(kg)約3.0(すべて含む)
色ホワイト
消費電力(W)最大(パワーモード)…32、最小(風量1)…5
電源専用ACアダプター
コード長さ(m)約1.8
首振角度(°)前後手動…約15、左右自動…約80
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)235×595×235(電源コード含まず)
風量最大(パワーモード)…17m3/分、最小(風量1)…4.88m3/分
風速(m/min)最大(パワーモード)…258、最小(風量1)…66
適合床面積約11畳
風量調整10段階(1~9+パワーモード)
集塵性能CADR 87m2/h
運転モード最大(パワーモード)、最小(風量1)
入出力入力…AC100-240V~ 50/60Hz 1.0A、出力…DC24.0V 1.5A 36W
運転音最大(パワーモード)…58dB、最小(風量1)…43dB
取扱説明書(10.55MB)
切タイマー1~8時間
1個
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
関連キーワード